135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
150 税込165
翌日出荷

WAKI(和気産業)ステンレス戸車 丸
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
車輪径(Φmm)30 材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304 寸法(mm)30 寸法A(mm)68 寸法D(mm)14 寸法E(mm)9 寸法B(mm)24 寸法C(mm)6 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
1箱(2個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪)POM成型加工 材質(枠)SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪)SUS303 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(芯軸)SUS304
1個
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

タイプ平型 車輪径(Φmm)30 材質枠:SUS304、 車 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

WAKI(和気産業)ローラー戸車 平
レールのない敷居用引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
車輪径(Φmm)30 材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物 寸法(mm)30 寸法A(mm)68 寸法D(mm)14 寸法E(mm)9 寸法B(mm)24 寸法C(mm)6 耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
1箱(2個)
659 税込725
翌々日出荷

車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。 タイプ平型 材質(車輪)LPプラス成型加工 材質(枠)ジンクロメッキ付 芯棒5mm 材質(芯軸)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(2個)
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具用 車輪径(Φmm)30 材質(軸) 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SPCC 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具に タイプA型 車輪径(Φmm)30 仕様A型戸車(Vレール用) トラスコ品番148-2148 材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入 質量(g)48.7 耐荷重(kg)40/2個使用時
1個
659 税込725
当日出荷

上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具に タイプA型 車輪径(Φmm)30 仕様A型戸車(Vレール用) トラスコ品番148-2202 材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入 質量(g)47 耐荷重(kg)40/2個使用時
1個
909 税込1,000
当日出荷

車輪径(Φmm)30 仕様V・Y・T溝レール対応 適合(参考扉重量)30kg 材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)POM 寸法(mm)30
1個
199 税込219
当日出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質鉄枠/ゴム車
1袋(2個)
418 税込460
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋内木製建具(敷居用) 材質/仕上(枠)ステンレス鋼SUS304、(車)626ZZベアリング入デルリン車 F1.5 C9 E14
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ平型 車輪径(Φmm)30 材質枠:SUS304、 車 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
1個
905 税込996
翌日出荷

ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

戸を上下方向に調整できます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) タイプV型 車輪径(Φmm)30 付属品皿タッピンねじ 3×20 2本 材質車輪:POM、ケース:鋼 仕上車輪:白、ケース:ユニクロ 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール 適合扉質量(kg)2個使用で40以下
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ平型 車輪径(Φmm)30 仕様ベアリング入り 材質枠:SUS304、 車 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

防音性と開閉のなめらかさを高めた新素材の車輪です。
車輪径(Φmm)30 材質(本体)SPCC(クロメート処理) 材質(車輪)外側/エチレン酢ピコポリマー 内側/PA6 タイプ平型 材質(軸)鉄(クロメート処理) 耐荷重(2ヶ当り)(kg)20 関連資料寸法図(0.05MB) 車輪タイプ平型
1個
219 税込241
翌々日出荷

オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等 材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質車/ポリアセタール樹脂、枠/鋼板(3価クロメート) 長さ(mm)55 幅(mm)14.6 車輪径(Φmm)30 高さ(mm)【上下調整可能】6 耐荷重(kg)40(2個) 深さ(mm)17.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×20×14.6 アズワン品番65-2311-90
1個
675 税込743
翌日出荷

枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。
車輪SUS303 枠厚(mm)1.5mmSUS304 芯棒5mmSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
材質(枠)SPCCクロメート仕上 材質(外輪)ウレタン 付属品取付用ネジ(クギ) 材質(リベット)SWCH-8R
1パック(2個)
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入) 車輪径(Φmm)30 適合切込穴型 形状Φ30丸 タイプ丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)35 有効寸法(mm)36以上(高さ)×14以上(穴幅)×63~90(穴長さ) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)125×36×14
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。 戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます) 取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
用途一般住宅屋内用木製引戸 タイプV型 車輪径(Φmm)30 材質(車輪)POM 耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時) 材質(ケース)亜鉛合金 仕上車輪/白、ケース/クロメート 適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール 適合扉幅(mm)26以上
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
材質(枠) 材質(車輪)合成ゴム 付属品取付用ネジ(クギ)
1パック(2個)
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(2個)
295 税込325
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(2個)
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)