カテゴリ

  • 建築金物(39)
    • 戸車(29)
    • サッシ用戸車(3)
    • 重量戸車(5)
    • 車のみ(2)
絞り込み
ブランド
  • ヨコヅナ(19)
  • ハイロジック(2)
  • エスコ(2)
  • MK(丸喜金属本社)(2)
  • TRUSCO(3)
  • ジョー・プリンス竹下(3)
  • MIZUKAMI(水上)(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • ツチノ(1)
  • APLUS(クマモト)(1)
  • ケージーパルテック(1)
  • ワールド(1)
  • HOJO(1)
タイプ
タイプ
H型(コ型)(2)
タイプ
T型(1)
タイプ
V溝型(1)
タイプ
丸型(U型)(4)
タイプ
山V型(14)
タイプ
平型(12)
タイプ
溝R型(11)
車輪径(Φmm)
  • 42
  • 24(12)
  • 25(26)
  • 28(19)
  • 30(135)
  • 33(65)
  • 35(39)
  • 36(67)
  • 40(18)
  • 50(141)
  • 60(140)
  • 75(132)
  • 90(123)
  • 100(76)
  • 105(45)
  • 110(42)
  • 120(49)
  • 130(33)
  • 150(76)
  • 200(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「戸車」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレスベアリング入戸車 平 SUGICO(スギコ)オールステンレスベアリング入戸車 平SUGICO(スギコ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入材質(軸)ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.07MB)車輪タイプ平型
戸車 HOJO戸車HOJO
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
高級ベアリング入り。
パルフラットレール M(R)タイプ戸車 ケージーパルテックパルフラットレール M(R)タイプ戸車ケージーパルテック
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
調整式 ジュラコン®;車・鉄枠・ベアリング入 V・T溝レール対応車
付属品鉄クロメートA皿タッピング:3.5×25×2材質枠/鉄クロメート t=1.6、車/POM質量(kg)40(参考扉)車輪径(Φmm)42タイプV・T溝レール対応車
V型戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)V型戸車(BR入)MK(丸喜金属本社)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
材質車:真鍮、枠:ステンレス(SUS304/2.0厚)車輪径(Φmm)42タイプU型(Vレール用)寸法L(mm)86寸法H(mm)5寸法D1(mm)9寸法W(mm)26寸法P(mm)70寸法H1(mm)7耐荷重(2ヶ当り)(kg)80寸法W1(mm)15サイズ(mm)42車輪径D(Φmm)45
B型戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)B型戸車(BR入)MK(丸喜金属本社)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)タイプA型(Vレール用)寸法W1(mm)14
ステンレス枠付戸車(V型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付戸車(V型)ジョー・プリンス竹下
1,698税込1,868
1個
当日出荷
V型です。
用途鋼製建具タイプV型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)[車]ポリアセタール(POM)関連資料(0.34MB)
ステンレスベアリング入戸車(平型) ジョー・プリンス竹下ステンレスベアリング入戸車(平型)ジョー・プリンス竹下
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
平型です。
用途鋼製建具タイプ平型材質[車]ステンレス鋼(SUS-304)付属品M3皿木ネジ2本関連資料(0.33MB)
ステンレスベアリング入戸車(丸型) ジョー・プリンス竹下ステンレスベアリング入戸車(丸型)ジョー・プリンス竹下
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
丸型です。
用途鋼製建具タイプ丸型材質[車]ステンレス鋼(SUS-304)付属品M3皿木ネジ2本関連資料(0.33MB)
普及品フラッターV型戸車 ツチノ普及品フラッターV型戸車ツチノ
1,398税込1,538
1パック(2個)
当日出荷から6日以内出荷
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
タイプ山V型材質(車輪)ジュラコン(R)付属品取付用ネジ(クギ)
V型戸車 Uタイプ(コ型枠) TRUSCOV型戸車 Uタイプ(コ型枠)TRUSCO
2,798税込3,078
1袋(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。タイプコ型質量(g)1材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法G(mm)9寸法E(mm)14寸法F(mm)5
V型戸車 Aタイプ(コ型枠) TRUSCOV型戸車 Aタイプ(コ型枠)TRUSCO
2,798税込3,078
1袋(2個)
翌日出荷
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。タイプコ型質量(g)1材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法G(mm)9寸法E(mm)14寸法F(mm)5
42mm/80kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ42mm/80kg戸車(平型・ステンレス製)エスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)42仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)80サイズ(mm)A:100、B:86、 D:42、E:8、 G:14
KV戸車 MIZUKAMI(水上)KV戸車MIZUKAMI(水上)
8,598税込9,458
1箱(12個)
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな丸型形状(U型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
タイプU型材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8
KV型レール戸車 MIZUKAMI(水上)KV型レール戸車MIZUKAMI(水上)
6,898税込7,588
1箱(12個)
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8
ワールド ステンレス戸車 ベアリング入 ワールドワールド ステンレス戸車 ベアリング入ワールド(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(12個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ベアリング入りのステンレス素材の戸車。ベアリング入で動きがスムーズで静かです。重い引戸やサッシ建具にも使用可能です。
タイプ丸型ステンレス
ベアリング入 ステンレス枠V型戸車 車のみ ヨコヅナベアリング入 ステンレス枠V型戸車 車のみヨコヅナ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
ベアリング入ステンレス枠V型戸車(真鍮車)車のみ ヨコヅナベアリング入ステンレス枠V型戸車(真鍮車)車のみヨコヅナ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
タイプ山V型
ベアリング入ステンレス底車(PLUS) ヨコヅナベアリング入ステンレス底車(PLUS)ヨコヅナ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
タイプ袖型RoHS指令(10物質対応)対応
中型重量横整戸車 19型ST枠BRG入MC車 ヨコヅナ中型重量横整戸車 19型ST枠BRG入MC車ヨコヅナ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
車輪径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応
中型重量横整戸車 19型ST枠BRG入ステン車 ヨコヅナ中型重量横整戸車 19型ST枠BRG入ステン車ヨコヅナ
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
車輪径(Φmm)42
ベアリング入ステンレス底車 ヨコヅナベアリング入ステンレス底車ヨコヅナ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcタイプ袖型寸法K(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車 ヨコヅナステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車ヨコヅナ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ山V型
ステンレス枠U型戸車ベアリング入ジュラコン(R)車 ヨコヅナステンレス枠U型戸車ベアリング入ジュラコン(R)車ヨコヅナ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タイプU型枠厚(mm)1.5mmSUS304芯棒5mmSUS304
Vレール戸車V型鉄枠 ハイロジックVレール戸車V型鉄枠ハイロジック
2,598税込2,858
1袋(2個)
当日出荷から4日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型材質鉄枠/ジュラコン(R)車
Vレール戸車V型ステンレス枠 ハイロジックVレール戸車V型ステンレス枠ハイロジック(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(2個)
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型材質ステン枠/ジュラコン(R)車
サッシ取替戸車 ステンレス車 平型 ヨコヅナサッシ取替戸車 ステンレス車 平型ヨコヅナ
18,980税込20,878
1セット(6個)
3日以内出荷から4日以内出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途サッシ用タイプ平型
ST サッシ下車 APLUS(クマモト)ST サッシ下車APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
用途サッシ用下車として仕様ベアリング入材質(本体)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スミトモローラー戸車 鉄枠 ヨコヅナスミトモローラー戸車 鉄枠ヨコヅナ(6件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠 ヨコヅナベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠ヨコヅナ(31件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(4個)
当日出荷から4日以内出荷
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304
普及品フラッターV型戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ普及品フラッターV型戸車 ステンレス枠ヨコヅナ(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4個)
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)SUS304
普及品フラッターV型戸車 ヨコヅナ普及品フラッターV型戸車ヨコヅナ(33件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車 ヨコヅナベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車ヨコヅナ
15,980税込17,578特価
1セット(4個)
当日出荷から10日以内出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプ山V型
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(22件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.5材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレス戸車 ヨコヅナベアリング入ステンレス戸車ヨコヅナ(41件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から10日以内出荷
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス戸車 ヨコヅナステンレス戸車ヨコヅナ(24件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等材質(車輪)SUS303材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(芯軸)SUS304
サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型 ヨコヅナサッシ取替戸車 ステンレス車 丸型ヨコヅナ(61件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット(6個)
当日出荷から4日以内出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。RoHS指令(10物質対応)対応
パテント車 鉄鋳物 ヨコヅナパテント車 鉄鋳物ヨコヅナ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(2個)
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途底車、滑車、吊車 等材質(車輪)鉄鋳物ベアリングインサート芯棒
ステンレスベアリング戸車 TRUSCOステンレスベアリング戸車TRUSCO
4,998税込5,498
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
平戸車 エスコ平戸車エスコ(1件のレビュー)
1,490税込1,639
1セット(2個)
翌日出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら