こんなお得な商品も!

戸車 鉄製 V溝型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)SUS303
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(芯軸)SUS304
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプVH兼用型
仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプVH兼用型
仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプV溝型
材質(車輪)鋳物
材質(枠)スチール
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
材質(車輪)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等
材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
鉄製の吊り戸車です。
用途工場や倉庫などの引戸に。
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプH型
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
材質(枠)SUS304
材質(芯金)SUS304
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプトロ車型
重量のある扉に最適です。
用途学校の門扉・倉庫・工場などの引戸・観音扉など。
材質枠・車輪:スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ平型
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプ平型
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプV溝型
材質(車輪)ステンレス(SUS303)
材質(枠)ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。
用途門扉や出入口用扉など。
トラスコ品番849-6431
材質枠:SUS304、車輪:SUS303
車輪径(Φmm)50
車輪幅(mm)11
取付高H(mm)54
取付穴径P(mm)6.5
取付ピッチ(mm)85
許容荷重(daN)49
取付座A(mm)110
取付座B(mm)17
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプトロ型
材質(車輪)ステンレス(SUS303)
材質(枠)ステンレス(SUS304)
・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
用途鉄製扉、ガラス戸、重量引戸 等
タイプ丸型
材質(車輪)鉄ベアリング入
芯棒6mm鉄
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
RoHS指令(10物質対応)対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ平型
仕様平型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304車:SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプH型
材質(車輪)ステンレス(SUS303)
材質(枠)ステンレス(SUS304)
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ溝R車
仕様山R車・鉄枠(車は鉄鋳物)
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプVH兼用型
仕様ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプ平型
材質(車輪)ステンレス(SUS303)
材質(枠)ステンレス(SUS304)
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプH型
仕様H型・鉄枠
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉
タイプ溝R車
仕様溝R車・鉄枠(車は鉄鋳物)
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプH型
材質(車輪)MCナイロン
材質(枠)ステンレス
従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。金属製車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性や耐薬品性に優れています。
用途門扉や出入口用扉など。
トラスコ品番849-6422
材質枠:SUS304、車輪:MC901
形状V型
車輪径(Φmm)50
車輪幅(mm)11
溝深さ(mm)5
取付高H(mm)54
取付穴径P(mm)6.5
取付ピッチ(mm)85
許容荷重(daN)49
取付座A(mm)110
取付ピッチX(mm)85
取付座B(mm)17
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ山R型
仕様山R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプV溝型
材質(車輪)MCナイロン
材質(枠)ステンレス
タイプ山R型
RoHS指令(10物質対応)対応
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車材質はS45Cです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプV溝型
仕様V型・鉄枠
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ