39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ平型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄製の重量用の平型戸車
用途門扉、台車などの重量用の戸車 タイプ平型 材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプ平型
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヨコヅナステンレス重量戸車 平型
エコ商品
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ平型 仕様平型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304車:SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付重量戸車(平型)
平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫 タイプ平型 材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303) 関連資料(0.27MB)
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヨコヅナS45C重量戸車 平型
エコ商品
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ平型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫 タイプ平型 材質[車]ステンレス鋼(SUS-303) 関連資料(0.33MB)
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車 タイプ平型 材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。
用途門扉、各種倉庫 タイプ平型 材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロン 関連資料(0.29MB)
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車 タイプ平型 付属品枠付用芯棒、Eリング、座金 材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプ平型 材質(車輪)ステンレス(SUS303) 材質(枠)ステンレス(SUS304)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄枠付重量戸車 (平型)
平型です。ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫 タイプ平型 材質[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 関連資料(0.34MB)
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ平型 付属品ボルト、ナット付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など 付属品ボルト、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので、耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉 枠厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途フロア用。 タイプ平型 シリーズC-1400シリーズ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヨコヅナS45C重量戸車 車のみ
エコ商品
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車材質はS45Cです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型
エコ商品
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
用途門扉 タイプ平型 材質(車輪)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプ平型 形状固定 型式C-2400型 ブレーキナシ 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄 金具仕上クロメートメッキ仕上
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用戸車 JS385型
エコ商品
JS375型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉 タイプ平型 付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2 材質(車輪)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。 ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。
用途フロア用。 タイプ平型 シリーズS-3750シリーズ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc タイプ袖型 枠厚(mm)鉄2mm 芯棒鉄8mm
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ヨコヅナCローラー MCナイロン車
エコ商品
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc タイプ袖型 寸法K(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)