店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに
材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン
色透明
厚さ(mm)2
全光線透過率(%)93
熱変形温度(℃)87~100
比重1.19
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)2
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
木材筆記時、uni芯採用で、はっきりした読める濃さです。芯をしっかりつかみ芯がもぐりこみません。ローレット金属グリップで軍手でもすべりにくくなっています。シャープですから片手ノックで芯を繰り出せます。
用途木材・コンクリートへのマーキング。
寸法(mm)0.9×10.5×148.1
質量(g)14.4
芯径(mm)2
材質軸:ABS樹脂、グリップ:ローレットグリップ+クロムメッキ
方式ノック式
商品タイプ本体
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)2
材質アクリル
色白
比重1.19
全光線透過率(%)8
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)2
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)2
切断方法丸のこ切断
切断公差(幅、長さ)±1
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
材質(グリップ)樹脂(ハード)
トラスコ品番810-8495
軸径(Φmm)2
全長(mm)125
質量(g)7
種類ボールポイントドライバー
グリップ径(Φmm)11
材質(軸)プロテニアム合金鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)2
形状L型
タイプ首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5
適合ねじサイズ(止ねじ)M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3
適合ねじサイズ(皿ボルト)M3
トラスコ品番810-7925
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
強く、しかもなめらか2.0mm芯。
使いやすいノック式を採用!
用途木材・コンクリートなどにも書けます。
商品タイプ本体
質量(g)12
方式ノック式
芯径(mm)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。3ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数3
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)6
高さ(mm)2
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥289
税込¥318
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。5ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数5
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)10
高さ(mm)2
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥459
税込¥505
10日以内出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。6ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数6
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)12
高さ(mm)2
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥569
税込¥626
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。4ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数4
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)8
高さ(mm)2
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥388
税込¥427
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。2ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数2
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)4
高さ(mm)2
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥179
税込¥197
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。7ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数7
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)14
高さ(mm)2
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥659
税込¥725
5日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)2
材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐寒温度(℃)-55
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。8ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数8
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)16
高さ(mm)2
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥769
税込¥846
3日以内出荷
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)2
仕様UVカット:無
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。3ピン×2列(6ピン)、コンタクトピン別売。
極数6
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)6.4
高さ(mm)4
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
1パック(20個)
¥569
税込¥626
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。5ピン×2列(10ピン)、コンタクトピン別売。
極数10
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)10.4
高さ(mm)4
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
1パック(20個)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。2ピン×2列(4ピン)、コンタクトピン別売。
極数4
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)4.4
高さ(mm)4
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
1パック(20個)
¥388
税込¥427
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。4ピン×2列(8ピン)、コンタクトピン別売。
極数8
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)8.4
高さ(mm)4
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
1パック(20個)
¥769
税込¥846
3日以内出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。6ピン×2列(12ピン)、コンタクトピン別売。
極数12
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)12.4
高さ(mm)4
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
1パック(20個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。8ピン×2列(16ピン)、コンタクトピン別売。
極数16
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)16.4
高さ(mm)4
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
1パック(20個)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。7ピン×2列(14ピン)、コンタクトピン別売。
極数14
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)14.4
高さ(mm)4
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
1パック(20個)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
強く、しかもなめらか2.0mm芯。
用途木材・コンクリートなどにも書けます。
芯径(mm)2.0
商品タイプ替芯
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
測定プローブ1318用超鋼スタイラスです。測定プローブ1318に標準付属しています。
トラスコ品番584-8445
メーカー商品コード3005223
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
主な適合純正品番2MM-24602-04
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
握り易い形状。本体へ替芯1本入れ。
用途鉄材、コンクリートなどへの書き込みに使用するシャープペン
商品タイプ本体
芯径(mm)2
材質(本体)プラスチック
質量(g)12
方式ノック式
本体寸法(mm)Φ9×144
芯材クレヨン
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)2
材質塩ビ
色透明
比重1.4
全光線透過率(%)81/75
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)3100
体積抵抗率(Ω・m)1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)7
サービス分類オーダー・加工
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)2
材質フッ素ゴム
硬度80(タイプA)
耐熱温度(℃)250
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)10
耐寒温度(℃)-25
2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。
あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材
タイプ薄板
保証精度±0.5
切断公差(-0、+1)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
主な適合純正品番2MM-82023-01
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
木材筆記時でも、濃く、折れにくくなっています。
用途木材・コンクリートへのマーキング。
寸法(mm)143.6×26×6
質量(g)18.9
芯径(mm)2.0
材質墨芯
商品タイプ替芯
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)2
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
メモリを手動でセットする細かい調整が可能なブレードです。約2mm までの刃出し量の調整ができ、薄いものから厚みのあるメディアまで、さまざまなメディアをカットするときに最適です。
寸法(mm)刃出し量:0.1ー2
対応機種CAMEO4 / Portrait 3
材質(刃)焼結タングステン合金
調整方式刃出量:手動
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ