291件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
究極の通気性、耐久撥水性、抗菌性キャップ。ポリエステル100%のウルトラメッシュでむれないから快適。
サイズフリー 混率(%)ポリエステル100
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つブラックのPVC被覆材 ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ 信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ 高品質24AWG銅線
用途高速イーサネットネットワーク用に設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続 シールドUTPケーブル ケーブル長(cm)50 コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)350
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

応力緩和性を備えたRJ45モールドコネクタでケーブルの損傷を回避 設置時にコネクタを保護するスナッグレス クリップで接続ポイントをしっかり固定 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト 安心して使用できる全使用期間保証
用途高速イーサネットネットワークで使えるように設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションをRJ45壁面コンセントに接続 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)350
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

応力緩和性を備えたRJ45モールドコネクタでケーブルの損傷を回避 設置時にコネクタを保護するスナッグレス クリップで接続ポイントをしっかり固定 安心して使用できる全使用期間保証 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト
用途高速イーサネットネットワークで使えるように設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションをRJ45壁面コンセントに接続 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)350
1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Cisco製SFP-10G-AOC5M互換SFP+アクティブ光SFPケーブル。Ciscoブランド互換の10Gb対応サーバーやルーターでの使用を前提に、設計・プログラミング・テストが行われた製品です。MSA業界規格に準拠しています。このアクティブオプティカルケーブル(AOC)は、SFP+(Mini-GBIC)ポートに接続する10GbE用途に適しています。ホットスワップに対応し、ネットワークの中断を最小限に留めながら、シームレスなアップグレードと交換が可能です。SFP+ダイレクトアタッチケーブルよりも軽量で柔軟性に優れ、タイトなスペースや長めの距離を介した配線に適しています。消費電力と遅延が小さく、高速相互接続を提供するよう設計された光ケーブルは、ラック内またはラック間のネットワークスイッチ/サーバー2点接続などの用途に適しています。<StarTech.comがお届けするSFPケーブル>StarTech.com製のSFPおよびSFP+アクティブ光ケーブルには、すべてライフタイム保証と無期限無料技術サポート(多言語に対応)が付いています。StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。
グリーン 高さ(mm)12 質量(g)323 製品幅(mm)14 オス形状SFP+ 変換タイプオス - オス
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

OM5光ファイバーケーブル:先進の40/100Gbps光ファイバーネットワーク用に開発されたOM5 LOMMFケーブル。850-953nmの広帯域波長に対応し、SWDM(短波長分割多重)によるチャネル信号の分離性能が向上。OM4ケーブルを超える性能容量を実現。高品質構造:LC/LC-UPC端により、PC研磨端に比べリターンロスが向上。ジップコード式設計。極性の視認が容易にできる色分けされたコネクター。アラミド素材で強化された曲げに強いファイバーコア。負荷時の曲げ半径は6cm、無負荷時は3cm。安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。2.3dB/km以下の業界標準を満足、または超える優れた信号減衰損失。幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM5マルチモードケーブル。OM4/OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。高密度用途でのハイスピード接続 グリーン 規格OM5 コネクタ形状LC 芯数2 保証期間ライフタイム ケーブル外径(Φmm)2.9 モードマルチモード RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50 被覆材低煙ゼロハロゲン(LSZH)とアラミド繊維の複合材
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

OM5光ファイバーケーブル:先進の40/100Gbps光ファイバーネットワーク用に開発されたOM5 LOMMFケーブル。850-953nmの広帯域波長に対応し、SWDM(短波長分割多重)によるチャネル信号の分離性能が向上。OM4ケーブルを超える性能容量を実現 高品質構造:LC/LC-UPC端により、PC研磨端に比べリターンロスが向上。ジップコード式設計。極性の視認が容易にできる色分けされたコネクター。アラミド素材で強化された曲げに強いファイバーコア。負荷時の曲げ半径は6cm、無負荷時は3cm 安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。2.3dB/km以下の業界標準を満足、または超える優れた信号減衰損失 幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM5マルチモードケーブル。OM4/OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用 高密度用途でのハイスピード接続 グリーン 規格OM5 ケーブル長(m)15 コネクタ形状LC 芯数2 ケーブル外径(Φmm)2.9 モードマルチモード RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50 被覆材低煙ゼロハロゲン(LSZH)とアラミド繊維の複合材
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

使いやすさを追求したビニール製手袋の中厚手タイプ(裏毛付)です。裾部分を厚めにしており、脱ぎはめしやすい手袋です。手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施しています。
用途機械工業。自動車関連業。清掃・サービス業。ビルメンテナンス業。 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

姿勢にあわせて背もたれが動いて身体を支える、背もたれロッキング機構を採用。
グリーン購入法適合 ヘッドレストなし
1脚
29,980 税込32,978
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

≪PROGRIPとは?≫。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。。≪スタンダードラバー≫。従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。。≪GP GELシリーズ≫。長距離ツーリングにおすすめのやわらかめグリップ!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!「耐震ゲル」よりも更にソフトな「GPゲル」素材を採用しツーリングでの手の疲労軽減に効果絶大!!あらゆる気象条件路面状況車両状況に対応しエンジンや路面、双方からの振動を柔軟に吸収します。※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。。≪耐震GELシリーズ≫。レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐える適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。
内径(Φmm)(左右)22/25
1セット(2本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

経験と実績が生み出した「TheSimple」。オフィスに必要とされる機能のみを集約。快適な使いごこちで人気のサークル肘付きタイプ1055EJ。
用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして 仕様ガス上下機構、背ロッキング機構 材質背/再生P.P.樹脂成型品 モールドウレタンフォーム、座/再生P.P.樹脂成形品 モールドウレタンフォーム、肘/再生P.P.樹脂成形品、脚/強化ナイロン樹脂成形品、Φ50mmナイロン双輪キャスター 幅(mm)560 奥行(mm)480 キャスターあり 張地布地(防汚性布張り) 肘掛サークル肘付きタイプ 材質(脚)樹脂 グリーン購入法適合 背タイプセミローバック
1脚
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)500W(2口合計) 電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える USBポートから充電できないパソコン等の電源や電気ポット、扇風機、照明等の家電機器が使えます。 電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。 USB PDに対応したType-Cポート搭載。 USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。 出力60W対応でPD対応のスマートフォン、タブレット、ノートPC、ゲーム機の充電に対応。 ※充電ケーブルは別売です 最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます 各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー 安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ 入力電圧(V)DC12~24/4A 充電池タイプリチウムイオン充電池 アズワン品番64-5278-61 定格出力電圧(AC V)100/5A 60Hz 500W 蓄電時間(時間)約10 蓄電池容量(Wh)506/13,600mAh(3.7V換算) 動作温度範囲(℃)0~45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)25.9×20.2×17.3
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

会議用スタッキングチェアーの定番会議・ミーティングから、研修・イベントなどにも最適
材質材質/背:ポリプロピレン、スラブポリウレタン、座:ポリプロピレン、スラブポリウレタン、脚:ハイテンションスチールパイプ、クロームメッキ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×535×775 機能連結脚キャップ付き、垂直スタッキング 座面高さ(mm)435 グリーン購入法適合 座面寸法(幅×奥行)(mm)440×410 サービス分類組立・設置・取付
1脚
13,980 税込15,378
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スキレット10 1/4・12インチ、オーバルサービンググリドルにご使用できます。
耐熱温度(℃)230 全長(mm)140
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ギャザリン オーバルとセットで使用できます。
材質ポリプロピレン サイズS 寸法(cm)35.7×14.1×5.1 高さ(cm)内寸:2.7 内寸(cm)下部:36.3×8.3
1個
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交差汚染防止を目的としたゾーニングによる色分けに効果的なカラーバリエーション。 給食サービスの現場をサポートする、作業性に優れたジャンパースタイル。 幅広い層に着用していただけるスタンダードタイプです。 体毛防止加工袖 体毛などの落下を防ぐため、主素材とメッシュの二重構造になっています。 袖口ゴム ストレッチツイル 洗濯耐久性に優れ、制菌効果を発揮する丈夫な素材。軽くて適度なストレッチ性があるため、長時間の着用でも疲れを感じません。
袖丈長袖
1着
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

幅(mm)640 質量(kg)12.7 高さ(mm)910 材質(本体)ポリプロピレン樹脂(T1、W9) 奥行(mm)585 グリーン購入法適合 色(ベース)ブラック サービス分類組立・設置・取付
1台
48,980 税込53,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ギャザリン オーバルとセットで使用できます。
材質ポリプロピレン サイズM 寸法(cm)46×14.3×5.3 高さ(cm)内寸:2.7 内寸(cm)下部:39.1×11.4
1個
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフィスに求められる基本性能を備え、コストパフォーマンスにもすぐれたベーシックモデルチェア。PC作業~休息姿勢に対応するよう背がロッキングします。さらにロッキング強弱調節ノブでお好みの強さに調節できます。
用途オフィスチェア 幅(mm)570 質量(kg)11.3 高さ(mm)825~925 奥行(mm)575 肘掛なし グリーン購入法適合 背タイプローバック サービス分類組立・設置・取付
1脚
32,980 税込36,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

グローブの内側には発光面を広げるフレネルレンズ構造を採用しています。人感センサー式や電波式無線リモコンによる操作にも対応し、多様な機種と多種のオプションを取り揃えています。※別売のリモコン(MU01LS)と一緒にご購入ください。
定格電圧(V)AC100(コンセントプラグ付) 使用温度(℃)-10~50 保護等級IP23(正方向取付の場合) 動作回転(140回/分) LED使用数(個)32
1セット
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロビーチェアー 150シリーズ。3人用ローバック。
高さ(mm)670 奥行(mm)600 キャスターなし 張地耐アルコールエコPVCレザー 背もたれローバック 肘掛なし 人数3人 設置場所屋外使用不可 座高(mm)380 材質(座面)ポリウレタンフォーム 材質(背)ポリウレタンフォーム
1台ほか
57,980 税込63,778
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

事務チェアの基本ニーズ、汚れにくさを実現しました。鮮やかなクロスが覗くバックスタイル。シンプルながら個性的なデザインが、事務チェアの基本ニーズであるこわれにくさ、汚れにくさを実現。ひとクラス上のロッキング調節と背のハイ・ロー切替機能で、どなたにも快適にお使いいただけます。
幅(mm)640 質量(kg)14.2 高さ(mm)860-975 奥行(mm)585 座面高さ(mm)420-535 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1脚
71,980 税込79,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

省スペースと快適な座り心地を両立。コンパクトサイズの省スペースチェアー。充実の基本機能に加え、座の前傾チルト機構を搭載し、快適な座り心地を提供します。
質量(kg)11.9 内寸法(mm)【肘】455 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×550×790~880 機能ガス圧昇降式、オートアジャストロッキング(ロッキング角度:12°)、ロッキングの固定(初期位置)、座の高さ調節(ストローク:90mm)(最低位:390mm)、前傾チルト(前傾角度:5°)、ポスチャーサポートシート(クッション最厚部:68mm)、オフセットアーム、省スペース対応、コンパクト設計 座面高さ(mm)390~480 肘高さ(mm)555~645 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×440 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1脚
38,980 税込42,878
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様●背・座:布地張り(PV)またはビニールレザー張り(DL)●本体・肘:ポリプロピレン樹脂 ●背のロッキング ●ロッキング強弱調節 ●ガス上下調節 幅(mm)465 質量(kg)11.3 高さ(mm)825 奥行(mm)575 材質(脚)強化ナイロン樹脂、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付 グリーン購入法適合 ハンガー強化ナイロン樹脂(T1、W9) サービス分類組立・設置・取付
1台
32,980 税込36,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EU規格CE EN388耐切創レベル4。10ゲージ。 100%ケブラーの原手に耐油・耐突刺性のあるニトリルゴムによる強力なすべり止めを施した切創事故防止手袋です。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業 エスコ品番EA354GJ-26 質量(g)76 機能耐切創性、耐油性、耐突刺性 耐切創性X/C
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷

機能美を”デザイン”に昇華させたハイパフォーマンスチェア。腰部はしっかりとフィットし肩部は自由に動かせるフィット&フリー。ハイスペックチェアの機能を質の高いデザインへと昇華させた、パフォーマンス性に優れたオフィス・チェアです。姿勢の変化にフレキシブルに対応して身体にやさしくなじむインナーシェルを内包、柔らかな心地よさが感じられるクロスバック。クラスを超えた座り心地や調節機構、ロッキングの強弱簡易調節、座の前縁が折れ曲がる方式の座の奥行調節、背もたれ初期角度調整などを標準装備しました。
材質(背・座)抗ウィルス再生布地張り(再生ポリエステル63%・ポリエステル37%) 質量(kg)16.3 キャスター抵抗付ウレタン双輪キャスター 肘掛あり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×630×890 材質(脚)強化ナイロン樹脂・抵抗付きウレタン双輪キャスター付き 材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂 グリーン購入法適合 背タイプクロスバック ローバック 色(ベース)ブラック 材質(肘掛)強化ナイロン樹脂 材質(肘当)発泡ウレタン一体成型発泡ウレタン一体成型 サービス分類組立・設置・取付
1台
78,980 税込86,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

幅(mm)540 質量(kg)13.1 高さ(mm)770 材質(本体)ポリプロピレン樹脂(T1W9) 奥行(mm)530 キャスターあり 肘掛固定肘 グリーン購入法適合 背タイプローバック サービス分類組立・設置・取付
1台
49,980 税込54,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ハードなスロットルやクラッチ操作でも摩耗しにくいハード素材のアウターラバー採用。レースタイプのグリップより、外径部分がやや柔らかく握りやすい。エンド貫通でバーエンド装着にも対応。【PROGRIP(プログリップ)】。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「POROGRIP」。MotoGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードを行い、ノウハウを商品作りにフィードバックすることで多くの人々に愛用されています。
用途Φ22.2mmハンドル用グリップ。グリップ長:122mm、内径(左/右):22mm/25mm。エンド貫通タイプ。ハードなスロットルやクラッチ操作でも摩擦しにくいハードゲルを使用。レースタイプのグリップよりアウターラバーがやや柔らかめ 材質ハードゲル 長さ(mm)122 タイプエンド貫通 内径(mm)22/25(左右)
1セット
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)640 質量(kg)12.7 高さ(mm)910 材質(本体)ポリプロピレン樹脂(T1、W9) 奥行(mm)585 グリーン購入法適合 色(ベース)ブラック サービス分類組立・設置・取付
1台
49,980 税込54,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕事の合間のリフレッシュやリラックスワークもできるパネルとテーブル付きのソファーです。適度な遮蔽感のスクリーンパネルが居心地の良い空間を提供します。リビングテイストを感じるデザインで気分転換やアイデア出しにも適します。
材質背・座:ポリウレタンフォーム、張り地:ウール、ポリエステル、脚:ブナ(ポリウレタン塗装着色仕上げ)、天板:オーク突板(ポリウレタン塗装着色仕上げ)、パネル:イエローポプラ材、ラワン合板、不織綿 質量(kg)40.5 耐荷重(kg)1席当たり:約80、天板:約20 電源コード(m)1.5 機能床傾斜調整範囲18mm、2口コンセント(合計1200Wまで使用可能) 保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×890×1250 肘高さ(mm)625 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)750×500 グリーン購入法適合 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)作業面:482×272(肘部除く) サービス分類組立・設置・取付
1台
499,800 税込549,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

幅(mm)740 材質/仕上●チェア●背・座:布地張り(C)●テーブル、デスク、TVボード●ほこりシャッター付(パーソナルテーブル除く)●スクリーンパネル 質量(kg)19.2 高さ(mm)810 奥行(mm)740 電源4口コンセント 合計1500W 15A コード長さ(m)2 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚)ABS樹脂脚、スチール塗装仕上 グリーン購入法適合 パネル布地張り(C) サービス分類組立・設置・取付
1台
189,800 税込208,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

幅(mm)675 材質/仕上●チェア●背・座:布地張り(C)●テーブル、デスク、TVボード●ほこりシャッター付(パーソナルテーブル除く)●スクリーンパネル 質量(kg)15 高さ(mm)810 奥行(mm)740 電源4口コンセント 合計1500W 15A コード長さ(m)2 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚)ABS樹脂脚、スチール塗装仕上 グリーン購入法適合 パネル布地張り(C) サービス分類組立・設置・取付
1台
149,800 税込164,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

心身はリラックスしながらも、思考を止めない。美しい所作でのリラックス&ワークをかなえる、ブラウジングチェアー。集中しながらリラックスできる環境をサポートするチェアー
材質背・座:ポリウレタンフォーム、張り地:ポリエステル、脚:スチール丸パイプ(焼付塗装) 質量(kg)14 寸法(幅W×高さH)(mm)座面:480×400 肘掛あり 保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)815×750×810 肘高さ(mm)600 グリーン購入法適合 背タイプローバック サービス分類組立・設置・取付
1台
239,800 税込263,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台ほか
53,980 税込59,378
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

事務チェアの基本ニーズ、汚れにくさを実現しました。鮮やかなクロスが覗くバックスタイル。シンプルながら個性的なデザインが、事務チェアの基本ニーズであるこわれにくさ、汚れにくさを実現。ひとクラス上のロッキング調節と背のハイ・ロー切替機能で、どなたにも快適にお使いいただけます。
幅(mm)640 質量(kg)12.7 高さ(mm)860-975 奥行(mm)585 座面高さ(mm)420-535 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1脚
56,980 税込62,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

オフィスチェアに求められる機能を、コンパクトにスマートに。スマートで、感性に響くデザイン。だれもが使いやすく、心地よく。
幅(mm)600 質量(kg)10.9 高さ(mm)770-885 奥行(mm)530 座面高さ(mm)410-525 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1脚
46,980 税込51,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

幅(mm)850 材質/仕上●チェア●背・座:布地張り(C)●テーブル、デスク、TVボード●ほこりシャッター付(パーソナルテーブル除く)●スクリーンパネル 質量(kg)18.6 高さ(mm)810 奥行(mm)740 電源4口コンセント 合計1500W 15A コード長さ(m)2 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚)ABS樹脂脚、スチール塗装仕上 グリーン購入法適合 パネル布地張り(C) サービス分類組立・設置・取付
1台
199,800 税込219,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

事務チェアの基本ニーズ、汚れにくさを実現しました。鮮やかなクロスが覗くバックスタイル。シンプルながら個性的なデザインが、事務チェアの基本ニーズであるこわれにくさ、汚れにくさを実現。ひとクラス上のロッキング調節と背のハイ・ロー切替機能で、どなたにも快適にお使いいただけます。
幅(mm)640 質量(kg)14.2 高さ(mm)860-975 奥行(mm)585 座面高さ(mm)420-535 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1脚
78,980 税込86,878
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

オフィスチェアに求められる機能を、コンパクトにスマートに。スマートで、感性に響くデザイン。だれもが使いやすく、心地よく。
幅(mm)600 質量(kg)13.1 高さ(mm)770-885 奥行(mm)530 座面高さ(mm)410-525 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1脚
56,980 税込62,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

オフィスに求められる基本性能を備え、コストパフォーマンスにもすぐれたベーシックモデルチェア。PC作業~休息姿勢に対応するよう背がロッキングします。さらにロッキング強弱調節ノブでお好みの強さに調節できます。
用途オフィスチェア 幅(mm)575 高さ(mm)825~925 奥行(mm)575 肘掛あり グリーン購入法適合 背タイプローバック サービス分類組立・設置・取付
1脚
39,980 税込43,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)