おもり付で水に投げ入れるとバケツが傾き、簡単に採水できます。 持ち運びに便利な折りたたみ式で、魚活かし・手洗いなど様々な用途に使用できます。 フリップ止め玉付ロープにより、引き上げ時に楽に採水できます。
材質ビニール
寸法(mm)180×180×200
ロープ長さ(m)8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
折りたたみ式のため、保管時に場所をとりません。
伸縮部分を改善し、以前よりも折りたたみやすくなった商品です。
用途清掃用品に
材質本体:熱可塑性ゴム(TPR)、本体、枠、底:ポリプロピレン
形状角形
特性折りたたみ式
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ本体
衝撃や寒さに強い亜鉛鉄板を使用。
釣手にロープ等をつけて水汲みしやすい。
井戸などの水汲み作業に。
材質亜鉛鉄板
形状丸形
口径(Φmm)215
深さ(mm)195
板厚(mm)0.25
底径(Φmm)170
商品タイプ本体
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。ポリエチレン樹脂に合成ゴムをブレンドして強化したバケツです。
耐衝撃性、耐久性に優れ、過酷な状況での作業にご使用いただけます。
用途プロ用建材容器。
容量(L)5
仕様ミニ
色グリーン
材質(本体)ポリエチレン
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
片側に同素材の鋼板を取り付けています
用途井戸水や海水等のくみ上げに便利
材質亜鉛メッキ鉄板
付属品吊り下げ用金具
形状丸形
質量(g)650
寸法(幅W×高さH)(mm)235×205
商品タイプ本体
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
水を汲みやすいオモリ付、環境にやさしいECO素材EVA
用途水を汲むのはもちろん釣った小魚を入れておくこともできます。メッシュフタ付きで使い方いろいろ。10mロープ・ホルダー付。
こんなお得な商品も!

ポップアップバケツ バケッ太郎
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
スプリング式でパッと開いて、しっかり自立するバケット。
コンパクトに折りたたんで収納。
折りたたみ時はバックルでカチッと固定。
現場でのごみの収集に。
資材や道具の運搬・収納に。
一般住宅の緊急時の非難に最適な非難ロープ。
軽くて扱いやすく、取付が簡単。コンパクトに収納ができるので置き場所を取りません。横桟にすべり止めが付いているので昇り降りも安心。収納箱はバケツとして利用可能、初期消火用の水汲みに使えます。
材質ポリプロピレン(収納バケツ)
色ライトグレー(収納バケツ)
*ミニたりー風なカラーリング採用 *底部エッジレス加工で補強 *コンパクトに折りたためるのも特徴。バケツを折りたたみ、ロープを1周させると、ちょうどナスカンを引っ掛ける位置に、ロープの輪っかが来ます。後は、ナスカンを輪っかに引っ掛けるだけ。コンパクトに収納可能。
用途厚手のEVA仕様で、たっぷり汲める21cmモデル。底部エッジ部分は「エッジレス加工」で、こすれの強い丈夫な設計。ロープ巻きホルダーに10mのPPロープ付き。水を汲みやすい、おもり付きPPロープ仕様。コンパクトに折りたたむ事も可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×21×21
主材質EVA、ロープ:PP
シンプルな水汲みバケツ!
用途手洗い用に便利なバケツ。
色ブルー・イエローのいづれか
折りたためてコンパクトに収納できるので、非常時の備えに適しています。
水汲みだけでなく、色々使用できます。
仕様●サイズ:高19×Φ21cm
アズワン品番68-4098-71
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
こんなお得な商品も!

左官バケツ プロ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
ハードな状況でご使用いただける強靭なバケツです。
ポリエチレン樹脂に合成ゴムをブレンドし、強化されたバケツです。
耐衝撃性、耐久性に優れています。
用途土木建築・工業・農業・漁業等あらゆる産業や学校・店舗、レジャー等で使用できる容器
材質ポリエチレン
色グリーン
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
形状角型
耐熱温度(℃)約100
こんなお得な商品も!

左官バケツ プロ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
プラスチックバケツ(ロープ付き、金具付)
バケツ内側面に目盛付(目安として、ご使用ください)
色グリーン
材質ポリエチレン
ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。
持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。
容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。
食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。
国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など
材質ポリプロピレン
形状丸形
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
特性目盛付き
商品タイプ本体
18cm四方、高さ20cmのコンパクトサイズの活かし水汲みバケツが、折りたたみ可能になってよりコンパクトに仕舞える! 専用ケースにはカラビナ付きで携帯に便利!ライトゲームコンパクトバッカンにもピッタリとと収納することが可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×20【収納ケース】21×21×6.5
水を汲みやすいオモリ付、環境にやさしいECO素材EVA
用途水を汲むのはもちろん釣った小魚を入れておくこともできます。メッシュフタ付きで使い方いろいろ。10mロープ・ホルダー付。
こんなお得な商品も!

バケツ PP製
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
幅広い品ぞろえのバケツです。
ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。
フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。
※注文コード:60521955、メーカー品番:PB-10 の蓋の取扱いはございません。
材質ポリプロピレン
形状丸形
ロープやネットなどに取り付けて使用するEVA製の平型フロートです。上下両面にロープ溝があり、フロートを挟んでご使用頂けます。寄網・曳網・定置網などのフロートとしてご使用頂けます。スカリ・水汲みバケツ・バッカンなどに取り付けてご使用頂くこともできます。タモ・釣竿・ストリンガーなどに取り付けて海底沈下防止フロートとしてもご使用頂けます。EVA素材なのでパンクや衝撃に対する破損、吸水がございません
用途曳網(シラス曳・コーナゴ曳・メロード曳・サヨリ曳) 定置網(シラスウナギ) 地引網
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約210×60×38
幅W×深さ(mm)約12×5(ロープ溝)
質量(g)約50
色白
穴径(Φmm)約6
浮力(kg)約0.29
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色乳白色
耐熱温度(℃)-10~+80
再生材仕様のバケツです。
注ぎ口付きで取っ手部にはホースを挿し込んで固定できる便利な穴が付いております。
広口サイズで使いやすい形状になっています。
用途掃除作業時や作業現場での水入れとして。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
形状丸形
質量(g)約510
口径×高さH(mm)300×235
特性注ぎ口付、目盛付き
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ本体
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
*ナスカン付きロープ8m付 *オモリ付き *EVA厚み:側面約0.8mm/底面1.2mm
用途水を汲みやすいオモリ付き反転バケツ。カーボン調EVA生地
オモリ入
用途貝や岩などにひっかかりにくい。水を汲むと口が閉まりこぼれにくく、置くと広がります。引き上げの際に滑りにくいコブ付きロープ付。
規格21
寸法(cm)21(上部)×18(底部)×20(高さ)
防波堤でのファミリーフィッシングに!。オモリ付水汲みバケツに簡単取付の2本掛竿受がセット。竿の角度は水平から下向きに3段階調節。
寸法(mm)バケツ:220×330×195(除く、オモリ部)、竿受ボード:小285×174×17、大268×320×17、大(折畳み収納時)268×160×34
質量(g)743(含む、竿受ボード2枚)
容量(L)12
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
防波堤でのファミリーフィッシングに!。オモリ付水汲みバケツに差し込むだけで簡単に取り付けできる竿受がセット。竿の角度は水平から下向きに3段階に調節でき、バケツに海水を満タンに入れると(9L:8.5kg・12L:12kg)、竿を掛けてもドッシリ安定します。
コンパクトな活かし水汲みバケツ(収納バッグ付き)。折り畳んで専用バッグに収まります。ロッドホルダー装備。ロッド以外の小物も収納可能。Dリング1個装備。樹脂製滑り止め加工が施されたナイロンロープ8m付き。カラビナ付きなのでバッカン等に簡単に装着可能。シンカー内蔵なので水汲みが容易。
質量(g)約248
寸法〈本体〉D180×W180×H180mm 8m付きロープ〈キャリーバッグ〉D240×W240×H80mm(E.V.A)〈ロッドホルダー〉D40×W45×H130mm
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
高安定・高剛性 ダイワの三脚。広開脚と高剛性を両立させる新構造により一層安定性が向上。脚部は上部が細く下部が太い逆テーパー形状、異物や砂を噛みこみにくい設計。波型アーム部は角度・波サイズを調整し竿の置きやすさが向上。軽量高強度な強化アルミニウム素材採用。脚の長さはワンタッチレバーで簡単に調整可能。脚の先端は新形状スパイクピンを採用することで、地面への食い付き性能が向上。収納時に3本の脚をまとめる脚ホルダー兼スパイクカバーは脱落や紛失が無い構造。強靭な水汲みバケツ用ステンレスフック採用。メンテナンスに便利なパイプ排水穴付き。収納・保管に便利なメッシュバッグ付き。
関連キーワード