12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【折りたたみシティクロス 27インチ DE-601のおすすめポイント】 ・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・ハンドルグリップの内側の回転する部分を操作してギアを変速するグリップシフトを採用しました。レバーなどの突起物がないので、ハンドル周りがスッキリしています。 ・長距離走行にも最適な27インチタイヤを採用しました。 ・フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。 ・電池式のLEDライトが付属。走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。 ・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。 ・前後共にVブレーキを採用。アーチ部分が長い事で、多くのブレーキング力を生むことができる事が特徴です。
用途折りたたみ自転車 自転車 クロスバイク 27インチ 折畳自転車 折り畳み自転車 折畳シティクロス シマノ 6段変速 フロントキャリア LEDライト 街乗り ママチャリ その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック LEDライト フロントキャリア 前後ドロヨケ チェーンガード 他 材質リム:アルミ ブレーキ前輪:Vブレーキ、後輪:Vブレーキ 本体質量(kg)16.5 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ27インチ 本体高さ(mm)990~1030 適応身長(cm)155~ 本体長さ(mm)1770 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)800~920 本体幅(mm)580 変速段数6
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FORCE クロスバイク ディスクブレーキ 24段変速 Poruba 100D FORCE 動画あり
材質アルミフレーム ブレーキF:ディスクブレーキ、R:ディスクブレーキ 全長(mm)1750 タイプペダル:固定 全幅(mm)580 全高(mm)980 サドルの高さ(mm)855~1035 フレーム(mm)500 変速3×8
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カジュアルに楽しめるクロスバイク。コーディネートが楽しめるフレームカラーもポイント
ブレーキVブレーキ サイズ(inch)700C ライト種類なし 適応身長(cm)160~ 変速外装7段変速
1台
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードな形状・ジオメトリで構成された、初めてのスポーツバイクにおススメしたいクロスバイク
ブレーキディスクブレーキ マトガンメタ サイズ(inch)700C ライト種類なし 適応身長(cm)162~ 変速外装24段変速
1台
58,980 税込64,878
10日以内出荷

スタンダードな形状・ジオメトリで構成された、初めてのスポーツバイクにおススメしたいクロスバイク
ブレーキディスクブレーキ マトガンメタ サイズ(inch)700C ライト種類なし 適応身長(cm)153~ 変速外装24段変速
1台
58,980 税込64,878
10日以内出荷

1回の充電で、驚くほど長く走れる。通学・通勤向けの装備を詰め込んだ電動クロスバイク。
ブレーキフロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き)/リア フィン付きローラーブレーキ 全長(mm)1850 形式ブラシレスDC式 全幅(mm)583 適合規格BAA適合 フレームアルミフレーム ハンドルバー アルミ ストレートハンドル/グリップ SQ11L 定格出力250W バッテリーリチウムイオンバッテリーB400 充電時間約4時間10分 スタンドオートロックサイドスタンド バッテリー容量(Ah)14.3 バッテリー電圧(V)36.5 タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO/リア 27×1-3/8WO 充電電圧(V)スタンド式 AC100 適応身長(cm)150~ サドルの高さ(mm)805~970 錠前BSロック8(スペアキー対応) 走行距離(km)1充電あたりの目安:エコモード200/オートモード105/パワーモード62 変速段数7 総質量(kg)22.5 バッテリー容量(Wh)361 9.9Ah 変速外装7段シマノラピッドファイヤー
1台
159,800 税込175,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードな形状・ジオメトリで構成された、初めてのスポーツバイクにおススメしたいクロスバイク
ブレーキディスクブレーキ マトガンメタ サイズ(inch)700C ライト種類なし 適応身長(cm)147~ 変速外装24段変速
1台
58,980 税込64,878
10日以内出荷

休日も乗って出かけたくなる本格クロスバイク 通勤・通学だけじゃなく、趣味で自転車に乗って遠出をする方にもおススメの一台
ブレーキ油圧ディスク マトガンメタ サイズ(inch)700C ライト種類なし 適応身長(cm)158~ 変速外装24段変速
1台
68,980 税込75,878
10日以内出荷

薄口なボディーでスムーズな回転の低コストを実現したメンテナンスフリーペダル。全11色とカラーが豊富でクロスバイクのコーディネートに人気。縦に長い踏み面がより安心感を得られる
質量(g)約330(ペア) 軸径(inch)9/16”
1ペア
2,498 税込2,748
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アリート(ariete)BASALTO MTB GRIPS
メーカー名:アリート。メーカー品番:02649-GR。BASALTO MTB GRIPS GREY L-130mm 内径22/22mm 外径31mm。販売備考:MTB用 L-130mm 内径22/22mm 外径31mm。タイプ:MTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル。色[カラー]:グレー。材質[素材]:コンパウンド: ミディアム。仕様:非貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/22。型番:02649。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:130
仕様非貫通 材質コンパウンド: ミディアム 長さ(mm)130 グレー タイプMTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル 型番2649 内径(mm)Φ22/22
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

アリート(ariete)SWITCHBACK MTB GRIPS
メーカー名:アリート。メーカー品番:02646-GR。SWITCHBACK MTB GRIPS GREY L-127mm 22/22mm SEBS。販売備考:MTB用 L-127mm 22/22mm。タイプ:MTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル。色[カラー]:グレー。材質[素材]:SEBS。仕様:非貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/22。型番:02646。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:127
仕様非貫通 材質SEBS 長さ(mm)127 グレー タイプMTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル 型番2646 内径(mm)Φ22/22
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

乗り心地がやわらかい太いタイヤで路面状況を気にせずガシガシ乗ろう!アウトドアが楽しめるグラベルクロスバイク
ブレーキVブレーキ サイズ(inch)27.5 ライト種類なし 適応身長(cm)152~ 変速外装7段変速
1台
41,980 税込46,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)