ブレーキワイヤーのアウターを、自分好みに選べます。
用途自転車のチューンUPに
材質スチール
径(Φmm)5
ケーブル種類アウターケーブル
PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)1800
付属品アウターキャップ×4個
材質PVC・SWRH62A
ケーブル種類アウターケーブル
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000
付属品アウターキャップ×4個
材質スチール
長さ(mm)2000
寸法(Φmm)4
ケーブル種類アウターケーブル
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
材質スチール
寸法(Φmm)5
寸法(m)30
ケーブル種類アウターケーブル
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
寸法(m)30
材質スチール
寸法(Φmm)4
一般車、完成車に使われるオーソドックスなブレーキワイヤーです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ライナー入り。
材質スチール
ブレーキアウター
用途ブレーキワイヤー
色グレー
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×190×43
1本
¥599
税込¥659
4日以内出荷
アウタにライナーが入っているオイルレスケーブルなので、すべりなめらかなブレーキワイヤーです。
用途修理交換用
1本(20m)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
スムーズな動きが続くライナーチューブ入り。幼児・子供・CTB・ATB対応
材質鉄
1本(20m)
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
スムーズな動きが続くライナーチューブ入り。幼児・子供・CTB・ATB対応。
材質鉄
スムーズな動きが続くライナーチューブ入り。フリーサイズなので様々な車種に対応。
材質鉄
寸法(mm)アウターケーブル:Φ5×2200、(インナーケーブル)Φ1.6×2400
一般ブレーキレバー用ブレーキワイヤーです。アウターワイヤーにライナーが入っており、動きがなめらかなオイルレスワイヤーです。インナーとアウターのセット。エンドキャップ付き。
アウター・インナー入り
寸法(mm)1850~2000
色グレー
アズワン品番64-9570-87
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
1本ごとにヘッダー付きポリ袋に入った店舗陳列棚向け「個装」タイプ。
摩擦抵抗を抑えるライナー入り。日本国内生産。
用途カマキリハンドルバー向けブレーキケーブル(リア用サイズ)
寸法(mm)アウター:1700、インナー:1880
長さ(mm)1700-1880
関連キーワード