商品豆知識
【折りたたみ自転車 16インチ MF101のおすすめポイント】
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・シングルチェーンを採用する事で、チェーンが外れにくく故障が少ない特徴があります。
・スプリングサドルは、しっかりとした厚みとスプリングで地面からの衝撃を吸収するので快適な走行をお楽しみ頂けます。
・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途16インチ 折りたたみ自転車 シングルギア 折りたたみ自転車 折畳自転車
その他JIS耐振動試験合格品 備考/ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 Wギアカバー 他
付属品5ポイントLEDライト、ホルダー付ワイヤーロック
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
本体質量(kg)13
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ16インチ
本体高さ(mm)870~940
適応身長(cm)135~
本体長さ(mm)1270
適応体重(kg)70以下
サドルの高さ(mm)600~850
本体幅(mm)510
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。
クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして
寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75
材質樹脂・スチール
長さ(mm)235
幅(mm)210
質量(g)680
適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
アルミフレームとアルミパーツをたくさん使い片手で持てる軽量折りたたみ自転車。16インチでもしっかり走れる大型ギア。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。ハンドルは楽な姿勢で乗りやすい。パワーモジュレーター搭載で前ブレーキのコントロールをしやすくしました。樹脂フェンダー付。
仕様アルミ折りたたみフレーム、前フォーク:スチール、ブレーキ前:V型パーブレーキ、ブレーキ後:V型ブレーキ、樹脂フェンダー、アルミリム
質量(kg)10
寸法(cm)133×57×102
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズ16×1.5
収納時寸法(cm)約75×41×55
地上高さ(cm)(サドル)約75~85
変速段数シングル
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。
全長(mm)126
材質クレイトンラバー(TPR)
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)1800
付属品アウターキャップ×4個
材質PVC・SWRH62A
ケーブル種類アウターケーブル
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
底部寸法(幅×奥行)(mm)約370×260
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約450×375×前220/後275
材質スチール
付属品スチール製取付金具
質量(g)約1400
容量(L)約30
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約465×390×前225/後280
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約350×240
自然に溶け込む厳選カラーバリエーション!。シマノ6段変速機(サムシフト)付きで快適走行!。簡単折畳で収納にも便利!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民
仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、変速シフター・ディレイラー/シマノ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式
幅(mm)1460
高さ(mm)950~990
備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー・ディレーイラーガード 他
奥行(mm)550
本体質量(kg)約15
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)680~860
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】590×350×840
変速段数6段階
コンパクトだから車に積んだり用途も広かる!。大人から子供まで家族で使えるデイリーアイテム!。大型フロントギア+シマノ製6段変速付で快適走行!。コレクション性もある厳選フレームカラー!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、16インチ、シマノ6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民
仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、シフター/シマノ(サムシフト)、ディレイラー/シマノ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ
幅(mm)1320
高さ(mm)860~940
備考折畳ジョイント部二重ロック方式、Wギアカバー 他
奥行(mm)550
本体質量(kg)約14
適応身長(cm)135~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)670~840
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】600×360×770
変速段数6段階
街乗り、現場移動や工場内でも乗りやすい20型折りたたみ。大型ギアでよく進む。ダイナモ式ライトが取り付け可能なダイナモ台座付。
仕様フレーム、ハンドルステム、シートポスト、フェンダー:鉄
ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ
質量(kg)13.8
タイヤサイズ20×1.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:56×147×102
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×41×61
地上高さ(cm)サドル:80-91
PELTECH Flip oneは非電動、ハイスペックな仕様を必要最低限に落とし、必要なスペックに絞り込まれたオシャレな折り畳み自転車です。お客様の声を重視して設計されており、コストパフォーマンスに優れています。 折り畳み自転車に求められる機能がぎゅっと凝縮されたFlip oneは、1人1人のライフスタイルに合わせた軽量な設計で、持ち運びも簡単です。車体全長1460mm 車体全幅570mm 重量11.8kg 適応身長150cm以上
材質アルミフレーム
ブレーキF:Vブレーキ、R:Vブレーキ
全長(mm)1760
色グレー
タイプペダル:折りたたみ
全幅(mm)600
全高(mm)1250
フレーム折りたたみ
ハンドル折りたたみ
タイヤサイズ27.5×1.95
サドルの高さ(mm)805~995
変速3×6
1台
¥49,790
税込¥54,769
4日以内出荷
PELTECH Flip oneは非電動、ハイスペックな仕様を必要最低限に落とし、必要なスペックに絞り込まれたオシャレな折り畳み自転車です。お客様の声を重視して設計されており、コストパフォーマンスに優れています。 折り畳み自転車に求められる機能がぎゅっと凝縮されたFlip oneは、1人1人のライフスタイルに合わせた軽量な設計で、持ち運びも簡単です。車体全長1460mm 車体全幅570mm 重量11.8kg 適応身長150cm以上
気品のあるお洒落なカラーの4色バリエーション!。シマノ6段変速機(サムシフト)でどこでも快適走行!。バスケット、LEDライト、ホルダー付ワイヤーロック付属!。リアキャリアもチェーンガードも標準装備!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、バスケット、LEDライト、ワイヤーロック、通勤、通学、防災、帰宅難民
仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ折畳式
幅(mm)1460
高さ(mm)1020
備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・バスケット・LEDライト(電池別売り)・ホルダー付ワイヤーロック・チェーンガード・リアキャリア(荷台) 他
奥行(mm)560
本体質量(kg)約17.5
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)700~860
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】660×W360×L870
変速段数6段階
付属品スチール製取付金具
材質スチール
色ダークグレー
質量(g)約1000
容量(L)約20
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約360×265×前285/後250
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約385×290×前290/後255
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約300×190
底部寸法(幅×奥行)(mm)約320×210
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
通勤・通学など自転車で街中を走るシーンに似合うアーバンタイプのヘルメット。サイクルヘルメットらしさを備えつつシンプルさを兼ね備えたデザインです。バイザーは取り外し可能で、どのような服装にもカジュアルなアクセントを加えられます。使い勝手の良いダイヤル式アジャスター。夜間も安心の大型リフレクター。付属のバイザーを装着可能
サイズM/L
質量(g)290
頭囲(cm)57~59
【デザイン性と安全性のバランスを取るなら、コレ!】。ナチュラルな丸みと爽やかなデザインで、どんな方にも馴染むヘルメットです。細かなサイズ調節のできる設計と厚めのクッションで、安全面もバッチリ!。【安心の頑丈素材&高いクッション性】。ヘルメットの外側は衝撃性に優れたABS樹脂。内側は「高密度EPS」&「全方位に施されたインナークッション」。安心のWクッション製法。約23mmの厚めの製法で、頭全体をしっかりと保護します。【アゴ紐×頭囲の細かなサイズ調節】。アゴ紐は、サイドアジャスターとアゴ下の2箇所で微調節が可能。大きくサイズを変えたいときはアゴ紐中央のゴムバンドを外して、紐の長さを調節できます。頭囲は「フィットバンド」で手軽に調節。ヘルメット裏のダイヤルを回すとフィットバンドの締まり具合が変わります。【インナークッションと顎紐カバーは洗濯OK!】。衛生的で嬉しいポイント!インナークッションとアゴ紐カバーは、マジックテープで取り外し可能。ネットに入れて洗濯していただけます。EPS素材&インナークッションによる、安心のWクッション製法。両サイドとアゴ下で細かなサイズ調整もOK!。ヘルメット後ろのダイヤルを回して頭囲の締まり具合を調節可能!。インナークッションは取り外して洗濯OK!いつでも清潔。ネットに入れてください。細かなサイズ調整ができるので子供から大人までお使いいただけます。小学生以上を推奨します。頭囲をご確認ください。ナチュラルな形状とオシャレなデザインでコーデにも合わせやすい。アゴ紐カバー付きで首元が痛くなりにくい。レバーを上げてバックルを引き抜く「レバー式バックル」を採用。取り付けやすく、誤って外れる心配も無し。上に4ヶ所、後ろの2ヶ所に通気口がついているので、風通しが良く蒸れの心配なし。約480gの軽量タイプなので通勤・通学にもおすすめ。ツバ付きでまぶしさをカット!
用途スケートボード、通勤・通学、サイクリング、デリバリー、お子様の自転車練習
材質外側:ABS樹脂、内側:EPS
質量(g)約480
ベルト長さ(mm)最長約495
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外側:約225×290×165、内側:約180×215
頭囲(cm)55~58
スタイリッシュな7段変速折り畳み自転車
用途アウトドア等
ブレーキVブレーキ
質量(kg)約10.8
フレームアルミ
スタンドサイドスタンド
タイヤサイズ20×1.75
折りたたみ寸法(mm)830×430×630
変速7段変速
外装7段変速 高さ調整機能付きアルミハンドルステム
用途アウトドア等
ブレーキVブレーキ
質量(kg)約12.2
色グレー
フレームアルミ
スタンドサイドスタンド
タイヤサイズ24×1.5(507)
折りたたみ寸法(mm)930×430×730
変速7段変速
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
PELTECHの+plusライン!定番車種をカスタムし標準装備を進化したモデル!前カゴを錆びない、強靭な樹脂製カゴに変更!取っ手付きサドルでスタンドも上げやすくした使い勝手を良くカラーを追加しカラフルなオシャレなオールラウンダーモデル!前後子供乗せも装着可能!日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム!車体全長1800mmx車体全幅590mm 重量26kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
PELTECHの+plusライン!定番車種をカスタムし標準装備を進化したモデル!前カゴを錆びない、強靭な樹脂製カゴに変更!取っ手付きサドルでスタンドも上げやすくした使い勝手を良くカラーを追加しカラフルなオシャレなオールラウンダーモデル!前後子供乗せも装着可能!日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム!車体全長1800mmx車体全幅590mm 重量26kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
簡単な乗せ降ろしと快適操作を実現したコンビコラボモデル。
用途チャイルドシート付き自転車
全長(mm)1,880
フレームアルミ
バッテリー16Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)31.1
タイヤサイズ20インチ
適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は155以上)
変速内装3段変速
コンビとの共同開発。バスケット標準装備の前子乗せモデル。
用途チャイルドシート付き自転車
全長(mm)1795
フレームアルミ
バッテリー16Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)30.1
タイヤサイズ20インチ
適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は155以上)
変速内装3段変速
ラクイック&クルームフロントシート搭載のフラッグシップモデル。
用途チャイルドシート付き自転車
全長(mm)1795
フレームアルミ
バッテリー16Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)31.3
タイヤサイズ20インチ
適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は155以上)
変速内装3段変速
サドルカバーの普及版。ウレタンフォーム使用。サドルの保護、補修にどうぞ。材質:本体:塩化ビニール/スポンジ:ウレタンフォーム。適合サドル:一般車、婦人用自転車。※スポーツ車には適合しません
材質本体:塩化ビニール/スポンジ:ウレタンフォーム
押し歩きモード搭載!歩道橋や駐輪場のスロープも押し歩きラクラク。
用途チャイルドシート付き自転車
全長(mm)1785
フレームアルミ
バッテリー16Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)32.8
タイヤサイズ20インチ
適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は155以上)
変速内装3段変速
ミニベロなのに3つの積載スペースあり!新しいスタイルの移動体験ができる、外装7段変速付運べる20型ミニベロeカーゴ!。余裕の12Ahバッテリー仕様。※専用充電器付 アピールポイント・快適で手にフィットしやすいエルゴグリップを採用 ・座面の大きさと快適性を重視したサドル ・耐荷重5kgのメッシュカゴで新たな自転車の形を提案 ・耐久性重視のハンドルバーと幅広L字スタンドを採用 ・滑り止め付きペダルを採用 車体全長1660mmx車体全幅570mm 重量26kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
PELTECHの+plusライン!定番車種をカスタムし標準装備を進化したモデル!前カゴを錆びない、強靭な樹脂製カゴに変更!取っ手付きサドルでスタンドも上げやすくした使い勝手を良くカラーを追加しカラフルなオシャレなオールラウンダーモデル!後子供乗せも標準装備!日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム! 車体全長1800mmx車体全幅590mm 重量26kg 重量150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
PELTECHの+plusライン!定番車種をカスタムし標準装備を進化したモデル!前カゴを錆びない、強靭な樹脂製カゴに変更!取っ手付きサドルでスタンドも上げやすくした使い勝手を良くカラーを追加しカラフルなオシャレなオールラウンダーモデル!後子供乗せも標準装備!日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム! 車体全長1800mmx車体全幅590mm 重量26kg 重量150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
ママのお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、泥除け、リアキャリア(クラス27)も装備。 電動アシスト3モードの他、シマノ製内装3段変速も装備のおしゃれさと快適機能を組み合わせた電動自転車です。 また子供乗せ(チャイルドシート)の装着は前、後キャリア装着可能となっております。(3人乗りには対応しておりません)車体全長1780mmx車体全幅590mm 重量25kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
全長(mm)1770
全幅(mm)580
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)12
バッテリー電圧(V)24
タイヤサイズ24インチ/20インチ
充電時間(時間)4~5
サドルの高さ(mm)750~900
変速段数シマノ製内装3段変速
総質量(kg)26
ママのお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、泥除け、リアキャリア(クラス27)も装備。 電動アシスト3モードの他、シマノ製内装3段変速も装備のおしゃれさと快適機能を組み合わせた電動自転車です。 また子供乗せ(チャイルドシート)の装着は前、後キャリア装着可能となっております。(3人乗りには対応しておりません)車体全長1780mmx車体全幅590mm 重量25kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
安全なABS樹脂製のハードシェルヘルメット
用途自転車用ヘルメット
サイズ子供用
規格SG規格
機能サイズ調整ダイヤル付
シェル形状ハード
適合寸法(cm)56~59
適合年齢(歳)6以上
安全なABS樹脂製のハードシェルヘルメット
用途自転車用ヘルメット
サイズ子供用
規格SG規格
機能サイズ調整ダイヤル付
シェル形状ハード
適合寸法(cm)50~56
適合年齢(歳)1以上
全長(mm)1630
全幅(mm)600
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)10
バッテリー電圧(V)48
タイヤサイズ20×4インチ
充電時間(時間)約3
サドルの高さ(mm)770
走行距離(km)約30
総質量(kg)約35
全長(mm)1750
全幅(mm)670
バッテリーリチウムイオン
材質(フレーム)アルミ合金(A6061)
バッテリー容量(Ah)15
バッテリー電圧(V)48
タイヤサイズ20×4インチ
充電時間(時間)約5
適応身長(cm)155以上
サドルの高さ(mm)825
走行距離(km)約80~100
変速段数SHIMANO製7段変速
総質量(kg)約36
全長(mm)1680
全幅(mm)570
バッテリーリチウムイオン
材質(フレーム)アルミ合金(A6061)
バッテリー容量(Ah)10
バッテリー電圧(V)48
タイヤサイズ20×4インチ
充電時間(時間)約3
適応身長(cm)150以上
サドルの高さ(mm)770
走行距離(km)約100
変速段数SHIMANO製7段変速
総質量(kg)約35
Jeep Bicyclesのベストセラーモデルで特殊塗装(Wrinkle/リンクル塗装)を施したフォールディングバイク。スタイリッシュなデザインで街を駆けるアーバンコミューター。普段使いに嬉しい、使い勝手の良い後輪リング錠やLED電池式ライトを標準装備。BAA安全・環境基準適合車。
用途日常用、アウトドア等
寸法(mm)約1490×525×735~920(全長×全幅×サドル地上高さ)
サイズ20型
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約865×570×615
鍵後輪リング錠
変速機タイプシマノグリップシフト外装6段
総質量(kg)約17.0
パワフルなトルク感を活かして、生活の『後をおす』自転車として名付けられた自転車、ATOSS(アトース)から、3人乗り対応の子育てモデルが登場。チャイルドシートを付けずにご利用もいただけます。リアBOX等を取付ける事でさらに便利に!小柄な女性でも乗りやすい幅広設計で安心してお乗りいただけます。
その他【安全・環境基準】BAA適合
充電時間約5.0時間
バッテリー容量(Ah)9
適応身長(cm)137~ / 幼児同乗時:154~
走行距離(km)71~48
変速内装3段変速
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ