耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。
Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。
端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
色ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー
セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4
材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
温度範囲(℃)-20~75
表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
保護等級IP66/67
締付トルク(N・m)カバー:1~1.5
材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
対応ボディー色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵・耐衝撃
色ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー
取付ラッチ・ヒンジ取付×
材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
温度範囲(℃)-20~+75
表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
保護等級IP66/67
締付トルク(N・m)カバー:1~1.5
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
対応ボディー色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
締付トルク(N・m[kgf・cm])1~1.5[10~15]
ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。
保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性防水・難燃
表面処理取付ビス(バインド頭):無処理
材質(ガスケット)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外でも紫外線による劣化がしにくい耐候剤配合。排水や丸洗いがしやすい排水栓付。スライド式簡易連結機能。臭い漏れを軽減するパッキン付。
用途ゴミ箱、集積・運搬カート
容量(L)90
材質本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め・ホイール:ポリプロピレン、排水栓・重りカバー:ポリエチレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、車輪軸・ストッパー・ネジ・ワッシャー・重り:鋼(スチール)、タイヤ:エラストマー
質量(kg)約5.8
色黒/灰
種類キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×575×824
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
屋外でも紫外線による劣化がしにくい耐候剤配合。排水や丸洗いがしやすい排水栓付。スライド式簡易連結機能。臭い漏れを軽減するパッキン付。
用途ゴミ箱、集積・運搬カート
容量(L)74
材質本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め・ホイール:ポリプロピレン、排水栓・重りカバー:ポリエチレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、車輪軸・ストッパー・ネジ・ワッシャー・重り:鋼(スチール)、タイヤ:エラストマー
質量(kg)約5.3
色黒/灰
種類キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×575×824
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
「FLEX-BOXオフィス」は Exacomptaのオフィス環境のためのオリジナルシリーズです。ノートパソコン、リングバインダー、フォルダー、ノート、ペン、ペンポット、コンピューターアクセサリーなどを収納できる3つのセクションがあり、ロッカーや食器棚、デスクの端に収納できます。エレガントで洗練された実用的なデザイン。ハンドルは頑丈で持ち運びしやすいよう人間工学に基づいて設計されています。背面のデザインもとてもおしゃれ。引き出しやすいフィンガーホールもデザインの一部です。98%リサイクルプラスチック素材を使用。ブルーエンジェルマーク認証取得。フランスデザイン。自社のオーストリア工場で製造されたこだわりの商品です。選べるカラーは全2色【ブラック/グレー】【ネイビー/ライトブルー】
用途ノートパソコン、リングバインダー、フォルダー、ノート、ペン、ペンポット、コンピューターアクセサリーなどを収納できる3つのセクションがあり、ロッカーや食器棚、デスクの端に収納できます。
高さ(mm)315
質量(g)1500
奥行(mm)388
横(mm)225
通勤通学時の必需品!雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。カラーはブラック、ブルー、グレー、マットブラック、レッド、シルバー、ホワイトの7種類のカラーが御座います。
用途オートバイ用
材質PP(ポリプロピレン)/ABS樹脂
質量(kg)正味:約2、総:約2.2
内寸法(縦×横×高さ)(mm)約360×約350×約275
適合車種汎用
外寸法(縦×横×高さ)(mm)約410×約410×約285
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス
保護等級IP65
3ポケットと4ポケットの2種からお選びいただけます。カラーは全3色(ライトグレー・ブラック・マルチカラー)。横型で奥行きが27cmなので狭いデスクでも邪魔にならず作業スペースをしっかり確保できます。また、奥行き27cmは一般的な棚やラックに収納できる大きさになっています。見出し付きなので、デスク上に散らかりがちな文具・小物類をまとめて収納できます。軽くてスムーズな引き出しの開閉。引き出し飛び出し防止のストッパーも付いています。耐荷重30kg。ケースの上部に鉄製の棒を入れて補強しているので、パソコンのモニター、プリンター等を置くのに適しています。コーヒーマシーンを置くことも。引き出しにはシュガースティック、ポーションミルク、マドラーなどを整理収納。積み重ね用の凹凸が付いているのでスタッキングをしても安定感があります。3ポケットは深さのある同じ大きさ(幅9.2cm×奥行24.8cm×高さ7.7cm)の引き出し×3。4ポケットはA4サイズの書類が入る引き出しと、同小物入れ(幅9.2cm×奥行24.8cm×高さ3.1cm)×3 スタッキング(積重ね)可能。付属品:見出しラベル。
用途横型で奥行きが27cmなので狭いデスクでも邪魔にならず作業スペースをしっかり確保できます。
外寸法・幅(mm)355
外寸法・高さ(mm)135
外寸法・奥行(mm)270
道具や工具の収納を目的としたバッグ。ハイプハンドルのツールボックスハンドルの両端を直角に曲げているので出し入れがし易くなっています。外側内側共にポケットを多く装備しているツールボックスのスタンダードモデル。
用途道具や工具を収納するハイプハンドルのツールボックスとして。
材質ポリエステル
寸法(mm)270×405×220
色グレー/ブラック
質量(g)950
タイプハイプハンドルツールボックス
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
特性防水・防塵
材質取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄
色ガスケット:ブラック
使用温度範囲(℃)-40~105
保護等級IP67
締付トルク(N・m)カバー:1
材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト ADC12
材質(ガスケット)シリコンOリング(硬度30°)
材質(ボディ)アルミダイキャスト ADC12
RoHS指令(10物質対応)対応
ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。
屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。
保護等級IP65
カバンにすっきり入る!奥行6cmのスリムサイズお弁当箱
フタのカラーで3分別できます。スライド式ジョイントで連結できます。
材質ポリプロピレン
質量(kg)4(3つで)
色ブラック・ライトグレー・ブルー
容量(L)33×2個、27×1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大:305×367×520 小:265×367×520
1組
¥7,410
税込¥8,151
翌日出荷
ウッドテイストのダストボックス!Lサイズ美しい木目模様のダストBOXです。
角型のシンプルな形と、どこかほっとする落ち着いたカラーリングでフローリング床の空間に調和します。
紀州漆器の職人が手作業で塗装しました。高級感のある内側ブラックカラーとのコントラスト。
容量(L)9.5
材質/仕上ABS樹脂/ウレタン塗装
質量(g)730
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.2×19.2×36
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
保護等級IP65
難燃性UL94V-0
色(カバー)ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来る屋外用ボックスです。水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。
RoHS指令(10物質対応)対応
収納にとっても便利なケースつき
色あか・だいだい・かき・きすいせん・き・クリーム・あさみどり・きみどり・あおみどり・うすみどり・せいじ・さくら・うすピンク・ピンク・もも・ふじ・うすふじ・あおふじ・うすみず・みず・あお・こん・うすだいだい・あんず・ペールオレンジ・こがね・あかちゃ・ねずみ・くろ・しろ・金・銀
質量(g)283
寸法(縦×横)(mm)153×153
1冊
¥689
税込¥758
3日以内出荷
Symmetry FolioケースはiPadを落下の衝撃や傷から保護し、クリアな背面でiPadの美しさやカラーを楽しむことができます。フォリオカバーの内側はマイクロファイバーの裏地が画面を守り、マグネットがケースを閉じたときにぴったりと画面に付きます。フォリオカバーは、タイピングや動画視聴など、目的に合わせて角度を調節できます。。ウルトラスリムなデザインでバッグやリュックサックからの出し入れがスムーズ。iPad本体のカラーを楽しめるクリアな背面。タイピングや動画視聴時に便利なマルチポジションスタンド。フォリオカバーがスクリーンを保護。カバー開閉時に画面をロック/ロック解除。2ヶ所にあるストラップホールにストラップを装着可能(ストラップは付属していません)。便利なApple Pencilホルダー付き。DROP+(落下耐性):軍事規格※の落下試験を実施。※MIL規格(正面、側面、角など向きを変えて26回、1.22mの高さから床へ落下させ、端末にキズ、ひび、割れが発生せず、正常に作動するかを検証する試験)を基準としています。
色Starry Night (ブラック / クリア / グレー)
質量(g)282.5
タイプ手帳型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189.88×14.25×253.83
対応機種iPad 10世代
金具ケース留め具:マグネット式
機能スリープモードのオン/オフ:あり、収納時 Apple Pencil充電:あり
スタンドマルチポジションスタンド:あり
ホルダーApple Pencilホルダー:あり
保証期間1年
耐衝撃性対応高度:DROP+ | 軍事規格 (MIL-STD-810G 516.6) の落下試験の実施
特性耐衝撃、マグネット付、角度調節、スリム、スタンド機能、ストラップホール
1個
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
仕様nut:有り
材質取付ベース用ビス:鉄
色ガスケット:黒
タイプGタイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法H(mm)130
寸法a(mm)152(底面取付穴)
寸法D(mm)300
表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート
寸法W(mm)200
保護等級IP65
寸法c(mm)252(底面取付穴)
難燃性UL94HB
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)ABS樹脂
色(カバー)ホワイトグレー
アズワン品番3-983-72
対応ボディー色ホワイトグレー
特性防水・防塵開閉式
自重(g)921
有効寸法(幅)(mm)173.2(内部)
有効寸法(奥行)(mm)273.2(内部)
有効寸法(高さ)(mm)114(内部)
材質(ラッチ)ステンレス
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
仕様nut:有り
材質取付ベース用ビス:鉄
色ガスケット:黒
タイプGタイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法H(mm)180
寸法a(mm)152(底面取付穴)
寸法D(mm)300
表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート
寸法W(mm)200
保護等級IP65
寸法c(mm)252(底面取付穴)
難燃性UL94HB
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)ABS樹脂
色(カバー)ホワイトグレー
アズワン品番3-983-74
対応ボディー色ホワイトグレー
特性防水・防塵開閉式
自重(g)1110
有効寸法(幅)(mm)172.5(内部)
有効寸法(奥行)(mm)272.5(内部)
有効寸法(高さ)(mm)163.8(内部)
材質(ラッチ)ステンレス
1個
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
テーブルの高さが生む視線のズレが、居心地のよさと適度な距離感を生むオフィスラウンジ向けテーブル。「ソロワークとコミュニケーション」を両立・選択できる絶妙な距離設定。柔らかい質感と表情がラウンジ空間を優しく彩ります。天然素材で安心・快適にご使用いただけます。すっきりとした舟底エッジです。
材質天板:(表面)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)、脚:スチールパイプ、スチール、アルミダイカスト、焼付塗装、アジャスター:PA
幅(mm)2400
高さ(mm)720
天板耐荷重(kg)約50
天板厚さ(mm)20
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
テーブルの高さが生む視線のズレが、居心地のよさと適度な距離感を生むオフィスラウンジ向けテーブル。「ソロワークとコミュニケーション」を両立・選択できる絶妙な距離設定。柔らかい質感と表情がラウンジ空間を優しく彩ります。天然素材で安心・快適にご使用いただけます。すっきりとした舟底エッジです。
材質天板:(表面)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)、脚:スチールパイプ、スチール、アルミダイカスト、焼付塗装、アジャスター:PA
幅(mm)1800
高さ(mm)720
奥行(mm)1800
天板耐荷重(kg)約50
天板厚さ(mm)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×720
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
テーブルの高さが生む視線のズレが、居心地のよさと適度な距離感を生むオフィスラウンジ向けテーブル。「ソロワークとコミュニケーション」を両立・選択できる絶妙な距離設定。柔らかい質感と表情がラウンジ空間を優しく彩ります。天然素材で安心・快適にご使用いただけます。すっきりとした舟底エッジです。
材質天板:(表面)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)、脚:スチールパイプ、スチール、アルミダイカスト、焼付塗装、アジャスター:PA
幅(mm)1200
奥行(mm)1200
天板耐荷重(kg)約50
天板厚さ(mm)20
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
テーブルの高さが生む視線のズレが、居心地のよさと適度な距離感を生むオフィスラウンジ向けテーブル。「ソロワークとコミュニケーション」を両立・選択できる絶妙な距離設定。柔らかい質感と表情がラウンジ空間を優しく彩ります。天然素材で安心・快適にご使用いただけます。すっきりとした舟底エッジです。
材質天板:(表面)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)、脚:スチールパイプ、スチール、アルミダイカスト、焼付塗装、アジャスター:PA
幅(mm)2100
高さ(mm)720
奥行(mm)1200
天板耐荷重(kg)約50
天板厚さ(mm)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100×1200×720
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
テーブルの高さが生む視線のズレが、居心地のよさと適度な距離感を生むオフィスラウンジ向けテーブル。「ソロワークとコミュニケーション」を両立・選択できる絶妙な距離設定。柔らかい質感と表情がラウンジ空間を優しく彩ります。天然素材で安心・快適にご使用いただけます。すっきりとした舟底エッジです。
材質天板:(表面)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)、脚:スチールパイプ、スチール、アルミダイカスト、焼付塗装、アジャスター:PA
幅(mm)3600
高さ(mm)720
奥行(mm)1800
天板耐荷重(kg)約50
天板厚さ(mm)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3600×1800×720
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
テーブルの高さが生む視線のズレが、居心地のよさと適度な距離感を生むオフィスラウンジ向けテーブル。「ソロワークとコミュニケーション」を両立・選択できる絶妙な距離設定。柔らかい質感と表情がラウンジ空間を優しく彩ります。天然素材で安心・快適にご使用いただけます。すっきりとした舟底エッジです。
材質天板:(表面)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)、脚:スチールパイプ、スチール、アルミダイカスト、焼付塗装、アジャスター:PA
高さ(mm)720
天板耐荷重(kg)約50
天板厚さ(mm)20
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
テーブルの高さが生む視線のズレが、居心地のよさと適度な距離感を生むオフィスラウンジ向けテーブル。「ソロワークとコミュニケーション」を両立・選択できる絶妙な距離設定。柔らかい質感と表情がラウンジ空間を優しく彩ります。天然素材で安心・快適にご使用いただけます。すっきりとした舟底エッジです。
材質天板:(表面)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)、脚:スチールパイプ、スチール、アルミダイカスト、焼付塗装、アジャスター:PA
幅(mm)1050
高さ(mm)998
奥行(mm)1050
天板耐荷重(kg)約50
天板厚さ(mm)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×1050×998
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
テーブルの高さが生む視線のズレが、居心地のよさと適度な距離感を生むオフィスラウンジ向けテーブル。「ソロワークとコミュニケーション」を両立・選択できる絶妙な距離設定。柔らかい質感と表情がラウンジ空間を優しく彩ります。天然素材で安心・快適にご使用いただけます。すっきりとした舟底エッジです。
材質天板:(表面)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)、脚:スチールパイプ、スチール、アルミダイカスト、焼付塗装、アジャスター:PA
幅(mm)1050
高さ(mm)898
奥行(mm)1050
天板耐荷重(kg)約50
天板厚さ(mm)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×1050×898
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
テーブルの高さが生む視線のズレが、居心地のよさと適度な距離感を生むオフィスラウンジ向けテーブル。「ソロワークとコミュニケーション」を両立・選択できる絶妙な距離設定。柔らかい質感と表情がラウンジ空間を優しく彩ります。天然素材で安心・快適にご使用いただけます。すっきりとした舟底エッジです。
材質天板:(表面)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)、脚:スチールパイプ、スチール、アルミダイカスト、焼付塗装、アジャスター:PA
高さ(mm)620
天板耐荷重(kg)約50
天板厚さ(mm)20
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
テーブルの高さが生む視線のズレが、居心地のよさと適度な距離感を生むオフィスラウンジ向けテーブル。「ソロワークとコミュニケーション」を両立・選択できる絶妙な距離設定。柔らかい質感と表情がラウンジ空間を優しく彩ります。天然素材で安心・快適にご使用いただけます。すっきりとした舟底エッジです。
材質天板:(表面)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)、脚:スチールパイプ、スチール、アルミダイカスト、焼付塗装、アジャスター:PA
高さ(mm)620
天板耐荷重(kg)約50
天板厚さ(mm)20
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
温度範囲(℃)-10~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
特性テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。
材質取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ
色電池蓋:オフホワイト・ダークグレー
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理パネル・電池蓋:シボ、取付ビス(タッピングM2.6):ニッケルメッキ・三価黒クロメート、電池端子/ 電池スナップ:ニッケルメッキ
材質(カバー)(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
難燃性難燃
色(カバー)オフホワイト・ダークグレー(上・下)
色(パネル)オフホワイト・ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
表面処理(カバー)上/下:シボ
コーナーにテーパーを付け、非常にスッキリとしたデザインのプラスチックボックスです。
カバー取付ビスは、インサートナットを使用していますので、頑強な構造です。
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理ボディー:シボ、取付ビス(バインドM3×12):三価黒クロメート
材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)
材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
表面処理(カバー)シボ
テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。
ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。
特性防水・難燃
材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ
保護等級IP67
締付トルク(N・m)カバー:0.2~0.3
材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(Oリング)シリコンゴム
材質(ガスケット)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)上/下:シボ
TP規格コンテナー リサイクルシリーズ
リサイクルPP(ポストコンシューマー材)を50%使用したTP規格コンテナーです。
リサイクル材を活用することで従来のTP規格コンテナーよりもCO2削減量に寄与します。GHGプロトコルSCOPE3カテゴリー1『購入した製品・サービスのCO2』削減につながります。
なお、削減数値はメーカーでMiLCAを使用しCO2削減量を数値化したものです。
また、リサイクル材のコンテナー、パレットにつきましては黒色が一般的ですが、独自のブレンド技術を用い、グレー色にすることができ業界で高く支持を得ている商品です。(※色ムラは発生します。)
材質リサイクルPP
エコマーク認定認定
シリコンカバー付のハンドタイプケースで滑りにくく、衝撃から機器を保護します。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。
特性難燃
関連キーワード
1
2
次へ