アウターにはTAICHIオリジナルの防水・透湿素材"ドライマスター"を採用し、全天候での使用に対応。表地にはカジュアルなキャンバス地のほか、TRIVELA DENIM/ALL BLACKには耐久性に優れ、メンテナンスも容易な人工皮革”Clarino®”を、CORDURA KHAKI/CORDURA BLACKにはナイロンの7倍もの強度をもつ耐久性に優れた繊維”CORDURA®”を使用し、コーディネートの幅を広げました。ソールにはvibram社との共同開発により、ライディングに必要と考えられるグリップや排水性を考慮したハイグリップソールを採用。また、かかと内側にはフレームガードを採用し、シューズ本体へのダメージを軽減。タウンシューズの様なデザインながらもライディングに必要な機能を盛り込みました。
きめ細かな肌触りが特徴の裏起毛生地を全面に使用。
身体の動きを妨げないストレッチ素材を採用。
質量(kg)0.503
混率(%)ポリエステル100
NEW ERA × TAICHIコラボフーディー。
CORDURA 混紡ニットを使用した高強度スウェット生地のため、ストリート向けのデザインでありながら安全性も確保しています。フードのコードはジャケット内側のホックで固定し、走行時のバタつきにも対応しております。
材質表地:ポリエステル 66%:ナイロン 34%/裏地:ポリエステル 100%
カーボンプロテクターを採用し、使い心地の良さを追求したエアスルーメッシュグローブ。
用途グローブ
材質合成皮革:38%、ナイロン:24%、ポリエステル:18%、牛革:7%、ポリカーボネイト:5%、炭素繊維:5%、ポリウレタン:3%
色BLACK/GRAY
軽量ウルトラカーボンレーシングヘルメット。
カーボンとコンポジットファイバーをシェルに採用。帽体はMFJ公認SG規格、シールドはECE規格をクリアしました。軽さと強度を両立させたフラッグシップモデルです。
風洞実験や実走試験、MotoGPレースで培った空力性能は、高速走行時の安定性を持ち、快適で安定したスポーツライディングを楽しめます。
高速走行時やスポーツライディング時の快適性と安定性を実現する、レーストラックエアロダイナミックスポイラー標準装備
トップ、フロント、サイド、リア部に大型ベンチレーション、内装に立体メッシュを採用することで、ヘルメット内部の空気を効率良く換気します
ダークスモークシールド同梱(クリアシールド標準装備)。雨や寒さ時に重宝する、曇り止めPINLOCKシートと大型ブレスディフレクターを付属
イタリア製生地の内装は肌触りが良く、活性炭による抗菌効果もあり清潔です。脱着洗濯も可能ですので、清潔な状態を維持いただくことが可能です。
付属品ダークスモークシールド(クリアシールド標準装備)、曇り止めPINLOCKシート、大型ブレスディフレクター
材質カーボン、コンポジットファイバー
規格帽体:MFJ公認SG規格、シールド:ECE規格
スポーティーにもカジュアルにも合わせやすい防水ライディングシューズ
用途バイク用ライディングシューズ
材質(アッパー)人工皮革 83%/ナイロン 8%/TPU 6%/ラバー3%、(アウトソール)EVA 60%/ラバー40%
内蔵式のナックルプロテクションを採用したストリートモデル
用途グローブ
材質表地:合成皮革 47% ポリエステル 15% 牛革 14% ナイロン 13% ネオプレン 6% PVC 5%/裏地:ポリエステル 100%
ストリートファッションに合うスニーカーのようなデザインながら、防水性能やプロテクターなどライディングに必要な機能を兼ね備えたライディングシューズ。
用途バイク用ライディングシューズ
材質(アッパー)人工皮革88%/ナイロン9%/ラバー3%、(アウトソール)EVA61%/ラバー36%/TPU3%
軽く、柔らかな高強度エアスルーストレッチ生地を採用し、カジュアルなカーゴスタイルながら、膝にCEプロテクターを備え、ライディングに必要な機能を充実させた高性能ライディングパンツ。
用途ライディングパンツ
材質表地:ポリエステル92/ポリウレタン8
超撥水加工を施した高強度のエアスルーストレッチ生地を採用し、オーソドックスなストレートスタイルのシンプルデザインで幅広いコーディネートに対応可能な春夏向けライディングパンツ。
用途ライディングパンツ
材質ポリエステル:92%、ポリウレタン:8%
軽く、やわらかな着心地のエアスルージャージと、速乾性に優れるT-DRYメッシュ内装を使用したカジュアルパーカ。
用途ライディングジャケット
材質表地:ポリエステル 100%、裏地:ポリエステル 100%
アッパー内部にTAICHIオリジナルの防水・透湿素材"ドライマスター"を採用し、全天候での使用に対応
用途バイク用ライディングシューズ
材質ポリエステル 75%/合成皮革 25%、(ソール)ラバー100%
走行風を効率よく取り込む配置のメッシュ生地と、通気性をもつ布地を組み合わせたカジュアルパーカ。
用途ライディングジャケット
材質表地:ポリエステル 100%、裏地:ポリエステル 100%
通気性とストレッチ性に優れたエアスルーメッシュを広範囲に使用し、快適さとレーシンググローブ譲りの高い保護能力を兼ね備える春夏向けメッシュグローブ。
用途グローブ
材質合成皮革:39%、牛革:18%、ナイロン:17%、ポリエステル:11%、ポリウレタン:7%、PVC:5%、炭素繊維:2%、ゴム:1%
悪路でのグリップに優れたTAICHIオリジナル成型ソールを採用したシューズ
用途バイク用ライディングシューズ
色DARK GRAY
表面に超撥水加工を施した、高強度エアスルーストレッチ生地を採用し、 ストリートスタイルに合わせやすいジョガーパンツをライディング仕様に。
用途ライディングパンツ
材質表地:ポリエステル92/ポリウレタン8
色GUNMETAL
優れた通気性・ストレッチ性とソフトな操作感が魅力的な、ストリートカジュアルデザインの春夏向けエアスルーメッシュグローブ。
用途グローブ
材質合成皮革:62%、ナイロン:15%、ポリエステル:14%、ポリウレタン:7%、ネオプレン:2%
色EAGLE GRAY
質量(kg)0.156
混率(%)コットン100
きめ細かな肌触りが特徴の裏起毛生地を全面に使用し、あたたかさと着心地の良さを兼ね備えたプルオーバーフーディー。 ストレッチ性にも優れ、さまざまな体型にフィットするとともにライディング時の身体の動きを妨げません。保温性の高い裏起毛生地を全面に使用。身体の動きを妨げないストレッチ素材を採用。ロゴ刺繍デザイン
用途トップス
材質表地:ポリエステル 100%/裏地:ポリエステル 95%・ポリウレタン 5%
手の甲と掌下部にカーボンプロテクターを配置し、高いプロテクション性能と保温性を兼ね備えた、秋冬向けのスポーティーモデル。 手首のフラップは大型でスムーズな着脱が可能。手首までカバーするロングカフ仕様にすることで、保温性を高めています。カーボンプロテクター(甲・掌側)。滑り止めプリント(人差指・中指)
用途ライディンググローブ
材質表地:ナイロン 40%・合成皮革 27%・ポリエステル 15%・ネオプレン 6%・スパンデックス 6%・PVC 3%・炭素繊維 3%/裏地:ポリエステル 100%
1泊分のツーリングで必要な着替えや荷物が収納可能な、容量10リットルの大容量ヒップバッグ。衣類だけでなく小型カメラや財布、スマートフォン、500mlのペットボトルなども十分に持ち運ぶことができます。背面メッシュパネル・車載用Dカン・3WAY使用(ヒップバッグ/ショルダーバッグ/バックパック)・レインカバー付属・夜間視認性を高めるリフレクター素材使用。
用途ヒップバッグ
幅(mm)390
色チャコール
高さ(mm)220
奥行(mm)110
容量(L)10
1個
¥8,098
税込¥8,908
14日以内出荷
関連キーワード