ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質SUS304
寸法(Φmm)1.5
ケーブル種類インナーケーブル
タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)2000
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質SUS304
寸法(Φmm)1.2
ケーブル種類インナーケーブル
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
変速ワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。
寸法(mm)Φ4×1900
材質鉄(PVCコーティング)
長さ(mm)1900
ケーブル種類アウターケーブル
ブレーキワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。
寸法(mm)Φ5×1900
材質鉄(PVCコーティング)
長さ(mm)1900
ケーブル種類アウターケーブル
一般的なブレーキのインナーワイヤーです。
用途サビに強いステンレス製です。
長さ(mm)1600
色シルバー
材質ステンレス
径(Φmm)1.6
ケーブル種類インナーケーブル
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
SLEEK GLIDEシリーズのシフト用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。
カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。
カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
付属品アウターキャップ4個
材質スチール
寸法(mm)2000
寸法(Φmm)5
長さ(mm)2000
ケーブル種類アウターケーブル
アウターケーブル
:カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。
インナーケーブル
:ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
ATB/MTB、ROAD兼用の両エンド仕様となっているため不要な方を切り落とすことでATB/MTB、ROADそれぞれに対応します。
セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.6×1000mm、Φ1.6×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×4個、アウターキャップ×2個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個
材質ステンレス
ケーブル種類アウターケーブル
ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)の傘型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。SUS304製でサビに強く、国産品で高品質な商品です。
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質SUS304
寸法(Φmm)1.5
ケーブル種類インナーケーブル
シフトケーブル用のインナーワイヤーです。
サビに強いステンレス製です。
長さ(mm)1700
色シルバー
径(Φmm)1.2
ケーブル種類インナーケーブル
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
内装3段変速ワイヤーです。
補修、交換用として!
先端寸法(mm)Φ4×5、Φ3×5
ケーブル種類インナーケーブル
ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。
初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質ステンレス(SUS304)
色シルバー
寸法(Φmm)1.5
ケーブル種類インナーケーブル
シフター用のガイドパイプ。
アウターケーブルを特定の角度で逃がすことが可能
材質ステンレス
パネルの一方からしか作業できない場合に役立ちます。平面パネルなどにケーブル、ワイヤーを固定するために使用します。
用途平面パネルへのケーブルの固定
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番496-2028
高さ(mm)5.3
質量(g)96
使用温度範囲(℃)-80~538
適合バンド幅(mm)4.3~15.9
使用場所屋内外
差込穴径(mm)9.7~Φ16
パネル厚(mm)(最大)12.7
1袋
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。
自転車のコーディネイトを楽しめる。ブレーキ用
付属品アウターキャップ6個
寸法(mm)Φ5×2500
インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。
自転車のコーディネイトを楽しめる。シフト用
付属品アウターキャップ6個
寸法(mm)Φ4×2500
プロフェッショナル最上級グレード「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤーのシフト用インナーケーブル。シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ。P.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー。31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか。表面研磨による摩擦の軽減。プレ・ストレッチ処理済み
寸法(mm)2100
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質ステンレス
長さ(mm)2100
寸法(Φmm)1.2
ケーブル種類インナーケーブル
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
サビに強いステンレス製ケーブルです。
長さを2500mmと長めに設定してあります。
両頭仕様。
寸法(mm)2500
色シルバー
材質ステンレス
長さ(mm)2500
寸法(Φmm)1.2
ケーブル種類インナーケーブル
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
2mのロングサイズなので必要な長さにカットしてご使用できます。
用途修理交換用
色シルバー
ケーブル種類アウターケーブル
寸法(m)2
タイプ外装用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
SLEEK GLIDEシリーズのブレーキ用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。
カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。
カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(mm)1800
付属品アウターキャップ4個
材質スチール
長さ(mm)1800
寸法(Φmm)5
ケーブル種類アウターケーブル
ブレーキアウターキャップ(2個入)。ブレーキの補修に!
用途ブレーキパーツ
色シルバー
質量(g)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×17×20
1セット(2個)
¥219
税込¥241
4日以内出荷
スチール製のブレーキインナーワイヤー。長さ2mを必要な長さにカットして使用できます。
用途修理交換用
色シルバー
ケーブル種類インナーケーブル
長さ(m)2
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
1950年~1970年頃にヨーロッパで生産されていた鉄製(Steel製)丸線タイプのアウターケーブルを復刻生産しました。現代の使用基準に合わせて当時入っていなかったインナーライナーも入っており、ブレーキレバーをにぎった時の引きも軽くなっています。外観はヴィンテージですが、性能は現代のものと変わりません。イタリアンタイプは、1950年代に主にイタリアで使われていたユニバーサル社(Universal社)が生産していたアウターケーブルの復刻生産品です。アウターケーブルの表面に網目(メッシュ)模様が入っています。 何度も色合わせをして、出来るだけ当時のアウターケーブルに近い色に仕上げてヴィンテージの雰囲気を再現しています。
用途ブレーキ用5mm。長さ:2m。カラー:ブラック
色シルバー
長さ(m)2
1本(2m)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
サビに強く耐久性の高い、ステンレスワイヤー、2m。
用途修理交換用
色シルバー
ケーブル種類インナーケーブル
長さ(m)2
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ。「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤー。P.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー。31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか。表面研磨による摩擦の軽減。プレ・ストレッチ処理済み。プロフェッショナル最上級グレード
寸法(mm)2100
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質ステンレス
長さ(mm)2100
寸法(Φmm)1.6
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
カラーコーディネートに最適なカラーシフトアウター。自転車1台分として切断して使います。
仕様ナイロンライナー入り
付属品真鍮製アウターキャップ8個付
全長×太さ(mm)2000×Φ4(自転車1台分)
サビに強いステンレス製ブレーキ用インナーワイヤー
用途ブレーキワイヤー
色ステンレス
質量(g)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
1本
¥499
税込¥549
4日以内出荷
アウターケーブルの干渉によるフレームへのキズを防止します。
通常1ヶ所に1本を使用し傷を防止しますが、2本を組み合わせることも可能です。
用途自転車用フレームプロテクター
内径(Φmm)約5
サイズ(mm)55
素材TPR
ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。
初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。
寸法(mm)1700
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)1700
寸法(Φmm)1.6
ケーブル種類インナーケーブル
1箱(100本)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ステンレス インナーワイヤー
。シフト用
用途変速ワイヤー
色ステンレス
質量(g)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×190×43
1本
¥489
税込¥538
4日以内出荷
ブレーキインナーワイヤー(アウターキャップ付)
用途ブレーキワイヤー
色SL
サイズ(スチール)1.5×2000
質量(g)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
1本
¥349
税込¥384
4日以内出荷
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様のシフト用インナーケーブルです。
初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。
寸法(mm)2000
色シルバー
材質ステンレス
長さ(mm)2000
寸法(Φmm)1.2
1箱(100本)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
長さ(mm)2040
色ステンレス
アズワン品番64-9566-47
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
12日以内出荷
ステンレス インナーワイヤー
。ブレーキ用
用途ブレーキワイヤー
色ステンレス
質量(g)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×190×43
1本
¥489
税込¥538
4日以内出荷
インナーケーブルを分離できる便利小物。
片側は2個のイモネジで固定し、反対側はケーブルのタイコを利用した引っ掛け構造。
ブレーキケーブル、シフトケーブル共用。2個1セット。
色シルバー
材質アルミニウム
寸法(mm)34
質量(g)6(1個)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ