17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBパネルマウントアダプタです。一方に USB Type-A、反対側に USB Type-B コネクタ付き。機器やパネル、フェイスプレートにコネクタ取付可能。取付時には 4-40 ネジを推奨
用途パネルマウント用の USB アダプタ 材質アダプタ: ABS サーモプラスチック べゼル: 亜鉛合金 ASTM: AG-40A、30u ニッケル プレーティング アダプタ: 黒 べゼル: 銀 質量(g)28.4 保証期間センドバック無償2年 動作温度(℃)-40~68 動作湿度(%)10~90
1セット
37,980 税込41,778
11日以内出荷

1台
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (700種類の商品があります)

通勤通学時の必需品!雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。カラーはブラック、ブルー、グレー、マットブラック、レッド、シルバー、ホワイトの7種類のカラーが御座います。
用途オートバイ用 材質PP(ポリプロピレン)/ABS樹脂 質量(kg)正味:約2、総:約2.2 内寸法(縦×横×高さ)(mm)約360×約350×約275 適合車種汎用 外寸法(縦×横×高さ)(mm)約410×約410×約285
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2160種類の商品があります)

上下カバーの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ボックスです。外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、電源装置、通信機器など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、導電性繊維
1台
特価
9,990 税込10,989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1081種類の商品があります)

1台
6,898 税込7,588
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (648種類の商品があります)

外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1728種類の商品があります)

前面パネルが開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。平面ハンドルは鍵付と鍵無から選択可能です。制御盤ボックス、工作機械の操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (448種類の商品があります)

前面パネルが開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。平面ハンドルは鍵付と鍵無から選択可能です。制御盤ボックス、工作機械の操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど。様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (448種類の商品があります)

大容量ながら乾電池で駆動する省電力ゴミ箱。センサーモードとマニュアルモードの切り替えが可能。本体表面は指紋や汚れが付きにくいコーティング加工済み。移動に便利なハンドル付き。シンプルで使いやすい外付け電源スイッチ
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/電池式/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/大容量/45L/45リットル/ステンレス/黒/ブラック/シルバー/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/省電力/キッチン/リビング 材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg)4.4 容量(L)45 電源単3乾電池×4本(別売) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)39.6×26.9×62.5
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納にとっても便利なケースつき
あか・だいだい・かき・きすいせん・き・クリーム・あさみどり・きみどり・あおみどり・うすみどり・せいじ・さくら・うすピンク・ピンク・もも・ふじ・うすふじ・あおふじ・うすみず・みず・あお・こん・うすだいだい・あんず・ペールオレンジ・こがね・あかちゃ・ねずみ・くろ・しろ・金・銀 質量(g)283 寸法(縦×横)(mm)153×153
1冊
689 税込758
3日以内出荷

通勤通学時の必需品!アルミ仕様で見た目もバッチリ、雨具を入れたりヘルメットを収納したり用途は様々です。ボックス内側はインナーカバーが標準装備されており衝撃から荷物を守ってくれます!ボックスはボックス下部にあるロック部分で固定、外せば持ち運び可能です。カラーはブラック、シルバーの2種類のカラーが御座います。
用途バイク用 付属品取り付けマウント、バックレスト(両面貼り付けタイプ)、鍵2本 材質アルミ 質量(kg)正味:約4.9、総:約6.8 内寸法(縦×横×高さ)(mm)約320×約410×約315※計測方法によって、±10の誤差が生じる場合が御座います。 適合車種汎用 外寸法(縦×横×高さ)(mm)約330×約420×約325※計測方法によって、±10の誤差が生じる場合が御座います。
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(ゴム足)天然ゴム 材質(カバー)A1050P-H24 1.0t 材質(シャーシ)A1100P-H24 1.0t 色(カバー)HLシルバー 色(シャーシ)アルミブラック 色(ゴム足)
1台
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

IP67の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。フランジ足付が容易です。 ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れる事が出来ます。 屋外用LED電源装置、プラント用コントロールボックスなどに適しています。
特性防水・防塵 材質フランジ付側板:アルミダイキャスト ADC12、取付ビス(バインド):ステンレス 温度範囲(℃)-40~105 保護等級IP68(水深1メートル 24時間) 締付トルク(N・m)1 材質(ボディ)アルミ押出材 A6063S-T5 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
1台
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

ボックス、ツールケース、バスケットを搭載可能な移動式作業台です。 現場がよく変わる作業者の方にお勧めです。 アジャスターボルト付きでしっかりと固定できます。
用途工具の持ち運びと作業用に。 トラスコ品番206-6920 セット内容固定ベルト 質量(kg)19 アズワン品番64-8387-75
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

着用シーンが広がるドビー生地の軽快な半袖ジャケット。 ドビー織機で織られた生地は、光沢感があり、規則正しい模様が特長。 肌触りが柔らかく、ソフトな着心地。撥水加工付きで水分をはじきます。
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 仕様衿は風気路メッシュ、ラグラン袖、左胸ファスナー付ポケット、両脇・胸ポケットケーブルホール付き、左内側ボックスポケット、保冷剤入れメッシュポケット 機能撥水 生地ドビー 材質(ファスナー)プラスチック、引き手:金属
1着
2,990 税込3,289
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)