独立回転コンセントで差しかた自由、ACアダプターも使いやすい
各コンセントが個別に左右90°回転します
上・左・右の3方向から自由に選んで差し込みできます
導線の二重被ふくで強度を向上
耐熱性ユリア樹脂使用のトラッキング火災防止プラグ
プラグ形状L型
コンセント形状2P
最大消費電力(W)1500(合計)
コンセント個数6
電源コード(m)1.5
耐トラッキングあり
材質:ポリエステル樹脂(耐熱110℃)
材質ポリエステル樹脂
材質:FRP樹脂(耐熱110℃)。抗菌
材質ポリエステル・ウレタン塗装
フッ素コーティングなので、撥水性があってサビに強く、まるごと洗えます。※コート部分のみ。食洗機対応。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、パッケージや食材が根元から刃先まで軽い力で切れます。ギザ刃搭載で、鶏肉などの滑って切りにくい食材が滑らず切れます。通常のキッチンハサミと比べてコンパクトなサイズなので、小回りが利いて細かい作業に便利です。左右対称形のハンドルです。
材質刃部ステンレス/ハンドルPP(耐熱温度90℃)/樹脂リングPOM(耐熱温度90℃)
板厚(mm)2.5
全長×全幅W(mm)174×75
刃渡り(mm)65
刃部加工フッ素・ギザ刃
ポップなピンクカラーでお部屋をかわいく演出できる!待機電力を個別に節約できる個別スイッチ付きで、パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタップ”カラースタイル”です。
ポップなピンクカラーでお部屋をかわいく演出できる個別スイッチ付き 雷ガードタップ”カラースタイル”です。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。
最大サージ電圧12500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
接続機器の電源を個別にON/OFFでき、待機電力を節約できる個別スイッチが付いています。
ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
色ピンク
スイッチ個別スイッチ
定格125V・15A・1500W
適合規格PSE適合
コンセント個数6個口
コード長さ(m)2
プラグ2ピン・スイングプラグ
フック【壁掛け用】○
ノイズフィルター×
マグネット×
差込口形状【本体】2ピン
雷ガード○
埃防止シャッター×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
積み重ねできて持ちやすい。
粉末のスポーツドリンク作りも簡単な目盛付。
もれない簡単開閉キャップ。キャップは一度ひねるだけで簡単にロックできます。
まるでブロックのように、スタッキングできるので冷蔵庫内で無駄のない収納ができます。
材質本体/飽和ポリエステル樹脂(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~80度) キャップ/ABS樹脂(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~80度) パッキン/シリコーンゴム(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~140度)
商品タイプスクリュータイプ
●積み重ねが可能な省スペース設計。(別売りで仕切板もあります。)
トレー有効内寸法(mm)幅248×奥行348×高さ47
開けやすいフタ形状。保温効力/40度以上(6時間)
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン(耐冷温度100℃、耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃、耐冷温度-20℃)
質量(g)120
容量(L)0.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×50×150
保温効力(℃)40以上(6時間)
保冷効力(℃)14以下(6時間)
かわいいキャラクターのおうち型ランチボックスです。ご飯がくっつきにくい加工のおにぎり押し型付。中皿には押し型で作ったおにぎりが3個入ります。ランチボックス下部の本体はおかず入れに使用出来ます。フタとシールブタを外して電子レンジOK!。キャラクターデザイン:ミッフィー
仕様電子レンジ可(フタとシールブタを除く)
材質【フタ・中皿・本体・おにぎり押し型】ポリプロピレン(耐熱温度140度)【シールブタ】EVA樹脂(耐熱温度60度)【止具】ABS樹脂(耐熱温度80度)
色ピンク
容量(mL)240
幅(cm)【本体】10.5【おにぎり押し型】7.5
本体質量(g)167
高さ(cm)【本体】11.5【おにぎり押し型】3.7
奥行き(cm)【本体】9.5【おにぎり押し型】7.2
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
●積み重ねが可能な省スペース設計。(別売りで仕切板もあります。)
●積み重ねが可能な省スペース設計。(別売りで仕切板もあります。)
トレー有効内寸法(mm)幅231×奥行331×高さ156
●積み重ねが可能な省スペース設計。(別売りで仕切板もあります。)
材質耐熱制電樹脂(DX)
バスケット(mm)内寸:幅249×奥行349×高さ98mm
●積み重ねが可能な省スペース設計。(別売りで仕切板もあります。)
材質耐熱制電樹脂(DX)
バスケット(mm)内寸:幅518×奥行318×高さ157mm
●積み重ねが可能な省スペース設計。(別売りで仕切板もあります。)
材質耐熱制電樹脂(DX)
トレー有効内寸法(mm)幅249×奥行347×高さ98
●積み重ねが可能な省スペース設計。(別売りで仕切板もあります。)
材質耐熱制電樹脂(DX)
トレー有効内寸法(mm)幅547×奥行347×高さ97
●積み重ねが可能な省スペース設計。(別売りで仕切板もあります。)
材質耐熱制電樹脂(DX)
バスケット(mm)内寸:幅530×奥行330×高さ97mm
●積み重ねが可能な省スペース設計。(別売りで仕切板もあります。)
材質耐熱制電樹脂(DX)
トレー有効内寸法(mm)幅547×奥行347×高さ157
関連キーワード