65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)1800 付属品アウターキャップ×4個 材質スチール 寸法(Φmm)5 ケーブル種類アウターケーブル
1本
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000 付属品アウターキャップ×4個 材質スチール 長さ(mm)2000 寸法(Φmm)4 ケーブル種類アウターケーブル
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
材質スチール 寸法(Φmm)5 寸法(m)30 ケーブル種類アウターケーブル
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキワイヤーのアウターを、自分好みに選べます。
用途自転車のチューンUPに 材質スチール 径(Φmm)5 ケーブル種類アウターケーブル
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
寸法(m)30 材質スチール 寸法(Φmm)4
1本
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ 動画あり
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個 材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。 自転車のコーディネイトを楽しめる。ブレーキ用
付属品アウターキャップ6個 寸法(mm)Φ5×2500
1本
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般車、完成車に使われるオーソドックスなブレーキワイヤーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。 ライナー入り。
材質スチール
1袋(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インナーケーブルのスムーズな動作により、より正確な変速を提供するアウターケーブル
用途11Sシフト用 寸法(mm)2000 ブラック 付属品アウターキャップ×4個 長さ(mm)2000 寸法(Φmm)4 ケーブル種類アウターケーブル
1本
859 税込945
当日出荷

インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。 自転車のコーディネイトを楽しめる。シフト用
付属品アウターキャップ6個 寸法(mm)Φ4×2500
1本
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

変速ワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。
寸法(mm)Φ4×1900 材質鉄(PVCコーティング) 長さ(mm)1900 ケーブル種類アウターケーブル
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。
寸法(mm)Φ5×1900 材質鉄(PVCコーティング) 長さ(mm)1900 ケーブル種類アウターケーブル
1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(2050mm)ほか
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アウターファイバーはグラスファイバー製で、通常のシフターケーブルハウジングより、60%軽量化されています。インナーワイヤーは、31本の素線で縒られた、柔らかく滑らかなステンレス製です。通常の19本から31本にすることで、引張強度は10%アップ。さらにインナー表面に特殊な加工が施されているのため、滑らかで、耐久性も通常の3倍の長寿命です。
用途アウターハウジングの重量は、4mm × 2m で17g。インナーケーブル フロント 1.5m リア 2m。付属品 Rubber shield x 2 End Cap x 2 Frame Stopper x 8 Lever connector x 3 ブラック
1セット
3,798 税込4,178
31日以内出荷

サギサカ(SAGISAKA)変速用アウタケーブル
2mのロングサイズなので必要な長さにカットしてご使用できます。
用途修理交換用 ブラック ケーブル種類アウターケーブル 寸法(m)2 タイプ外装用
1個
739 税込813
当日出荷

プラスチック製シフト用アウターキャップです。
ブラック サイズΦ4mm用 材質プラスチック
1セット(3個)ほか
特価
55 税込61
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製シフト用アウターキャップ、3個入りです。 店頭陳列に最適な小袋タイプで、必要な分だけ使う時に便利です。
寸法(mm)Φ4×17.5 材質アルミニウム
1セット(3個)
569 税込626
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製ブレーキ用アウターキャップ、3個入りです。 店頭陳列に最適な小袋タイプで、必要な分だけ使う時に便利です。
寸法(mm)Φ5×17.5 材質アルミニウム
1セット(3個)
特価
429 税込472
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アウタにライナーが入っているオイルレスケーブルなので、すべりなめらかなブレーキワイヤーです。
用途修理交換用
1個
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SLEEK GLIDEシリーズのブレーキ用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(mm)1800 付属品アウターキャップ4個 材質スチール 長さ(mm)1800 寸法(Φmm)5 ケーブル種類アウターケーブル
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブレーキアウターキャップセット
用途ブレーキワイヤー用キャップ 材質アルミ 寸法(mm)5×17.5 ブラック 入数(個)5
1個
259 税込285
5日以内出荷

カラーコーディネートに最適なカラーシフトアウター。自転車1台分として切断して使います。
仕様ナイロンライナー入り 付属品真鍮製アウターキャップ8個付 全長×太さ(mm)2000×Φ4(自転車1台分)
1個
799 税込879
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SLEEK GLIDEシリーズのシフト用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
付属品アウターキャップ4個 材質スチール 寸法(mm)2000 寸法(Φmm)5 長さ(mm)2000 ケーブル種類アウターケーブル
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ製キャップの先端にゴムキャップを装着し、アウターケーブル内への水分、ホコリなどの侵入を防止
ブラック/シルバー 寸法(Φmm)5用(ブレーキ用アウターケーブル) 材質アルミニウム/ゴム製
1セット(4個)
739 税込813
5日以内出荷

インナーケーブルに付着した水分やホコリなどを削ぎ取るシールドメカニズム
ブラック/シルバー 寸法(Φmm)4用(シフト用アウターケーブル) 材質アルミニウム/ゴム製
1セット(4個)
699 税込769
5日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(m)30 寸法(Φmm)5 ケーブル種類アウターケーブル
1本
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(m)30 寸法(Φmm)5 ケーブル種類アウターケーブル
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

螺旋(らせん)巻き 柔らかいアウター ライナー入。外装変速機用
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アヘッド用ブレーキアウター受け。Short Flexie付き
用途1-1/8"用 首下長(mm)34
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1本(20m)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1本(20m)
5,698 税込6,268
3日以内出荷

1個
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


スムーズな動きが続くライナーチューブ入り。フリーサイズなので様々な車種に対応。
材質 寸法(mm)アウターケーブル:Φ5×2200、(インナーケーブル)Φ1.6×2400
1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
829 税込912
6日以内出荷