105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性と柔軟性に優れた背抜き手袋「グリップ」のお買得3双パック 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業
1パック(3双)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
材質EVA 長さ(mm)約100 穴径(Φmm)約10
1セット
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかい発泡ゴムのグリップが手にやさしい。
全長(cm)75~90・2.5cmピッチ 質量(g)290 パイプ径(Φmm)手元20、杖先18 握り部木製+ラバーフォーム 材質(支柱)アルミ
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

おしゃれで滑りにくい、ワッフル形状のパイプ。 『指また』が無理なく握れる丈夫なグリップ。
材質本体:アルミ、グリップ:樹脂・シリコン・鉄 質量(g)430
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

指またが無理なく握れ、壁やテーブルに立てかけても滑りにくい杖。 色もカラフルなものが揃っておりオシャレです。
材質本体:アルミ、グリップ:樹脂・シリコン・鉄 質量(g)360
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2本)
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリップ 自転車用 モノタロウ 動画あり
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。 全長(mm)126 材質クレイトンラバー(TPR) ハンドル径(Φmm)22.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手の型に合わせ立体成型されている為、長時間はめてた時の疲労感を大幅に軽減します。
用途運送・荷役作業、日曜大工、ガーデニング、農作業、機械、工具の取り扱いなどの作業時。 ブラック 入数(双)1 ゲージ数13
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー名:アリート。メーカー品番:02624/C。BMWグリップ。販売備考:商品の性質上、表記寸法と若干異なる場合がございます。予めご了承ください。タイプ:OEM-RR GRIPS。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:PVC+Rubber。仕様:非貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ26/26。型番:02624。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:123
仕様非貫通 適合※ヒーター付き車両用 材質PVC+Rubber 長さ(mm)123 ブラック タイプOEM-RR GRIPS 型番2624 内径(mm)Φ26/26
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

グリップタイ ソフトタイプ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
従来のグリップタイと比較すると、ループ引長強度が約2割向上し、しっかりとケーブル束を固定することができます。また、繰り返し使用しても、高い強度を保ちます。取り外しの際に細かな糸クズが発生しづらい低発塵製品です。柔軟な薄型のため、取扱いが簡単で、光ファイバーケーブルやLANケーブルの結束に最適です。
使用温度範囲(℃)-10~70
1袋ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム臭を抑えた特殊配合の樹脂を使用しています。格段の柔らかさと強力なすべり止め効果があります。抗菌防臭加工を施しているので、汗臭さ・細菌・カビを防ぎ、衛生的です。
用途運送業、倉庫業、土木・建築作業。 トラスコ品番206-0479 材質樹脂部:天然ゴム グリーン、リスト:ブラック サイズLL 加工すべり止めあり 全長(cm)26.0 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)24.5 ゲージ数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5双)
1,698 税込1,868
当日出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:02636-N。コストパフォーマンスに優れたオンロードグリップ。握り易さを追求した新形状を採用しつつ、豊富なカラーバリエーションを用意しました。販売備考:商品の性質上、表記寸法と若干異なる場合がございます。予めご了承ください。タイプ:モトGP/レーシング/ロード/スーパーバイク/スタンダード。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:PVC+Rubber。仕様:貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/24。型番:02636。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:125
仕様貫通 材質PVC+Rubber 長さ(mm)125 ブラック タイプモトGP/レーシング/ロード/スーパーバイク/スタンダード 型番2636 内径(mm)Φ22/24
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:02636/C-N。コストパフォーマンスに優れたオンロードグリップ。握り易さを追求した新形状を採用しつつ、豊富なカラーバリエーションを用意しました。販売備考:内径:Φ22/24mm 商品の性質上、表記寸法と若干異なる場合がございます。予めご了承ください。タイプ:モトGP/レーシング/ロード/スーパーバイク/スタンダード。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:PVC+Rubber。仕様:非貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/24。型番:02636。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:125
仕様非貫通 材質PVC+Rubber 長さ(mm)125 ブラック タイプモトGP/レーシング/ロード/スーパーバイク/スタンダード 型番2636 内径(mm)Φ22/24
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

クッション付きのソフトグリップは、左右どちらの手にもフィットします。
長さ(mm)680~960 材質本体:アルミニウム、握り手:TPR・PP、ストラップ:ナイロン、杖先:TPR 質量(g)395 パイプ径(Φmm)22/19
1本
4,698 税込5,168
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取り出しやすいフルオープンタイプです。持ち運びが楽で出し入れがスムーズです。使わない時はコンパクトにたためます。 便利な外側ポケット・内側ホルダーです。ソフトグリップ付山形ハンドルです。
用途道具などの収納・持ち運び。 仕様別売ショルダーベルト取付可能 材質(本体)ポリエステル・EVA 外寸法・高さ(mm)320 外寸法・奥行(mm)200
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PU手袋 モノタロウ 動画あり
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン) 材質(裏地)ポリエステル
1双ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKソフトケースです。
用途衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKソフトケースです。 。衝撃に強いTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。 。ケース背面から側面にかけてカーボン調のグリップテクスチャーを施すことで、滑りにくくし持ちやすさを向上しています。 。平坦面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。本製品はワイヤレス充電に対応しています。 。※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン) ブラック タイプケース型 対応機種Google Pixel 9/Google Pixel 9 Pro 特性衝撃吸収/カメラレンズ保護設計/ストラップホール付/ワイヤレス充電可 再生材使用使用
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。
用途衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。衝撃に強いTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した耐衝撃ケースです。 。端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。 。ケース背面から側面にかけてカーボン調のグリップテクスチャーを施すことで、滑りにくくし持ちやすさを向上しています。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン) ブラック 対応機種AQUOS wish4(SH-52E)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

本体(ABS樹脂)にアルミ補強を施しており非常に軽量です。ソフトグリップのエルゴハンドルを採用しています。底部の仕切り板は取り外し可能です。
付属品鍵2本 材質本体:ABS樹脂、フレーム:アルミニウム ブラック 耐荷重(kg)15 高さ外寸(mm)167 最大荷重(kg)15 外寸法・奥行(mm)360 外寸法・間口(mm)470 有効内寸法・間口(mm)450 有効内寸法・奥行(mm)320 有効内寸法・高さ(mm)160
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様 モノタロウ 動画あり
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。 ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。 全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。
用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業 入数(枚)50 粉有無粉無 エンボス加工全面エンボス 材質ニトリルゴム 全長(cm)約24 厚さ(mm)0.26 タイプ厚手 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(50枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100% 厚さ(mm)1.7 入数(双)1 機能通気性・透湿性・伸縮性 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン(裏地ポリエステル) RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様マジック式
1双
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超軽量・高強度・デザイン性・使いやすさを兼ね備えた究極のマグネシウム4点杖。すっきりとした軽やかなデザイン。上品で落ち着いたカラーリング。台座部分にマグネシウムダイキャストを採用し強度を高め安定感があります。手に優しいソフトグリップを採用し交換も簡単です。
材質本体/マグネシウム合金(AZ61)、グリップ/ウレタン、脚ゴム/合成ゴム ブルーマリーヌパール×ブラック(ベース部) ベース寸法(mm)115×85
1本
非課税商品
16,980 税込16,980
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量・高強度・デザイン性・使いやすさを兼ね備えた究極のマグネシウム4点杖。すっきりとした軽やかなデザイン。上品で落ち着いたカラーリング。台座部分にマグネシウムダイキャストを採用し強度を高め安定感があります。手に優しいソフトグリップを採用し交換も簡単です。
材質本体/マグネシウム合金(AZ61)、グリップ/ウレタン、脚ゴム/合成ゴム ブルーマリーヌパール×ブラック(ベース部) ベース寸法(mm)190×130
1本
非課税商品
15,980 税込15,980
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートなスクロールを備えた静音マウス 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。 Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。 プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。
接続方式無線 ボタン数5(チルト機能含む) 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth 使用電池単三形乾電池 寸法(mm)62×107×38 質量(g)147 解像度400dpi~4000dpi ホイールスクロールホイール:有 機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール) 電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月 対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、macOS 10.10以降、Linux(R)、Chrome OS センサーアドバンス オプティカル トラッキング ホイール数1個 到達距離(m)約10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBメモリ対応&液晶パネルモデル登場。現場に響く、上質サウンド。選べる3つの音源:USBメモリ・Bluetooth・AUX外部入力。液晶パネル付:曲名、アーティスト名を表示(名称表示はUSBメモリ使用時のみ)。お手持ちのマキタバッテリ、AC100V電源で使える!。Bluetooth対応。スマートフォン、携帯機器等の音楽がワイヤレスで簡単に楽しめる!。USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)
バッテリー電圧(V)10.8/14.4/18 付属品ACアダプタ 質量(kg)2.7(バッテリ除く) 電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz 最大出力(W)(実用)10.8V:3、14.4V:6、18V:10 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×206×286(ハンドルを起こした時)、211×206×199(ハンドルを倒した時) 送信出力Class2 入力端子AUX INΦ3.5mm スピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω 端子(USB電源)出力電圧:直流5.0V、出力電流:直流2.1A、形状:USB Aタイプ 適合バッテリースライド式リチウムイオン(Lightバッテリは使用できません) USBポートUSB規格:USB3.0/2.0、ファイルシステム:FAT32/16/12、オーディオ形式:MP3、WMA、AAC、最大電流:500mA BluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBC プロファイルA2DP(SCMS-T対応、AVRCP 通信距離(m)最大10
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に 全長(cm)24.5(±0.5) 材質ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能伸縮性、グリップ力 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)50
1箱(50枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本で3色使えるシャープペンシルタイプのチャコペンシル! 360度回転で、使いたい色の芯をすぐに出すことができます。 握りやすいソフトグリップは指に優しく痛くなりにくいです。 また転がり防止、はさんで携帯も可能な金属クリップがついています。 芯はトリオカラーズに最適な「ソーライン シャープペンシル専用 3色替芯」や、単色が欲しい場合は「ソーライン 布用シャープ ペンシル替芯0.9mm」をご使用ください。 ペン後端部には消しゴムも付いています。
白・黒・ピンク 芯径(mm)0.9
1セット(3色)
1,598 税込1,758
当日出荷

お肉のプロと開発。お肉の切り心地を考えたキッチンバサミです。 従来のハサミとの違いは、先端が細くなった『先薄刃』!野菜やお肉の筋切りなど細かい部分も切りやすいです。ギザ刃で食材をしっかり掴み、滑らずサクサク切れます。分解して洗えるので衛生的!食洗器可なのでお手入れも簡単です。握りやすく、手が当たっても痛くならず疲れにくいソフトグリップ!使い心地にも拘っています。
寸法(mm)約90×15×222 全長(mm)222 ブラック 質量(g)122
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®やmacOS、Linux®、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載 専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®/macOS用)を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなどお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。※Webサイトからダウンロードが必要です。 ワンタッチで接続デバイス間で簡単切り替え 最大3台のデバイスに接続することが可能で、本体の裏に搭載したEasy SwitchTMボタンを押すだけで接続デバイス間で簡単に切り替えられます。また複数のパソコンをシームレスにコントロールできるFlowにも対応。
付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定 寸法(mm)61×39×103 質量(g)103 対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy 接続方式無線 分解能(dpi)400~4000 センサーアドバンス オプティカル トラッキング 機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール) 使用電池単三形乾電池×1 ホイールスクロールホイール:有 電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月 ボタン数6 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth 操作距離約10m
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本で2色の布用シャープペンシルと鉄筆(トレーサー)の機能を持つ便利なマルチペン! 360度回転で、使いたい色の芯や鉄筆(トレーサー)をすぐに出すことができます。 鉄筆(トレーサー)はボールペンタイプなので転がるように空描き(写し)が出来ます。 握りやすいソフトグリップは指に優しく痛くなりにくいです。 また転がり防止、はさんで携帯も可能な金属クリップがついています。 芯は「ソーライン 替芯0.9mm」をご使用ください。 ペン後端部には消しゴムも付いているので、書く・消す・写すがこれ一本でできます。
白・黒 芯径(mm)0.9
1セット(2色)
1,298 税込1,428
10日以内出荷

衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。
用途衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。衝撃に強いTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した耐衝撃ケースです。 。端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。 。ケース背面から側面にかけてカーボン調のグリップテクスチャーを施すことで、滑りにくくし持ちやすさを向上しています。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。本製品はワイヤレス充電に対応しています。 。※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン) ブラック 対応機種Google Pixel 8a 対応ワイヤレス充電器
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

グローブマニア(川西工業)PUマスター
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。 通気性、透湿性に優れ、快適に作業ができます。 スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。
用途配線・配管・内装工事・組立作業・荷役・園芸・果樹 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン樹脂(合成皮革) 材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100% 厚さ(mm)0.5 入数(双)1 機能伸縮性・通気性・透湿性 材質(裏)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様手首マジックタイプ
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の落下試験の実施。 MIL規格とは約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテストを基準としています。26方向/26回の落下テストを1回実施=26回の落下テストに合格。超薄型ケース、ネックレス型ケースで落下防止。ハンズフリーの持ち運び。MagSafe アクセサリー対応。50% 以上の再生プラスチックを利用。着脱が簡単。ワイヤレス充電対応。DROP+ | 軍事規格 (MIL-STD-810G 516.6) の落下試験の実施。ソフトグリップエッジのハードケース。デバイスをネックレスまたはななめかけでも着用できる長さが調節可能なナイロン製ロープ。
寸法(mm)164.85×81.73×11.10 Black 質量(g)32.58 対応機種iPhone 15 Pro Max 対応MagSafe 寸法(inch)6.49×3.22×0.44 特性耐衝撃 耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の落下試験の実施
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷

軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の落下試験の実施。 MIL規格とは約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテストを基準としています。26方向/26回の落下テストを1回実施=26回の落下テストに合格。超薄型ケース。ネックレス型ケースで落下防止。ハンズフリーの持ち運び。MagSafe アクセサリー対応。50% 以上の再生プラスチックを利用。着脱が簡単。ワイヤレス充電対応。DROP+ | 軍事規格 (MIL-STD-810G 516.6) の落下試験の実施。ソフトグリップエッジのハードケース。デバイスをネックレスまたはななめかけでも着用できる長さが調節可能なナイロン製ロープ。
寸法(mm)151.70×76.52×10.65 Black 質量(g)27.83 対応機種iPhone 15 対応MagSafe 寸法(inch)5.97×3.01×0.42 特性耐衝撃 耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の落下試験の実施
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷

軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の落下試験の実施。 MIL規格とは約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテストを基準としています。26方向/26回の落下テストを1回実施=26回の落下テストに合格。超薄型ケース、ネックレス型ケースで落下防止。ハンズフリーの持ち運び。MagSafe アクセサリー対応。50% 以上の再生プラスチックを利用。着脱が簡単。ワイヤレス充電対応。DROP+ | 軍事規格 (MIL-STD-810G 516.6) の落下試験の実施。ソフトグリップエッジのハードケース。デバイスをネックレスまたはななめかけでも着用できる長さが調節可能なナイロン製ロープ。
寸法(mm)151.60×75.60×11.10 Black 質量(g)28.16 対応機種iPhone 15 Pro 対応MagSafe 寸法(inch)5.97×2.98×0.44 特性耐衝撃 耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の落下試験の実施
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷

軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の落下試験の実施。 MIL規格とは約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテストを基準としています。26方向/26回の落下テストを1回実施=26回の落下テストに合格。超薄型ケース、ネックレス型ケースで落下防止。ハンズフリーの持ち運び。MagSafe アクセサリー対応。50% 以上の再生プラスチックを利用。着脱が簡単。ワイヤレス充電対応。DROP+ | 軍事規格 (MIL-STD-810G 516.6) の落下試験の実施。ソフトグリップエッジのハードケース。デバイスをネックレスまたはななめかけでも着用できる長さが調節可能なナイロン製ロープ。
寸法(mm)165.88×82.76×10.66 Black 質量(g)32.3 対応機種iPhone 15 Plus、iPhone 14 Plus 対応MagSafe 寸法(inch)6.53×3.26×0.42 特性耐衝撃 耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の落下試験の実施
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷

エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ モノタロウ 動画あり
グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。 耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 バックル(ねじ止め)なしタイプになります。 取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング) 全長(mm)130/90 材質クレイトンラバー(TPR) 幅(mm)59 ハンドル径(Φmm)22.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

甲部には、吸汗・蒸散に優れた「マーバス」を、手の平には強度に優れた牛革を使用し、手の平に補強として耐摩耗性に優れた人工皮革を使用。 手に良くなじみ、指先までぴったりフィット ソフト&伸縮性素材でしっかりグリップ 指先に特殊エンボス加工を施し細かな作業にも対応 甲部にマーバス地を使用し吸汗・速乾効果で快適作業
材質手の平:牛革あて部:人工皮革(ポリウレタン)甲部:ポリエステル 厚さ(mm)0.6±0.05 手の平:白×黒、甲部:黒 入数(双)1 加工、吸汗・蒸 機能伸縮性・吸汗・速乾・耐摩耗性
1双
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマートなスクロールを備えた静音マウス 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。 Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。 プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。
接続方式無線 ボタン数5(チルト機能含む) 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth 使用電池単三形乾電池 寸法(mm)66×118×42 質量(g)160 解像度400dpi~4000dpi ホイールスクロールホイール:有 機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール) 電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月 センサーアドバンス オプティカル トラッキング ホイール数1個 到達距離(m)約10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)