お求め易いLow Priceトレイ。
給食用・サービス用、なんでもOKのトレー。
材質ポリプロピレン樹脂
耐熱温度(℃)120
材質(トレー)アクリル樹脂、(マット)EVA樹脂
耐熱温度(℃)(トレー)80、(マット)70
強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。
材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂
強力マグネットで、機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、種類やサイズ別のパーツ管理に便利です。
用途パーツ管理・整理整頓用品として。
最大荷重(kg)0.5
材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂
幅(mm)240
高さ(mm)42
質量(g)600
奥行(mm)140
2018年トラスコ掲載ページ1 1179
強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。
最大荷重(kg)0.4
直径×高さ(mm)150×40
質量(g)280
材質マグネット:フェライト磁石本体:ポリプロピレン(PP)
角が丸い(ラウンドタイプ)のため万が一ぶつかった際も傷つけにくくなっています。引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。トレーには傷防止用のEVA製のマットを敷いており、天板には樹脂トレーが付いているので大変使い勝手が良いです。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
付属品鍵(2個)
質量(kg)57
天板耐荷重(kg)80
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~4段:585×405×35、5・6段:585×405×85、7段:585×405×190
取扱説明書(1.1MB)
引出し耐荷重(kg)1~4段:15、5・6段:20、7段:25
部品の区別に便利です。取り外しも簡単で、持ち運びが便利です。小(容量3L)、大(容量5L)の2種類です。
材質ABS樹脂
持ち運びに便利な工具トレーです。使わない時は重ねて保管できますので場所を取りません。
用途工具の収納
材質PP
幅(mm)500
色ブラック
高さ(mm)230
質量(g)960
奥行(mm)327
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーがついているので小物の収納もできます。
コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。
バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に
材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
背面マグネットでツールキャビネット等に取り付けてスプレー缶の整理に便利!
ペットボトルなども収納可能。
スプレー缶1個分のサイズのため、必要な数を好きな場所に取り付け可能。
用途スプレー類の整理に
材質本体:ABS、磁石:フェライト
高さ(mm)117
質量(g)179
内径(Φmm)85
耐荷重(kg)1.2(参考値)
吸着力(N)49
外径(Φmm)90
磁石寸法(mm)80×19×10
おにぎりが倒れづらく、乱れにくい「おにぎり陳列用」トレー。
三角型おにぎり以外に丸型おにぎりにも対応します。
材質ABS
関連部品JD033,JD034,EH602,EH853,JG979,JG980,JG981
底面から水分をコントロール、草花 野菜 穀物等の育苗にぴったり。底面給水なので、小さな種も流されずに吸水できます
用途育苗
材質R-PP
長さ(mm)約372
幅(mm)約576
色黒
高さ(mm)約50
こんなお得な商品も!

マグネット スプレー缶ホルダー 樹脂製
モノタロウ
¥479
税込¥527
直径80mmまでの缶製品が収納可能です。スプレータイプの潤滑剤やパーツクリーナーなど、作業用品を入れたり、缶ジュースやペットボトルなどの飲物も使用可能です。強力なマグネットで、スチール製の面に取り付けて使用できます。サイドの切り欠きから取っ手を逃がせるので、マグカップにも使用できます。
用途缶の保管、整理に。
最大荷重(kg)3.5
材質マグネット:フェライト磁石・ネオジウム磁石、本体:ABS樹脂
質量(g)140
2018年トラスコ掲載ページ1 1181
お求め易い価格のファーストフードトレーは、ファーストフードレストランでの使用に耐えられるように丈夫にできていて、しかも基準の厳しい全米衛生財団によって、食品および調理に使用できる製品として認可を受けています。製造に使用する素材についても厳しいガイドラインを設け実施しているので、安心してご使用いただけます。これはキャンブロ製ファーストフードトレーだけの安全性保証です。このトレーは丈夫で、底辺が補強されています。魅力的な模様入りの表面は、皿、食べ物、飲み物などが滑りにくくなっています。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)80
底面から水分をコントロール、草花 野菜 穀物等の育苗にぴったり。底面給水なので、小さな種も流されずに吸水できます
用途育苗
内寸法(mm)約610×370×45
材質R-PP
長さ(mm)約400
色黒
高さ(mm)約50
材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。
ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。
投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。
本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。
水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等
材質高密度ポリエチレン
色ブラック
商品タイプ本体
ランチョンマットとしても使えるシンプルで使いやすいキッチントレー。小皿から大皿までしっかり置けて持ち運べる大き目サイズのトレー。
材質本体:ABS樹脂
質量(g)約620
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×30×2
内寸(cm)約W38×D28
食器洗浄機可
滑りにくい安全設計、塩ビシートにより多少傾いても滑りません。ABS樹脂製なので軽くて丈夫です。
用途料理やコップを運ぶ際に
材質ABS樹脂
表面処理なし
仕様滑り止め付
耐熱温度(℃)トレー(ABS樹脂):80、塩ビシート(塩化ビニール):60
様々なバラものの陳列に。別売りで網等の付属品有
用途器。バット。トレー
材質ABS
エグザコンタの引出し用整理収納ケース。伸縮式です。24.6cm~39.6cmまで自由に幅を変えることができるので様々な引出しに対応しています。エグザコンタのレターケース「BIG BOX」シリーズにも対応しています。書類だけでなく文具などの小物を整理したい時に役立ちます。デスクの引出し内を簡単に見栄え良く整理できます。ハサミやペン、クリップなどの小物を収納するのにおすすめです。可動式の仕切り(4つ)が附属していますので、収納物によってスペースの大きさを変えることができ、とても便利です。仕切りの色がブラックとマルチカラーの2色展開です。材質:ポリスチレン。製造:オーストリア製(フランス企画)
用途エグザコンタの引出し用整理収納ケースは伸縮式です。
外寸法・幅(mm)246~396
外寸法・高さ(mm)36
外寸法・奥行(mm)298
ドット柄のトレーです。
材質飽和ポリエステル樹脂、ウレタン塗装
色ブラック
ノンスリップ面は一体成形で剥がれたり、膨れることはありません。洗浄器対応
材質高比重ポリプロピレン
高さ(mm)17
短辺(mm)198
長辺(mm)307
耐熱温度(℃)120
有効内径(mm)270×172
耐熱温度:80℃
材質PP
高さ(mm)19
短辺(mm)275
長辺(mm)385
底内寸法(mm)335×245
お求めやすいポリプロピレン製ノンスリップトレー
材質ポリプロピレン
表面処理ノンスリップ加工
材質(トレー)メタクリル樹脂、(マット)EVA樹脂
耐熱温度(℃)(トレー)80、(マット)70
高級料亭の竹器をイメージした”おにぎり”用トレー。
青竹(緑色)と竹炭(黒色)の2 色のカラーバリエーションがあります。
材質(トレー)アクリル樹脂、(マット)EVA樹脂
耐熱温度(℃)(トレー)80、(マット)70
平らな面で石鹸を支えながら斜面で水を切ることができる機能的なソープトレー。
シンプルなフォルムなのでどんなシーンにも馴染みます。
電子レンジ使えるトレイすべり止め加工ノンスリップ加工の機能的なトレイ(電子レンジ対応)熱くなりにくいからトレーごと運べる。
ふきこぼれてもレンジ庫内を汚さない。すべり止め加工で食器が滑りにくく、運ぶのが楽。
材質表面塗装/ウレタン塗装、素地/飽和ポリエステル樹脂(R-PET)
高さ(mm)16
短辺(mm)292
長辺(mm)386
耐用温度(℃)-5~140
電子レンジ使えるトレイすべり止め加工ノンスリップ加工の機能的なトレイ(電子レンジ対応)熱くなりにくいからトレーごと運べる。
ふきこぼれてもレンジ庫内を汚さない。すべり止め加工で食器が滑りにくく、運ぶのが楽。
材質表面塗装/ウレタン塗装、素地/飽和ポリエステル樹脂(R-PET)
高さ(mm)16
短辺(mm)235
長辺(mm)330
耐用温度(℃)-5~140
3段の引き出しを備えた収納力抜群のスチールボックスです。ボックスのサイドには、持ち運びに便利なハンドルが付いています。引き出しはボールベアリングレールを使用しており、スムーズに開閉できます。フタを閉めると、引き出しが予期せず開かないようにロックされます。ロッキングバーは2本タイプで引き出しをしっかりロックします。キズ防止用の保護マットが付属しています。
用途工具の収納、保管に最適
付属品工具BOXカバー
質量(kg)11.1
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トップ部)550×235×55、(引き出し部)1・2段目/500×210×45、3段目/500×210×65
外寸法・幅(mm)555
外寸法・高さ(mm)300
外寸法・奥行(mm)250
チェアに取り付け出来るサイドトレー。取付可能サイズ:外径15~35mm
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、角度調整ネジ・固定プレート:ABS樹脂、固定ネジ:ポリカーボネート、パッキン:天然ゴム
色ブラック
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D)(mm)トレー:255×125
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×185×50
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
材質超耐熱ABS製
寸法(mm)330×330×20
電子レンジ×
食器洗浄機〇
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
キング塗(肉持ちがあり、ゴム状のタッチで、耐擦傷性に優れており、ベタつかず、その上ノンスリップ作用もあります。)。ノンスリップ加工
TKG品番9-0860-0702
材質ABS樹脂
色黒天朱
高さ(mm)46
質量(g)515
短辺(mm)192
長辺(mm)442
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)底:435×187
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
樹脂先芯(JIS L級相当)で軽作業に適した商品です。屈曲性の良いソールを使い幅広いシーンで活躍するセーフティシューズです。
用途軽作業他
形状ローカット
規格JIS L級相当
機能屈曲性
材質(先芯)樹脂先芯(JIS L級相当)
甲被タイプひもタイプ
靴タイプスニーカー
材質超耐熱ABS製
電子レンジ×
食器洗浄機〇
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ