73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

バンパーグレードの樹脂を採用し、優れた『耐衝撃性』。 割れにくく、丈夫で軽いコンテナです。 優れた『耐寒性』。低温下での使用にも耐え、割れにくくなっています。 工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士の他に♯13と♯25、♯22と♯45が可能) フタに簡易メジャー付き。
用途工具・小物の収納に スタッキング 材質【フタ・本体】ポリプロピレン(バンパーグレード)、【線材】ステンレス鋼、【バックル】ポリプロピレン フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。 トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB) 温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

使い方は自由自在♪組み立て式の樹脂製収納ボックスです! 軽量で耐久性がある素材なので移動もしやすく、使用しない場合はバラして保管もできます。 組み立ては、棚板を連結部品にパチッと押し込むだけの簡単構造。 縦向き、横向きのどちらでも使えます。 水拭きできるので掃除も簡単です。
用途収納ケース、オープンラック、整理棚などに。 軽量な小物や書類、本などの収納に。 CD、DVD、衣類、タオル、靴、バッグなどの収納に。 取扱説明書(1.1MB) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×320×980 (3段連結後) 棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×305×310 (1段) 耐荷重(kg)約5/段 材質ポリプロピレン(PP)+スチールワイヤー 段数3 質量(kg)2.1 スタッキング可能(4段まで) セット内容棚板13枚、連結部品16個
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れたハードタイプボックス。 トレーがついているので小物の収納もできます。 コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。 バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に 材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂 ブラック 材質(本体)ポリプロピレン タイプ中皿あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 = ABS樹脂。奥行き = 119 mm。高さ = 56 mm。幅 = 119 mm。外形寸法 = 119 x 119 x 56mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

大型工具・道具が楽々収納!(ビッグ設計) 徳用ビス箱が入るワイドスペース 積み降ろしに便利なサイド取手付 更に強度アップ!内側リブ設計 レジャー・日用品等多目的収納に便利 丈夫な高衝撃性コーポリマー使用
仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可、仕切り板なし 材質耐衝撃性コーポリマー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 = ABS樹脂。奥行き = 119 mm。高さ = 36 mm。幅 = 66 mm。外形寸法 = 119 x 36 x 66mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 84 mm。高さ = 36 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 84 x 36 x 56mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

持ち運ぶことが出来るインナートレー付。環境に配慮した再生原料を使用しています。
用途ハンドツール・パーツの収納に ブラック 材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂 タイプ中皿あり 耐荷重(kg)約20
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツールボックス 耐荷重500kg モノタロウ 動画あり
フタ裏側のフレーム部にパッキン付きで、水やホコリをシャットアウト! イスや踏み台の代わりにもなる抜群の強度。 便利なハーフ型トレー(仕切板2枚付き)。 パーツストッカーを積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに 仕様トレー用仕切板2枚付き 材質(パッキン)発泡ポリエチレン 質量(kg)2.71 材質(本体)PP 質量(g)約2710 タイプ中皿あり 容量(L)30 耐荷重(kg)500 フタあり 収納量最大収納質量:20kg 最大積載段数3段 外寸法・幅(mm)518 外寸法・高さ(mm)345 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約518×360×345(ハンドル直立時490) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・奥行(mm)360 フタの種類バックル式 トレー寸法(mm)約414×148×66
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディには車のバンパー素材を採用しており、トラック並みの強さです。 サビに強いステンレスピンを採用しています。 スタッキングが可能です。 ダブルロックシステムを採用していますのでバックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、中身の飛び出しを防ぎます。(完全なロック機構ではありませんので移動の際には必ずロックして下さい。フタを閉める時は、カチッと音がするまで閉めてください。)中皿は取り外し可。
用途建築関係、自動車整備関係、電設関係、水道工事 ブラック 材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー タイプ中皿あり 材質(シャフト)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。 仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売) 材質(本体)樹脂 クッションウレタン シリンダ錠取付可 シリンダ錠(別売)取付可
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。3段の引出付で、うち1段には整理用の樹脂ボックスが付属しています。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。 付属品鍵2本 トラスコ品番194-8060 材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム ブラック 高さ(mm)880 奥行(mm)500 間口(mm)873 段数2段 引出し数3 キャスター径(Φmm)100 均等積載量(kg/段)棚板:60、引出し:25、棚板:15 最大積載量(kg/台)200 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:570×433×70
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。3段の引出付で、うち1段には整理用の樹脂ボックスが付属しています。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。 付属品鍵2本 トラスコ品番194-8056 材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム ブラック 高さ(mm)880 奥行(mm)500 間口(mm)873 段数2段 引出し数3 キャスター径(Φmm)100 均等積載量(kg/段)棚板:100、引出し:25、棚板:15 最大積載量(kg/台)200 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:570×433×70
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。7段の引出付で、うち1段には整理用の樹脂ボックスが付属しています。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。 付属品鍵2本 トラスコ品番194-8058 材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム ブラック 高さ(mm)880 奥行(mm)500 間口(mm)873 段数1段 引出し数7 キャスター径(Φmm)100 均等積載量(kg/段)棚板:60、引出し:25 最大積載量(kg/台)200 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:570×433×70
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

持ち運びに便利な工具トレーです。使わない時は重ねて保管できますので場所を取りません。
用途工具の収納 材質PP 幅(mm)500 ブラック 高さ(mm)230 質量(g)960 奥行(mm)327
1個
999 税込1,099
当日出荷

Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。 ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。 両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。
仕様中皿付(取り外し可) 材質中皿:バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー、バックル・ハンドル:ABS樹脂(TSHB-500/620)、耐衝撃性コーポリマー(TSHB-400)、取手グリップ:エラストマー(TPS)(TSHB-500/620)、シャフト:ステンレス(SUS304) ブラック 材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー タイプ中皿あり 適合ベルト幅(mm)30 外寸法・高さ(mm)224 外寸法・奥行(mm)257
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。 内面の全面表面加工により、収納物を保護します。 仕切り板は用途にあわせて移動できます。 フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF 鍵有
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。 コンパクトで小物の整理に便利です。
仕様シリンダ錠取付可能(別売) 付属品中皿付(取り外し可) 質量(kg)0.89 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)890 タイプ中皿あり 容量(L)4 耐荷重(kg)20 梱包数10個 バックルABS樹脂 材質(取手)ABS樹脂 外寸法・幅(mm)380 外寸法・高さ(mm)145 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145 外寸法・奥行(mm)178 外寸法・間口(mm)380 有効内寸法・間口(mm)357 有効内寸法・奥行(mm)140 有効内寸法・高さ(mm)87
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫な樹脂のファイル・イン・ボックスカラフルファイリングに最適!!書類のファイリングはもちろん、雑誌やポスター、小物などを整理するのにも便利です。机の引出しやキャビネットに入れて、また机の上や書架でもお使いいただけます。
背幅(mm)117 外形寸法(幅W×高さH)(mm)341×246 材質ポリスチレン(ハイインパクト加工) サイズA4 規格A4 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×310×212(243)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ホビーやレジャー等の多目的収納に便利です。 上蓋は内容物が見やすいナチュラルカラー。 棚の仕切り板が、収納スペースに合わせて自由に仕切れます。 仕様棚2段付き 付属品仕切り板×6 ブラック 材質(本体)ポリプロピレン タイプ中皿あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス 保護等級IP65
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

丸のこ収納可能!中皿をひっくり返せば丸のこが水平収納可能な台座に変身(単独でも使用可能) 収納に便利な中皿としても使用できます(区分けに便利な仕切板1枚付) 出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。 安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク) フタ・本体とも、リブ増量で強度抜群(イスがわりにもOK!)
質量(kg)2.56 材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー タイプ中皿あり 容量(L)約27 耐荷重(kg)490 引張強度(N)1078/取手 耐荷重(N)4900 外寸法・幅(mm)465 外寸法・高さ(mm)322 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)333
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕切板なし(フリータイプ)A4サイズの用紙が、ピッタシ入るデラックスタイプのアタッシュ型ケース。錆びにくいステンレスピン採用
用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利 トラスコ品番402-8724 材質耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)0.64 ブラック アズワン品番1-9586-03 外寸法・高さ(mm)78 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)270 本体内寸法(mm)354×242×50(蓋底71) 外寸法・間口(mm)366
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕切板なし(フリータイプ)です。A3サイズの用紙がピッタシ入るアタッシュ型ケースです。
用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利 トラスコ品番402-8678 材質耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)1.138 ブラック 外寸法・高さ(mm)105 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)344 本体内寸法(mm)450×320×75(蓋底100) 外寸法・間口(mm)468
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様中皿付 材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード) ブラック/ブルー 材質(本体)ポリプロピレン再生材50% タイプ中皿あり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電動工具・ハンドツール・パーツの収納に最適!電動工具も入る深型サイズです。持ち運ぶことができるインナートレーが2つ付いています。携帯可能なクリアケースが付いていて、本体側面にはクリアケース・ドライバーなどを掛けられるホルダーが付いています。環境に配慮した再生原料を使用しています。
質量(kg)3.01 ブラック 材質(本体)ポリプロピレン、スチール、ABS樹脂 質量(g)3010 タイプ中皿あり 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)310 外寸法・奥行(mm)270 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43×18×25
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ポケット付で小物の整理に便利です。仕切板は工具のサイズによって、自由に差替えできます。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)ポケット3個付 付属品中皿付(取り外し可)仕切板(短8枚・長4枚)付 材質取手・バックル:ABS樹脂 ブラック 材質(本体)ポリプロピレン タイプ中皿あり 外寸法・奥行(mm)278
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水やホコリから大切な道具をガードします。高耐久・高密閉で大切な道具を保護します。パッキンがフタと密着することで高い密閉性になります。収納物に合わせて切抜き可能なブロックウレタンです。貴重品の運搬や保管に施錠用のカギ穴付きです。気圧開閉バルブ機能付きです。
用途道具の収納・保護。 ブラック 材質(クッション)ウレタン
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製工具箱 車輪付き モノタロウ 動画あり
大容量の工具箱に車輪が付いて持ち運びがラクラク!
用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス 質量(kg)約4.3 ブラック/イエロー 材質(本体)PP タイプ中皿あり 耐荷重(kg)上段10/下段10 材質(キャスター)PP 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×260×620 トレー外寸(mm)440×210×45 外寸法・幅(mm)460 外寸法・高さ(mm)620 外寸法・奥行(mm)260
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

インナーボックスを樹脂にして価格を抑えた埋め込み型ペーパーホルダー。
材質枠・カッター:ステンレス、ホルダー芯受:亜鉛合金、インナーボックス:ABS樹脂 ホルダー芯受・インナーボックス:ブラック 表面処理枠・カッター:光沢 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

●上部が半透明なので内部が外から見られます。 ●工具部品収納ケース、また小物入れ、救急箱、などに最適です。
材質フタ・取手:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂 質量(kg)1.1 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)321 外寸法・高さ(mm)165 外寸法・奥行(mm)195
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インナーボックスを樹脂にして価格を抑えた埋め込み型ペーパーホルダー。
材質枠・カッター:ステンレス、ホルダー芯受:亜鉛合金、インナーボックス:ABS樹脂 ホルダー芯受・インナーボックス:ブラック 表面処理枠・カッター:光沢 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス無
1台
8,498 税込9,348
8日以内出荷

インナーボックスを樹脂にして価格を抑えた埋め込み型ペーパーホルダー。
材質枠・カッター:ステンレス、ホルダー芯受:亜鉛合金、インナーボックス:ABS樹脂 インナーボックス:ブラック 表面処理枠・カッター:光沢、ホルダー芯受:クロムメッキ 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1台
12,980 税込14,278
9日以内出荷

インナーボックスを樹脂にして価格を抑えた埋め込み型ペーパーホルダー。
材質枠・カッター:ステンレス、ホルダー芯受:亜鉛合金、インナーボックス:ABS樹脂 ホルダー芯受・インナーボックス:ブラック 表面処理枠・カッター:光沢 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1台
8,498 税込9,348
9日以内出荷

インナーボックスを樹脂にして価格を抑えた埋め込み型ペーパーホルダー。
材質枠・カッター:ステンレス、ホルダー芯受:亜鉛合金、インナーボックス:ABS樹脂 インナーボックス:ブラック 表面処理枠・カッター:光沢、ホルダー芯受:クロムメッキ 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1台
12,980 税込14,278
9日以内出荷

用途耐久性に優れたハードタイプボックス。 トレーが付いているので小物の収納もできます。 トレーには自由に仕切れる仕切り板がついており、小物の大きさに合わせてよりスッキリ収納できます。 付属品仕切り板(小)×4、ベルト×1 質量(kg)1.4
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)