96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1巻
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

日本製で高品質のシート生地です。 ロール状のシートでカッターやハサミで容易に裁断できます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途イベントシート、養生、間仕切り、雨除けなど様々な用途に使用 厚さ(mm)0.5 特性防炎 形状ロールタイプ 材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 質量(g/m2)600 寸法(m)1.90×50 仕上り寸法(m)1.90×50
1本
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

菊地シート防炎塩ビシート
エコ商品
テント倉庫・間仕切りカーテンにも使用される0.47mm厚みのアイボリー色シートです。 アイボリー色なので透視出来ませんが透光性(10.4%)があります。 フッ素防汚加工済みです。 水シミが出来にくい吸水防止加工です。 RoHS2指令適合しています。 防炎性能認定品(日本防炎協会認定)
用途クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、工場・事務所等のカーテン、飛沫飛散防止シート、テント倉庫の修理用シート 材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ) 幅(mm)103 厚さ(mm)0.47 アイボリー 伸度(%)25(縦)、30(横) 引裂強度(N)88(縦)、98(横) 引張強度(N)1568(縦)、1323(横) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・遮光・防水・耐水 透光率(%)10.4
1枚ほか
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロテックシートA70は、シリカ繊維を天然の無機化合物の極微球でコートしていますので耐火、耐熱性及び加熱後の物理強度が優れています 厚手のシリカ繊維シートの採用により溶接火花の遮断効果が抜群です 溶接火花を付着させる最も安全性の高いシートです
用途炉前用高温熱風カーテン、耐火シート、防火遮断幕、徐冷用シート 材質シリカ繊維 厚さ(mm)1.25 ベージュ JIS規格JIS A 1323:A種 連続使用温度(℃)1000
1枚ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

吸音カラー硬質フェルトボード アイテック 動画あり
優れた吸音効果のあるカラー硬質フェルトボードです。音の波長が直接当たる部分に取り付けて頂くと吸音ボードとして効果抜群です。サイズは300ミリ角と400ミリ角と400ミリ角面取り模様入りタイプあり。カラーバリエーションも豊富です。ポリエステル100%の繊維を特殊成型し優しい肌触りで安全面、また通気性、防炎性、耐摩耗性当にも優れています。
厚さ(mm)9 材質硬質フエルト
1枚
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フェルメノン 吸音パネル45C 8060 ドリックス 動画あり
100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。 壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。 インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。人が不快に感じる2000Hz前後の中音域~高音域に対する吸音効果が高いです。 【安心・安全】 フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。貼りあわせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準で、お子様のいる生活環境でも安心です。石油製品にみられる開梱後のきつい匂いなどもありません。 【染色堅牢度】 専門の試験結果で、耐光試験「4級以上」、摩擦試験「4-5級(乾・湿)」という評価を得ており、高い千食堅牢度をもっています。日光や使用中の摩擦による色落ちの心配がありません。 【防炎性】 繊維密度の高いフェルトボードは難燃性が高く、総務省令防炎試験方法の防火基準を満たし、日本防炎協会の防炎試験に適合する防炎物品です。 【強度・耐磨耗性】 ポリエステルは繊維としての強度が強く、耐久性に優れた素材です。耐磨耗試験での結果は寸法変化率は約1.2%で外観の変化がほとんど見られず、表面強度がある事が立証されています。 【加工性】 カッターなどの刃物で簡単に加工できますので、室内の壁・柱など必要なサイズに合わせ加工することが出来ます。 【メンテナンス性】 ゴミ・ホコリは掃除機で吸い取れます。気になる汚れは中性洗剤で洗って干せば、また使えます。匂いが付着した場合は、ポリエステル製なので市販のスプレー式消臭剤が使えます。折れやシワ、凹みなどが発生した場合は、該当箇所にアイロンのスチームを当てて頂くと復元します。
厚さ(mm)9
1枚ほか
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フェルメノン 吸音パネル45C 4040 ドリックス 動画あり
100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。 壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。 インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。 人が不快に感じる2000Hz前後の中音域~高音域に対する吸音効果が高いです。 【安心・安全】フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。 貼りあわせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準で、お子様のいる生活環境でも安心です。 石油製品にみられる開梱後のきつい匂いなどもありません。 【染色堅牢度】専門の試験結果で、耐光試験「4級以上」、摩擦試験「4-5級(乾・湿)」という評価を得ており、高い千食堅牢度をもっています。 日光や使用中の摩擦による色落ちの心配がありません。 【防炎性】繊維密度の高いフェルトボードは難燃性が高く、総務省令防炎試験方法の防火基準を満たし、日本防炎協会の防炎試験に適合する防炎物品です。 【強度・耐磨耗性】ポリエステルは繊維としての強度が強く、耐久性に優れた素材です。 耐磨耗試験での結果は寸法変化率は約1.2%で外観の変化がほとんど見られず、表面強度がある事が立証されています。 【加工性】カッターなどの刃物で簡単に加工できますので、室内の壁・柱など必要なサイズに合わせ加工することが出来ます。 40cm角で200gと非常に軽く、女性でも簡単に取り付けできます。 【メンテナンス性】ゴミ・ホコリは掃除機で吸い取れます。 気になる汚れは中性洗剤で洗って干せば、また使えます。 匂いが付着した場合は、ポリエステル製なので市販のスプレー式消臭剤が使えます。 折れやシワ、凹みなどが発生した場合は、該当箇所にアイロンのスチームを当てて頂くと復元します。
用途会議室、ホテルの客室、繁華街近くの部屋、楽器練習室、工場、機械室、飛行場近くの部屋、交通量の多い道路近くの部屋など 厚さ(mm)9
1枚ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

制電加工を施した日本製のタイルカーペットです。遊び毛防止加工を施しております。防炎適合品です。落ち着いた色合いのカラーバリエーションを揃えております。
用途事務所や休憩所、店舗の床材に。 トラスコ品番658-6136 材質【表地】ポリプロピレン100%【裏面】PVC 長さ(mm)50 幅(mm)50 厚さ(mm)6 アイボリー
1枚
589 税込648
翌日出荷

フェルメノンシリーズのスチールパーティション向けに音漏れ軽減、WEB会議での反響音軽減に効果的な吸音材+遮音シート+マグネット付きの商材になります
1枚ほか
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フェルメノン 防音フェルトボード(+吸音) 8060 ドリックス 動画あり
フェルメノンと遮音シートを組み合わせた防音フェルトボード(吸音)は、反響音を吸収の上、更に音漏れをしっかり遮断します。 石膏ボードにはピンで施工できるので、時間も掛からず楽に施工ができます。 防音工事をするよりお手頃に、部屋を防音仕様にすることができます。 カッターでカットできます。
用途会議室、ホテルの客室、繁華街近くの部屋、楽器練習室、工場、機械室、飛行場近くの部屋、交通量の多い道路近くの部屋など。 厚さ(mm)10
1枚ほか
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁に貼るだけ!防音対策。TV、掃除機など住宅機器による生活騒音に。楽器、音響機器、ホームシアターなどの趣味の音に。お部屋になじむデザイン+消臭機能。自動車の防音技術にも活用されてきた安心の技術
用途音のお困りごと解決!。不快な音を軽減する。外に音声が漏れにくくする。リモートワーク、ボイスチャットなどの反響音を抑える。面ファスナーで取り付け簡単。のり残りしないので賃貸住宅にも安心!。衣服を再利用したエコな吸音材 材質【本体】基材:ポリエステル 表面:レーヨン【面ファスナー】パイル:ポリプロピレン ベース:ナイロン 裏面:(粘着剤)アクリル系 離型紙:紙【補助ピン】ステンレス BE
1枚ほか
4,598 税込5,058
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェルメノン 吸音パネル45C 6030 ドリックス 動画あり
100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。 壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。 インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。人が不快に感じる2000Hz前後の中音域~高音域に対する吸音効果が高いです。 【安心・安全】 フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。貼りあわせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準で、お子様のいる生活環境でも安心です。石油製品にみられる開梱後のきつい匂いなどもありません。 【染色堅牢度】 専門の試験結果で、耐光試験「4級以上」、摩擦試験「4-5級(乾・湿)」という評価を得ており、高い千食堅牢度をもっています。日光や使用中の摩擦による色落ちの心配がありません。 【防炎性】 繊維密度の高いフェルトボードは難燃性が高く、総務省令防炎試験方法の防火基準を満たし、日本防炎協会の防炎試験に適合する防炎物品です。 【強度・耐磨耗性】 ポリエステルは繊維としての強度が強く、耐久性に優れた素材です。耐磨耗試験での結果は寸法変化率は約1.2%で外観の変化がほとんど見られず、表面強度がある事が立証されています。 【加工性】 カッターなどの刃物で簡単に加工できますので、室内の壁・柱など必要なサイズに合わせ加工することが出来ます。40cm角で200gと非常に軽く、女性でも簡単に取り付けできます。 【メンテナンス性】 ゴミ・ホコリは掃除機で吸い取れます。気になる汚れは中性洗剤で洗って干せば、また使えます。匂いが付着した場合は、ポリエステル製なので市販のスプレー式消臭剤が使えます。折れやシワ、凹みなどが発生した場合は、該当箇所にアイロンのスチームを当てて頂くと復元します。
厚さ(mm)9
1枚ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フェルメノンシリーズの意匠性を大事にした。吸音材になります。会議室やWEBブースの。施工により反響音軽減に、声の明瞭化が図ることが可能です。
1枚ほか
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業開発のテクセルSAINTを使用した防音パネルです。ハニカム構造が吸音効果を高めます。内パネルにグラスウールを使用し表面をガラスクロスで保護しているため火花などが散る場所でも使用可能です。
用途屋内外使用可能。防音対策用品として。付け外しの多い場所で。簡易的な防音対策として。
1枚
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭内のイヤな音の響きを軽減してスッキリと快適にします。 オトピタは遮音材ではなく「吸音材」です。 吸音材とは、部屋の中等で発生する音の反響を軽減するものです。 外へ漏れる音や、外からの音を遮音して小さくする遮音材とは違います。 道具不要の石こうボードピン(付属品)で固定なので、簡単に取り付けでき、レイアウト替えも簡単です。 配置を変えたり、色を組み合わせることで(全12色)様々なデザインが楽しめ、お部屋のアクセントにもなります。 表面クロスは車の椅子などに使用されている高耐久性ポリエステルなので、手触りも良いです。 オトピタRの貼り付け位置について:テレビや窓の対面・基本的に耳の高さに合わせて設置(6帖間で10枚の目安)
用途※小さなお子様がおられるご家庭では、お子様がピンを飲み込んだり、怪我をされないように、お子様の手の届かない場所にピンを置き、作業してください。また、余ったピンもお子様の手が届かない場所に保管してください。 ※ピンを使用する際は怪我に十分注意して使用してください。 ※ピンを刺すときはコインなどの硬くて平たいものを使用してください。指で刺し込むと怪我をする恐れがあります。 ※ピンは必ず、奥まで刺すようにしてください。差し込みが不十分だと、表面をふれた際にピン突起部が引っかかったり、落下の原因になる恐れがあります。 ※振動などにより、ピンの頭が表面に出てくる可能性があります。特にお子様が怪我をしないよう、定期的に点検してください。 ※オトピタRに物を取り付けないでください。落下する恐れがあります。 ※本製品は部屋全体の音響効果を改善するものではありません。また、音を遮断する性能はありません。 ※本製品は基材に木材繊維を使用しておりますので、基材特有のにおいが発生する場合があります。 ※表面クロスは製造ロットにより若干の色違いが発生することがあります。 ※本製品は一般居室の内装向け後付壁材です。天井面に施工することはできません。また、洗面やトイレなどの水廻りにも使用できません。 ※本製品は木材基材ですので、使用場所の環境条件により、伸縮や変形が生じる場合があります。特に温度の高い場所や乾燥する場所には使用しないでください。 ※ストーブ等の熱源を近づけないでください。水や湯気にさらされたりする場所では使用できません。反り、歪み、カビの発生等の原因になります。 ※直射日光の当たる場所に施工された場合、表面クロスが変色する可能性があります。 ※廃棄の際は各自治体で定められた廃棄方法に従ってください。 ※表面の汚れは速やかに拭き取ってください。表面に汚れが付着すると染みの原因となる恐れがあります。 ※お手入れは次の方法で行ってください。 ・日常のお手入れをするとき:乾いた布で軽く拭く。 ・汚れがひどいとき:固く絞った布で拭く。 ・上記の方法でも汚れが落ちないとき:中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭く。 厚さ(mm)12 長さ(mm)303 幅(mm)303 付属品専用取り付けピン10本 材質基材:木質繊維版/表面:高耐久ポリエステル 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)303×303×12
1袋(2枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防音効果のあるズレ防止シート 遮音等級1級 暖房効果約5℃アップ 床暖房対応
用途防音・ズレ防止 材質発泡PE樹脂 厚さ(mm)4 ベージュ
1枚ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質枠材:合板、ボード:ポリエステル 質量(g)800 周波数(Hz)(有効)250~4000 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)450×450×20
1枚
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマワンタッチシェード
デイキャンプやピクニック、海水浴など2~3人でお使いいただけるワンタッチシェードです。パラソルのように簡単に開閉できるので、女性でも設置や撤収が可能です。ペグ付きなので、風に飛ばされにくいです。日差しを遮り、風を通すので涼しく快適です。スリムでコンパクトに収納できるので自宅保管時や車載事も場所を取りません。持ち運びに便利なキャリーバッグ付きです。
セット内容シェード本体1個、ペグ(ペグ用収納袋付き)7本、ロープ2本、キャリーバッグ1個 材質生地部:ポリエステル100%、ポール:スチール(エポキシ樹脂塗装) 質量(g)4000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3440×1440×1220 収納時寸法(mm)約1230×150×120
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェルメノンシリーズの意匠性を大事にした。吸音材になります。会議室やWEBブースの。施工により反響音軽減に、声の明瞭化を図ることが可能です。
1枚ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

テクセルSAINT使用の防音パネル用の排気口面対応、交換用グラスウールです。
用途エンジン式機器の排気口面専用で、熱に強いグラスウールです。 トラスコ品番137-1543 材質グラスウール、アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)630 厚さ(mm)25 質量(kg)0.9 アイボリー
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷

岐阜プラスチック工業株式会社様開発のテクセルSAINTを使用した防音パネルです。ハニカム構造が吸音効果を高めます。テクセルSAINT使用の防音パネル用の中に使用している交換用グラスウールです。
用途屋内外使用可能。防音対策用品として。付け外しの多い場所で。簡易的な防音対策として。 トラスコ品番115-8438 材質グラスウール 長さ(mm)1000 幅(mm)630 厚さ(mm)25 質量(kg)0.7 アイボリー
1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷

吸音カラー硬質フェルトボード 面取り模様入り アイテック 動画あり
吸音性に優れたフェルトボード 室内の壁面に使用すると、室内の騒音を吸収し、階下への防音や騒音対策にも効果を発揮します。ポリエステル製の繊維を特殊成型しており、優しい肌触りで安全面にも優れており、保護材としてもご使用いただけます。音源の近くで音の当たる場所にご利用いただきますと、室内の高音部の反響音を吸収し聞き取りやすい音に! 通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れており、カッター等でも簡単にカットできます。 ピンボードとしてもご利用いただけますので、インテリアとして! 石こう壁への取付は石こうピンをご使用ください。 取り付ける壁面を直接傷つけたくない場合は、壁面に養生テープを貼り、その上に市販のホットメルトで取り付けします 取付面がコンクリートなどの場合はマジックテープでの取付が有効です。取り外しの際に適しています。
1個ほか
599 税込659
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量でありながら、優れた吸音効果を発揮するハニカム防音パネル「テクセルSAINT」を使用した防音ブースキットです。 樹脂フレーム構造により軽量で簡易に施工が可能です。 高額な設置費用は不要です。 取扱説明書をご覧頂ければお客様で簡単に組み立て可能です。 設置所要時間は2、3名で15~30分程度が目安です。
用途粉砕機、研磨機、洗浄ブロアー、コンプレッサー、発電機など工場内設備の騒音対策に。 セット内容ドリルネジ一式、ハンドル・取付プレート、専用ネジ、ワッシャー一式 材質/仕上外側:PP、内側:ウレタン、フレーム:PVC アイボリー 周波数(Hz)(有効)400以上
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量でありながら、優れた吸音効果を発揮するハニカム防音パネル「テクセルSAINT」を使用した防音ブースキットです。 アルミフレーム構造で高強度かつレイアウト変更も簡易に可能です。 高額な設置費用は不要です。 取扱説明書をご覧頂ければお客様で簡単に組み立て可能です。 設置所要時間は2、3名で15~30分程度が目安です。 各種オプションもご用意しておりますので、ケースにあったカスタマイズが可能です。別注もご相談ください。
用途粉砕機、研磨機、洗浄ブロアー、コンプレッサー、発電機など工場内設備の騒音対策に。 セット内容ボルト一式 材質/仕上外側:PP、内側:ウレタン、フレーム:アルミ アイボリー 周波数(Hz)(有効)400以上
1台
779,800 税込857,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

音が響いて会話がしづらい空間に設置すると、響きを抑えます。スチールパーティション等スチール面に対して誰でも簡単に取り付け出来ます。スチール面ではない壁面には同梱の接着剤付きスチール製シートを壁に付ける事で取り付け可能です。簡単に取り外しでき、自由にレイアウト可能です。色の組合せ自由です。
用途応接室・会議室に。商談スペースに。スチール間仕切りある個室に。反響音が著しい部屋に。テレビ会議室などで音が反響する部屋に。 セット内容粘着剤付きスチール製シート12枚付属 材質ポリエステル不織布、スパンボンド不織布、マグネット 全長(mm)450 高さ(mm)33 品名オフィス向け吸音パネル 本体寸法(mm)奥行33 本体寸法(mm)高さ450 本体寸法(mm)幅450 外幅(mm)(内径)450
1箱(2枚)
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー 高さ(mm)2 質量(g)172 寸法縦(mm)257 寸法横(mm)365
1個
469 税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メスティンの中にすっぽり入る大きさ。折りたためて持ち運びに便利。抗菌剤入り。食洗機対応。日本製
用途食材を切るときに使用します。アウトドアの際にも便利なサイズです 寸法(幅W×奥行D)(mm)広げたとき:約218×140 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×70×7 材質ポリプロピレン(抗菌剤入り) 耐熱温度(℃)100 ベージュ アズワン品番65-1210-94
1枚
359 税込395
翌々日出荷

材質本体/熱可塑性エラストマー 高さ(mm)2 質量(g)170 耐熱温度(℃)100 寸法縦(mm)260 寸法横(mm)365
1個
739 税込813
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体/ポリプロピレン、縁部/熱可塑性エラストマー 高さ(mm)11 質量(g)306 耐熱温度(℃)60 寸法縦(mm)298 寸法横(mm)260
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボード専用 壁につけるマグネット バー コクヨ 動画あり
壁に簡単にマグネット掲示ができます。 専用ホッチキスを使うことで壁の損傷を抑えることができます。 石こうボードの壁でマグネットが使えるようになります。 カンタンに好きな位置に取り付けられるので、自分にぴったりの掲示ができます。
材質本体:ABS、マグネット:ゴム磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×15×11 保持枚数A4コピー用紙約9枚
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)人名プレート
裏面がマグネット付の片面式の人名プレートです。
仕様裏面マグネット付 材質アクリル樹脂 外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)22×82×5 商品タイプ片面式
1パック(10枚)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

石膏ボード専用 壁につけるマグネット コクヨ 動画あり
壁に簡単にマグネット掲示ができます。 専用ホッチキスを使うことで壁の損傷を抑えることができます。 石こうボードの壁でマグネットが使えるようになります。 カンタンに好きな位置に取り付けられるので、自分にぴったりの掲示ができます。
材質本体:ABS、マグネット:フェライト磁石 寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×11 保持枚数A4コピー用紙約5枚 保持力(g)(目安)50
1個(5個)
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。 加工性に優れ、整理シートに最適です。 水を吸いません。 化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。 低VOC(揮発性有機化合物)素材である。 低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。
用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライトZ) 使用温度範囲(℃)-20~70 長さ公差(mm)±1.7 幅公差(mm)±1.7 密度(kg/m3)45
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。ホットスタンプなどの印刷が可能です。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

日本サンダインプロテクトシート 大切りカット
エコ商品
キズ防止用・プロテクトシートは、ハサミやカッターで自在に切り出すことが可能。 しかも強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。お好みのサイズにカットしキズが発生しやすい場所に貼り付けてお使いください。 強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。「サインダイン・プロテクトシート」はシールのように誰でも短時間で簡単にきれいに貼ることができますが、一定時間経過後には強力な粘着力を発揮。簡単には剥がれません。 自動車の内装材用に開発してきた粘着剤と、布地を使用しています。その粘着の持続性能と、摩耗に強い布地の特性があるからこそ多くの自動車メーカーに支持されている理由です。「サンダイン・プロテクトシート」には、この2つのメーカー独自のノウハウを惜しみなく投入しています。 水性粘着剤を使用していますので、環境への配慮も完璧。工場や倉庫で働く従業員の皆さんはもちろん、大切な商品への二次吸着も防ぎます。
長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シーリングプレート
取付け操作が容易。 AL-IKS-65と使用。
呼び65 アイボリー 厚さ(mm)3 内径(Φ)57 外径(Φ)115(ツバ部)
1個
169 税込186
当日出荷

静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム 長さ(m)10 寸法(幅W×厚さ)(mm)1200×2 表面抵抗率(Ω)表面/<9.9×10※#8Ω/□、裏面/<9.9×10※#5Ω/□ 寸法許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
1巻
44,500 税込48,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肩から掛けられる丸ひも(6mm)タイプのスマホショルダーストラップです。両手があいて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。ベーシックな無地カラーで、カジュアルやオフィスなどの幅広い服装やシーンで使えます。
用途肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐにスマートフォンの操作ができるショルダーストラップです。 。両手があいて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。 。ベーシックな無地カラーで、カジュアルやオフィスなどの幅広い服装やシーンで使えます。 。ストラップは6mmの耐久性の高い素材の丸ひもを使用していて、調節パーツでお好みの長さにできます。 。ストラップの縫製部分はソフトレザー素材のパーツで保護して強度を高めています。 。取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。 。ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。 。ケーブル穴1口用とスピーカー穴2口用の2種類のストラップシート(透明)が付属しているので、どちらのタイプのケースにも使用できます。 。ストラップシートはスマートフォンやケースを傷つけにくい柔らかい素材を使用しています。 。ケースにフィットする0.6mmの薄型のストラップシートで簡単に装着できます。 。ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものや、スピーカー穴がケース底面に2カ所あるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。 。※耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 セット内容ショルダーストラップ、ストラップシート(透明)1口タイプ/2口タイプ各1枚 材質ショルダーストラップ:ポリエステル・亜鉛合金・合成皮革、ストラップシート:PVC・亜鉛合金 寸法(mm)ショルダーストラップ:全長約420~約780、シート:W65×D0.6×H53 耐荷重約2.5kgまで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノーブランドPPシート 皮絞
文具、雑貨用として使用が出来る、カラフルなポリプロピレン製のシートです。ハサミやカッターで加工することも可能です。
用途文具・小物・雑貨用シートとして。 材質PP 長さ(mm)970 幅(mm)570 厚さ(mm)1.2
1枚
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)