耐衝撃性・耐湿性に優れたプラボックス
色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂
保護等級IP44
使用場所屋外用、露出形
ドア片扉
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
FRP樹脂製で外観は塗装をしていますので耐久性に優れています。
ホットモールド(金型)成形のため外面、内面とも表面がなめらかです。
扉の上下に大きなRがついたスッキリとしたデザインです。
塗装色Nベージュ(5Y8/1)
材質FRP樹脂
保護等級IP44
板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:3.0~4
ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)
設置場所屋内・屋外
扉形式片扉
取付基板木製基板(15mm)
オープンフィールドネットワーク向けの小型キャビネット!
限られたスペースを有効に利用できる、横長の小型キャビネットです。
リモートⅠ/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に最適です。
ハンドルはドライバーで開閉可能な、小型ハンドルを採用しています。
色ライトベージュ
仕様防塵パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドル小型ハンドル
保護等級IP4X
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
扉開閉方式片開(下開き)
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

中継端子ボックス
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
BOXと端子台を一体構造とし、小形軽量の為、センサー・ソレノイド等の配線の中継用に最適です。
保護等級IP65(IEC規格)構造で、機械・コンベヤライン等に直接、取り付けができます。また取り付けの際、二段、三段と重ねることが出来ます。
従来の制作中継BOXに比べ製作・組立・配線の大幅な省力化・省スペース化を実現します。
ケーブル仕上り外径Φ3.5~Φ9.0と幅広く使用出来ます。
用途センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。
機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。
適合電線(mm2)(最大)1.25
定格電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)15
材質BOX端子本体/ナイロン6、フタ/PBT(ガラス入り)
色5Y7/1
使用温度範囲(℃)-25~60
端子ねじM3×8L
保護等級IP65(IEC529)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC2000
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形
板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6
ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
パッキン付(発泡ポリウレタン)
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)木製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。
塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。
キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X
仕様防塵パッキン付
材質鉄(ボディ・扉・基板)
ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
扉開閉方式片開
アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長かつ分配できます。
約2mm厚の延長ケーブルです。
6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
ケーブル長(m)2
厚さ(mm)約2
色ベージュ
ケーブル6極4芯仕様
コネクタRJ-11オス・メス×2
アズワン品番64-0908-94
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求!
接地端子の変更により、接地作業性が向上します。
キャビネット背面の取付穴加工スペースが広くなります。
カバー取付けナットの着脱が容易になります。
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
保護等級IP2XD
扉開閉方式カバー・ねじ止め(ローレットねじ)
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
保護等級IP4X
材質(ボディ)鉄 1.2mm
アース端子端子ネジ 黄銅M5×15
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。
塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形
板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
設置場所屋内用
アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
製造ラインに最適な、通信端末、端子台などが収納しやすいキャビネット
材質鉄板製(検視窓はポリカーボネイト製)
構造大型検視窓付
使用ハンドル小型ハンドルTEA1000
保護等級IP44
使用場所屋内用、露出形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ボデー1.0、ドア1.0
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様露出形
ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200)小(PH-89-3)
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄 1.6mm
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)鉄 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
両側面、扉面の3面に換気口(ルーバー)を設け放熱効果を高めています。ルーバー部は金網付です。接地端子は公共建築工事標準仕様です。
材質鉄
設置場所屋外用
製造ラインに最適な、通信端末、端子台などが収納しやすいキャビネット
材質鉄板製(カバーはポリカーボネイト製)
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
構造かぶせ構造 透明カバー
使用ハンドルナベコネジ(M4×20)
保護等級IP2X
使用場所屋内用、露出形
キャビネット板厚(mm)カバー3.0、ボデー1.0
取付基板35mm幅DINレール
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋外水切防水形
板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン付(発泡ポリウレタン)
限られたスペースを有効に利用できる横長の小型キャビネットです。
リモートⅠ/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に適しています。
ハンドルはドライバーで開閉可能な小型ハンドルを採用しています。
扉は下開きで、扉を支えるステー付です。
仕様屋内用
材質本体:鉄
質量(kg)6.6
色本体:ライトベージュ(5Y7/1)
タイプCH形ボックス・横長タイプ
規格IP4X
有効深さ(mm)103
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(鉄製基板)1.6
キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.2
扉形式片扉(下開き)
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
奥行(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
奥行(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
トラスコ品番149-0555
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
高さ(mm)600
奥行(mm)160
間口(mm)700
有効深さ(mm)142
基板寸法(mm)取付:620×520
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
奥行(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
奥行(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
奥行(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
RoHS指令(10物質対応)対応
天井埋込タイプのベストセラー。2Wayスピーカが広い音域を再現 ジャージネット風金属ネットは、メッキ+プライマー+塗装の三層仕上で、錆びにくく、汚れが目立ちません。送り端子搭載でワンタッチ結線、工事が簡単になりました。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・ 文化センターなど公共施設の放送設備。
スピーカー160mmコアキシャル2WAYスピーカ
インピーダンス(Ω)8
音圧レベル(dB)出力:91(1W/1m)
再生周波数帯域(Hz)80~20k
使用温度範囲(℃)-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×80 グリル:Φ230×13(D)
質量(g)700(本体)+150(グリル)
材質(本体)ABS樹脂
材質(枠)グリル:ABS樹脂
種別ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)
色仕上げ:アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
定格入力(W)10(最大15)
関連資料仕様書(0.28MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
奥行(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形
板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6
ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄
扉開閉方式両開
材質(ボディ)鉄
設置場所屋内用
アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ルーバー加工により盤内の温度上昇を防ぎます。発熱機器(保安器、トランス、コンデンサー等)の収納に最適です。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様水切形
ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3P)
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄 1.6mm
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様埋込形
ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄 1.6mm
扉開閉方式両開
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄 1.6mm
仕様露出形
板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6
ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
設置場所屋内用
アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装色クリーム色
仕様埋込形
板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
色(マンセル値)2.5Y9/1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
放熱用スリットにより、盤内の温度上昇を防ぎます。塗装(粉体塗装)は耐候性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様露出形
ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)
保護等級IP2XB
材質(フレーム)鉄 1.6mm
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄 1.6mm
色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
仕様埋込形
板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄
塗装色ベージュ色
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
色(マンセル値)5Y7/1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
開閉可能なメーターパネル付です。
監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)180
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様屋内屋外兼用・水切防水形
ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3P)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)鉄製 2.3mm
材質(扉)鉄 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
適合基板寸法(mm)(19インチマウントアングル)2.3
扉形式片扉(前後ともに扉式)
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
開閉可能なメーターパネル付です。
監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)180
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様屋外水切防水形
ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3P)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)鉄製 2.3mm
材質(扉)鉄 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ