PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)1800
付属品アウターキャップ×4個
材質PVC・SWRH62A
ケーブル種類アウターケーブル
インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。
自転車のコーディネイトを楽しめる。ブレーキ用
付属品アウターキャップ6個
寸法(mm)Φ5×2500
シンプルなワイヤーに天然木の底板を使用し、レトロな雰囲気が漂うフロントラック。
普段乗りのシティサイクルなどのイメージチェンジやクラシカルな雰囲気の自転車に最適。
Vブレーキ用取り付け金具付き。ラックの水平を出しやすくするアジャスト金具付き。
底部寸法(幅×奥行)(mm)400×220
付属品取付金具
幅(mm)410
高さ(mm)90
質量(g)940(バスケットのみ)
奥行(mm)248
耐荷重(kg)2
シンプルなワイヤーに天然木の底板を使用し、レトロな雰囲気が漂うフロントラックのキャリパーブレーキ対応タイプ。
クラシカルな雰囲気の自転車やイメージチェンジなどに最適な薄型サイズ。
ハンドバー引っ掛けタイプのブラケットと2本のステーによる取り付け方法でキャリパーブレーキにも対応。
ステー先端はハブ軸に固定する場合の8mm穴とキャリアダボに固定する場合の5mm穴、大小2つの穴付き。
底部寸法(幅×奥行)(mm)400×220
付属品取付金具
幅(mm)410
高さ(mm)90
質量(g)940(バスケットのみ)
奥行(mm)248
耐荷重(kg)2
関連キーワード