10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に
付属品ジャバラノズル
危険物の類別非危険物
25:1、50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。
25:1の比率で作る場合はガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に作成できます。
用途混合ガソリンを調合するためのタンク
容量(L)5
色白
トラスコ品番761-6171
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)265×140×275
質量(g)620
危険物の類別非危険物
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ポリエチレン製で、目盛がついており、計量に便利です。
用途薬品・食品の保管・運搬。
仕様開放型
色ホワイト
使用温度範囲-20~40℃
使用できる主な薬品苛性ソーダ、エチルアルコール、次亜塩素酸ソーダ、写真用現像液、高分子凝集剤、炭酸カルシウム、塩酸、ホルマリン(40%未満)、希硫酸、メチルアルコール(50%未満)、アンモニア水、その他無機薬品
使用条件内容液の比重1.3以下
キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。
中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。
現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。
メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
危険物の類別非危険物
白角形キャップノズルは、内容物が入った容器が転倒した時に液をこぼすことがありません。ノズルが太く注ぎやすくなっており、中栓、ノズルの取り換えをすることなく液混合が行えます。また、ゴミ・虫等の混入が防げます。見やすい大型目盛付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
25:1・50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。
用途混合ガソリンを調合する為のタンク。
容量(L)2
トラスコ品番227-7239
材質ポリエチレン(PE)
材質/仕上ポリエチレン(PE)
質量(g)350
容器寸法230×100×225mm
危険物の類別非危険物
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
材質HDPE
口内径(Φmm)31
口数両口
最小目盛(mL)500
ノズルあり
コックあり
取手あり
ハンドホールキャップ(グレー)付。レベルゲージ付(目盛付)ドレンキャップ付
色グレー
使用温度範囲(℃)-20~40
使用圧力大気圧
比重1.21以下
1L までのあらゆる比率の混合ガソリンが簡単に出来る計量中筒付きのブレンドタンクです。
用途混合燃料などの混合に
容量(L)1
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
両口扁平缶 ノズル付
モノタロウ
¥949~
税込¥1,044~
便利な蛇腹状ノズルが付いています。本体、キャップ、ノズルはポリエチレン製です。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
ノズルあり
コックなし
取手あり
混合用ポリタンク。メスシリンダーとポリタンクが一体になり簡単に混合ガソリンを正確に作ることが出来ます。
仕様混合オイル 計量器付25:1&20:1~
容量(L)5
危険物の類別非危険物
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ポリエチレン容器。計量中筒付。
混合燃料が手軽に作成できます。
エスコ品番EA991HZ-11
容量(L)1
1個
¥915
税込¥1,007
当日出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
仕様排水栓付
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・高さ(mm)410
中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)99
仕様目盛なし、中栓付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
目盛なし
口数片口
最小目盛(mL)-
ノズルなし
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)99
取手あり
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304
目盛(mm)約25
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
こんなお得な商品も!
両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
材質PE(ポリエチレン)
フタ外径(Φmm)159
目盛付きで計量が簡単な丸型ステンレス密閉タンク。簡単に密閉できるクリップタイプ。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304
材質(パッキン)PTFE(白色)
目盛長(mm)約25
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。
パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
目盛(mm)約25
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
ホッパ・タンク用ロードセルです。偏心荷重の影響を受けにくい構造で動計量に最適です。引張り・圧縮の両用です。
セット内容取扱説明書
総合誤差0.02% of R.O.
濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
仕様●仕様:プラグ付●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ127×228(H)●重量(g):500●材質:ポリエチレン●接続ねじ:3/4"NHオス●タンク内フィルター付●計量ダイヤル付●タンクの側面に目盛付
アズワン品番67-4716-45
1個
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
ダイヤフラムポンプ
仕様●使用電池:18V仕様リチウムイオン2.0Ah(付属)●タンク容量:15L●噴霧量:縦型噴霧時高圧:1.1L/min、縦型噴霧時低圧:0.52L/min、自在噴霧時高圧:0.7L/min、自在直射時高圧:1.2L/min●ホース長:1.3m●ノズル長:600mm●材質:タンク:高密度ポリエチレンノズル:アルミ●重量:3.8kg●タンクサイズ:314×218×520(H)mm●付属品:ノズルパイプ、計量カップ、スポイト、縦型二頭噴口、自在一頭口噴口、急速充電器、バッテリーパック●作業時間目安:高圧:約50分低圧:約4.5時間●噴霧圧力:縦型噴霧時高圧:0.75MPa、縦型噴霧時低圧:0.20MPa、自在噴霧時高圧:0.8MPa、自在直射時高圧:0.7MPa●吐出圧力:1.0MPa●最高圧力:締め切り時:1.0MPa(10kgf/cm2)●充電時間:約60分
アズワン品番64-7817-63
1台
¥66,000
税込¥72,600
翌日出荷
鉄以外の微量要素(Mn,B,キレートZn,キレートCu,Mo)を養液栽培用に適した割合で配合した微量要素液肥です。計量し原液に入れ、それを希釈し、培養液を作るための液体肥料です。タンク原液のpHは3~6.5の範囲内でご使用ください。1,000倍希釈で葉面散布としてもご使用できます。
用途養液栽培用肥料
成分マンガン・ほう素・銅・亜鉛・モリブデン
1箱(20kg)
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
驚きのコンパクトサイズで、本格エスプレッソが楽しめる家庭用エスプレッソマシン
セット内容本体、水タンクフタ、フィルターフタ、フィルター、ホルダー、計量スプーン、日本語取扱説明書
材質本体:ABS、フィルター:SUS304
質量(kg)約1.2
消費電力(W)約350
電源AC100V 50/60Hz
圧力約9bar
コード長さ(m)約0.9(アース線の長さ:約145mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時/90×126×213、展開時/90×206×213
使用容量(mL)水:最小/60・最大/150
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
お好みのドリップが思いのまま!豆の挽き具合や味わいが選べる 「Toffy 全自動ミル付カスタムドリップコーヒーメーカー」。。お好みのドリップが思いのまま!。豆の挽き具合や味わいが選べる 「Toffy 全自動ミル付カスタムドリップコーヒーメーカー」。豆は挽き目調節ダイヤルで無段階の繊細なグラインドが可能で、粉からのドリップにも対応。抽出温度・味わいはそれぞれ3パターンから選択でき、お好みや気分に合わせてコーヒーが淹れられます。充実な機能を備えていながら、全自動で操作もカンタン。コーヒーの抽出・豆挽きの完了時間を設定できるタイマー機能付きで、忙しい朝でも淹れたてのコーヒーを楽しむことができます。。豆挽きからドリップまで、おまかせの全自動!。LEDランプが操作手順をエスコートします。一度設定を行えば前回の設定が記憶され、すぐにドリップすることも可能。。豆タンクには120gまで充填可能。豆を計量する必要がない自動投入構造で、透明タンクでグラインドの様子も確認することができます。。3パターンの抽出温度。抽出温度はLOW(約83℃)/HI(約90℃)/アイスコーヒー(保温機能なし)の3パターンから選択できます。。1~5杯の抽出。水タンクには650mlまで給水でき、1~5杯の抽出ができます。。3段階の味わい。味わいはマイルド、ミディアム、ストロングの3段階から選べ、自分好みや気分に合わせてコーヒーが淹れられます。 ・マイルド…連続抽出。 ・ミディアム…蒸らしながら間欠抽出。 ・ストロング…蒸らしながらゆっくり間欠抽出。。コーヒーの抽出や豆挽きの完了時間を設定できるタイマー機能。事前にタイマーを設定しておけば、忙しい朝でも淹れたて・挽きたてのコーヒーを楽しめます。。長いノズルのコーヒーポットを採用。抽出されたコーヒーがポット内を対流するため均一な濃さになり最後まで美味しく味わえます。。3つのクリーニングモードを搭載。水管やコーヒー排出口のお掃除も簡単です。豆挽き部も付属の掃除用ブラシでお手入れラクラク。部品を取りはずして水洗いできるので、毎日のお手入れが簡単です。
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
京都府茶業研究所開発協力の煎茶専用ドリッパー
用途急須で美味しく淹れるのが難しい煎茶を簡単に美味しく淹れることができます。
付属品メジャースプーン1個、ユーザーマニュアル
材質本体(ABS)、台座(ABS)、タンク蓋(PP)、メジャースプーン(PP)、ドリッパー(ステンレス)、 給湯サーバー(トライタン TX2001)、カードリッジ(トライタン TX2001)
色グリーン
容量(mL)MAX250
電源単4アルカリ電池2本(別売)
方式ドリップ式 自動停止付き機能(タイマー:5分)
本体質量(g)240(電池含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×140.5×115.5
時間ドリップ:約180秒
適合寸法(cm)カップ:直径約5~11
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
安定した圧力の保持 計量法対応
ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(電動)、汎用アダプターのセットです。
ブレーキフルード量の低レベル自動停止機能付き。
質量(kg)6.7
電源(V)AC100
タンク容量(L)2
圧力(kPa)最大圧送:350
危険物の類別非危険物
取扱説明書jtc6990j-k.pdf(1.19MB)
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
ブレーキのエアー抜きは一人でする時代! リザーバータンクからフルードを加圧圧送 国産車の85%に使用可能 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(手動)、汎用アダプターのセット ・加圧タンク容量:3L ・圧送圧力:150 kPaまで ・汎用アダプター対応サイズ:Φ26~79mm・ブリーダータンク容量:1L
タンク容量(L)加圧タンク:3、ブリーダータンク:1
危険物の類別非危険物
1個
¥64,350
税込¥70,785
5日以内出荷
ハンドドリップを再現した自動ドリップ・コーヒーメーカー250ml大容量マグカップタイプ
用途給湯サーバーが360度回転しながら一定の速度で適量のお湯をコーヒー粉へ注ぐことで、プロのバリスタが淹れたような味わいを再現することができます。
仕様出来上がり量:1カップ
付属品メジャースプーン1個、ユーザーマニュアル
材質本体(ABS)、台座(ABS)、タンク蓋(PP)、メジャースプーン(PP)、ドリッパー(ステンレス)、 給湯サーバー(トライタン TX2001)、カードリッジ(トライタン TX2001)
容量(mL)MAX250
電源単4アルカリ電池2本(別売)
方式ドリップ式 自動停止付き機能(タイマー:5分)
本体質量(g)240(電池含まず)
時間ドリップ:約180秒
適合寸法(cm)カップ:直径約5~11
ハンドドリップのように、コーヒー粉をじっくり蒸らしながら淹れられるコーヒーメーカー。。「間欠抽出」でハンドドリップのようにコーヒー粉を蒸らしながら抽出します。マイルド、ミディアム、ストロングの3段階の味わいが選べます。ノズルから抽出されたコーヒーがポット内のコーヒーを対流させることで、均一な濃さのコーヒーができあがります。1度に5杯分のコーヒーが淹れられます。メッシュフィルターとガラスポットは水洗いOK。保温プレートにより、抽出したコーヒーの保温が可能。抽出後30分で保温プレートの電源が自動で切れる、消し忘れ防止機能付き。。・消費電力:600W。・水タンク容量:650ml。・電源コード長:約1m。・付属品:計量スプーン、ユーザーズガイド(保証書含む)
1個
¥8,588
税込¥9,447
5日以内出荷
モデル620は、ステンレススチール製のS型ロードセルです。溶接シーリングと高精度を兼ね備えたこのロードセルは、プロセス計量や応力測定の幅広い用途に最適です。6線ケーブルには、温度変化とケーブル延長によるリード抵抗の変化を補正する2本の検知ワイヤが含まれています。耐荷重範囲:500~5000kgステンレススチール製引張や圧縮で使用するSタイプ設計6線ケーブル(検出回路)用途ホッパー(タンク計量)ハイブリッドスケールベルトの計量レバーARM変換材料試験機振動充填装置ダイナモメータ
手軽なマシンドリップコーヒーとハンドドリップコーヒーが2WAYで楽しめるドリップ式コーヒーメーカー。
マシンドリップ利用時は、水とコーヒー豆をセットしたら、スイッチを押すだけの簡単操作。レインシャワーのようなドリップ口からランダムにお湯を注ぐため、コーヒー豆にまんべんなくお湯を注ぐことができます。往来の電動コーヒーメーカーに比べてシャワーの面積が広いため、よりハンドドリップに近い環境でのコーヒードリップを再現します。
ガラスポットとガラスポットふた・フィルターホルダ―は本体から独立し、ハンドドリップでも使用可能。忙しい朝はマシンドリップ、ゆったりとした休日にはハンドドリップと使い分けができ、より豊かなコーヒータイムを楽しめます。
セット内容本体、ウォータータンク、ガラスポット、ガラスポットふた、フィルターホルダー、計量スプーン
質量(kg)約1
容量(mL)約480
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)680
コード長さ(m)約0.8
方式ドリップ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×205×255
機能自動電源OFF(保温20分後)
モデル 614 は張力圧縮荷重セルです耐湿性のあるコーティングとシールド付きケーブルにより、この負荷セルは動作仕様を維持しながら過酷な環境で使用できます。追加の検知ワイヤは、温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を補償します。レバー変換、ハンギング・スケール、力測定、およびその他の幅広い産業用途に最適です。モデル 614 はアルミ製です。耐荷重: 50 → 500 kg 陽極酸化処理アルミ製 引張や圧縮での使用向け 6線(センス)回路 用途 ホッパー ( タンク計量 ) ハイブリッドスケール ベルトの計量 レバー ARM 変換 材料試験機 振動充填装置 ダイナモメータ
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:100kg●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP67●材質:アルミ●奥行き:18mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -30 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:6,2.1 mm●コード番号:185-5959
アズワン品番65-7327-49
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
付属品計量スプーン/取扱説明書/予約備ステンレスフィルター
材質【本体ボディ】ABS、【給湯タンク蓋】PP、【給湯タンク】TRITAN(TX2001)、【金属フィルター】ステンレス、【計量スプーン】PP、【コップ】ステンレスSUS304、【コップ用シリコンカバー】シリコン
寸法(mm)107×107×212
質量(g)340
電源単4アルカリ電池2本(別売)
1個
¥9,688
税込¥10,657
5日以内出荷
付属品計量スプーン/取扱説明書/予約備ステンレスフィルター
材質【本体ボディ】ABS、【給湯タンク蓋】PP、【給湯タンク】TRITAN(TX2001)、【金属フィルター】ステンレス、【計量スプーン】PP、【コップ】ステンレスSUS304、【コップ用シリコンカバー】シリコン
寸法(mm)107×107×212
質量(g)340
電源単4アルカリ電池2本(別売)
1個
¥9,688
税込¥10,657
5日以内出荷
モデル 3510 は、プラットフォームスケール製造に適した経済的な低プロファイル範囲で、今日の過酷な環境に必要な究極の保護を提供します。このロードセルは、低プロファイルで、すべて溶接シーリングと高精度を兼ね備えているため、低プロファイルプラットフォーム、パレット台車計量器、タンク、サイロに最適です。ガイドスロットは上部及び下部取り付け面に組み込まれているため、メーカーはロードセルの位置を簡単に決定できます。Model 3510 は湿気に対する密封構造で、ポリウレタン製デュアルシールドケーブルと組み合わせて使用しているため、高い動作仕様を維持しながら過酷な環境での連続動作が可能です。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重: 300 → 5000 kg、1000 → 5000 lbs ステンレススチール製 ハーメチックシールド 過酷な環境向けに特別に設計されています 用途 低プロファイルプラットフォーム パレット台車の重量 タンクとサイロの計量 過酷な環境での計量 食品業界での計量
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:300kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP69●材質:ステンレススチール●奥行き:36.5mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -30 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +80 (Safe)℃●寸法:171.5 mm●コード番号:185-6024
アズワン品番65-7327-74
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
モデル 3510 は、プラットフォームスケール製造に適した経済的な低プロファイル範囲で、今日の過酷な環境に必要な究極の保護を提供します。このロードセルは、低プロファイルで、すべて溶接シーリングと高精度を兼ね備えているため、低プロファイルプラットフォーム、パレット台車計量器、タンク、サイロに最適です。ガイドスロットは上部及び下部取り付け面に組み込まれているため、メーカーはロードセルの位置を簡単に決定できます。Model 3510 は湿気に対する密封構造で、ポリウレタン製デュアルシールドケーブルと組み合わせて使用しているため、高い動作仕様を維持しながら過酷な環境での連続動作が可能です。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重: 300 → 5000 kg、1000 → 5000 lbs ステンレススチール製 ハーメチックシールド 過酷な環境向けに特別に設計されています 用途 低プロファイルプラットフォーム パレット台車の重量 タンクとサイロの計量 過酷な環境での計量 食品業界での計量
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:500kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP69●材質:ステンレススチール●奥行き:36.5mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -30 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +80 (Safe)℃●寸法:171.5 mm●コード番号:185-6025
アズワン品番65-7322-07
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ