マドンナはゴージャスなバラ柄の金華山織りにコスモスの押し型をミックスした「雅フラグシップモデル」の金華山です。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
2層構造。外側に吸汗速乾、通気性の生地を採用。内側に接触冷感生地を採用。伸縮性能あり。
用途食品工場、一般作業環境向けマスク。
スイッチ一つで運転切換とビーターの取り外しが可能。回転スピード5段階。調理中でも置く場所に困らない自立式。ビーターと電源コードを収納できるケース付き。ビーターと収納ケースは食器乾燥機対応
用途お菓子作りに。ミキサー 泡立て機 5段階 お菓子作り 自立 収納ケース付き
色ホワイト
質量(g)820
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)90
コード長さ(m)1.6
保証期間1年間
定格時間10分(10分使用ごとに15分以上休止)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)19×9.3×20(収納時)
スピード調節5段階
1台
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
立体マスクなので呼吸がしやすいです。
1枚ずつクリーンパックされクラス100のクリーンルーム対応です。
3層構造の不織布を使用しています。
材質マスク部/PP(ポリプロピレン)不織布、 ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)、耳ひも/ポリエステルスパンデックス
寸法(mm)マスク部/205×180(80)、耳ひも部/180
色ホワイト
質量(g)200
アズワン品番4-5489-01
1箱(50袋)
¥2,970
税込¥3,267
当日出荷
プラスチックストローからの切り替えにおすすめの100%紙製ストロー。包装も本体も紙製なので環境にやさしい。おしゃれで使いやすい白・黒・未晒の3色展開。個包装で衛生面も安心。Plastics Smart(プラスチックスマート)参加商品です。
材質紙
長さ(mm)210
直径(Φmm)6
外装あり
商品タイプストレートストロー
MagSafe対応で、新たに生まれ変わった定番シリーズ。長年愛されているデザイン、安心の耐衝撃性、持ちやすさはそのままに、iFace First ClassにMagSafeの機能が加わりました。MagSafe対応のスマホリングやウォレットが装着でき、自分好みにカスタマイズOK。・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護。・画面とカメラを守るフチ高設計。・ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン。・サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。※カメラコントロール機能がない機種は仕様が異なります。・ケースをつけたままMagSafe充電に対応。・着脱可能な背面PCパネル設計。生産過程における環境配慮を実現した仕様に。・選べる2カ所のストラップホール。・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。・iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップく。※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
仕様ストラップ装着:可/ワイヤレス充電:可
材質ポリカーボネート、TPU、マグネット
こんなお得な商品も!

ウエッジベース 10LED T10
モノタロウ
¥899
税込¥989
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
MagSafe対応で、新たに生まれ変わった定番シリーズ。長年愛されているデザイン、安心の耐衝撃性、持ちやすさはそのままに、iFace First ClassにMagSafeの機能が加わりました。MagSafe対応のスマホリングやウォレットが装着でき、自分好みにカスタマイズOK。・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護。・画面とカメラを守るフチ高設計。・ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン。・サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。※カメラコントロール機能がない機種は仕様が異なります。・ケースをつけたままMagSafe充電に対応。・着脱可能な背面PCパネル設計。生産過程における環境配慮を実現した仕様に。・選べる2カ所のストラップホール。・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。・iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップく。※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
仕様ストラップ装着:可/ワイヤレス充電:可
材質ポリカーボネート、TPU、マグネット
柔らかフックタイプの完全ワイヤレスイヤホン。柔らかい素材のイヤーフックで安定の装着感。スポーツやフィットネスなどの動きのある用途にも備えたイヤーフックタイプの完全ワイヤレスイヤホンです。落とす心配をすることなく、もっとアクティブに音楽を楽しむことができます。柔軟性のある、やわらかいイヤーフックを採用。ソフトな装着感とアクティブに動いても耳から外れにくい安定性を実現しました。本体(片耳)約6.9g小型・軽量のフックタイプ。フックタイプながら耳に収まりやすいコンパクトな形状を採用し、小型・軽量化を実現しました。1日中使える、最大30時間の長時間再生。内蔵バッテリーと充電ケースで合計最大30時間※の長時間連続再生を実現しました。本体のみで最大7.5時間※の連続再生、および充電ケースによるフル充電と合わせて最大30時間※の再生が可能です。※使用条件により異なる。汗と雨に強い生活防水仕様。汗をかいても問題なく使用できるので、スポーツをしながら音楽が楽しめます。突然の雨や水しぶきからもイヤホンを守る生活防水仕様※。※ JIS保護等級5級(IPX5)相当、イヤホン本体のみ対応。周囲の音も聞き取れる低遮音イヤーピース付属。遮音性に優れた「標準イヤーピース(S.M.L)」に加え、ジョギング中などの安全性に配慮した「低遮音イヤーピース(S.M.L)」を付属。周囲の音が聞こえるため、ジョギング中だけではなくオンライン通話などにも便利です。気分に合わせて変えられるサウンドモード搭載。高磁力ネオジムマグネットを採用した高音質ドライバーユニットにより、低域から高域までバランスよく、パワフルでクリアなサウンドを実現します。また、楽曲や気分に合わせて3つのサウンドモード(NORMAL/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)が楽しめます。ソフトタッチによるスマート操作。本体を軽くタッチするだけで、音楽再生や通話がスマートに行えます。その他、ボリューム調整・再生/一時停止、曲送り/曲戻し・電源のオン/オフ・Bluetooth®のペアリングなどの操作が可能です。加えて、操作時のイヤホン位置がずれるストレスを解消しています。一度ペアリングを完了させた端末であれば、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで電源が入り、自動ワイヤレス接続します。また、イヤホンを充電ケースに戻すと自動で電源が切れる「オートオン/オフ&オートコネクト機能」を搭載しています。音切れがしにくい安定したワイヤレス接続。安定したワイヤレス接続で、快適なリスニングを楽しむことができます。Bluetooth®標準規格 Ver.5.1およびPower Class1に対応するとともにアンテナ設計を見直し、より安定したワイヤレス接続を実現します。テレワークにも最適。便利な片耳使用&ハンズフリー通話。左右どちらでも片耳のみでの使用が可能※。内蔵マイク搭載によりオンライン通話やハンズフリー通話にも活躍します。※片側使用の場合、イヤホン本体での操作に制限あり。音声アシスタント機能の起動に対応※。※接続機器の仕様により、対応していない場合あり。
質量(g)イヤホン片耳:6.9、充電ケース:60
接続方式Bluetooth
通信方式Bluetooth(R) Ver.5.1
電池寿命(時間)7.5(イヤホン)、30(イヤホン+充電ケース)
通信出力Power Class1
充電時間(時間)2(イヤホン)、3.5(充電ケース)
充電方式USB給電
保護方式SCMS-T方式
ドライバーユニット(Φmm)6
通信距離(m)10(通信距離は目安。使用環境により異なる)
イヤホン形状耳掛け型
対応コーデックSBC
合成皮革(PVC)を外被に採用。 中身も樹脂粒子+綿で質感に優れ、投げやすいカラー玉です。
材質外被:合成皮革(PVC)、中身:樹脂粒子・綿糸
質量(g)60
直径(Φcm)7
耳をふさがないリスニング、アクセサリー感覚のイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン。【装着しやすいフレキシブルアジャスト】。着脱しやすく軽く快適なつけ心地で、長時間の使用でも耳の負担を感じにくい。【耳をふさがない、快適リスニング nearphones】。周りの音が自然に聞こえる安心感と開放的な装着感。耳をふさがないから、外出先やジョギングをしながら、家事や育児をしながら、様々なシーンで”ながら聴き”ができます。【騒音下でもクリアサウンド】。高性能10mmドライバーにより、耳をふさがないスタイルながらもバランスのよいクリアな高音質サウンドが楽しめます。また、騒音下でもしっかり聞こえ、音漏れの低減にも配慮したハイパワー出力を実現。3つのサウンドモード(NORMAL/HIGH/BASS)を搭載、好みやシチュエーションに合わせて切り替えてサウンドを楽しめます。【最大合計24時間の長時間再生】。イヤホン本体8時間+充電ケース16時間の最大合計24時間の長時間バッテリーで充電切れの心配がありません。左右どちらでも片耳のみの使用ができるほか、10分の充電で最大60分の再生が可能なクイック充電にも対応しています。【雨や水しぶきに強い防滴仕様 IPX4】。JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。【2台同時接続できるマルチポイント対応】。スマホとPCなど2台の機器に同時にBluetooth接続ができ、オンライン会議などに便利です。【オンライン会議で活躍する本体マイクミュートボタン】。オンライン会議やハンズフリーでの通話ができるマイク搭載。本体L側のマイクミュートボタンで簡単にマイクのON/OFFができます。【低遅延モードでゲームも動画も快適に】。Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。【アプリで快適操作】。専用アプリで、キー割り当てのフルカスタマイズ、サウンドモードの切り替え、機能の設定・切り替え、音量操作、バッテリー残量表示、アップデートなどが可能です。【音声アシスタント機能の起動に対応】
付属品充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー
質量(g)充電ケース:約30、イヤホン片耳:約4.9
接続方式Bluetooth
対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
連続使用時間(時間)(イヤホン)最大8、(充電ケース)最大16
通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3/(出力)Power Class 1
充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5
ドライバーユニット(Φmm)(口径)10
通信距離(m)約最大10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。
イヤホン形状耳かけ型
対応コーデックSBC、AAC
専用保冷剤をフタの内側に取り付けられるから、庫内スペースをムダなく使える!。衝撃に強いポリエチレン製(本体外側・フタ)。断熱材に保冷力の高い発泡ウレタンを使用。持ち運びに便利なハンドル付き
用途保冷剤付き クーラーボックス クーラーBOX 保冷ボックス 小型 軽量 4.8リットル キャンプ アウトドア レジャー
セット内容本体、専用保冷剤
質量(kg)1.15(専用保冷剤含む)
材質(本体)ポリエチレン(本体外側、フタ)、ポリプロピレン(本体内側、ハンドル)
容量(L)4.8
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】300×280×187(ハンドル含む)、【庫内】243×155×147
断熱材発泡ウレタン
収納の目安350ml缶6本/500mLペットボトル4本(形状により異なる)
コロンとした丸いデザインの完全ワイヤレスイヤホン
ずっと手にもっていたくなる、 丸びをおびた優しいデザイン。小さくて軽いイヤホンとコロンとした充電ケース。日常生活に癒しを加える柔らかいカラーを採用しました。
小型軽量(片耳本体約4.2g)かつトレンドのショートスティック型形状で、耳に優しくフィットします。長時間のリスニングも快適に楽しめます。
楽しさがずっと続く、安心の長時間再生合計最大24時間の長時間再生で、 バッテリーを気にせず安心して使えます。(使用条件により異なる)
簡単ペアリングですぐに再生一度ペアリングを完了させておけば、ケースからパッと取り出すだけで電源ON。
使用後はイヤホンを充電ケースに戻すだけで、電源OFFのオートオン/オフ&オートコネクト機能を搭載(接続機器の仕様により、対応していない場合あり)。ソフトタッチで基本操作が行え、日本語音声ガイドで操作をアシストします。
癒される心地よい音ビクターの心地よい音が毎日を彩ります。
楽曲や気分に合わせて3つのサウンドモード(NORMAL/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)に切り替えて音楽を楽しめます。
オンライン授業やテレワークもスムーズに左右どちらでも片耳のみでの使用が可能。
本体ワンタッチで行えるマイクミュート機能が便利です。内蔵マイク搭載によりオンライン通話やハンズフリー通話にも活躍します。
雨や水しぶきに強い 防滴仕様のIPX4(JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応)
耳にフィットする、イヤーピース4サイズ小さいサイズも選べるイヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)を付属。
Victorロゴ&ビクター犬のマークの オリジナルステッカーを同封
音声アシスタント機能の起動に対応(接続機器の仕様により、対応していない場合あり)
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、ステッカー、充電用USBケーブル、充電ケース
質量(g)4.2(イヤホン片耳)、31.5(充電ケース)
出力Power Class 1
接続方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3
充電時間(時間)2(イヤホン)、3(充電ケース)
充電方式USB給電
保護対応コンテンツ:SCMS-T方式
電池使用時間(時間)7(イヤホン)、17(イヤホン+充電ケース)
ドライバーユニット(Φmm)6
通信距離(m)10(通信距離は目安。使用環境により異なる。)
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC
待望のGoogle Pixel対応のiFaceスマホケースが新登場!
大人気のスマホケース iFace First ClassにGoogle Pixel用ケースが新登場!
「Made for Google Pixel」プログラム認証を受けているので、安心してお使いいただけます。
2023年最新機種のGoogle Pixel 7aに対応。
カラーはStandardシリーズからベーシックなホワイトとブラック、大人可愛いKUSUMIシリーズのくすみブルーの全3色の中からお選びいただけます。
お揃いカラーのスマホリングなどと合わせてコーディネートもお楽しみください。
・「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい
・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護
・ストラップホール付き
適合機種Google Pixel 7a専用
材質ポリカーボネート、TPPU
質量(g)約57
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約168×82×14
材質PLA
色Matte White
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
0.1μm微粒子の除去率は約99.97%&除菌率は約99.99%で20畳まで対応する、Levoit Core 300 Plasma 空気清浄機。5層ろ過・2層除菌で、空気の悩みから解放。花粉・ウイルス・菌・ホコリ・カビ・アレルゲン・PM2.5・たばこ・ペット臭・抜け毛除去を重視した、一体型高性能フィルターを採用しています。0.1μmの微粒子の除去率は約99.97%まで、除菌率はさらに約99.99%に登ります。強力にすばやく清浄! 20畳まで対応可能。特許のVortexAir3.0技術と11個の遠心ファンにより、吸引力がアップされ、風量を最大にすれば8畳をわずか約13分で浄化できます。空気清浄能力は20畳まで対応しているため、寝室・ベビー室・一人暮らしなどの小スペースは勿論、リビングやオフィスなどの広い空間でも活躍します。小型で省スペースのシンプルスタイル。iFデザインアワード2020とレッドドット・デザインアワード2019を受賞したデザインで、和風にも洋風にもなじみます。 360°吸収の設計のため、置く場所に悩まないのも魅力です。※モニターの発色具合により実物とお色味が異なる場合がございます。タイマーとチャイルドロック機能で、生活の利便性をアップ。2h・4h・6h・8hのタイマー機能が搭載され、操作パネルも分かりやすい仕様。また、赤ちゃんやペットの誤操作を防止できるチャイルドロックは安全安心にお部屋の空気を守ります。
セット内容本体、True HEPA 4層プレミアムフィルター(セット済)、取扱説明書、クイックスタートガイド
色ホワイト
消費電力(W)約7.0~39.0
本体質量(kg)約3.5
電源コード(m)約1.83
運転音(dB)約24~49
適合床面積20畳(33m2)まで
定格電源AC100V、50/60Hz
寸法(縦×横×高さH)(cm)約22.0×22.0×36.0
清浄時間(分)8畳/約13(CADR値:260m3/h)
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
タバコモード○
タイマー機能○
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
8畳の部屋をわずか約9分で浄化&32畳までの広さに対応できる、Levoit Core 400S 空気清浄機。32畳まで対応可能・素早く清浄できるタイプ。特許のVortexAir3.0技術と360度全方位吸収の設計により、高い浄化スピードを実現し、8畳の部屋をわずか約9分で浄化します。 32畳までの広さに対応しており、広いリビングやキッチン、オフィスなどの大空間でも活躍します。ファン式とイオン式のダブル浄化・約99.99%以上の除菌率。進化した独自のHEPASmartテクノロジーで0.1μmまでのホコリ・花粉・PM2.5・ウイルスなどの超微粒子を約99.97%以上除去します。さらに、除菌率は約99.99%に達し、ご家族の健康を守ります。 また、消臭専用のARC式活性炭フィルターにより、たばこや汗臭、ペット臭、部屋干し衣類の生乾き臭など、気になるニオイもすばやく分解します。空気質を見える化・自動で運転を最適化。高精度レーザーセンサーを搭載しているので、空気の汚れをリアルタイム検知し、空気がキレイになっていく様子も目で見てわかります。 また、自動モードでは、汚れの度合いに応じて風量を自動的に調整し、効率的に空気をキレイにします。スマホとスマートスピーカー対応・もっと便利に。無料の専用アプリVeSyncで、電源オン/オフやモードの切り替え、タイマーやスケジュールの設定などが簡単に操作できます。 また、Amazon alexa、googleアシスタントなどの話題のスマートスピーカーにも対応し、話しかけるだけで空気清浄機の操作ができます。最低時約24dBの超静音・省エネ性も高い。特許取得済みのサイレントテクノロジーで、運転音を最低時約24dBに抑え、画面表示オフ機能も搭載されているので、音や光が気にならず良質な睡眠の邪魔をしません。 国際エネルギー認証済みで省エネにも優れ、お休みモードで運転したときの消費電力は僅か約3Wです。
セット内容本体、4層360° 純正フィルター(セット済)、取扱説明書、クイックスタートガイド
色ホワイト
消費電力(W)約3.0~24.0
本体質量(kg)約5
電源コード(m)約1.83
運転音(dB)約24~49
適合床面積32畳(53m2)まで
定格電源AC100V、50/60Hz
寸法(縦×横×高さH)(cm)約27.4×27.4×52.0
運転モードおやすみ、低、中、高、ターボ、自動モード、花粉モード
清浄時間(分)8畳/約9(CADR値:7.37m3/分)
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
タバコモード○
タイマー機能○
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
MagSafe対応で、新たに生まれ変わった定番シリーズ。長年愛されているデザイン、安心の耐衝撃性、持ちやすさはそのままに、iFace First ClassにMagSafeの機能が加わりました。MagSafe対応のスマホリングやウォレットが装着でき、自分好みにカスタマイズOK。今回ガーリーポップなコーデに合う「パステル」アイテムが登場!。別売りのAirPodsケースやストラップ、チャーム等の遊び心のあるアイテムとコーデを楽しんでね。・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護。・画面とカメラを守るフチ高設計。・ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン。・サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。※カメラコントロール機能がない機種は仕様が異なります。・ケースをつけたままMagSafe充電に対応。・着脱可能な背面PCパネル設計。生産過程における環境配慮を実現した仕様に。・選べる2カ所のストラップホール。・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。・iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ。※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
その他【ストラップ装着】可【ワイヤレス充電】可【保証】有
材質ポリカーボネート、TPU、マグネット
質量(g)【16用】54【16Pro用】53【16Plus用】64【16ProMax用】61【16e用】54【15・14・13用】57
対応機種iPhone16 / iPhone16Pro / iPhone16Plus / iPhone16ProMax / iPhone16e / iPhone15 / iPhone14 / iPhone13
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【16用】16.2×8.2×1.3【16Pro用】16.3×8.2×1.5【16Plus用】17.7×8.8×1.3【16ProMax用】17.7×8.8×1.5【16e用】16.1×8.2×1.2【15・14・13用】16.2×8.1×1.3
超硬度9H以上のガラスを背面に備えたシェル型ケース/ガラスならではの極上の光沢感/飛散防止・指紋防止加工済み/側面は滑り止め設計を施したTPUケース
対応機種iPhone XS Max
おふろなど水回りで映画や音楽などをスマートフォンで満喫できるマグネット・スタンド付きのスマートフォン専用防水ケースです。
マグネットでユニットバスの壁に貼り付けたり、スタンドでおふろのふたに置いたりとさまざまな視聴、操作スタイルに対応します。
水に濡れやすいおふろやキッチンでもスマートフォンをお楽しみいただけるよう、3つのバックルをつけることでIPX7相当の防水性能を実現させました。
マグネット付きでユニットバスの壁や冷蔵庫などにピタっと貼り付き簡単に取り外しが可能です。
スタンドを使えばおふろのふたやキッチンカウンターに置いておくことも。スタンドは4段階の調整ができ、さまざまな角度で視聴できます。操作シートには特殊加工を施すことで、
操作シートとスマートフォンの画面が密着した際に生じる気泡が入りにくく、外の光が反射しにくいためスマートフォン画面が見やすくなりストレスフリーでご使用いただけます。
高さ170×幅90×厚さ7~11mm以内のスマートフォンでご使用いただけ、ご家族やスマートフォンを買い替えても引き続きご使用いただける汎用サイズの防水ケースです。
付属品取扱説明書
色ホワイト
本体質量(g)約310
対応機種高さ170×幅90×奥行7~11mm以内のスマートフォン
機能タッチ操作/通話/音楽視聴/動画視聴
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)143×223×32
防水性IPX7 相当
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
おふろなど水回りで映画や音楽などをタブレットで満喫できる、 マグネット・スタンド付きのタブレット専用防水ケースです。
マグネットでユニットバスの壁に貼り付けたり、スタンドで洗面所やキッチンに置いたりとさまざまな視聴、操作スタイルに対応します。
水回りで安心してタブレットを楽しめる「MAGCASE T」でくつろぎのおふろ時間をお過ごしください。
付属品取扱説明書
材質プラスチック枠
寸法(mm)237×322×32
色ホワイト
質量(g)約600
適合サイズ【タブレット】高さ265×幅180×奥行5.8~11mm以内
機能タッチ操作/通話/音楽視聴/動画視聴
防水性IPX7 相当
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
適合:2013年-2023年発売モデル/2024-2025年PASCheer
※2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniLは除く
規格JIS C 8711
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)12.3
防水・透湿のオールシーズンレイングローブ。
防水・透湿のフィルムをインサートしつつ、操作性を損なうことなく指や掌への密着性を高めたレイングローブ。
材質表地/ナイロン・ネオプレン・合成皮革・山羊革・スパンデクス、裏地/ポリエステル、防水ライナー/DRYMASTER
機能フォームプロテクション(掌)・DRYMASTER・スマホタッチ・リフレクター
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C機器に幅広く対応USB充電ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能。性能:15W/3A急速充電対応/タイプおよび定格:USB 2.0(480Mbps)/ケーブル長さ:2m/色:ホワイト/外径:3.5mm/被覆材:TPE、アルミニウム編組シールド/注意:本製品は、USB-Cビデオ(DP Altモード)に対応していません。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途ノートパソコンやデスクトップPCのUSB-AポートからUSB-Cデバイスの充電と同期。USB-A充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電
材質ポリアミド樹脂
長さ(mm)2019
幅(mm)16
色ホワイト
高さ(mm)12
質量(g)45
ケーブル長(m)2
保存温度(℃)-20~70
AWG米国ワイヤゲージ規格:22/30
材質(ケーブル)熱可塑性エラストマー
ケーブル外径(Φmm)3.5
入力電流(A)3
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB Type-A (USB 2.0、480Mbps)
コネクタBUSB Type-C (USB 2.0、480Mbps)
ケーブル種類ストレート
材質(コネクタ)めっき:ニッケル
適合用途充電/データ転送
湿度(%)5~85
アダプタタイプパッシブ
パワーデリバリー15W
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
女性の腕にフィットする小型・軽量の腕時計型万歩計。腕時計タイプ万歩計だから、気軽にデータをチェック。数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示、7日分のメモリー機能付き。ショックセンサー採用。歩行判定機能が歩行以外の振動を制御。左手首上面装着専用
用途万歩計として、腕時計としても。腕時計型万歩計 歩数計 山佐時計計器 山佐 ヤマサ YAMASA 万歩計 腕時計
付属品お試し用電池(CR1632×1個)、本体内蔵、取扱説明書
質量(kg)0.03
電源DC3V(CR1632 リチウム電池1個)
精度【時計】平均月差+-30秒以内(常温にて)【歩数】'+-3%以内
設定方式時刻/時・分・秒(秒はゼロリセット)※12時間制(午前A、午後P表示)または24時間制選択、カレンダー/2012年1月1日-2099年12月31日、歩幅/30-180cm(1cm単位)、体重/30-120kg(1kg単位)
メモリー7日
表示内容歩数/0-99999歩、歩行距離/0.00-99.99km消費カロリー/0.0-9999.9kcal、歩行時間/0時間00分-23時間59分、時刻/時・分・秒 ※12時間制(午前A、午後P表示)または24時間制、カレンダー/2012年1月1日-2099年12月31日、メモリー/午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー
電池寿命1年(1日1万歩にて)
防水性3気圧日常生活防水
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)36×45×134(バンド部は除く)
山城(yamashiro) 。山城ヘルメット YH-002。大型ベンチレーションやスポイラーを装備した、スポーティなデザインのスタンダードフルフェイスヘルメットYH-002。日本人の頭にピッタリ合うアジアンフィットの帽体に、。M/L/XLの3サイズ"とブラック/マットブラック/パールホワイト/グロスグレーの4カラーをラインナップ。このクラスのヘルメットでは珍しいフル脱着内装機能を搭載しているので、手軽に内装の交換や清掃が可能。安全快適に使える機能を備えつつ、コストパフォーマンスに優れたヘルメットです。オプションパーツとして、ダークスモークシールド /シルバーミラーシールド/ブルーミラーシールドをラインナップしております。特徴。・夏でも快適に過ごせる大型ベンチレーション搭載。・UV99%カットのポリカーボネートシールド。・シールドの密着性を上げて風切り音を軽減するダブルアクション機構搭載。・整流効果のある大型リアスポイラー搭載。・交換や清掃が出来るフル脱着内装機能。-------------------------------------。商品名:山城ヘルメット YH-002。品番:YH-002。色:ブラック/マットブラック/パールホワイト/グロスグレー。サイズ:Mサイズ(57~58cm)、Lサイズ(59~60cm)、XLサイズ(61~62cm)。内装:脱着可能 (チーク/センター)。PSマークの種類:PSCマーク・SG規格。届出事業者名:株式会社山城。登録検査機関名称:一般財団法人製品安全協会
用途ブランド:山城ヘルメット。品番:YH-002
規格PSマーク:PSCマーク・SG規格
内装脱着可能 (チーク/センター)
スポーティーにもカジュアルにも合わせやすい防水ライディングシューズ
用途バイク用ライディングシューズ
材質(アッパー)人工皮革 83%/ナイロン 8%/TPU 6%/ラバー3%、(アウトソール)EVA 60%/ラバー40%
ストリートファッションに合うスニーカーのようなデザインながら、防水性能やプロテクターなどライディングに必要な機能を兼ね備えたライディングシューズ。
用途バイク用ライディングシューズ
材質(アッパー)人工皮革88%/ナイロン9%/ラバー3%、(アウトソール)EVA61%/ラバー36%/TPU3%
手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護。画面とカメラを守るフチ高設計。ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン。サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。ケースをつけたままMagSafe充電に対応。着脱可能な背面PCパネル設計。生産過程における環境配慮を実現した仕様に。選べる2カ所のストラップホール。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ
取付可能対象ストラップ装着:可
材質ポリカーボネート、TPU、マグネット
質量(g)約54
サイズ(cm)約縦16.2×横8.2×厚1.3
対応機種iPhone 16
充電方式ワイヤレス充電:可
単ポート(C1)最大65Wの急速充電が可能。USB-C2ポートとUSB-A1ポートを搭載し、さまざまなUSB機器への充電が可能。小型ノートPCへの急速充電にも対応。
出力Type-C:(PD3.0)5V2.4A/9V2.22A/12V1.67A、USB:(QC3.0)5V2.4A/9V2A/12V1.5A(SCP)4.5V5A/5V4.5A
本体質量(g)174
入力(PD3.0)5V2.4A/9V2A/12V1.5A
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数2
充電端子Type-C
給電端子Type-C、USB
毎日が楽しくなる手のひらサイズの完全ワイヤレスイヤホン。【コンパクトで軽量】。持ち運びに便利な小さなイヤホンとラウンド型充電ケース。イヤホン本体片耳3.9gの小型軽量サイズで、軽く快適な装着感です。【簡単ペアリング】。一度Blutooth (R)のペアリング接続をしておけば、ケースからイヤホンを取り出すだけで電源ON&ワイヤレス接続。【ワンタッチですぐ再生のシンプル操作】。ワイヤレスイヤホンが初めての方でも安心。簡単なタッチ操作で音楽の再生や音量調整が可能です。【最大合計23時間の長時間再生】。イヤホン本体7.5時間+充電ケース15.5時間の最大合計23時間の長時間バッテリー。【マイク通話もオンライン会議も快適】。左右どちらでも片耳のみでの使用が可能です。【心地よいクリアサウンド】。ビクターの心地よい音がパワフルかつクリアに毎日を彩ります。楽曲や気分に合わせて3つのサウンドモード(バランスのとれたNORMAL/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)が楽しめます。【雨や水しぶきに強い防滴仕様のIPX4】。JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。【小耳にもフィットするXSサイズを含む、イヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)付属】。【スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応】。【安定したワイヤレス接続】
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー
質量(g)充電ケース:約30、イヤホン片耳:約3.9
接続方式Bluetooth
対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
連続使用時間(時間)(イヤホン)最大7.5、(充電ケース)最大15.5
通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.4/(出力)Power Class 1
充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5
ドライバーユニット(Φmm)(口径)6
通信距離(m)約最大10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC
材質PLA
色Matte White
内容量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
プロテクション装備のレイングローブ。
操作性と防水・透湿性を両立したレイングローブにプロテクションをプラス。
材質表地/合成皮革・ナイロン・ネオプレン・スパンデクス、裏地/ポリエステル、防水ライナー/DRYMASTER
機能新設計TPRプロテクター(甲)・フォームプロテクション(甲・掌・カフ)・DRYMASTER・スマホタッチ・リフレクター
マスク内を涼しく快適に。
クリップでマスクに取り付けてマスク内部の空気を循環させる効果のある商品です。
通常送風、リズム送風の2モード搭載しております。
用途マスク内部の換気や、熱のこもり対策に
商品タイプマスクファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.4×33.5×18.5
色白
バッテリー容量(mAh)1400
充電電圧(V)DC5/106mA
消費電力(W)0.5
付属品USBケーブル
1台
¥1,590
税込¥1,749
5日以内出荷
非毒性・非溶血性(ファーメッドBPTと同様)
0.27MPa(2.7bar)の加圧下でも長寿命(1000時間)
チューブからの破砕が少ないため、流体をコンタミから防御
抽出物が少ない
ガス透過性は極めて小さい
色黄ばんだ白
仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・黄ばんだ白
規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)
温度範囲(℃)-67~135
材質手のひら牛革・手の甲山羊革
色白
入数(双)1
加工グリップ部2重縫製
機能軽くて丈夫
中指長(cm)8.5
アテ有無有り
袖口仕様マジック式
関連キーワード
1
2
3
次へ