切れると光るヒューズ。ヒューズが切れた際は中に内蔵されているLEDが光るので暗い場所での作業でも便利です。 ヒューズの上にアンペア数を表示。またアンペア数によって色を変えているので識別に便利です。
用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。
タイプダブル
定格電圧(V)6
ガラス球形式S25
口金BAY15d
定格電圧(V)12
ガラス球形式S25
口金BAY15d
合成皮革(PVC)を外被に採用。 中身も樹脂粒子+綿で質感に優れ、投げやすいカラー玉です。
材質外被:合成皮革(PVC)、中身:樹脂粒子・綿糸
質量(g)60
直径(Φcm)7
耳をふさがないリスニング、アクセサリー感覚のイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン。【装着しやすいフレキシブルアジャスト】。着脱しやすく軽く快適なつけ心地で、長時間の使用でも耳の負担を感じにくい。【耳をふさがない、快適リスニング nearphones】。周りの音が自然に聞こえる安心感と開放的な装着感。耳をふさがないから、外出先やジョギングをしながら、家事や育児をしながら、様々なシーンで”ながら聴き”ができます。【騒音下でもクリアサウンド】。高性能10mmドライバーにより、耳をふさがないスタイルながらもバランスのよいクリアな高音質サウンドが楽しめます。また、騒音下でもしっかり聞こえ、音漏れの低減にも配慮したハイパワー出力を実現。3つのサウンドモード(NORMAL/HIGH/BASS)を搭載、好みやシチュエーションに合わせて切り替えてサウンドを楽しめます。【最大合計24時間の長時間再生】。イヤホン本体8時間+充電ケース16時間の最大合計24時間の長時間バッテリーで充電切れの心配がありません。左右どちらでも片耳のみの使用ができるほか、10分の充電で最大60分の再生が可能なクイック充電にも対応しています。【雨や水しぶきに強い防滴仕様 IPX4】。JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。【2台同時接続できるマルチポイント対応】。スマホとPCなど2台の機器に同時にBluetooth接続ができ、オンライン会議などに便利です。【オンライン会議で活躍する本体マイクミュートボタン】。オンライン会議やハンズフリーでの通話ができるマイク搭載。本体L側のマイクミュートボタンで簡単にマイクのON/OFFができます。【低遅延モードでゲームも動画も快適に】。Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。【アプリで快適操作】。専用アプリで、キー割り当てのフルカスタマイズ、サウンドモードの切り替え、機能の設定・切り替え、音量操作、バッテリー残量表示、アップデートなどが可能です。【音声アシスタント機能の起動に対応】
付属品充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー
質量(g)充電ケース:約30、イヤホン片耳:約4.9
接続方式Bluetooth
対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
連続使用時間(時間)(イヤホン)最大8、(充電ケース)最大16
通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3/(出力)Power Class 1
充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5
ドライバーユニット(Φmm)(口径)10
通信距離(m)約最大10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。
イヤホン形状耳かけ型
対応コーデックSBC、AAC
超硬度9H以上のガラスを背面に備えたシェル型ケース/ガラスならではの極上の光沢感/飛散防止・指紋防止加工済み/側面は滑り止め設計を施したTPUケース
対応機種iPhone XS Max
一般品の約3倍の太さ1680デニール生地を使い、高い耐久性と価格のバランスをコンセプトに作りました。
大型カッターナイフもすっぽり収納。
外側にペンを差すことが多いと伺い淵を出来る限り薄くしました。
他社製プラスチックインナーケース対応。
用途腰袋として。
仕様形状維持ホルダ・水抜き穴付・そこ面プラスチック補強
寸法(mm)250×180×240
質量(g)415
タイプ3段
生地1680デニール
材質PLA
色Matte Red
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
防水・透湿のオールシーズンレイングローブ。
防水・透湿のフィルムをインサートしつつ、操作性を損なうことなく指や掌への密着性を高めたレイングローブ。
材質表地/ナイロン・ネオプレン・合成皮革・山羊革・スパンデクス、裏地/ポリエステル、防水ライナー/DRYMASTER
機能フォームプロテクション(掌)・DRYMASTER・スマホタッチ・リフレクター
下部全面プラスチック仕様。生地破れを大幅軽減。
リベットやロゴゴムなど障害物排除。ひっかかるストレス解消。
縫い溝の補強カバー付。
階段状になりやすい設計。
用途ペンチ差しとして。
寸法(mm)100×80×270
質量(g)210
タイプ3段
生地1680デニール
取り外し可能のコットン製のウチ手袋付き
全長(mm)290
スポーティーにもカジュアルにも合わせやすい防水ライディングシューズ
用途バイク用ライディングシューズ
材質(アッパー)人工皮革 83%/ナイロン 8%/TPU 6%/ラバー3%、(アウトソール)EVA 60%/ラバー40%
外径100mmの汎用電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システムの採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE
材質AS/ABS
寸法(mm)100
電圧(V)DC24
機能ブザー:無
点灯方式回転灯
配線方式R/BK2本線(電源制御)
プロテクション装備のレイングローブ。
操作性と防水・透湿性を両立したレイングローブにプロテクションをプラス。
材質表地/合成皮革・ナイロン・ネオプレン・スパンデクス、裏地/ポリエステル、防水ライナー/DRYMASTER
機能新設計TPRプロテクター(甲)・フォームプロテクション(甲・掌・カフ)・DRYMASTER・スマホタッチ・リフレクター
下部全面プラスチック仕様。生地破れを大幅軽減。
リベットやロゴゴムなど障害物排除。ひっかかるストレス解消。
縫い溝の補強カバー付。
階段状になりやすい設計。
用途ペンチ差しとして。
寸法(mm)100×70×270
質量(g)176
タイプ2段
生地1680デニール
アドベンチャーコンセプトデザインに防水透湿素材をインサート。
中綿を入れないことで高い運動性を確保しております。
手首のフラップは大型で着脱もスムーズに行えます。
質量(kg)0.164
GLASS+アルミニウム製シェルケース。ネジや工具が不要なワンタッチ装着。
着脱は簡単なマグネット固定式。ネジや工具を一切使わずに気軽に着脱ができます。
するりとした感触で見た目の高級感もシャープなアルミニウムを採用しています。
ワイヤレス充電可能。側面はアルミニウム、背面は強化ガラス(硬度9H以上)のハイブリッド構造。
背面がクリアなので写真やステッカーを挟むなどアレンジを楽しめる。
カメラ・コネクタ開口部をしっかり保護する精密設計。
ガラス素材を背面へ採用したシェル型ケース。ストラップホール搭載。
精巧な曲線が生み出す最上級のフィット感。飛散防止・指紋防止加工済み。
独自のラウンド形状で、吸い付くような握り心地を実現。
背面にドーム形状の立体整形ガラスを採用しています。
手のひらにフィットする持ち心地で、つるりとしたフォルムが美しいケースです。
上下部のフチの盛り上がりで、背面ガラスやカメラへの接触を防止します。
対応機種iPhone 11 Pro Max
タイプケース型
材質ガラス、TPUケース
ノイズと回転の磨耗音が少ない特殊動力伝達システム採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44。技術認証:CE
材質AS/ABS
寸法(mm)80
電圧(V)AC220
機能ブザー:有
点灯方式回転灯、グローブ水平
配線方式W/BK2本線(電源制御)
ノイズと回転の磨耗音が少ない特殊動力伝達システム採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44。技術認証:CE
材質AS/ABS
寸法(mm)80
電圧(V)AC110
機能ブザー:有
点灯方式回転灯
配線方式W/BK2本線(電源制御)
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44
材質AS/ABS
寸法(mm)80
電圧(V)DC24
機能ブザー:有
点灯方式回転灯、グローブ水平
配線方式R/BK2本線(電源制御)
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44
材質AS/ABS
寸法(mm)80
電圧(V)DC24
機能ブザー:有
点灯方式回転灯
配線方式R/BK2本線(電源制御)
特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS
寸法(mm)80
電圧(V)DC24
機能ブザー:有
点灯方式回転灯、グローブ水平
配線方式R/BK2本線(電源制御)
RoHS指令(10物質対応)対応
外径125mmの標準型電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE
材質AS/ABS
寸法(mm)125
電圧(V)DC12
機能ブザー:無
点灯方式回転灯
配線方式R/BK2本線(電源制御)
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS
寸法(mm)80
電圧(V)DC24
機能ブザー:有
点灯方式回転灯、グローブ水平
配線方式R/BK2本線(電源制御)
RoHS指令(10物質対応)対応
外径100mmの汎用LED反射鏡回転警告灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS
寸法(mm)100
電圧(V)AC220
機能ブザー:無
点灯方式回転灯、グローブ水平
配線方式W/BK2本線(電源制御)
RoHS指令(10物質対応)対応
HK-172 FL Compositte FRP Jet Helmet。高品質複合素材FRPシェルを採用し、高強度と軽量化を実現した本格ジェットヘルメット。国際特許取得のドイツFIDLOCK社製マグネットバックルを日本メーカーとして初めて顎紐に採用し、十分な強度を持ちながら顎紐脱着をワンタッチで実現。インナーバイザー標準装備で強い日差しの時にも快適に使用可能です。・サイズ展開 : M・L・XL。・色展開 : Mat Black・Pearl White・Bassalt Grey・Gunmetall・Olive・Gloss Black・Mat Metal Blue。・高品質複合素材FRPシェルを採用し、高強度と軽量化を実現した本格ジェットヘルメット。・磁力によって近づけるだけで固定、タブを引っぱるだけで楽に解除できるFIDLOCKシステムバックル(顎紐)。・インナーサンバイザー標準装備で強い日差しの時にも快適に使用可能。・内装着脱可能。・SG規格認証取得済。・偽造防止4Dラベル
用途・エアベンチレーション機能。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・FRP(ガラス繊維強化プラスチック)を帽体素材に採用。・紫外線をカットする特殊加工を施したシールドを採用。・内装取外し・洗濯可能。・バックル式あご紐採用。スピーディーな着脱が可能。・25mm超高密度ベルト。・高品質ABSシェル採用。・国際特許取得のドイツFIDLOCK社製マグネットワンタッチバックル採用。・3D衝撃吸収&エアフローライニング。・紫外線94%カット。・先進複合FRP帽体
規格SG
着脱性、フィット感に優れるボアシステムとドライマスターの防水透湿機能を融合した最強のライディングシューズ
バーコードおよび自動作業プロセスに最適化されたスカート
積み重ね可能
SBSの推奨フットプリント内
ほとんどの一般的な384ウェルサーマルサイクラー、特に Eppendorf Mastercycler pro 384に最適
最大40 μLのウェル容量
バーコードを利用可能(必要に応じて)
リアルタイム PCRにも適用可能
ウェル数384
山城 (yamashiro)。IDEAL (アイディール)。IDEALとは「理想的」という名の通りライダーが求める安全性・快適性・機能性を極限まで追求した、我々が考える理想的なライディンググローブです。2024 Spring / Summer。ID-023 SHADE (シェード)。【商品詳細】。プロテクター非搭載のライディンググローブ。メッシュ生地と色アセしにくく、通気性を確保する昇華プリントを採用することで、。非常に軽快な着用感を実現しました。・スマホ操作可能。・小指側面リフレクター (側方安全性を向上)。・蒸れを軽減するメッシュ素材
用途メーカー:山城(yamashiro)。シーズン:春夏モデル。商品番号:ID-023。商品名:SHADE (シェード)。色:ブラック, レッド, ネオン。サイズ:S, M, L, XL, 2XL
山城 (yamashiro)。IDEAL (アイディール)。IDEALとは「理想的」という名の通りライダーが求める安全性・快適性・機能性を極限まで追求した、我々が考える理想的なライディンググローブです。ID-005 BRAVE(ブレイブ)。【商品詳細】。甲にレザー張りのプロテクターを配し、落ち着いた色合いとシックなデザインで街乗りに最適です。オールラウンダーとして幅広く使えます。スマートフォンの操作もグローブをしたまま楽々操作可能!。・レザープロテクター仕様~甲部。・スマホタッチ(IDEAL TOUCH)仕様~人差し指部。・材質・素材: メッシュ
用途メーカー:山城(yamashiro)。シーズン:春夏モデル。商品番号:ID-005。商品名:BRAVE(ブレイブ)。色:ブラック,レッド,ホワイト/ブラック,グリーン 。サイズ:XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
山城 (yamashiro)。IDEAL (アイディール)。IDEALとは「理想的」という名の通りライダーが求める安全性・快適性・機能性を極限まで追求した、我々が考える理想的なライディンググローブです。2024 Spring / Summer。ID-022 ANGLER (アングラー)。【商品詳細】。非常に軽く、通気性にも優れたライトグローブです。生地の薄さはもちろんですが、指股のメッシュ生地と掌に空いている穴により蒸れを軽減します。甲には耐衝撃に優れたナックルプロテクターを配し、掌側にもアテ生地を配し耐久性を向上させています。・スマホ操作可能。・小指側面リフレクター (側方安全性を向上)。・蒸れを軽減するメッシュ素材。・ナックルプロテクター (万が一の際でも安心)
用途メーカー:山城(yamashiro)。シーズン:春夏モデル。商品番号:ID-022。商品名:ANGLER (アングラー)。色:ブラック, レッド, カーキ, グレー, ネオン。サイズ:XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
山城 (yamashiro)。IDEAL (アイディール)。IDEALとは「理想的」という名の通りライダーが求める安全性・快適性・機能性を極限まで追求した、我々が考える理想的なライディンググローブです。2024 Spring / Summer。ID-008 Air (エアー) NEW COLOR。【商品詳細】。シンプルなデザインでどんなバイクにも似合うメッシュグローブです。通気性に優れる新素材メッシュ生地と、不快な振動を軽減する ”Air Gel"で快適性を重視しつつ、。外部からの衝撃に強いナックルプロテクターを採用し、快適性と安全性を両立しました。メッシュ素材を多用した涼し気なデザインが、街乗りをさらに快適にするシンプルモデルです。・スマホ操作可能。・小指側面リフレクター (側方安全性を向上)。・ナックルプロテクター (万が一の際でも安心)。・不快な振動を軽減する"Air Gel"
用途メーカー:山城(yamashiro)。シーズン:春夏モデル。商品番号:ID-008。商品名:Air (エアー)。色:ブラック/ブラック, ブラック/ブルー, ブラック/イエロー, ブラック/ホワイト, ブラック/レッド。サイズ:XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
山城 (yamashiro)。IDEAL (アイディール)。IDEALとは「理想的」という名の通りライダーが求める安全性・快適性・機能性を極限まで追求した、我々が考える理想的なライディンググローブです。2024 Spring / Summer。ID-024 SHINY2 (シャイニー2)。【商品詳細】。生地に光沢を与え、通気性を損なわないサブリメンションプリント加工 (昇華転写)を採用した、シンプルデザインのサマーグローブ。掌には不快な振動を軽減する "Air Gel"を備え、伸縮性の高い素材と相まって快適なライディングを可能にします。着け外しなどの使い勝手にフォーカスし、街乗りにピッタリ。立体ナックルプロテクターを採用し、快適性だけでなく、安全性も十分に確保しています。・スマホ操作可能。・小指側面リフレクター (側方安全性を向上)。・不快な振動を軽減する "Air Gel"。・ナックルプロテクター (万が一の際でも安心)
用途メーカー:山城(yamashiro)。シーズン:春夏モデル。商品番号:ID-024。商品名:SHINY2 (シャイニー 2)。色:ブラック/ブラック, ブラック/レッド, ブラック/イエロー, ブラック/オレンジ, ブラック/ブルー。サイズ:XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)。ヒトとバイクをツナグ、アイディール。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。ID-112 NEUTRAL 【ニュートラル】。普段使いもできるスッキリデザインのシンプルモデル。とても柔らかく、肌触りのよいインナー生地を使用。シンプルなデザインと相まって、指の動きを妨げないナチュラルな操作感が持ち味です。透湿・防水・防風フィルム採用の3レイヤー構造で、中綿には保温性能の高い"DEXFIL"を採用。甲側にはインナープロテクター、掌側にもラバープロテクターを装備し安全性も確保しています。ライディングだけでなく、タウンユースも可能なシンプルなウィンターグローブです。製品詳細。・中綿には保温性能・防寒性能の高い"DEXFIL"を採用。・透湿・防水・防風フィルム採用の3レイヤー構造。※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。 使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。-------------------------------------。商品番号:ID-112。商品名:NEUTRAL 【ニュートラル】。サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL。色:RED,BLUE,GREEN
用途ブランド:IDEAL(アイディール)。シーズン:秋冬モデル
対応シーズン秋冬モデル
山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)。ヒトとバイクをツナグ、アイディール。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。ID-110 SURGE 【サージ】。蓄光ラインがアクセントのシンプルグローブ。すっきりとしたシンプルなフォルムに、蓄光プリントのラインが特徴的なウィンターグローブです。蓄光ラインは夜間にやわらかな光でライダーの存在をアピール。デザインのアクセントであるとともに、安全にも寄与します。甲にはカーボンナックルプロテクターを装備。中綿に薄く、軽く、温かい高機能素材"3Mシンサレート"、裏地にフリース素材を採用することで、温かく着け心地のよいグローブに仕上げています。製品詳細。・掌側は擦れに強い合成皮革を使用。・透湿・防水・防風フィルム採用の3レイヤー構造。※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。※3Mシンサレート:寒い季節により快適に過ごせるように開発された高機能中綿素材。微細な繊維構造により優れた保温性・防寒性を実現します。-------------------------------------。商品番号:ID-110。商品名:SURGE 【サージ】。サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL。色:BLACK,RED,CAMO,NEON
用途ブランド:IDEAL(アイディール)。シーズン:秋冬モデル
対応シーズン秋冬モデル
山城(yamashiro) DEAL(アイディール)。ヒトとバイクをツナグ、アイディール。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal イディール 理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。ID-115 XIS X アクシス X】。冬のツーリングも快適にこなすウィンターグローブの新定番。idealのロングセラーモデル、「アクシス」のウィンターバージョン。アクシス2をデザインベースに、中綿とインナーボア、そして透湿防水防風フィルム"DRY it"で防寒性能を強化。手の甲にはシャーリング加工を施し、アクシス2と同仕様のフローティング構造のセパレートタイプラバープロテクターを採用することで、突っ張り感の軽減と握りやすさの向上を図っています。掌側にはスプラッシュ柄をモチーフにした滑り止めを採用し、クッション性に優れたプロテクターも備えています。製品詳細。・親指~中指にはスプラッシュ柄が特徴的なシリコンプリントの滑り止めを採用。・手の甲側のインナーは指先までボア素材と中綿入りで温かさをキープ。・透湿・防水・防風フィルム DRY t" 用の3レイヤー構造。※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。 用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。-------------------------------------。商品番号:ID-115。商品名:AXIS X アクシス X】。サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL。色:BLACK,RED,BLUE,NEON,WHITE
用途ブランド:IDEAL(アイディール)。シーズン:秋冬モデル
対応シーズン秋冬モデル
山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)。ヒトとバイクをツナグ、アイディール。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。ID-114 AUTHENTIC 【オーセンティック】。ニット素材のカジュアルなセミウィンターグローブ。ニットをメイン素材に採用したカジュアルテイストなセミウィンターグローブ。中綿はありませんが、生地に防風加工を施しているので、春と秋のツーリングシーズンにピッタリ。ソフトな素材のため指を動かしやすく、カジュアルなデザインと相まってタウンユースにも適しています。指の各関節にインナータイプのハードプロテクターを装備。汗をかきやすい掌側の裏地には、抗菌・消臭効果のある"NEOCOT"を採用し、グローブ内を清潔に保ちます。製品詳細。・掌側はクッション性に優れたプロテクターを使用。・透湿・防水・防風フィルム採用の3レイヤー構造。※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。※NEOCOT:抗ウィルス効果が認められた生地。銅繊維の抗菌性と抗ウイルス性を活かして細菌繁殖を99%減らし、嫌な臭いを取り除きます。-------------------------------------。商品番号:ID-114。商品名:AUTHENTIC 【オーセンティック】。サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL。色:BLACK,RED,IVORY,NAVY
用途ブランド:IDEAL(アイディール)。シーズン:秋冬モデル
対応シーズン秋冬モデル
山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)。ヒトとバイクをツナグ、アイディール。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。ID-118 CALM 【カーム】。使いやすさと快適さにこだわったシンプルモデル。シンプルかつスタンダードなデザインのウィンターグローブ。袖口に備えたドローコードが、簡単スピーディな脱着を可能にします。甲側にはハードタイプのナックルプロテクターを装備し、手のひら側にもウレタンクッションパッドを装着。また、手のひらや小指の側面など、転倒時に擦れやすい部分をゴートレザーで強化し、安全性をより向上させています。中綿は薄く、軽く、温かい高機能素材 "3Mシンサレート" を採用。透湿防水防風フィルムを採用した3レイヤー構造で、甲側には肌触りのよい起毛タイプのインナー生地を使用するなど、保温性と着け心地にもこだわった快適グローブです。製品詳細。・中綿は薄く、軽く、温かい高機能素材 "3Mシンサレート"を採用。・透湿・防水・防風フィルム "DRY Fit" 採用の 3 レイヤー構造。・手の甲側のインナーは指先まで起毛素材と中綿入りで温かさをキープ。※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。 使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。-------------------------------------。商品番号:ID-118。商品名:CALM 【カーム】。サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL。色:BLACK,RED,NAVY,NEON
用途ブランド:IDEAL(アイディール)。シーズン:秋冬モデル
対応シーズン秋冬モデル
関連キーワード
1
2
3
4
次へ