344件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
わずらわしいチャック交換が不要 エアーホースにワンタッチ接続できるプラグ仕様 仏式、英式、米式の3種のバルブに対応
用途ロードバイクやマウンテンバイク、一般自転車、バイク、普通自動車に 全長(mm)52 材質(本体)(ヘッド部)亜鉛合金、(プラグ部)スチール 最高使用圧力(MPa)1 接続方式カプラ接続
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

英式・米式・仏式バルブに対応できる、空気充填用チャックです。
用途ロードバイクやマウンテンバイク、自転車、バイク、自動車に。 最高使用圧力(MPa)1
1個
2,290 税込2,519
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仏式バルブを米式バルブ用空気入れに対応させます。仏式バルブを回し締めて、米式バルブ用金口にセットするだけの簡単アダプターです。真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
材質真鍮 ゴールド 質量(g)6 タイプ仏式から米式に変換
1個
499 税込549
当日出荷

エアーチャック 3way ショート モノタロウ 動画あり
英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど 適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ 全長(mm)53 最高使用圧力(MPa)1 表面処理メッキ処理 接続方式カプラ(PM20) 材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール 適合流体空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷



英式・米式・仏式バルブに対応できる、空気充填用チャックです。
用途ロードバイクやマウンテンバイク、自転車、バイク、自動車に。 最高使用圧力(MPa)1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。 最高使用圧力(MPa)0.8 最小目盛(kPa)10 精度(圧力計)参考:±30kPa 接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0 空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグ ホース長さ(mm)400
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷

従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)600 高さ(mm)590 質量(g)566 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単アダプターです。 真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
材質真鍮 ゴールド タイプ仏式から英式に変換
1個
499 税込549
当日出荷

エアーチャック 3way モノタロウ 動画あり
英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど 適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ 全長(mm)132 最高使用圧力(MPa)1 表面処理メッキ処理 接続方式カプラ(PM20) 材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール 適合流体空気
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アルミニウム製仏式用バルブキャップ
材質アルミニウム 寸法(mm)外径約7×16 バルブ形式仏式
1パック(2個)
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


自転車用チューブの仏式バルブを米式バルブに変換するアダプター ポンプ(空気入れ)の米式バルブ用口金で空気の充填が可能
用途自転車用チューブ(仏式バルブ)専用 材質真鍮 サイズ仏式バルブ用(米式バルブへ変換)
1個
269 税込296
当日出荷


ParkTool(パークツール)ショップインフレーター
自転車用タイヤの空気入れ、空気圧の調整が素早く、簡単に行うことが出来るインフレーターヘッド。 収納時に便利なフックや引っ掛ける穴が施され、本体も軽量化されました。 米式、仏式の切り替えも自動で行われ、先端は360°可動。お手持ちのコンプレッサーに取り付けてご使用ください。
最大圧縮圧(kPa)1100 付属品ユニバーサルタイププラグ 接続ねじ3/8インチ(本体側めねじ) 適合タイヤバルブ米式、仏式
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

用途自転車用 エアー接続口Φ7.9 材質真鍮(ニッケルメッキ) 全長(mm)64 質量(g)62 最高使用圧力(MPa)1 タイプクローズ 接続方式ホース直結
1個
829 税込912
9日以内出荷

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

空気の自然漏洩、リム打ちパンクや突き刺しパンク、低圧走行時に発生しやすい揉まれパンクなどに強いプレミアムチューブです。
用途チューブの肉厚を1.2mmにすることにより、耐パンク性能が格段にアップしたチューブ。 バルブサイズ48mm
1個
799 税込879
当日出荷

充填時間20秒で、700Cタイヤ1本分の修理剤とエアーを同時注入(空気圧は700×23Cで3気圧程度) 注入後すぐに走行可能で、通勤、通学、レース時など時間的トラブルも解消 サドルバッグにも入るコンパクトサイズで優れた携帯性 クリンチャー、チューブレス、チューブラー対応
用途仏式バルブ用応急瞬間パンク修理剤 アズワン品番64-9558-14
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


仏式バルブチューブです。.パンク修理の交換に。
材質合成ゴム
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)DISTANZAチューブ・仏式バルブ
街乗りから通勤まで走れるディスタンザのチューブです。仏式バルブ
ゴム厚(mm)0.8
1個
739 税込813
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


圧力ゲージで空気圧をチェック!適正空気圧まで入れて快適走行。英式・米式・仏式バルブ対応。3つのバルブ対応口金で注入の際パッキンを逆にする面倒な作業も不要。多目的アダプター付属。
空気圧(kPa[psi])注入可能:約1000(145)/10BAR
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定した数値で自動で止まる自動停止機能。点灯・点滅機能のライト付き。USB充電式。非常用電源としてUSB出力サポート。自動車、バイク、自転車対応の電動コンパクト空気入れです。ライト明るさ:LED 10cd。アダプター付でボール、浮き輪、ボートにも空気を入れることができます。
その他【充填可能な空気圧の上限】120 PSI・8.27 BAR・827 kPa・8.45 kgf/cm2 材質本体:カバー:ポリカーボネート、スイッチ:シリコン、ホース:口金・レバー:ナイロン、ホース・ホースカバー:合成ゴム、耐熱カバー:シリコン、アダプター:ボール用:炭素鋼、浮き輪用:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル、ひも:ナイロン ブラック 測定範囲5~120 PSI・0.34~8.27 BAR・34~814 kPa・0.37~8.77 kgf/cm2 質量(g)550g(本体のみ) 能力【エアーポンプ】自動車:0~2.5 BAR=11分×(約)3本/バイク:0~2.5 BAR=2分×(約)12本/自転車:0~814 kPa=2.5分×(約)15本/ボール類:0~54 kPa=35秒×(約)75個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:幅80×奥行45×高さ152mm、ホース:長さ220mm バッテリー7.4V、6000mAh(3000mAh×2)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

耐パンク性を向上させた厚さ1.2mmの肉厚チューブ
用途チューブ(スポーツ車) ブラック サイズ700×25-32c 質量(g)153 バルブ形式仏式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×190×45
1個
829 税込912
当日出荷

通勤・通学のスポーツ車に安心のチューブ。 チューブの肉厚約1.5mmでリム打ちパンクに強く通勤・通学にご使用のスポーツバイクに最適です。
ブラック 肉厚(mm)チューブ:約1.5 リム径700C バルブサイズ48mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

英・米式用リムに仏式チューブが使える。裏返して使うことにより、従来の仏式バルブ用ロックナットとして使用可能。
材質真鍮(ニッケルメッキ) 寸法(mm)Φ8 質量(g)5
1セット
特価
329 税込362
当日出荷

1本
789 税込868
欠品中

1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)仏式小中型用火口
仏式小・中型溶接器用火口です。
用途ガス溶接用。 材質真鍮
1個
668 税込735
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ミリオン(共和)袋入チューブ 仏式
肉厚0.9mmのスタンダードチューブ
用途スタンダードチューブ ブラック
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
819 税込901
3日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)仏式小中型用火口#140
仏式小・中型溶接器用火口です。 ガス溶接に使用する仏式小中型溶接器用火口No.140です。 鉄の加工・溶接に使用します。
用途ガス溶接用 切断板厚(mm)0.5~3.0 材質真鍮 口径(Φmm)1 ガス圧力(MPa)酸素:0.15~0.2、アセチレン:0.01~0.015
1個
799 税込879
翌々日出荷

1袋
199 税込219
4日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)仏式小中型用火口#100
仏式小・中型溶接器用火口です。 ガス溶接に使用する仏式小中型溶接器用火口No.100です。 鉄の加工・溶接に使用します。
用途ガス溶接用 切断板厚(mm)0.5~3.0 材質真鍮 口径(Φmm)0.9 ガス圧力(MPa)酸素:0.15~0.2、アセチレン:0.01~0.015
1個
699 税込769
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)仏式中型溶接器 本体のみ
ガス溶接に使用する仏式中型溶接器本体です。 加工板厚によって火口を選択します。 切断する板厚によって火口を選択します。
用途仏式中型溶接器本体のみ。 仕様本体のみ
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷