180mm空気入りタイヤ付き台車です。クッション性のある走行感と小回り性の高い台車です。床面に優しいグレーゴムタイヤ付きです。静かさを求める環境にも最適です。用途により「180mmノーパンクタイヤ」もあります。(別途価格)パンクした場合は、タイヤのみ交換が可能です。交換用タイヤ品番:WH-180AR(別途価格)完成品
用途運搬保管業務全般
車輪径(Φmm)180
材質(車輪)グレーゴム
荷台寸法(幅)(mm)480
ハンドル高さ(mm)940
材質(ハンドル)スチールパイプ
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)740
材質(荷台)スチール
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
空気入りタイヤを使用しているため、凹凸の多い現場で威力を発揮します
ハンドル折りたたみ式
車輪径(Φmm)180
タイプ折り畳み式ハンドル
積載荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)890
荷台上板厚さ(mm)0.9
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
大径180mm空気入りグレーゴムタイヤ付きキャスター/フットブレーキ付き台車です。
クッション性の高い走行感で、室内外での静かさを求める使用環境にも最適です。
床面に配慮したグレーゴムタイヤベアリング入り車輪を使用しています。
用途運搬保管業務全般
ハンドル高さ(mm)858
キャスター径(Φmm)180
1台
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
二段式ワゴンの空気入りタイヤ付き台車/フットブレーキ付き仕様です。
クッション性のある走行感と小回り性の高い台車です。
床面に配慮したグレーゴムタイヤ付きです。静かさを求める環境にも最適です。
用途運搬保管業務全般
棚間隔(mm)500
180mm空気入りタイヤ付き台車です。クッション性のある走行感と小回り性の高い台車です。観音扉型金網付き(特許取得商品)。金網の扉は床面から左右に大きく開き、荷物の積み降ろし作業が効率よくできます。床面に優しいグレーゴムタイヤ付きです。静かさを求める環境にも最適です。用途により「180mmノーパンクタイヤ」もあります。(別途価格)パンクした場合はタイヤのみ交換が可能です。交換用タイヤ品番:WH-180AR(別途価格)組立式 組立説明書在中
用途運搬保管業務全般
金網高さ(mm)500
金網内寸(mm)縦420×横680
1台
¥91,980
税込¥101,178
5日以内出荷
180mm空気入りタイヤ付き台車です。クッション性のある走行感と小回り性の高い台車です。床面に優しいグレーゴムタイヤ付きです。静かさを求める環境にも最適です。用途により「180mmノーパンクタイヤ」もあります。(別途価格)パンクした場合は、タイヤのみ交換が可能です。交換用タイヤ品番:WH-180AR(別途価格)組立式 組立説明書在中
用途運搬保管業務全般
棚間隔(mm)500
1台
¥80,980
税込¥89,078
5日以内出荷
両面開閉型金網台車/空気入りタイヤ付き/フットブレーキ付き仕様の台車です。
金網の扉は、長手方向の両側が半分開閉、必要に応じて全面着脱ができます。
安全性と操作性に優れたフットブレーキ付きです。床面に配慮した180mm空気入りグレータイヤB入りキャスターを使用しています。
用途運搬保管業務全般
使用車輪(mm)180
観音扉型金網台車/空気入りタイヤ付き/フットブレーキ付き仕様の台車です。
扉は床面から左右に大きく開き、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。
開口時の扉は側面に並行するまで開きますので扉が邪魔になることもなく、必要に応じて着脱もできます。
特許取得商品です。床面に配慮した180mm空気入りグレーゴムタイヤB入りキャスターを使用しています。
静かで軽くクッション性のある柔らかな走行感があります。
組立式。但し、キャスターとフットブレーキは取付済です。組立説明書在中。
用途運搬保管業務全般
使用車輪(mm)180
100%天然植物由来の素材から作られた安全で耐久性の高い「ナイロン11」を使用したナイロンコート金網付き台車です。
金網タイプは「両面開閉型金網」です。
使用キャスターは床面汚染に配慮した180mm空気入りグレータイヤベアリング入りキャスターです。
用途運搬保管業務全般
キャスター空気入りタイヤ付きベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)
金網高さ(mm)510
1台
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
100%天然植物由来の素材から作られた安全で耐久性の高い「ナイロン11」を使用したナイロンコート金網付き台車です。
金網タイプは「両面開閉型金網」です。
フットブレーキ付きです。
使用キャスターは床面汚染に配慮した180mm空気入りグレータイヤベアリング入りキャスターです。
用途運搬保管業務全般
ブレーキ有無フットブレーキ付き
キャスター空気入りタイヤ付きベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)
金網高さ(mm)510
1台
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

二輪運搬車
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
IKブランド定番の2輪車
関連キーワード