7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「解除ペダル」を踏むと解除になるストッパー付です。
仕様組立式足踏みストッパー付 タイプ固定ハンドルタイプ キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 組立時間1人20分 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)780 幅(mm)490 質量(kg)6.8 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 荷台寸法(mm)780×490 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 キャスター径(Φmm)100 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き 適合ストッパーMPK-780-JS 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて丈夫な手押し台車が新登場!キャスターはボルトレスで交換が容易です。折りたたみはバーを踏んで倒すだけのシンプル構造。
材質PP 幅(mm)780 質量(kg)8.2 高さ(mm)890 奥行(mm)490 キャスター100Φサイレントエラストマー車(2輪自在、2輪固定) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)200 キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.56MB)
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

軽くて丈夫な手押し台車にブレーキ付が新登場!キャスターはボルトレスで交換が容易です。折りたたみはバーを踏んで倒すだけのシンプル構造。
仕様荷台滑り止めゴム大4個配置 幅(mm)780 質量(kg)10.2 ブラック 車輪径(Φmm)100 材質(本体)PP 材質(車輪)サイレントエラストマー 奥行(mm)490 キャスター2輪自在、2輪固定 床面高さ(mm)177 ハンドル高さ(mm)890 均等耐荷重(kg)200 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量 関連資料寸法図(0.17MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB) (0.6MB)
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

今までにない流線的な形状を採用しております。台車のイメージを覆すタイヤを露出さないデザインが都市景観にマッチします。柔軟なポリエチレン。ポリエチレン製品は弾力性に富み衝撃に強いのが特色。汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。 。駅 空港 ホテル 商業施設 モール 台車 手押し台車 長尺台車 病院 老人ホーム
材質(本体)ポリエチレン 耐荷重(kg)200 キャスター(前輪側)固定キャスター 直径130mm、(後輪側)自在キャスター 直径130mm キャスター径(Φmm)130 標準色ブルー 材質(ハンドル)スチール グリーンマーク認定
1台
89,980 税込98,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せる事ができます。 テーブルリフトに積み替える作業がないため効率よく作業できます。
出力単相100V70W 使用油タービン油:ISO VG32(Eタイプ)
1台
239,800 税込263,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)4WS標準台車
前後の車輪が連動して動くことによって、小半径の回転を実現。 連結して使用した際に、連結した台車がすべて同じ軌道で回転するため、通路スペースを削減。 連結からはずすと、前が固定、後ろが自在の台車となり手押し台車としての使い勝手も確保。
寸法(mm)710×1200×270(H)(手押し部高さ:1060mm) 旋回半径(mm)R750 走行速度(km/h)10以下
1個
227,841 税込250,625
22日以内出荷