大径タイヤ仕様。少しの段差を苦にしない走行性を実現。
材質スチール
車輪径(Φmm)220
材質(車輪)空気入りタイヤ
キャスター固定車×2個、自在車×2個
荷台寸法(幅)(mm)775
板厚(mm)1.6
ハンドル高さ(mm)920
材質(車輪・金具)空気入りタイヤ・スチール
材質(ハンドル)スチール
天板形状一枚
荷台寸法(奥行)(mm)1225
材質(荷台)スチール
1台
¥64,980
税込¥71,478
24日以内出荷
クッション性のある柔らかで軽い走行が特長の台車です。
ブレーキフットブレーキ付き
車輪径(Φmm)220
積載荷重(kg)300
使用キャスター自在車・固定車 各2個
床面高さ(mm)335
荷台寸法(幅)(mm)760
ハンドル高さ(mm)960
自重(kg)49.7
荷台寸法(奥行)(mm)1210
1台
¥119,800
税込¥131,780
11日以内出荷
大径Φ220mm空気入りタイヤ付き仕様。クッション性のある柔らかな走行感が特長です。安全性と機能性を追求したオリジナリティーの高い金網台車です。長手方向の金網は、両面共1/2開閉が自在にでき、どちら側からでも積み降ろし作業ができます。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」です。床面汚染に配慮したゴムベアリング入りキャスターを使用しています。
ブレーキフットブレーキ付き
車輪径(Φmm)220
積載荷重(kg)300
内寸法(mm)690×1130
使用キャスター自在車・固定車 各2個
床面高さ(mm)332
荷台寸法(幅)(mm)760
ハンドル高さ(mm)1005
金網高さ(mm)520
自重(kg)65.3
荷台寸法(奥行)(mm)1210
1台
¥139,800
税込¥153,780
11日以内出荷
大径Φ220mm空気入りゴムタイヤ付き。クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。扉は床面から大きく側面まで開きますので、積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。更に、扉は必要に応じて着脱が可能です。
ブレーキフットブレーキ付き
車輪径(Φmm)220
積載荷重(kg)300
内寸法(mm)690×1130
使用キャスター自在車・固定車 各2個
床面高さ(mm)332
荷台寸法(幅)(mm)760
ハンドル高さ(mm)1005
金網高さ(mm)520
自重(kg)65.3
荷台寸法(奥行)(mm)1210
1台
¥139,800
税込¥153,780
11日以内出荷
「観音扉型の五面金網囲い」タイプのシートカバー付き金網台車です。シートカバーはファスナーとマジックテープで取付でき着脱は簡単です。シートカバーは防水性シートでホコリが入り難い形状です。上蓋と扉を一緒にカギ掛けできます。(カギはオプションです。)上蓋は大きく開閉可能です。フットブレーキ付き仕様。観音扉型金網は特許取得商品です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り車輪を使用。オプションで用途により、ウレタン車・空気入りタイヤ付き車・ノーパンクタイヤ付き車・しずかる静音キャスター等選択可能です。組立式。組立説明書在中
用途運搬保管業務全般
キャスターグレーゴムB入り車輪
悪路でも走行可能!
ブレーキ付き
車輪径(Φmm)250、ノンパンクタイヤ(空気入り)、前輪の補助:100
タイプてんびん式
車輪幅(mm)75
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)300
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)910
ブレーキ種類フットブレーキ
特性ノンパンクタイヤ(空気入り)
荷台寸法(奥行)(mm)860
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
Φ250の空気入りタイヤを採用しているためクッション性に優れています。
長尺物を寝かせて運搬可能です。
トラスコ品番195-4209
材質本体:スチール、タイヤ:ゴム
長さ(mm)770
質量(kg)15
高さ(mm)320
材質(車輪)ゴム
均等荷重(kg)300
荷台寸法(幅)(mm)450
キャスター径(Φmm)250
アズワン品番64-8338-47
材質(荷台)スチール
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
Φ250の空気入りタイヤを採用しているためクッション性に優れています。
4輪のため長尺物運搬時安定します。
積載可能対象物幅は、170mmまでです。
トラスコ品番195-4210
材質本体:スチール、タイヤ:ゴム
長さ(mm)985
質量(kg)13
車輪径(Φmm)250
高さ(mm)260
材質(車輪)ゴム
均等荷重(kg)300
床面高さ(mm)260
荷台寸法(mm)985×170
荷台寸法(幅)(mm)360
キャスター径(Φmm)250
積載可能寸法(mm)対象物幅:170まで
アズワン品番64-8338-53
特性長尺物搬送
材質(荷台)スチール
1台
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適
仕様ハンドル固定式・空気入れタイヤ仕様
トラスコ品番124-0150
車輪径(Φmm)180
材質(車輪)空気入りタイヤ
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)930
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具ナイロン
アズワン品番64-6550-02
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)910
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ固定
1個
¥43,980
税込¥48,378
9日以内出荷
関連キーワード