ブランド: NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)すべて解除
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (2件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 50000回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (26件のレビュー) 当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。<br />タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。<br />軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途 通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 機能動作 ON - OFF 使用温度範囲(℃) -10~70 規格 RoHS、UL、C-UL 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 電流容量(A) 6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) ボタン倒れ角度(°) 30±4 操作部色 黒 色(本体) 黒 電流容量 6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) RoHS指令(10物質対応) 対応
ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (15件のレビュー) 当日出荷
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。
端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。
端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途 通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 端子形状 はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能) 機能動作 ON - OFF 使用温度範囲(℃) -25~70 耐電圧 AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上) 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) LED色 - 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 100mAにて) 電流容量(A) 10 AC125V10 AC250V 機械的開閉耐久性 30000回以上 電気的開閉耐久性 10000回以上 ボタン倒れ角度(°) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (22件のレビュー) 当日出荷 から 51日以内出荷
インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。
カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。
接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。
端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。
強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。
端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
用途 通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等 適合 バリア(AT-218) 規格 UL、C-UL、VDE 使用温度範囲(℃) -25~70 取付寸法(mm) 20.5×29.5 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 25000回以上 電気的開閉耐久性 25000回以上 レバー倒れ角度(°) 26 操作部形状 ロックレバー ボタン倒れ角度(°) 26 最大取付パネル厚(mm) 1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り) 電流容量 16A 125VAC、16A 250VAC 耐電圧(V/min) AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (11件のレビュー) 当日出荷 から 52日以内出荷
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。
端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。
端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途 通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 極数 1 回路 単極単投 端子形状 はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能) 機能動作 ON-OFF 使用温度範囲(℃) -25~50 規格 UL、VDE、C-UL 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 電流容量(A) 10(AC125V)、10(AC250V) 操作部形状 ロッカ ボタン倒れ角度(°) 30 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応
ロッカスイッチ CW-SB ネオン球全面照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (8件のレビュー) 当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。<br />タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。<br />軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途 通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 極数 2 回路 2極単投 端子形状 タブ端子 機能動作 ON-OFF 使用温度範囲(℃) -10~70 規格 RoHS、UL、C-UL 耐熱性 はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) ボタン倒れ角度(°) 30±4 操作部色 黒 色(本体) 黒 ボタンの表示 表示なし
押ボタンスイッチ Eシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (6件のレビュー) 当日出荷
小型・高品質で経済的<br />スナップイン取付けが可能:付属品の角形マウンタ(AT-529)を使用することにより、スナップインでのパネル取付けが可能となります。さらにベゼルを装着することによりパネルデザインの向上に役立ちます。<br />UL 94V-0のケース:ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。<br />絶縁性の向上:ケース内部の絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っています。<br />フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。<br />端子間絶縁性の向上:端子間に複数の絶縁壁を設け、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。<br />軽快な操作感:軽快なタッチの操作感です。<br />ハイトルクブッシング:ブッシングとケースカバーの結合部は、ハイトルク構造を採用し、強度を高めました。<br />優れた耐蝕性能:ケースカバーはステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。<br />大きな端子穴(穴1.1×2mm):配線作業が容易な様に配慮しました。尚、AWG#20~#24単線2本及び撚線に適合します。
用途 通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 種類 非照光式 使用温度範囲(℃) -10~70 規格 UL、C-UL ボタン形状 丸(別売り) ボタン色 青・黒・緑・赤・白・黄(別売り) 別売付属品 丸ナット(AT-501)、取付リング(AT-507)、操作部ボタン(AT-443、AT-442、AT-465)六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 100000回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
基本レバー形トグルスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (2件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。<br />コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。<br />PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。<br />レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。<br />レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。<br />スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。<br />端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。<br />端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 使用温度範囲(℃) -30~85 耐電圧 AC500V 1分間以上 接触抵抗(mΩ) 50以下(20mV 10mAにて) 電流容量(A) AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。) 電気的開閉耐久性 50000回以上 レバー倒れ角度(°) 26±4 操作部形状 基本レバー
ロータリスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 予約販売
超小型ロータリスイッチ(MRシリーズ)/丸洗い洗浄が可能/プリント基板装着形/切換え接点数の任意設定が可能/ジアリルフタレート樹脂ケース/
用途 通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器など 端子形状 プリント基板ストレート 角度(°) (切換)30 操作部形状 シャフトタイプ 電流容量 250mA125VAC RoHS指令(10物質対応) 対応
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 取付穴径(Φmm) 6.5、6.2 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 50000回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷
防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 接点仕様 銀 操作部形状 別売:丸8/丸10 電流容量 【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 50000回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 予約販売
軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 接点仕様 銀 操作部形状 別売:丸8/丸10 機能動作 ON-(ON) 電流容量 2A125VAC RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 マイクロスイッチ方式
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (19件のレビュー) 当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。<br />大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。<br />高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。<br />内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途 通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 極数 1 端子形状 はんだ 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC5V 1Aにて) 種類 非照光式 使用温度範囲(℃) -10~70 規格 UL、C-UL 取付寸法(mm) 12.9×19.2 照光種別 非照光形 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 誘導負荷(A) 6(AC250V) 機械的開閉耐久性 30000回以上 電気的開閉耐久性 10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷) レバー倒れ角度(°) 30±4 ボタン倒れ角度(°) 30±4 操作部色 黒 色(本体) 黒 最大取付パネル厚(mm) 0.75~2 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間) 抵抗負荷(A) 6(AC250V)
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷
基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 極数 単極 使用温度範囲(℃) -30~85 操作部形状 別売:丸8/丸10 電流容量 0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式
基本レバー形トグルスイッチ D2シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (1件のレビュー) 当日出荷 から 42日以内出荷
高接触信頼性のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
ケースは、UL94V-0の難燃材を採用。耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子部は、インサート成形によりフラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触安定性を一層向上しています。
端子はΦ0.8の丸ピンで、プリント基板に入れやすく作業のしやすい端子です。
端子間ピッチは、インチグリッド(2.54mm×n)。標準の基板に装着が可能です。
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 使用温度範囲(℃) -10~70 接触抵抗(mΩ) 50以下(20mV 10mAにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 100000回以上 電気的開閉耐久性 50000回以上 レバー倒れ角度(°) 24±4 操作部形状 基本レバー 電流容量 (AC/DC共通)0.4VA MAX、48V MAX(適用電圧範囲/20mV~48V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (1件のレビュー) 当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付きシーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ) 20以下(20mV 10mAにて) 接点仕様 金メッキ 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 50000回以上 電気的開閉耐久性 50000回以上 電流容量 0.4VA MAX、28V MAX RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
押ボタンスイッチ M2シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 5日以内出荷 から 11日以内出荷
丸洗い洗浄が可能。マイクロスイッチ機構採用。繊維強化のポリアミドのケース。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 種類 非照光式 動作方式 モメンタリ ボタン形状 丸 機能動作 ON-<ON> 使用温度範囲(℃) -30~85 耐熱性 はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 機械的開閉耐久性 200000回以上 耐電圧 AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 回路 単極双投 RoHS指令(10物質対応) 対応
押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (6件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。
用途 通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 種類 非照光式 使用温度範囲(℃) -25~70 耐電圧 AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 耐熱性 はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500V) 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応
レバーロック形トグルスイッチ D3シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷 から 7日以内出荷
高接触信頼性のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。UL 94V-0のケース。フラックスの侵入をシャットアウト。インチピッチ(2.54mm)採用。
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 機能動作 ON-ON 使用温度範囲(℃) -10~70 耐電圧 AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上 耐熱性 はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 接触抵抗(mΩ) 50以下 (20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性 50,000回以上 電気的開閉耐久性 50,000回以上 レバー倒れ角度(°) 24±4 操作部形状 レバーロック形 電流容量 0.4VA MAX.48V MAX.適合電圧範囲 20mV~48V適合電流範囲 0.1mA~0.1A 絶縁抵抗 DC 500V 1GΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷
LED付照光式トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 付属品 六角ナット(AT-513)、取付リング(AT-507)、内歯座金 (AT-509) 極数 1 使用温度範囲(℃) -10~55 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回 別売付属品 丸ナット(AT-501) 取付穴径(Φmm) 6.5、6.2 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC5V 1Aにて) 接点仕様 銀 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 50000回以上 電気的開閉耐久性 25000回以上 レバー倒れ角度(°) 20±4 操作部形状 LED付き 回路 単極双投 最大取付パネル厚(mm) 4(取付リング、下側六角ナット不使用) 電流容量 6A 125VAC、3A 250VAC、4A 30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)、AC500以上(LED端子・アース間)
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 操作部形状 別売:丸8/丸10 電流容量 0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 操作部形状 別売:丸8/丸10 電流容量 0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30/+85 端子形状 はんだ端子 機能 防水形 接点仕様 金メッキ 操作部形状 基本レバー 電流容量 0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応) 対応
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 操作部形状 別売:丸8/丸10 機能動作 ON-ON 電流容量 0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 予約販売
基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 接点仕様 銀 操作部形状 別売:丸8/丸10 電流容量 【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
ワンタッチ取付け形軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 仕様 はんだ端子形(銀接点):単極双投 極数 単極 使用温度範囲(℃) -30~85 端子形状 はんだ端子 接点仕様 銀 操作部形状 別売:丸8/丸10 機能動作 ON-(ON) 寸法(縦×横×奥行)(mm) 24.9×12.2×18 電流容量 2A125VAC RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 マイクロスイッチ方式
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 極数 2極 使用温度範囲(℃) -30~85 接点仕様 銀 操作部形状 別売:丸8/丸10 機能動作 ON-(ON) 電流容量 2A125VAC RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 マイクロスイッチ方式
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 操作部形状 別売:丸8/丸10 RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 極数 単極 使用温度範囲(℃) -30~85 操作部形状 別売:丸8/丸10 機能動作 ON-(ON) 電流容量 0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 マイクロスイッチ方式
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
ラージブッシング形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト/操作部ボタンAT-414-K(黒)は標準添付
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 端子形状 はんだ端子 操作部形状 丸13.2 電流容量 0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30/+85 端子形状 はんだ端子 接点仕様 金メッキ 電流容量 0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応) 対応
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 操作部形状 別売:丸8/丸10 機能動作 ON-(ON) 電流容量 0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 マイクロスイッチ方式
スライドスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
PC-H端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。
端子間ピッチはインチピッチ(2.54mm)採用。
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 ストローク(mm) 2.5 使用温度範囲(℃) -30~85 RoHS指令(10物質対応) 対応
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
ラージブッシング形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト/操作部ボタンAT-414-K(黒)は標準添付
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 端子形状 プリント基板ストレート 接点仕様 銀 操作部形状 丸13.2 電流容量 【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
ワンタッチ取付け形軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 仕様 はんだ端子形(銀接点):2極双投 種類 押ボタンスイッチ 極数 2極 使用温度範囲(℃) -30~85 端子形状 はんだ端子 接点仕様 銀 操作部形状 別売:丸8/丸10 機能動作 ON-(ON) 寸法(縦×横×奥行)(mm) 24.9×12.2×18 電流容量 2A125VAC RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 マイクロスイッチ方式
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 接点仕様 銀 操作部形状 別売:丸8/丸10 電流容量 【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
ラージブッシング形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト/操作部ボタンAT-414-K(黒)は標準添付
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 操作部形状 丸13.2 電流容量 0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式
基本レバー形トグルスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (1件のレビュー) 当日出荷 から 59日以内出荷
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。
スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 耐電圧 AC500V 1分間以上 レバー倒れ角度(°) 26±4 操作部形状 基本レバー 絶縁抵抗 DC 500V 500MΩ以 種類 丸洗い、非照光タイプ 使用温度範囲(℃) -25~55 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから) 別売付属品 キャップ(AT-4003) 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 50以下(20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性 100000回以上 電気的開閉耐久性 50000回以上 電流容量 (AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC500以上
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
ラージブッシング形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト/操作部ボタンAT-414-K(黒)は標準添付
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 端子形状 はんだ端子 接点仕様 銀 操作部形状 丸13.2 電流容量 【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式