カテゴリ

  • 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
  • DiodesZetex(12)
  • Hirschmann Test & Measurement(27)
  • INFINEON(10)
  • JST(日本圧着端子製造)(12)
  • KNITTER-SWITCH(10)
  • omron(オムロン)(40)
  • RS PRO(58)
  • TDK(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(59)
  • VISHAY(16)
  • WURTH ELEKTRONIK(35)
  • エムティティ(MTT)(9)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(55)
  • ハーティング(16)
  • フルーク(FLUKE)(13)
  • 三和電気計器(10)
  • 共立電気計器(24)
  • 日本モレックス(molex)(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2mω」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
    耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
  • 小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(24件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷
    スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
    付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70端子形状はんだ耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電気的開閉耐久性25000回以上
  • 押ボタンスイッチ LP01シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ LP01シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(27件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
    色黒種類非照光式規格UL、C-UL接点構成切替接点(C接点)ボタン形状丸端子形状はんだ耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)操作操作量:約3mm接点材質銀機械的開閉耐久性500000回以上電気的開閉耐久性50000回以上機能動作ON-色(本体)黒適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5パネル取付方式ねじ取付最大取付パネル厚(mm)2~6.5電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
  • ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ  非照光式 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
    用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70定格電圧(V)125/250端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)耐電圧AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上)定格電流(A)無誘導負荷:10/誘導負荷:8取付寸法(mm)19.2×12.9耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)LED色-接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電流容量(A)10 AC125V10 AC250V機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上機能動作ON - OFFボタン倒れ角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
  • 小形押ボタンスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    小形押ボタンスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(38件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
    種類非照光式ボタン形状丸ボタン色黒取付穴径(Φmm)12.5
  • 超小型スライドスイッチ SSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    超小型スライドスイッチ SSシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
    ストローク(mm)2切換方式ショーティング耐電圧AC500V 1分間以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
    用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数1使用温度範囲(℃)-25~50規格UL、VDE、C-UL定格電圧(V)125/250端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)10(AC125V)、10(AC250V)操作部形状ロッカボタン倒れ角度(°)30色(本体)黒回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応回路構成単極単投投数単投
  • ロータリスイッチ MRシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロータリスイッチ MRシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(13件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
    軸径(Φmm)2.28使用温度範囲(℃)-10~70軸の形状丸軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ロッカスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    小型ロッカスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 切換え機構はシーソー方式です。長寿命、堅牢で容量を大きくとれるといった優れた特長を備えています。 特殊な銀合金接点により、耐アーク性に優れ、常に安定した接触と接点の長寿命が得られます。 防塵保護構造を採用し、外部からの塵埃等による接点部への障害を保護し、接触安定性などに優れた効果があります。(SW-3006A/3008A) ロッカボタンの材質は、彫刻が可能な材質を使用しています。ボタンの色はすべて白色で、文字・絵等クリアな彫刻表示が可能です。
    定格電圧(V)125/250端子形状はんだ耐電圧AC2.0kV 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下 3秒以内接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ Eシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ Eシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    小型・高品質で経済的。スナップイン取付けが可能:付属品の角形マウンタ(AT-529)を使用することにより、スナップインでのパネル取付けが可能となります。さらにベゼルを装着することによりパネルデザインの向上に役立ちます。UL 94V-0のケース:ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。絶縁性の向上:ケース内部の絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っています。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間絶縁性の向上:端子間に複数の絶縁壁を設け、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。軽快な操作感:軽快なタッチの操作感です。ハイトルクブッシング:ブッシングとケースカバーの結合部は、ハイトルク構造を採用し、強度を高めました。優れた耐蝕性能:ケースカバーはステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。大きな端子穴(穴1.1×2mm):配線作業が容易な様に配慮しました。尚、AWG#20~#24単線2本及び撚線に適合します。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-ULボタン形状丸(別売り)ボタン色青・黒・緑・赤・白・黄(別売り)別売付属品丸ナット(AT-501)、取付リング(AT-507)、操作部ボタン(AT-443、AT-442、AT-465)六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性100000回以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
  • レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。 スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。 スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
    付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70保護構造IP67定格電圧(V)AC:125/250、DC:30端子形状はんだ耐電圧AC2.0kV 1分間以上耐熱性はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上
  • 押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ UBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。
    用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。
    使用温度範囲(℃)-25~50規格UL、C-UL、eオーダー端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)電気的開閉耐久性100000回以上最大取付パネル厚(mm)1~4耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
  • 照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。
    種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50ボタン形状角耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性1.9±0.95絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)操作力(N)1.9±0.95LED超高輝度LED(輝度レベル1)色(本体)黒回路単極双投回路構成単極
  • スライドスイッチ CSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スライドスイッチ CSシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(7件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷
    ハイクォリティー&ロープライス 全モールド化により、静電耐圧12kV以上(ツマミ先端にて)を確保します。 モールド部には、UL94V-0の認定品を使用し、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 絶縁距離2.5mm以上を確保していますので、機器として電気用品安全法(省令1項)に対応。 操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。 プリント基板の省スペース化を実現。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
    用途通信機器、FA機器、防災機器、音響機器、各種制御機器、家電等ストローク(mm)2.2形状ツマミ/基本ツマミ使用温度範囲(℃)-30~85端子形状PC端子接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機能動作ON-ON電流容量3A AC125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ取付形 超小型キーロックスイッチ SKシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ネジ取付形 超小型キーロックスイッチ SKシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    超小形キーロックスイッチ。M12ねじ取付けで、胴体長22.5mmと超小形です。 接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性を備えています。 操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えています。 端子部は背面端子構造ですので、はんだ付け作業が容易に行えます。
    用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等付属品内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)、キ-(AT-4081、AT-4082)極数1使用温度範囲(℃)-25~70規格UL、C-UL端子形状はんだ耐電圧AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上取付寸法(mm)12×11.2耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)製品形状Φ12ねじ取付け接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)接点仕様銀絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上回路単極双投電流容量3A 125VACRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
  • 押ボタンスイッチ FBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ FBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    M5ねじ取付けの極超小形押ボタンスイッチ。 超小形で省スペースタイプ。 接触部は、摺動接触機構を採用しているため、切換えの都度セルフクリーニングを行い、高い接触信頼性を保持します。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等付属品六角ナット(AT-536)適合操作ボタン(AT-475、AT-496)種類非照光式使用温度範囲(℃)-10~70ボタン形状丸ボタン色黒・赤・白耐電圧AC1000動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下3秒以内絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)取付穴径(Φmm)5.3接触抵抗(mΩ)30以下(DC2~4V 100mAにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上機能動作OFF-<ON>(<>はモーメンタリ)回路単極単投電流容量500mA AC125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    防水短胴照光式押ボタンスイッチ。パネルシート機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
    用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50端子形状はんだ端子 (タブ端子#110としても使用可能)耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16電気的開閉耐久性100000回以上色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラージブッシング形押ボタンスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ラージブッシング形押ボタンスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
    付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)種類非照光式極数1規格UL、C-UL、CSA端子形状はんだ動作方式モメンタリ動作特性モメンタリ別売付属品カラーキャップ(AT-422)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)12.5接点仕様特殊銀合金電気的開閉耐久性10000回以上回路単極単投最大取付パネル厚(mm)4耐電圧(V/min)AC1k以上抵抗負荷(A)3(AC125V)、2(AC250V)
  • 照光式ロッカスイッチ LWシリーズ (ネオン球内蔵) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式ロッカスイッチ LWシリーズ (ネオン球内蔵)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    欠品中
    白色のボタンに角形橙色の照光窓部で、明確な視認性を保持します。 発光素子はネオン球を内蔵し、AC100Vを直接接続してご使用になれます。 小形で堅牢、電流容量が大きく、軽快なタッチで確実な切換えが行えます。 発光素子はネオン球で定格寿命10000時間以上と長寿命です。
    仕様ネオン球内蔵使用温度範囲(℃)-10~50抵抗(kΩ)内蔵ネオン/(直列)100端子形状はんだ耐電圧AC2kV 1分間以上使用電圧(V)(内蔵ネオン球)AC90~120定格寿命(時間)内蔵ネオン/10000以上耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃ 3秒以内接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電流(mA)内蔵ネオン/(最大放電)0.8絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上機能動作ON-OFF回路2極単投電流容量20A AC110V
  • 傾斜スイッチ DSシリーズ Aタイプ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    傾斜スイッチ DSシリーズ Aタイプ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    傾けてON-OFF切換え。広角度なON状態の範囲。微振動に対する高い接触安定度。密閉構造。高接触信頼性。単5乾電池と同一寸法。
    用途安全装置・FA機器・計測器・アミューズメント機器仕様傾斜・電池タイプ使用温度範囲(℃)-10~70耐電圧AC 250V (端子-端子間) 1分以上接触抵抗(mΩ)100以下 (DC 2~4V 100mAにて)機械的開閉耐久性100,000回以上電気的開閉耐久性100,000回以上機能動作単極単投保管温度範囲(℃)-25~85電流容量0.1A 12V DC絶縁抵抗DC 250V 50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリスイッチ MR-F/Kシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロータリスイッチ MR-F/Kシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    丸洗い洗浄が可能。フラックスの侵入をシャットアウト。切換え接点数の任意設定が可能。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。
    使用温度範囲(℃)-10~70角度(°)切換/30耐熱性はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内はんだごてをご使用の場合(基板取付にて)/温度350℃以下 3秒以内機械的開閉耐久性30,000回以上電気的開閉耐久性10,000回以上端子PC端子絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON・ON・ON(特殊回路)スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ON・ON・ON(特殊回路)スライドスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    はぎれの良い操作感覚。 端子部はインサート成形により、フラックスの侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等ストローク(mm)2切換方式切替タイミングを限定せず使用温度範囲(℃)-15~60機能動作ON-ON-ON回路単極3投RoHS指令(10物質対応)対応
  • UB2 角型押しボタンスイッチ(スイッチのみ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    UB2 角型押しボタンスイッチ(スイッチのみ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    指に優しいディンプル形ボタンを採用。スナップイン取付け。2点押圧で安心のロック機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
    用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等色黒種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~50ボタン形状角耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ取付寸法(mm)17.4×17.4耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品AT-4141、AT-4142、AT-4170、AT-4143、AT-4144、AT-4145絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)操作力(N)1.9±0.95機械的開閉耐久性1000000回以上機能動作ON-色(本体)黒回路単極双投最大取付パネル厚(mm)1~3.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
  • 押ボタンスイッチ M2シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ M2シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    丸洗い洗浄が可能。マイクロスイッチ機構採用。繊維強化のポリアミドのケース。フラックスの侵入をシャットアウト。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。種類非照光式使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)機械的開閉耐久性200000回以上機能動作ON-<ON>回路単極双投RoHS指令(10物質対応)対応
  • 照光式押ボタンスイッチ HBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押ボタンスイッチ HBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ8mmねじ取付け・短胴形・省スペース設計。端子間は2.54mm。超高輝度対応。高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
    色黒種類照光式使用温度範囲(℃)-20~50規格UL、C-UL、eオーダー端子形状はんだ耐電圧AC500耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)接点材質銀機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上色(本体)黒回路単極双投最大取付パネル厚(mm)0.5~5電流容量0.1A 30VAC、0.1A 30VDC耐電圧(V/min)AC500以上