カテゴリ
絞り込み
ブランド
- リューター(日本精密機械工作)
- モノタロウ(3,825)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- エスコ(40,423)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,926)
- スバル(14,635)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,172)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る

スチールカッター クラウンソー
リューター(日本精密機械工作)¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷から6日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
軸付シリコンゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,398~税込¥1,538~1パック(5本)当日出荷から8日以内出荷特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材砥材シリコン(WA系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤R(ゴム)
機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,998~税込¥2,198~1本翌日出荷から6日以内出荷精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。用途インターナル研削用。合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及びジグ研削に適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
軸付砥石セット お試し5本セット
リューター(日本精密機械工作)¥1,898税込¥2,0881セット(5本)3日以内出荷セット内容G3214、G3224、G3234、G3244、G3254×各1本軸径(Φmm)3
軸付弾性砥石セット(PVA砥石)
リューター(日本精密機械工作)¥3,998税込¥4,3981セット(6本)当日出荷結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に。セット内容R7331、R7332、R7333 〈各2本〉軸径(Φmm)3セット数6本入適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
L-6用 軸付砥石セット
リューター(日本精密機械工作)¥3,998税込¥4,3981セット(5本)当日出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。ハンドグラインダー(L-6)向けの軸付砥石セット品です。用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。セット内容G6115、G6313、G6451、G6542、G6552軸径(Φmm)6セット数5本入適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
金属用セラミックアングル砥石セット
リューター(日本精密機械工作)¥4,398~税込¥4,838~1セット(6本)ほか当日出荷から3日以内出荷セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウムの研磨用。軸径(Φmm)3全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)29砥粒セラミックWA結合剤R(ゴム)適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
電着ダイヤモンドヤスリ
リューター(日本精密機械工作)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から3日以内出荷高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。粒度#100刃長(mm)80全長(mm)215
セラミックスティック砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から8日以内出荷形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。非常に強靭なため研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。用途各種金属の仕上げ研磨ステンレス銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等
フェルトディスク
リューター(日本精密機械工作)¥1,998税込¥2,1981パック(20枚)当日出荷選びぬかれた高品質の羊毛を圧縮加工したフェルトです。各種研磨材を併用してご使用ください。裏面接着材付厚さ(mm)2硬度ソフト
ソフトゴムパット
リューター(日本精密機械工作)¥2,398税込¥2,6381パック(5個)当日出荷研削用、研磨用ディスク(ダイヤモンドディスク・サンドペーパーディスク・フェルトディスク)を貼り付けて使用します。柔軟性に富んだゴムを使用していますので、曲面などによくなじみます。加工品の形状に合わせてご使用下さい。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
GOLD2 モーターユニット
リューター(日本精密機械工作)¥48,980税込¥53,8781本当日出荷コンパクトなボディーで3.3N・cm(340g-cm)の高トルクタイプ。ワンタッチ着脱機能 先端工具の着脱がセットリングを回すだけで行えます。コレットチャック式。無段変速チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.3最大負荷電流(A)2.5最大入力(W)70最大トルク(N・cm)3.33
コットンモップバフ
リューター(日本精密機械工作)¥3,198~税込¥3,518~1パック(5本)当日出荷研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選び抜かれた上質の材料を揃えました。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。外径(Φmm)20厚さ(mm)10材質コットン適合材金型・金属・貴金属・非金属など
軸付エンドブラシ ナイロン
リューター(日本精密機械工作)¥1,588税込¥1,7471パック(5個)当日出荷ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付カップブラシ ナイロン
リューター(日本精密機械工作)¥1,898~税込¥2,088~1パック(5本)当日出荷から3日以内出荷ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付ホイールブラシ 真鍮
リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(5本)当日出荷から3日以内出荷真ちゅう線(BSW)。硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途真ちゅうや銅製品の研磨。精密部品の研磨。バリ取り適合材真鍮、銅など
軸付ホイールブラシ ナイロン
リューター(日本精密機械工作)¥1,598~税込¥1,758~1パック(5本)ほか当日出荷から8日以内出荷ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用
スチールカッター スリットソー
リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1パック(5本)当日出荷から翌々日出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに厚さ(mm)0.1穴径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
スチールカッター テーパードフィッシャー(クロスカット)
リューター(日本精密機械工作)¥2,198~税込¥2,418~1パック(10本)当日出荷から6日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などにシャンク径(Φmm)2.34全長(mm)45カット名称クロスカット最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
スチールカッター ラウンド
リューター(日本精密機械工作)¥1,898~税込¥2,088~1パック(10本)ほか当日出荷から6日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
超硬カッター シャンク径6mm
リューター(日本精密機械工作)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から8日以内出荷耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ6以下はオール超硬です。用途金属・非金属の研削やバリ取りに適合材金属・非金属
超硬カッター オール超硬タイプ
リューター(日本精密機械工作)¥4,998税込¥5,4981本翌日出荷から6日以内出荷耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。オール超硬です。用途金属・非金属の研削やバリ取りに最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000適合材金属・非金属カット名称クロスカット
ホイール型シリコンゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,798税込¥1,9781パック(10個)6日以内出荷弾性砥石。ホイール型シリコンゴム砥石。シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材などの仕上げ研磨用穴径(Φmm)1.8砥石径(Φmm)22形状平型砥材シリコン(WA系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000結合剤R(ゴム)適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など
軸付ゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)¥3,798~税込¥4,178~1パック(10本)当日出荷独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。研削力に優れたラビンタイプと型もちの良いハードタイプがあります粒度#120全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)
軸付砥石 軸径6mm
リューター(日本精密機械工作)¥1,898~税込¥2,088~1パック(5本)当日出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材
軸付砥石 軸径3mm
リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(5本)当日出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)粒度#100適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材砥材GC結合剤V(ビトリファイド)結合度J
軸付砥石 軸径3mm
リューター(日本精密機械工作)¥1,598税込¥1,7581パック(5本)当日出荷から6日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材砥材Aブルー結合剤V(ビトリファイド)結合度P
精密加工用軸付砥石 ブラウンポイント
リューター(日本精密機械工作)¥1,588税込¥1,7471パック(5本)当日出荷から6日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など粗仕上用粒度#80砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤V(ビトリファイド)適合材硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など結合度P
ミニエイト モータ
リューター(日本精密機械工作)¥32,980~税込¥36,278~1本6日以内出荷超精密マイクログラインダー。先端工具の脱着がセットリングを回すことによりワンタッチで行えます。(HW-75、HY-76、HY-87、BS-12、RE-06を除く)。ハンドピースとモーターの脱着がロックリング方式によりワンタッチで行えるため、素早いハンドピースの交換が可能です。6種類のモーターは手元のスイッチの搭載によってクイックスタート、ストップが可能となりました。作業内容や装着する先端工具の特性によって重量、回転数、トルク等重視される項目に応じたモーターの選択が可能です。
砲弾型セラミックゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)¥3,398~税込¥3,738~1セット(10本)当日出荷から3日以内出荷特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。用途金属研磨用、合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス・一般鋼材の研磨用軸径(Φmm)3形状砲弾型砥材セラミック研磨材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤ゴム入数10
砲弾型ブルーセラミックゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)¥2,698~税込¥2,968~1セット(5本)当日出荷から3日以内出荷特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。用途一般鋼材の研磨、精密部品バリ取り、金・銅など非鉄材の研磨用軸径(Φmm)3形状砲弾型砥材ブルーセラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)
ソフトラップセット お試し4本セット
リューター(日本精密機械工作)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷セット内容S2802、S2804、S2806、S2807、S2808軸径(Φmm)3入数5
軸付エンド型ブラシ
リューター(日本精密機械工作)¥1,698~税込¥1,868~1セット翌々日出荷から8日以内出荷高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。マンドレールをご使用ください。用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし軸径(Φmm)3厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数(本)3
軸付ホイール型ブラシ
リューター(日本精密機械工作)¥1,198~税込¥1,318~1セット3日以内出荷から6日以内出荷高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし
超硬カッターセット
リューター(日本精密機械工作)¥12,980税込¥14,2781セット(10本)当日出荷金属、非金属の研削やバリ取りに最適です。10種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお使い下さい。材質超硬軸径(Φmm)3形状円筒型全長(mm)38.5セット数10本入適合材金属・非金属
軽合金用超硬カッターセット
リューター(日本精密機械工作)¥22,980税込¥25,2781セット(5本)当日出荷厳選した高精度品と高品質品を揃えました。用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています。セット内容K7311、K7321、K7331、K7341、K7351軸径(Φmm)3セット数5本入適合材アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属
異形状軸付砥石セット
リューター(日本精密機械工作)¥4,198税込¥4,6181セット(5本)欠品中材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。セット内容G3217、G3411、G3413、G3415、G3416軸径(Φmm)3セット数5本入適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
ロングシャンク超硬カッター
リューター(日本精密機械工作)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から8日以内出荷使い易い形状と高品質のものを選びました。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)回転数は低速から使用して、適正な回転数でご使用下さい。用途深穴の金属、非金属の研削やバリ取りに適しています。
ジルコバーΦ2.34
リューター(日本精密機械工作)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から8日以内出荷ジルコニアを材質にした研削工具です。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000