カテゴリ

  • 制御機器(37)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • ファミリー・ライフ(1)
  • マクセル(2)
  • 富士(2)
  • OSG(オーエスジー)(16)
  • WAVEWAVE(4)
  • アルインコ(26)
  • Allegro Microsystems(46)
  • AMPHENOL(41)
  • GEMS SENSORS(48)
  • omron(オムロン)(73)
  • onsemi(46)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • RS PRO(66)
  • StarTech.com(44)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(175)
  • ホンダ(62)
  • 三菱ふそう(69)
  • 日東工器(91)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ems」の検索結果

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MCP4551-103E/MS MICROCHIP

    MCP4551-103E/MS

    MICROCHIP
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
  • Microchip シングル オペアンプ MICROCHIP

    Microchip シングル オペアンプ

    MICROCHIP
    ¥669~税込¥736~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Microchip DAコンバータ MICROCHIP

    Microchip DAコンバータ

    MICROCHIP(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6422-E/MS MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6422-E/MS

    MICROCHIP
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 1.8 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積: 90kHz●標準スルーレート: 0.05V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 115 dB●高さ: 0.95mm●MCP6421 / 6422 / 6424オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6282-E/MS MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6282-E/MS

    MICROCHIP
    ¥739税込¥813
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 5MHz●標準スルーレート: 2.5V/μs●動作温度 Max: +125 ℃●標準電圧ゲイン: 110 dB●寸法: 3×3×0.85mm●MCP6281 / 6282 / 6283 / 6284 / 6285オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip デジタル温度センサ, ±1℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin MSOP MICROCHIP

    Microchip デジタル温度センサ, ±1℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin MSOP

    MICROCHIP
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    MCP9804標準温度コンバータ. MCP9804シリーズの標準制度温度コンバータには、2線シリアルインターフェイスが搭載されており、温度(-40 ℃ → +125 ℃)を変換します。用途には、PC、サーバー、携帯機器、産業用、食品加工、家電などがあります。
    仕様センサ機能 = 温度、出力タイプ = デジタル、インターフェースタイプ = シリアル-I2C, SMBus、精度 = ±1℃、実装タイプ = 表面実装、ピン数 = 8、動作温度 Min = -40 ℃、動作温度 Max = +125 ℃、動作供給電圧 Min = 2.7 V、動作供給電圧 Max = 5.5 V、パッケージタイプ = MSOP、長さ = 3mm、高さ = 0.95mm、幅 = 3mm、寸法 = 3 x 3 x 0.95mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit

    MICROCHIP
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(100個)
    7日以内出荷
  • 12ビット D/Aコンバータ Microchip MICROCHIP

    12ビット D/Aコンバータ Microchip

    MICROCHIP
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1セット(100個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit I2C

    MICROCHIP
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6032-E/MS MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6032-E/MS

    MICROCHIP
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 1.8 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積: 10kHz●標準スルーレート: 4V/ms●最大動作周波数: 1 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 115 dB●高さ: 0.95mm●MCP6031 / 6032 / 6033 / 6034オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip A/Dコンバータ, 22ビット, ADC数:1, 0.014ksps, MCP3551-E/MS MICROCHIP

    Microchip A/Dコンバータ, 22ビット, ADC数:1, 0.014ksps, MCP3551-E/MS

    MICROCHIP
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    MCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/Dコンバータ
    仕様アーキテクチャ = Delta SigmaADC数 = 1分解能 = 22ビットサンプリングレート = 0.014ksps入力信号タイプ = 差動入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MSOPピン数 = 8全非線形エラー = 6ppm FSRデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip コンパレータ, 1.8 → 5.5 V, オープンドレイン出力 表面実装, 8-Pin MSOP MICROCHIP

    Microchip コンパレータ, 1.8 → 5.5 V, オープンドレイン出力 表面実装, 8-Pin MSOP

    MICROCHIP
    ¥659税込¥725
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●出力タイプ: オープンドレイン●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 1.8 → 5.5 V●寸法: 3×3×0.95mm●長さ: 3mm●幅: 3mm●高さ: 0.95mm●標準CMRR: 65dB●動作温度 Min: -40 ℃dB●デュアルコンパレータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6002-E/MS MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6002-E/MS

    MICROCHIP
    ¥399税込¥439
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 1.8→ 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 28nV/√Hz●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6292-E/MS MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6292-E/MS

    MICROCHIP
    ¥799税込¥879
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 10MHz●標準スルーレート: 7V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 8.7nV/√Hz●MCP6291 / 6292 / 6293 / 6294 / 6295オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip コンバータ, 1A, 30 V, 表面実装 MCP16312-E/MS MICROCHIP

    Microchip コンバータ, 1A, 30 V, 表面実装 MCP16312-E/MS

    MICROCHIP
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max: 1A●出力電圧 Max: 24 V●レギュレータ機能: ステップダウン●出力電圧 Min: V●入力電圧 Min: 4.4 V●入力電圧 Max: 30 V●出力タイプ: 可変●実装タイプ: 表面実装●出力数: 1●最大スイッチング周波数: 575 kHz●パッケージタイプ: MSOP●スイッチングレギュレータ: あり●ラインレギュレーション: 0.15 %/V●ロードレギュレーション: 0.25 %●動作温度 Min: -40℃mm●MCP16312同期バックコンバータ. Microchip MCP16312は、出力調整可能、固定周波数、同期、ステップダウンDC-DCコンバータで、最高30 Vの入力電圧ソースで動作します。 ハイサイドとローサイドのスイッチ、固定周波数、ピーク電流モード制御、内部補償、ピーク電流制御、過熱保護を内蔵しています。. 特長. 最大効率: 95 入力電圧範囲: 4.4 30 出力電流容量: A 出力電圧範囲: 2.0 24 検証: AEC-Q100 Rev. G、グレード1 (-40~125 ℃) Integrated Nチャンネルハイサイド及びローサイドスイッチ 170 mAローサイド、300 mAハイサイド 安定した基準電圧: 0.8 PWM動作: 500 kHz 低デバイスシャットダウン電流: μA (標準) 低デバイス静止電流: 44 μA (スイッチングなし、PFMモード) 内部補償 内部ソフトスタート: 300 μs (EN低 高) ピーク電流モード制御 サイクルごとのピーク電流制限 電圧低下ロックアウト(UVLO) 過熱保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6L92T-E/MS MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6L92T-E/MS

    MICROCHIP
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MSOP電源タイプ = 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 2.4→ 6 V標準ゲイン帯域幅積 = 10MHz標準スルーレート = 7V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力標準入力電圧ノイズ密度 = 9.4nV/√HzMCP6L91 / 92 / 94オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip コンパレータ, 1.8 → 5.5 V, プッシュプル出力 表面実装, 8-Pin MSOP MICROCHIP

    Microchip コンパレータ, 1.8 → 5.5 V, プッシュプル出力 表面実装, 8-Pin MSOP

    MICROCHIP
    ¥9,798税込¥10,778
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    仕様●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●出力タイプ: プッシュプル●回路数: 2●標準応答時間: 0.02μs●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 1.8 → 5.5 V●寸法: 3×3×0.95mm●長さ: 3mm●幅: 3mm●高さ: 0.95mm●標準CMRR: 65dB●動作温度 Min: -40 ℃dB●デュアルコンパレータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip デジタル温度センサ, ±1℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin MSOP MICROCHIP

    Microchip デジタル温度センサ, ±1℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin MSOP

    MICROCHIP
    ¥959税込¥1,055
    1袋(4個)
    8日以内出荷
    仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-I2C, SMBus●精度: ±1℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: MSOP●長さ: 3mm●高さ: 0.95mm●幅: 3mm●寸法: 3×3×0.95mm●MCP9808最高精度温度コンバータ. MCP9808シリーズの最高精度温度コンバータには、2線シリアルインターフェイスが搭載されており、温度(-20 ℃ → +100 ℃)をデジタル出力に変換します。 用途には、PC、サーバー、携帯機器、産業用、食品加工、家電などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6V62-E/MS MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6V62-E/MS

    MICROCHIP
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: Precision, Zero Drift●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 1.8 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.45V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力μV●長さ: 3mm●MCP6V61 / 62 / 64オペアンプ. MicrochipのMCP6V61 / 62 / 64ファミリは、入力オフセット電圧補正によってオフセット及びオフセットドリフトを低く抑えたオペアンプです。. 特長. 1 MHzゲイン帯域幅製品 ゼロドリフトアーキテクチャ 最大ドリフト: 15 nV/℃ 最大入力オフセット: 8 μV 静止電流(IQ): アンプ1個あたり80 μA (標準) 電源電圧変動除去比(PSRR): 最小117 dB @ VDD 5.5 V コモンモード除去比(CMRR): 最小120 dB @ VDD 5.5 V 1/fノイズなし 強化されたEMI除去 - EMI除去比(EMIRR): 101 dB @ 1.8 GHz 安定したユニティゲインRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6272-E/MS MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6272-E/MS

    MICROCHIP
    ¥759税込¥835
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 2MHz●標準スルーレート: 0.9V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●長さ: 3mm●MCP6271 / 6272 / 6273 / 6274 / 6275オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip コンバータ,最大出力電流:100mA,最大出力電圧:100 V, 1, MCP1650R-E/MS MICROCHIP

    Microchip コンバータ,最大出力電流:100mA,最大出力電圧:100 V, 1, MCP1650R-E/MS

    MICROCHIP
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータ機能: ステップアップ●出力電流 Max: 100mA●出力数: 1●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 8●出力タイプ: 固定●最大スイッチング周波数: 850 kHz●スイッチングレギュレータ: あり●寸法: 3×3×0.95mm●高さ: 0.95mm●幅: 3mm●MCP1650/1651/1652/1653ブーストコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip スイッチングレギュレータ, 1A, 30 V, 表面実装 MCP16311-E/MS MICROCHIP

    Microchip スイッチングレギュレータ, 1A, 30 V, 表面実装 MCP16311-E/MS

    MICROCHIP
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max: 1A●出力電圧 Max: 24 V●レギュレータ機能: ステップダウン●出力電圧 Min: V●入力電圧 Min: 4.4 V●入力電圧 Max: 30 V●出力タイプ: 可変●実装タイプ: 表面実装●出力数: 1●ピン数: 8●パッケージタイプ: MSOP●ラインレギュレーション: 0.01 %/V●ロードレギュレーション: 0.25 %●高さ: 0.95mm●MCP16311同期バックコンバータ. Microchip MCP16311は、出力調整可能、固定周波数、同期、ステップダウンDC-DCコンバータで、最高30 Vの入力電圧ソースで動作します。 ハイサイドとローサイドのスイッチ、固定周波数、ピーク電流モード制御、内部補償、ピーク電流制御、過熱保護を内蔵しています。. 特長. 最大効率: 95 入力電圧範囲: 4.4 30 出力電流容量: A 出力電圧範囲: 2.0 24 認定: AEC-Q100 Rev. G、グレード1 (-40~125 ℃) Integrated Nチャンネルハイサイド及びローサイドスイッチ 170 mAローサイド、300 mAハイサイド 安定した基準電圧: 0.8 自動パルス周波数変調 パルス幅変調(PFM/PWM)の操作 低デバイスシャットダウン電流: μA (標準) 低デバイス静止電流: 44 μA (スイッチングなし、PFMモード) 内部補償 内部ソフトスタート: 300 μs (EN低 高) ピーク電流モード制御 サイクルごとのピーク電流制限 電圧低下ロックアウト(UVLO) 過熱保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip A/Dコンバータ, 18ビット, ADC数:2, 0.004ksps, MCP3422A0-E/MS MICROCHIP

    Microchip A/Dコンバータ, 18ビット, ADC数:2, 0.004ksps, MCP3422A0-E/MS

    MICROCHIP
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●アーキテクチャ: Delta Sigma●ADC数: 2●分解能: 18ビット●サンプリングレート: 0.004ksps●入力信号タイプ: ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 8●全非線形エラー: 35ppm FSR●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (I2C)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip Technology コンパレータ MICROCHIP

    Microchip Technology コンパレータ

    MICROCHIP
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(20個)
    8日以内出荷
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6L02T-E/MS MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6L02T-E/MS

    MICROCHIP
    ¥989税込¥1,088
    1袋(15個)
    8日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 1.8→ 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 24nV/√Hz●MCP6L01 / 02 / 04オペアンプ. Microchip MCP6L01/02/04シリーズのデバイスは、シングル、デュアル、クワッドのバージョンが揃った汎用オペアンプです。. 特長. ゲイン帯域幅積(GBWP): 1 MHz 静止電流: 85 μA (代表値) 供給電圧範囲: 1.8 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip A/Dコンバータ, 16ビット, ADC数:2, 0.015ksps, MCP3426A0-E/MS MICROCHIP

    Microchip A/Dコンバータ, 16ビット, ADC数:2, 0.015ksps, MCP3426A0-E/MS

    MICROCHIP
    ¥569税込¥626
    1個
    7日以内出荷
    MCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/Dコンバータ
    仕様アーキテクチャ = Delta SigmaADC数 = 2分解能 = 16ビットサンプリングレート = 0.015ksps入力信号タイプ = 差動入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MSOPピン数 = 8全非線形エラー = 10ppm FSRデジタルインターフェースタイプ = シリアル (I2C)電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 8ピン MSOP 3 x 3 x 0.85mm MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 8ピン MSOP 3 x 3 x 0.85mm

    MICROCHIP
    ¥239税込¥263
    1個
    7日以内出荷
    仕様コントロールインターフェイス = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C抵抗値 = 10kΩポジション数 = 256メモリタイプ = 不揮発性1パッケージ当たりのポット数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MSOPピン数 = 8電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 2.5 V、3.3 V、5 V寸法 = 3 x 3 x 0.85mm高さ = 0.85mm動作温度 Min = -40 ℃MCP454x/456x/464x/466xデジタルポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip A/Dコンバータ, 22ビット, ADC数:1, 0.013ksps, MCP3550-50E/MS MICROCHIP

    Microchip A/Dコンバータ, 22ビット, ADC数:1, 0.013ksps, MCP3550-50E/MS

    MICROCHIP
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    MCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/Dコンバータ
    仕様アーキテクチャ = Delta SigmaADC数 = 1分解能 = 22ビットサンプリングレート = 0.013ksps入力信号タイプ = 差動入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MSOPピン数 = 8全非線形エラー = 6ppm FSRデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5.5 V動作温度 Max = 125 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 8ピン MSOP 3 x 3 x 0.85mm MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 8ピン MSOP 3 x 3 x 0.85mm

    MICROCHIP
    ¥219税込¥241
    1個
    7日以内出荷
    MCP453x/455x/463x/465xデジタルポテンショメータ
    仕様コントロールインターフェイス = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C抵抗値 = 10kΩポジション数 = 256メモリタイプ = 揮発性1パッケージ当たりのポット数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MSOPピン数 = 8電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 2.5 V、3.3 V、5 V寸法 = 3 x 3 x 0.85mm高さ = 0.85mm動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • MCP3550-50E/MS MICROCHIP

    MCP3550-50E/MS

    MICROCHIP
    ¥669税込¥736
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip Technology MOSFETドライバ MICROCHIP

    Microchip Technology MOSFETドライバ

    MICROCHIP
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Microchip 計装アンプ 単一電源 表面実装, MSOP, MCP6N16-100E/MS MICROCHIP

    Microchip 計装アンプ 単一電源 表面実装, MSOP, MCP6N16-100E/MS

    MICROCHIP
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様●電源タイプ: 単一電源●パッケージタイプ: MSOP●実装タイプ: 表面実装●標準シングル供給電圧: 1.8 → 5.5 V●ピン数: 8●レール to レール: レール to レール出力●最大入力オフセット電圧: 17μV●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●最大入力抵抗: 1kΩ●最小CMRR: 112dB●標準ゲイン帯域幅積: 35MHz●長さ: 3mm●MCP6N16計装アンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 50kΩ, 257ポジション, I2C, 8ピン MSOP MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 50kΩ, 257ポジション, I2C, 8ピン MSOP

    MICROCHIP
    ¥419~税込¥461~
    1袋(2個)ほか
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCP4561-103E/MS MICROCHIP

    MCP4561-103E/MS

    MICROCHIP
    ¥219税込¥241
    1個
    8日以内出荷
  • Microchip 計装アンプ 単一電源 表面実装, MSOP, MCP6N16-001E/MS MICROCHIP

    Microchip 計装アンプ 単一電源 表面実装, MSOP, MCP6N16-001E/MS

    MICROCHIP
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様●電源タイプ: 単一電源●パッケージタイプ: MSOP●実装タイプ: 表面実装●標準シングル供給電圧: 1.8 → 5.5 V●ピン数: 8●レール to レール: レール to レール出力●最大入力オフセット電圧: 85μV●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●最大入力抵抗: 1kΩ●最小CMRR: 89dB●標準ゲイン帯域幅積: 500kHz●高さ: 0.95mm●MCP6N16計装アンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • MPLAB PICkit Basic MICROCHIP

    MPLAB PICkit Basic

    MICROCHIP
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    Microchip製マイコンのプログラミング/デバッグツール Microchip製マイコンのPICやAVR、dsPIC、Arm Cortex-MベースSAMシリーズなどのMCUおよびMPUのプログラミングとデバッグができる低価格なツールです。教育現場から専門的な開発まで、様々な環境に最適なツールです。 無償で提供されるMPLAB X IDEやMPLAB IPEなどの開発環境とシームレスに接続できます。CMSIS-DAP規格を使用するIAR Embedded Workbenchなどのサードパーティ製IDEとも互換性があります。そのほか、4線式JTAGやシリアルワイヤデバッグ(SWD)などのデバッグインターフェースをサポートしています。ARM Cortexターゲット用のアダプタも含まれています。 特長 PIC、AVR、dsPIC、SAM(Arm Cortex-M)のMCUおよびMPUをサポート パソコンにはUSB Type-Cで接続 USB 2.0による最大480Mbpsのデータ転送速度 フライングリード付きの8ピンシングルインラインヘッダーを採用 4線式JTAG、シリアルワイヤデバッグ(SWD)、UPDI、PDI、SPI、debugWIRE、TPIプログラミングをサポート 2線式JTAGおよびICSPとの下位互換性あり 8ピンインラインから標準10ピンArm SWDコネクタに変換するアダプタが付属 MPLAB X IDE、MPLAB IPE、MPLAB VS Code拡張機能をサポート CMSIS-DAP標準を使用するIAR Embedded Workbenchなどのサードパーティ製IDEと互換 フルターゲットMCU速度デバッグ 複数のハードウェアおよびソフトウェアブレークポイント ストップウォッチとソースコードファイルのデバッグ プッシュボタンによる簡単なファームウェアリカバリ 自動デバイス選択 簡単にセットアップできる色分けされたラベル
    RoHS指令(10物質対応)対応
em菌特集
  • おすすめ人気ランキング
  • em菌