25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。 材質非石綿繊維、ゴムバインダー 規格JIS規格品 使用圧力(MPa)限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります) 印刷文字 色調ブルー
1枚
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別フランジ用全面パッキン 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~100 圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3)1.81 適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性(縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。 材質非石綿繊維、ゴムバインダー 使用温度範囲(℃)-50~183 規格JIS規格品 使用圧力(MPa)限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります) 印刷文字 色調ブルー
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)2.8 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-100~150 最高使用圧力(MPa)1.5 圧縮率(%)約15(25MPa時) 特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性 締付圧力(N/mm2)14.7
1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~100 圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3)1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170] 適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性(縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%)10.0(34.3MPa時) 復元率(%)57.0(34.3MPa時) 呼び圧力10K
1枚
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用全面パッキン 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体液体、ガス
1枚
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。 Sタイプはジョイントシートの上下にノンアスフェルトシートとを組合わせ、PTFE外皮のフローをより改善したタイプのガスケットです。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。 種別フランジ用中パッキン 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-100~200 最高使用圧力(MPa)2 特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PTFEに無機質充てん材を配合し、シート状にしたものです。
用途耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。 特性耐薬品性、耐熱性、低温特性 種別フランジ用中パッキン 温度範囲(℃)-200~200
1枚
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)3 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体液体、ガス 伸び(%)445 引張強度(MPa)27.3 耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%)12(34.3MPa時) 復元率(%)64(34.3MPa時) 密度(kg/m3)2180
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)1.5 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体液体、ガス 伸び(%)460 引張強度(MPa)30.2 耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%)19(34.3MPa時) 復元率(%)51(34.3MPa時) 密度(kg/m3)2170
1枚
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PTFEに無機質充てん材を配合し、シート状にしたものです。
用途耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。 特性耐薬品性、耐熱性、低温特性 種別フランジ用全面パッキン 温度範囲(℃)-200~200
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●内径(mm):61●外径(mm):93●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):5●寸法(mm):61×104●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-2185 アズワン品番67-2229-82
1枚
1,398 税込1,538
5日以内出荷

PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
仕様●呼び径A:65●呼び径B:2 1/2●内径(mm):77●外径(mm):118●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):5●寸法(mm):84×124●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-2171 アズワン品番67-2229-77
1枚
1,598 税込1,758
5日以内出荷

PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
1枚
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
1枚
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
1枚
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
仕様●呼び径A:125●呼び径B:5●内径(mm):143●外径(mm):190●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):10●色調:ブルー●寸法(mm):141×190●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-0612 アズワン品番67-2229-61
1枚
3,298 税込3,628
5日以内出荷

No.6500の防食タイプです。
用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。 特性防食 種別フランジ用中パッキン 温度範囲(℃)-50~183
1枚
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
仕様●呼び径A:150●呼び径B:6●内径(mm):170●外径(mm):214●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):5●寸法(mm):167×220●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-2175 アズワン品番67-2229-57
1枚
3,698 税込4,068
5日以内出荷

。PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
1枚
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~100 圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3)1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170] 適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性(縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%)10.0(34.3MPa時) 復元率(%)57.0(34.3MPa時) 呼び圧力5K
1枚
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)3 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~100 圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3)1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153) 適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性(縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%)10.0(34.3MPa時) 復元率(%)55.0(34.3MPa時) 呼び圧力5K
1枚
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

No.6500の防食タイプです。
用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。 特性防食 種別フランジ用全面パッキン 温度範囲(℃)-50~183
1枚
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)