絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
540件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オンセミ, ツェナーダイオード, 13V, 1 W, 2-Pin DO-41 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ツェナーダイオード, 13V, 1 W, 2-Pin DO-41

    ON SEMICONDUCTOR
    639税込703
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 19mA最大ツェナーインピーダンス = 10Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 5.2mm直径 = 2.72mm寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, ツェナーダイオード, 10V, 1 W, 2-Pin DO-41 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ツェナーダイオード, 10V, 1 W, 2-Pin DO-41

    ON SEMICONDUCTOR
    869税込956
    1袋(100個)
    欠品中
    仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 25mA最大ツェナーインピーダンス = 7Ω最大逆漏れ電流 = 10μA長さ = 5.2mm直径 = 2.72mm寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • 整流用ブリッジダイオード GBPC-Wシリーズ ON SEMICONDUCTOR

    整流用ブリッジダイオード GBPC-Wシリーズ

    ON SEMICONDUCTOR
    1,798税込1,978
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1長さ(mm)29寸法(mm)29×29×11.23ピン数(ピン)4ダイオードシリコンジャンクション動作温度(℃)-55~150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールブリッジタイプ単相
  • ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 50 V, 30 A, 3 ピン パッケージTO-220AB ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 50 V, 30 A, 3 ピン パッケージTO-220AB

    ON SEMICONDUCTOR
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 30 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 40 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2.1V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 75Wトランジスタ素材 = Si強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor PNP トランジスタ, 40 V, 200 mA, 3-Pin TO-92 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor PNP トランジスタ, 40 V, 200 mA, 3-Pin TO-92

    ON SEMICONDUCTOR
    169税込186
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 200 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -40 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.19mm小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor NPN トランジスタ, 25 V, 1.5 A, 3-Pin TO-92 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN トランジスタ, 25 V, 1.5 A, 3-Pin TO-92

    ON SEMICONDUCTOR
    369税込406
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1.5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 25 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1 W最小DC電流ゲイン = 40トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.5 V小信号NPNトランジスタ、最大30 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ, 2.2A, 5 V 固定出力, 3-Pin D2PAK ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ, 2.2A, 5 V 固定出力, 3-Pin D2PAK

    ON SEMICONDUCTOR
    199税込219
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 2.2Aパッケージタイプ = D2PAK出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正標準ドロップアウト電圧 @ 電流 = 2 V @ 1 AMC7805リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON SemiconductorのMC7805ファミリリニア電圧レギュレータは、広範な用途で使用できる固定電圧レギュレータです。 この7805正電圧レギュレータは外部コンポーネントを必要とせず、内部サーマル過負荷保護及び電流制限、安全動作領域補償を統合しています。. 出力電圧: 5 V 内部の短絡電流制限 出力トランジスタ安全動作領域補償 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 27 A, 3 ピン パッケージTO-220AB QFET シリーズ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 27 A, 3 ピン パッケージTO-220AB QFET シリーズ

    ON SEMICONDUCTOR(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 27 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 70 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 120000 mW標準ターンオフ遅延時間 = 30 nsQFET(R) PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(Qg)と出力静電容量(Coss)を低くすることでスイッチング損失を低減しています。 高度なQFET(R)プロセステクノロジーを使用することで、Fairchildは競合他社の平面MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を発揮できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ ON Semiconductor H11L1M, ロジックゲート出力, 6-Pin ON SEMICONDUCTOR

    フォトカプラ ON Semiconductor H11L1M, ロジックゲート出力, 6-Pin

    ON SEMICONDUCTOR
    649税込714
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.5Vピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 7.5 kVrms論理出力 = Y標準降下時間 = 0.1μsオプトカプラ、ロジック出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 15A, 600V, 2-Pin TO-220AC ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 15A, 600V, 2-Pin TO-220AC

    ON SEMICONDUCTOR
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ACダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.5V長さ = 10.29mm幅 = 4.82mm高さ = 9.27mmピーク逆回復時間 = 60ns動作温度 Max = +175 ℃メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、10 A → 30 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor 負電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, -37~-1.2 V 可変出力, 3-Pin TO-220 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 負電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, -37~-1.2 V 可変出力, 3-Pin TO-220

    ON SEMICONDUCTOR
    139税込153
    1個
    当日出荷
    仕様出力電圧 = -37 →-1.2 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 可変実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = -40 Vピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 負基準電圧 = -1.25V低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、調整式、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • MJ15003G ON SEMICONDUCTOR

    MJ15003G

    ON SEMICONDUCTOR
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LVDSレシーバ ON Semiconductor ON SEMICONDUCTOR

    LVDSレシーバ ON Semiconductor

    ON SEMICONDUCTOR
    759税込835
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, 標準回復 整流ダイオード ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, 標準回復 整流ダイオード

    ON SEMICONDUCTOR
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    当日出荷
  • ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET

    ON SEMICONDUCTOR
    65税込72
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ON Semiconductor Nチャンネル 小信号 MOSFET ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル 小信号 MOSFET

    ON SEMICONDUCTOR
    839税込923
    1袋(20個)
    当日出荷
  • ON Semiconductor Nチャンネル JFET ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル JFET

    ON SEMICONDUCTOR
    939税込1,033
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ON Semiconductor 反射センサ, 4-Pin ミニチュア スルーホール実装 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 反射センサ, 4-Pin ミニチュア スルーホール実装

    ON SEMICONDUCTOR(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様出力デバイス = フォトトランジスタ標準上昇時間 = 20μs標準降下時間 = 20μsチャンネル数 = 1ピン数 = 4実装タイプ = スルーホール実装パッケージタイプ = ミニチュア寸法 = 3.6 x 2.9 x 1.7mm高さ = 1.7mm長さ = 3.6mm最高動作温度 = +85℃最低動作温度 = -40℃幅 = 2.9mm動作温度レンジ = -40 → +85℃ミニチュア反射物体センサ、Fairchild Semiconductor. フォトトランジスタ出力 コンタクトなし、表面検出 ミニチュアスルーホールパッケージ、2.9 x 3.6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 90 V, 30 A, 2-Pin TO-204AA ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 90 V, 30 A, 2-Pin TO-204AA

    ON SEMICONDUCTOR
    2,398税込2,638
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 30 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 90 Vパッケージタイプ = TO-204AA実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 200 W最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 4 Vピン数 = 21チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +200 ℃先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. NPNパワートランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, ツェナーダイオード, 3.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ツェナーダイオード, 3.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    ON SEMICONDUCTOR
    819税込901
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 20mA最大ツェナーインピーダンス = 28Ω最大逆漏れ電流 = 25μA長さ = 4.56mm直径 = 1.91mm寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, ツェナーダイオード, 16V, 1 W, 2-Pin DO-41 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ツェナーダイオード, 16V, 1 W, 2-Pin DO-41

    ON SEMICONDUCTOR
    829税込912
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 15.5mA最大ツェナーインピーダンス = 16Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 5.2mm直径 = 2.72mm寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, ツェナーダイオード, 15V, 1 W, 2-Pin DO-41 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ツェナーダイオード, 15V, 1 W, 2-Pin DO-41

    ON SEMICONDUCTOR
    829税込912
    1袋(100個)
    欠品中
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 17mA最大ツェナーインピーダンス = 14Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 5.2mm直径 = 2.72mm寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, ツェナーダイオード, 3.3V, 1 W, 2-Pin DO-41 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ツェナーダイオード, 3.3V, 1 W, 2-Pin DO-41

    ON SEMICONDUCTOR
    859税込945
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 76mA最大ツェナーインピーダンス = 10Ω最大逆漏れ電流 = 100μA長さ = 5.2mm直径 = 2.72mm寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, 整流ダイオード, 1A, 400V, 2-Pin DO-41 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, 整流ダイオード, 1A, 400V, 2-Pin DO-41

    ON SEMICONDUCTOR
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.25V高さ = 5.2mmピーク逆回復時間 = 50ns直径 = 2.72mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor LEDドライバ IC, 350 mA, 50 V, 2-Pin SMC ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor LEDドライバ IC, 350 mA, 50 V, 2-Pin SMC

    ON SEMICONDUCTOR
    869税込956
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様セグメント数 = 1最大供給電流 = 350 mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMCピン数 = 2標準動作供給電圧 = 50 V寸法 = 7.11 x 6.1 x 2.41mm高さ = 2.41mm長さ = 7.11mm動作温度 Max = +175 ℃動作温度 Min = -55 ℃幅 = 6.1mm先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. リニアLEDドライバ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor Nチャンネル 小信号 MOSFET, 60 V, 380 mA, 3 ピン パッケージSOT-23 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル 小信号 MOSFET, 60 V, 380 mA, 3 ピン パッケージSOT-23

    ON SEMICONDUCTOR
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 380 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2.5 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 2.3V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 420 mW1チップ当たりのエレメント数 = 1NチャンネルパワーMOSFET、60 V、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor NPN ダーリントンペア, 100 V, 10 A, 3-Pin TO-247 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN ダーリントンペア, 100 V, 10 A, 3-Pin TO-247

    ON SEMICONDUCTOR
    699税込769
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 10 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 500最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 3.5 V最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 3 V最大コレクタカットオフ電流 = 2mA長さ = 21.08mm先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. NPNダーリントントランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 70 V, 7 A, 3-Pin TO-220AB ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 70 V, 7 A, 3-Pin TO-220AB

    ON SEMICONDUCTOR
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 7 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 70 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 40 W最小DC電流ゲイン = 2.3トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. NPNパワートランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, ツェナーダイオード, 100V, 5 W, 2-Pin Surmetic 40 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ツェナーダイオード, 100V, 5 W, 2-Pin Surmetic 40

    ON SEMICONDUCTOR
    629税込692
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 5 Wパッケージタイプ = Surmetic 40ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 12mA最大ツェナーインピーダンス = 800Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 8.89mm直径 = 3.68mm寸法 = 3.68 (Dia.) x 8.89mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5364 → 1N5388シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, ツェナーダイオード, 36V, 5 W, 2-Pin Surmetic 40 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ツェナーダイオード, 36V, 5 W, 2-Pin Surmetic 40

    ON SEMICONDUCTOR
    419税込461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 5 Wパッケージタイプ = Surmetic 40ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 30mA最大ツェナーインピーダンス = 160Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 8.89mm直径 = 3.68mm寸法 = 3.68 (Dia.) x 8.89mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5364 → 1N5388シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, ツェナーダイオード, 17V, 5 W, 2-Pin Surmetic 40 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ツェナーダイオード, 17V, 5 W, 2-Pin Surmetic 40

    ON SEMICONDUCTOR
    689税込758
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 5 Wパッケージタイプ = Surmetic 40ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 70mA最大ツェナーインピーダンス = 75Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 8.89mm直径 = 3.68mm寸法 = 3.68 (Dia.) x 8.89mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5347 → 1N5363シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, ショットキーバリアダイオード, 200mA, 30V, 2-Pin SOD-323 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ショットキーバリアダイオード, 200mA, 30V, 2-Pin SOD-323

    ON SEMICONDUCTOR
    109税込120
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 800mV長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 1mmピーク逆回復時間 = 5nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mAメーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、最大900 mA、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor NPN トランジスタ, 45 V, 100mA, 3-Pin TO-92 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN トランジスタ, 45 V, 100mA, 3-Pin TO-92

    ON SEMICONDUCTOR
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mW最小DC電流ゲイン = 110トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 300 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 3.86mm小信号NPNトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor 反射センサ, 4-Pin SMD 表面実装 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 反射センサ, 4-Pin SMD 表面実装

    ON SEMICONDUCTOR
    699税込769
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様出力デバイス = フォトトランジスタ標準上昇時間 = 20μs標準降下時間 = 20μsチャンネル数 = 1ピン数 = 4実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMD寸法 = 3.6 x 2.9 x 1.7mm高さ = 1.7mm長さ = 3.6mm最高動作温度 = +85℃最低動作温度 = -40℃幅 = 2.9mm動作温度レンジ = -40 → +85℃反射型フォトインタラプタ. フォトトランジスタ出力付き反射型 エミッタとディテクタの向きが同じ 小型 誤検出を最小限度に抑える可視光ブロック 光学IC (GP2A231LRSAF)、TTL直接接続に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 600V, 2-Pin DO-214AC (SMA) ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 600V, 2-Pin DO-214AC (SMA)

    ON SEMICONDUCTOR
    939税込1,033
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.7V長さ = 4.6mm幅 = 2.9mm高さ = 2.44mmピーク逆回復時間 = 35ns動作温度 Max = +150 ℃整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 265 A, 3 ピン パッケージTO-220 PowerTrench シリーズ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 265 A, 3 ピン パッケージTO-220 PowerTrench シリーズ

    ON SEMICONDUCTOR
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 265 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2.5 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 395 W標準ターンオフ遅延時間 = 348 nsPowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、60 A超、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 600V, 2-Pin DO-41 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 600V, 2-Pin DO-41

    ON SEMICONDUCTOR
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.7V長さ = 5.2mmピーク逆回復時間 = 75ns直径 = 2.72mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 100V, 2-Pin DO-41 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 100V, 2-Pin DO-41

    ON SEMICONDUCTOR
    899税込989
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = ファストリカバリーピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V長さ = 5.2mmピーク逆回復時間 = 50ns直径 = 2.72mm動作温度 Min = -65 ℃整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor Nチャンネル IGBT, 600 V, 80 A, 3-Pin TO-247 シングル ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル IGBT, 600 V, 80 A, 3-Pin TO-247 シングル

    ON SEMICONDUCTOR
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大連続コレクタ電流 = 80 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V最大パワー消費 = 349 Wパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル長さ = 15.6mm幅 = 4.7mm高さ = 20.6mm寸法 = 15.6 x 4.7 x 20.6mm動作温度 Min = -55 ℃ディスクリートIGBT、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応