絞り込み
ブランド
- ON SEMICONDUCTOR
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,581)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

オンセミ, ショットキーバリアダイオード, シリーズ
ON SEMICONDUCTOR¥19,980税込¥21,9781リール(3000個)7日以内出荷ピン数(ピン)3実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2テクノロジーショットキー
PNP Transistor BCP69T1G
ON SEMICONDUCTOR¥26,980税込¥29,6781リール(1000個)7日以内出荷仕様トランジスタタイプ:PNP 、 最大DCコレクタ電流:1 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:20 V 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:1.5 W 、 最小DC電流ゲイン:50 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:25 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:5 V 、 最大動作周波数:60 MHz 、 ピン数:3 + Tab 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、最大1 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Photodetector
ON SEMICONDUCTOR¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様ピーク感度波長:880nm●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:4.49 x 2.59 x 5.13mm●パッケージタイプ:側方監視●高さ:5.13mm●長さ:4.49mm●幅:2.59mm●QSE159 OPTOLOGICRフォトセンサ. バイポーラシリコンOPTOLOGICRフォトセンサ QSE159 オープンコレクタ、インバータ出力 パッケージタイプ 側方監視 中幅レセプション角度 50° パッケージの材質と色 黒エポキシ 昼光フィルタ 高感度 直接TTL/LSTTLインターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor パワースイッチ ハーフブリッジ共振コンバータ向け
ON SEMICONDUCTOR¥1,198~税込¥1,318~1袋(2個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor デュアル PLL周波数シンセサイザ
ON SEMICONDUCTOR¥37,980税込¥41,7781セット(96個)7日以内出荷仕様クロック発生器、ONSemiconductor.エミッタ結合論理(ECL)カウンタ、ディバイダなどの算術演算機能長さ(mm)5.1幅(mm)4.5高さ(mm)1.05ピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85入力周波数(MHz)25出力周波数(最大)200MHzパッケージTSSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)3.135~3.4651チップ当たりのエレメント数2最大供給電流(mA)100