カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,581)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

子桁取付金具(外直角曲り接続金具用)
ネグロス電工¥699~税込¥769~1個4日以内出荷用途□ARK1での施工の際、不足した子桁を取り付ける金具です。適合(ラック)5、6、7、8、10AR材質ステンレス鋼
吊り金具 WRH1
ネグロス電工¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ラック側板に直接取り付け可能な意匠的に優れた吊り金具です。 接続部での支持も可能です。用途ラック側板に吊りボルトを取り付けて支持する金具です。適合(ラック)WR20、WR30(吊りボルト)W3/8許容静荷重(N[kgf])980(100)
FVラック(ケーブル支持具 吊りボルト用)
ネグロス電工¥1,098税込¥1,2081セット(10個)翌々日出荷ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。仕様推奨ケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 片側各6回線まで適合(吊りボルト)W3/8材質ポリプロピレンアズワン品番64-1093-47
吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具) FMY3-W3
ネグロス電工¥519税込¥5711個当日出荷逆向きに使用してメッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。 容易に仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。材質亜鉛合金表面処理電気亜鉛めっき適合ワイヤ8~22mm2適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])294[30]
冷媒管用立てバンド
ネグロス電工¥259~税込¥285~1個3日以内出荷から16日以内出荷耐熱性に優れた11ナイロンを使用してコーティングしてありますので、冷媒管の温度条件には最適です。(11ナイロン耐熱温度:-20~120℃)仕様(ボルト、ナット)電気亜鉛めっき処理色黒適合板厚(mm)(A部)2~3表面処理(バンド部)11ナイロン耐熱温度(℃)(11ナイロン)-20~120
吊りボルト中間用
ネグロス電工¥319~税込¥351~1個4日以内出荷から16日以内出荷工具を使わず手だけで取り付けができます。 取り付け位置は簡単に上下調整できます。 被覆材結露防止プレート(REG□N)にも取り付けでき ます。許容静荷重(N[kgf])98[10]
切粉飛散防止具
ネグロス電工¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ドリルで鋼板に穴あけする際に出る切粉をマグネットで吸引。周辺を汚すことなく穴あけ作業ができます。 既設盤内での穴あけ(増設、改造)に最適です。適合Φ4又はM4ねじ下穴径材質アルミニウム合金質量(g)62.5
ITLハンガー
ネグロス電工¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷露出する支持ボルト部は、壁面まで押し込んでもバネの力で抜け落ちません。 盤などの取付穴とハンガーの位置が合うと、支持ボルト部が元に戻るため大型の盤もスムーズに固定できます。 ALC板に使えます。ねじ径M10適合ドリル径(mm)17引張強度N(kgf)980(100)最小中空幅(mm)57
おめかしマルスリーブ 中空壁用丸形鋼製スリーブ(壁用)
ネグロス電工¥1,398~税込¥1,538~1組4日以内出荷から16日以内出荷挿し込み構造なので、奥行を100~170mmに調整して使えます。 先行施工・後施工のどちらでも使えます。 スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。 化粧プレートで仕上がりがきれいです。用途タフロック-耐火パックやタフロック60マルブロックとの併用で中空壁貫通部の防火措置ができます。
ラックカバー用アースボンド線
ネグロス電工¥839税込¥9231本4日以内出荷カバーとカバーの電気的接続を行います。 カバーをラックに取り付けた後でも取り付けができます。仕様電気亜鉛めっき処理製ねじ、コの字金具付色(電線被覆)緑
ブラケット先端キャップ
ネグロス電工¥199税込¥2191個当日出荷ケーブルラックの振れ止め金具が取り付けられたブラケットに、金具ごと被せることができます。 明るい黄色で注意喚起します。 アルミニウム合金、ステンレス鋼製(支柱用も含む)にも使用できます。適合BK、BKL□、BKS、BKLS□材質ポリエチレン色黄
底板カバークランプ
ネグロス電工¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から16日以内出荷ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
接続部用底板カバークランプ
ネグロス電工¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から16日以内出荷ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。種別メラミン樹脂焼付塗装
水平ベンド用継ぎ金具(ノンボンドタイプ)
ネグロス電工¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から16日以内出荷一体形の為、ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。用途水平方向へ任意の角度に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
インサイド・アウトサイドベンドラック
ネグロス電工¥9,990~税込¥10,989~1本当日出荷から16日以内出荷インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。用途水平から垂直、垂直から水平への接続に用いるラックです。
アングル用振れ止め金具 SRS10
ネグロス電工¥449~税込¥494~1個当日出荷から16日以内出荷用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65適合フランジ厚(mm)4~8
二重天井用(野ぶち受け材吊り金具)
ネグロス電工¥3,198税込¥3,5181箱(50個)4日以内出荷スプリングの弾性を利用して、手だけで確実に取り付けできます。 レベル調整が楽に行えます。適合野ぶち受け:38×12吊り鉄線:Φ3.1×Φ3.1表面処理ダクロタイズド塗装
吊り金具(みぞ形鋼用)
ネグロス電工¥799~税込¥879~1個当日出荷から16日以内出荷本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 下部金具に吊りボルトをセットした状態でみぞ形鋼に固定できます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 PL型)
ネグロス電工¥2,798~税込¥3,078~1箱(20個)4日以内出荷表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法C(mm)36適合フランジ厚(mm)3~10適合吊りボルトW3/8、W1/2
ルフトロック(中気密型 スイッチ・コンセント用)
ネグロス電工¥579~税込¥637~1個当日出荷から4日以内出荷伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。適合電線Φ1.6、Φ2.0、3.5mm2、5.5mm2
アングラック(構造鋼管用)
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181箱(20個)当日出荷構造鋼管用管支持金具(PP□)と組み合わせて構造鋼管にがいしを支持することができます。タップ径M5表面処理電気亜鉛めっき(C)