絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,411件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊りボルト中間用(ガス側保温材20mm厚対応) ネグロス電工

    吊りボルト中間用(ガス側保温材20mm厚対応)

    ネグロス電工
    399税込439
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ガス側保温材20mm厚が支持できます。 工具を使わず手だけで取り付けができます。 取り付け位置は簡単に上下調整できます。
    許容静荷重(N[kgf])98[10]
  • ダクター架台用基礎ブロック(ゴムベース付) ネグロス電工

    ダクター架台用基礎ブロック(ゴムベース付)

    ネグロス電工
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。 配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
    適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼(ゴムベース)クロロプレンゴム寸法(mm)(ゴムベース)50×110×3t質量(kg)約3.1(ゴムベース)黒最大積載量(kg)250
  • 屋上露出配管用ブロック ネグロス電工

    屋上露出配管用ブロック

    ネグロス電工
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
    材質(ブロック部)モルタル寸法H(mm)100最大積載量(kg)200
  • 屋外用ナイロンバンド ネグロス電工

    屋外用ナイロンバンド

    ネグロス電工
    549税込604
    1袋(100本)ほか
    4日以内出荷
    紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。 ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
    材質66ナイロン
  • 補足用架台 ネグロス電工

    補足用架台

    ネグロス電工
    1,698税込1,868
    1個
    16日以内出荷
    仕様六角M8×20、座金/ステンレス鋼Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ適合SD-D1種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 門形架台 ネグロス電工

    門形架台

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)種類指示金具
  • 樹脂クリップ ネグロス電工

    樹脂クリップ

    ネグロス電工
    6,698税込7,368
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    材質6ナイロン種類継手
  • コンセント配線チェッカー デルタメイト ネグロス電工

    コンセント配線チェッカー デルタメイト

    ネグロス電工
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷
    接地極付き単相100V(2P+E)及び単相100V(2P)コンセントの配線が正常である場合、正常表示LEDが表示。 異常の場合はコンセントの刃受け部をパターン化した表示部で誤配線をダイレクト表示。 検知器は栓刃可倒式のコンパクトタイプ。 送信器はクリップ付リード線脱着式。 大型クリップ使用。
    使用温度範囲(℃)送信器、検知器/0~50使用電池送信器/6F22(006P)9V 1本感度調整※感度は測定する電圧・電線の種類により異なります。
  • ケーブルラック・金属ダクト用替金型(MAKRDP用) ネグロス電工

    ケーブルラック・金属ダクト用替金型(MAKRDP用)

    ネグロス電工
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    手動式ですので電源がいりません。 適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。 親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。 ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
    穴あけ寸法(Φmm)10.5
  • 六角頭ボルト ネグロス電工

    六角頭ボルト

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    699税込769
    1袋(10個)
    当日出荷
  • 低圧ケーブル接続部絶縁保護カバー ネグロス電工

    低圧ケーブル接続部絶縁保護カバー

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    接続部の絶縁、防水、保護が短時間で簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX8相当(古河規格)] 作業は絶縁シートとカバーを巻き着けるだけです。 施工後の仕上がりがスリムな為、場所を取りません。 カバーは、粘着層を含めて難燃性です。 電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。
    材質カバー本体/クロロプレンゴム(粘着層はブチルゴム)絶縁シート/ポリエチレン適合ケーブル低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など
  • タフジョイチューブ(常温収縮形接続処理材) ネグロス電工

    タフジョイチューブ(常温収縮形接続処理材)

    ネグロス電工
    1,698税込1,868
    1組
    当日出荷から16日以内出荷
    両端部にあるコア紐を引き抜くだけでケーブル接続部に簡単に装着できます。 作業時間の大幅な短縮と作業コストの低減が図れます。 シリコーンゴムを使用していますので、燃焼時にはハロゲン化合物の発生がありません。 エコマテリアルケーブルへの使用が可能です。 JISC0920IPX3相当(防雨形)の防水性があります。
    材質シリコーンゴム特性防水性
  • ダンシールPサンカク(耐熱シール材) ネグロス電工

    ダンシールPサンカク(耐熱シール材)

    ネグロス電工
    15,980税込17,578
    1箱(8本)
    4日以内出荷
    施工しやすい様に断面形状が三角形になっています。
    長さ(mm)350容量(kg)5断面寸法(mm)約45×45×65
  • タフロック イチジカン ホールド ネグロス電工

    タフロック イチジカン ホールド

    ネグロス電工
    6,298税込6,928
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    消防評定を取得しておりますので、共住区画にもお使い頂けます。 CD管をはじめポリエチレン管など幅広い配管に対応しています。 配管へワンタッチで取り付けし、埋め戻すだけの簡単施工です。
  • 小開口用貫通部防火措置材 プチロクワイド (床・壁用) ネグロス電工

    小開口用貫通部防火措置材 プチロクワイド (床・壁用)

    ネグロス電工
    5,198税込5,718
    1組
    3日以内出荷から4日以内出荷
    壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
  • 小開口用壁貫通部防火措置材 プチロク ネグロス電工

    小開口用壁貫通部防火措置材 プチロク

    ネグロス電工
    10,980税込12,078
    1箱(10組)
    当日出荷から4日以内出荷
    ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。 ALCや片壁等、様々な壁に使えます。 中空壁施工では、開口補強を必要としません。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
  • ボルト・ナット ネグロス電工

    ボルト・ナット

    ネグロス電工
    379税込417
    1個ほか
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ボルト、ナットの先付けと共にチャンネルの仮り組みができるため位置決め作業の省力化を図れます。
  • マルチ型接続金具 ネグロス電工

    マルチ型接続金具

    ネグロス電工
    2,798税込3,078
    1セット(2個組)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    □ARFG1と組み合わせて使用する事で、5通り以上の分岐接続ができます。 工事現場の状態に合わせて様々な応用ができます。
    材質ステンレス鋼呼び径(M8Uボルト)M8寸法G(mm)35
  • ブラケット ネグロス電工

    ブラケット

    ネグロス電工
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質JIS H4100アルミニウム合金の板表面処理アルマイト処理クリア塗装
  • 腐食防止板 ネグロス電工

    腐食防止板

    ネグロス電工
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    鋼製アングルなど異種金属のサポート材に振れ止めする際に必要な腐食防止材です。
    適合□ARS1、□ARS3、□ARS4材質硬質塩化ビニル
  • 継ぎ金具 ネグロス電工

    継ぎ金具

    ネグロス電工
    619税込681
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 外直角曲り接続金具 ネグロス電工

    外直角曲り接続金具

    ネグロス電工
    849税込934
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 接続部振れ止め金具 ネグロス電工

    接続部振れ止め金具

    ネグロス電工
    519税込571
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 伸縮自在継ぎ金具 ネグロス電工

    伸縮自在継ぎ金具

    ネグロス電工
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
  • エンドキャップ ネグロス電工

    エンドキャップ

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 分岐ラック用金具 ネグロス電工

    分岐ラック用金具

    ネグロス電工
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
  • 吊りサポート ネグロス電工

    吊りサポート

    ネグロス電工
    569税込626
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    適合(吊りボルト)W3/8
  • 継ぎ金具 ネグロス電工

    継ぎ金具

    ネグロス電工
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    ボルトは、ラックの上側から取り付け、継ぎ金具を介し下側からナットで締付けてください。逆に取り付けるとボルトの先端でケーブル被覆を損傷する恐れがあります。
  • 分岐接続金具 ネグロス電工

    分岐接続金具

    ネグロス電工
    1,198税込1,318
    1セット(2個組)
    4日以内出荷
    直線ラックどうしをT形に接続できます。 横引きラックと立上りラックの接続もできます。 上下自在継ぎ金具WRFG1との組み合わせで、2通り以上の分岐接続ができます。
  • 振れ止め金具 ネグロス電工

    振れ止め金具

    ネグロス電工
    269税込296
    1個
    当日出荷
  • 吊り金具 WRH□U ネグロス電工

    吊り金具 WRH□U

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    一体型になっている為、施工が簡単です。 接続部での固定も可能です。
    用途ラックに吊りボルトを取り付けて支持する金具です。許容静荷重(N[kgf])1961(200)
  • 継ぎ金具 ネグロス電工

    継ぎ金具

    ネグロス電工
    419税込461
    1個
    当日出荷
  • 直線セパレーター ネグロス電工

    直線セパレーター

    ネグロス電工
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    付属品角根丸頭M6×12、座付ナット3組質量(kg)1.4長さ(m)1.5
  • 伸縮自在継ぎ金具 ネグロス電工

    伸縮自在継ぎ金具

    ネグロス電工
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
  • エンドキャップ ネグロス電工

    エンドキャップ

    ネグロス電工
    589税込648
    1セット(2個組)ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 公共建築工事標準仕様アースボンド線 ネグロス電工

    公共建築工事標準仕様アースボンド線

    ネグロス電工
    799税込879
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合する取り付け用ボルト・ナット類が附属されています。
    (電線被覆)緑
  • 結束バンド ネグロス電工

    結束バンド

    ネグロス電工
    429税込472
    1袋(50本)
    4日以内出荷
    材質塩化ビニル樹脂被覆軟鋼線材許容静荷重(N[kgf])19(2)
  • SR・QRラック用ケーブルプロテクター ネグロス電工

    SR・QRラック用ケーブルプロテクター

    ネグロス電工
    3,500税込3,850
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    ケーブルラック親桁のエッジ部分にはめるだけで、確実なケーブル保護ができます。 L字形の2辺を使い分けて、SR、QRタイプに兼用できます。
    適合(ラック)SR、QR材質軟質塩化ビニル長さ(m)1
  • 組立てアングル ネグロス電工

    組立てアングル

    ネグロス電工
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    現場で組み立てできるので施工が簡単、納期短縮が図れます。
    質量(kg)13.7長さ(m)3寸法A(mm)50表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ寸法B(mm)25寸法C(Φmm)11.5
  • ブラケット(立上りラック取付用) ネグロス電工

    ブラケット(立上りラック取付用)

    ネグロス電工
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    種別電気亜鉛めっき処理