カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ネグロス電工
- 13ページ目
13ページ目: ネグロス電工のすべての商品

インサイド・アウトサイドベンドラック
ネグロス電工¥9,990~税込¥10,989~1本当日出荷から16日以内出荷インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。用途水平から垂直、垂直から水平への接続に用いるラックです。
カバー止め金具用保護キャップ
ネグロス電工¥829税込¥9121袋(10個)当日出荷用途カバー止め金具のちょうナット部に使用する保護キャップです。材質軟質塩化ビニル色グレー適合CVCD1、S-CVCD1
ネグロス電工 吊り金具専用工具
ネグロス電工¥149~税込¥164~1個当日出荷から16日以内出荷フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 本体のスプリング弾性と爪の形状により、ワンタッチで取り付けられます。専用工具で取り付けます。 Tナットをかしめてあるので、ナットがいりません。表面処理ダクロタイズド塗装
吊り金具(HB1U吊り金具用横揺れ補強金具 H形鋼用)
ネグロス電工¥549~税込¥604~1個当日出荷から4日以内出荷H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
ネグロック(吊りボルト・丸鋼用 T9BC型)
ネグロス電工¥5,798税込¥6,3781箱(50個)当日出荷パイラッククリップ、SCクリッポンとの併用で電線管も支持できます。適合丸鋼:Φ9表面処理ダクロタイズド塗装ねじ:電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用)
ネグロス電工¥329~税込¥362~1本ほか当日出荷から4日以内出荷支持バーの取り付け角度を調整することで、TK315は最大300mmまで、TK415は最大400mm、TK515は最大450mmまでの照明器具を支持できます。 TK415Dは埋込み深さ400mmまでの照明器具(ダウンライト)を支持できます。 TK315Sは埋込み深さ50~100mmの薄型照明器具を支持できます。
二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用 T38H型)
ネグロス電工¥2,998~税込¥3,298~1箱(20個)3日以内出荷から4日以内出荷薄型蛍光灯器具の支持に最適です。 軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。適合軽みぞ形鋼:38×12
二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 PL型)
ネグロス電工¥2,798~税込¥3,078~1箱(20個)4日以内出荷表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法C(mm)36適合フランジ厚(mm)3~10適合吊りボルトW3/8、W1/2
二重天井用(下地取付金具)
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881箱(20個)当日出荷分電盤などを間仕切り壁へ施工する際、下地(角材,板材)を簡単に軽量間柱へ取り付けできます。 頭部の小さい特殊なねじを使用しているため、ほとんど出っ張りがありません。 軽量間柱のほか、角間柱、木下地材、野縁へも取り付けできます。材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
二重天井用(軽みぞ形鋼用交差金具)
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881箱(20個)当日出荷深形アウトレットボックス(深さ54mm)を使用する火災報知用感知器の取り付けに便利です。適合野ぶち受け:38×12と38×12材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
間仕切用ネグロック(丸鋼・全ねじ用スイッチボックス支持金具)
ネグロス電工¥1,798税込¥1,9781箱(20個)当日出荷適合(支持材)全ねじW3/8、丸鋼Φ9表面処理電気亜鉛めっき(U)ねじ:電気亜鉛めっき(C)適合ボックス2,3,4,5個用鋼製・樹脂製スイッチボックス
サキラック(粘着テープ式ケーブル支持具 HEGT型)
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981箱(50個)当日出荷初期接着性に優れ、接着後すぐにケーブルを取り付けできます。 コンクリート・金属・木材に貼り付けできます。 4色カラーで配線の識別が可能です。 手袋を付けたままで離型紙が剥がせます。材質(本体)(基材)発泡ポリプロピレン(クッション層)発泡ポリエチレン
FVラック(メッセンジャーワイヤー用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1箱(50個)4日以内出荷から16日以内出荷ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。表面処理ダクロタイズド塗装
ワールドダクター(基礎型枠用ゴムシート)
ネグロス電工¥589~税込¥648~1個当日出荷から4日以内出荷塗膜防水工法など架台を直接施工できない場合にご使用ください。 シンダー工法の伸縮目地部に架台を施工する場合にご使用ください。 位置決めが容易な墨出し線付き。 型枠MK□が、ずれないように凹状になっています。材質エチレンプロピレンゴム色黒
吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具)
ネグロス電工¥489税込¥5381個当日出荷メッセンジャーワイヤーから吊りボルトを垂直に下ろすことができます。 逆向きに使用して、メッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(U)
吊り金具(HB吊り金具用補強金具 アングル用 HBRL型)
ネグロス電工¥469~税込¥516~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷等辺山形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。表面処理電気亜鉛メッキクロメート処理
吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用)
ネグロス電工¥789~税込¥868~1個当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用
ネグロス電工¥128~税込¥141~1個ほか翌々日出荷から3日以内出荷工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。用途吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。表面処理ダクロタイズド塗装許容静荷重Φ6:98N[10kgf]Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]
親桁用ケーブル支持金具
ネグロス電工¥2,788税込¥3,0671箱(20個)4日以内出荷ケーブルラック側面にケーブルを増設できる金具です。ラック内のケーブルと分けて施工できる為、弱電流電線の支持に最適です。工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。PF管(呼び14~28)の支持も可能です。支持部は、ケーブルを傷つけないビニルコーティング仕上げです。材質ジオメット処理許容静荷重(N[kgf])19[2]適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
吊りボルト用ケーブル支持具
ネグロス電工¥2,798税込¥3,0781箱(50個)翌々日出荷ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。W3/8、W1/2、M10、M12に兼用できます。吊りボルトの両側に取り付けできます。適合【吊りボルト】W3/8、W1/2、M10、M12本数【VVFケーブル】1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで
産業ガス配管支持金具
ネグロス電工¥3,598税込¥3,9581箱(10個)4日以内出荷半導体工場などで使用するステンレス鋼管を支持する金具です。仕様S適合ダクターチャンネル:D15タイプ、D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ管外径(Φmm)5~15適合管径(Φmm)ステンレス鋼管:6.35、9.52、12.7材質/処理ステンレス鋼
長穴付きアングル
ネグロス電工¥5,898税込¥6,4881本4日以内出荷板厚2.3mmで軽量なため、切断加工が簡単に行えます。アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。ボルトとナットだけで、直線や交差する形状の組み立てが行えます。仕様SD材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ライティングダクト支持金具
ネグロス電工¥329税込¥3621個3日以内出荷ライティングダクトをレースウェイに取り付ける金具です。 。レースウェイ内の配線を傷つけずに施工ができます。適合レースウェイ:DP2表面処理ジオメット処理
クリーンルーム内配管化粧カバー
ネグロス電工¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷クリーンルーム内の配管貫通部に使用できます。 。四角シーリングが可能で気密処理をサポートします。 。天井面からの出っ張りが少なく仕上がりが綺麗です。 。テープによる仮止めが可能で、位置決めやねじの締付けが容易に行えます。用途本商品は必ず附属のねじで固定してください。落下の恐れがあります。色ライトグレー
オタイコハンガー
ネグロス電工¥299~税込¥329~1個3日以内出荷ビスを使わずに薄鋼物への締め付けが可能です。 。施工後、母材から抜き取りが可能です。用途強度は、本体の許容静荷重です。施工する壁面の強度を考慮し、施工を行ってください。壁面が破壊され、取り付け物が落下する恐れがあります。 。壁への穿孔は母材に適合したドリルを必ず使用してください。適合サイズ【固定ナット】M8適合ドリル径(mm)9はさみ込み厚さ(mm)0.4~10最小中空幅(mm)32
組立式歩廊架台 片階段
ネグロス電工¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。 。豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 。部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 。階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。用途製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ)に注意してください。怪我の恐れがあります。種別片階段キット表面処理溶融亜鉛めっき
ネットワークカメラ取付金具
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181組4日以内出荷クリップ式で、様々な場所にネットワークカメラの取り付けができます。取り付け位置の調整が容易にできます。適合(管外径)Φ20~Φ40表面処理塗装