カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ネグロス電工
- 17ページ目
17ページ目: ネグロス電工のすべての商品

長穴付きアングル(片面穴タイプ)
ネグロス電工¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷板厚2.3mmで軽量なため、切断加工が簡単に行えます。50mm間隔のガイドライン付きですので、切断位置決めが容易です。
化粧シール
ネグロス電工¥979~税込¥1,077~1袋(15枚)4日以内出荷不要な穴を簡単にふさぐことができます。穴部の目隠しだけでなく、小さな傷を目立たなくする用途にもご使用いただけます。シールタイプのため、スプレー塗布時のような養生作業は不要です。1袋で15箇所分貼り付けできます。
アングル用産業ガス配管支持金具
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181箱(10個)3日以内出荷半導体工場などで使用するステンレス鋼管をアングル等の鋼材に支持する金具です。用途垂直配管の支持は金具の爪が上向きになるように取り付けてください。支持強度が低下します。寸法適合ステンレス鋼管:Φ6.35、Φ9.52、Φ12.7表面処理電気亜鉛めっき外径適合管:5~15適合フランジ厚(mm)40~60
タフロックフレーム
ネグロス電工¥5,998~税込¥6,598~1組3日以内出荷から15日以内出荷中空壁専用の補強枠です。 。壁厚100mmを超え117mmまでは片側施工のみ。両側施工で117mmを超え220mmまで調整可能です。 。先行施工・後施工のどちらでも使えます。 。開口の端部が隠れるので仕上りが綺麗です。仕様板厚:0.8表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
ネットワークカメラ取付金具
ネグロス電工¥2,298税込¥2,5281組3日以内出荷HB1Uと組み合わせて、一般形鋼、リップみぞ形鋼に、ネットワークカメラの取り付けができます。 。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。 。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。 。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。適合HB1U材質表面処理:電気亜鉛めっき色黒
ネットワークカメラブラケット用延長ポール
ネグロス電工¥3,698税込¥4,0681本3日以内出荷天井吊り下げ用NWCBK3050に複数個連結することで、施工シーンに合わせた吊り長さに変更することができます。 。ワイヤーロープ式振れ止めシステムにより、振れ止めが容易です。用途吊り長さや施工環境によって、機器がゆれるような時は、必ず振れ止めをしてください。落下の恐れがあります。適合NWCBK3050材質表面処理:アルミニウム合金
立上りカバー止め金具
ネグロス電工¥799~税込¥879~1個3日以内出荷から4日以内出荷ボルト組み付け済みの為、ラックへの取り付けが容易です。本締め前に位置調整が可能な為、カバーの取り付けが容易です。表面処理塗装
ルフトロック
ネグロス電工¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。チューブ先端はシール材を充填しやすいすり鉢形状です。絶縁枠タイプの取り付けが可能です。適合(カバー)1個用スイッチボックスカバー、スイッチカバー1個用表面処理無電解ニッケルめっきULL適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 3.5、5.5
分電盤用貫通穴化粧カバー
ネグロス電工¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から4日以内出荷パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。型枠の組付は、組んで挿入でも開口に当てながら挿入でもできます。型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。再施工も可能です。表面処理無電解ニッケルめっきULL適合板厚1.6~2.3
保護テープ
ネグロス電工¥5,498税込¥6,0481個16日以内出荷スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げの補修に使用するテープです。定期的なメンテナンス作業の削減ができます。適合スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げに幅(mm)100基材アイオノマーフィルムテープ厚さ(mm)0.8主な用途補修
自在式ワイヤーロープ止め金具
ネグロス電工¥12,980税込¥14,2781箱(20個)4日以内出荷ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。適合ワイヤW30-50MS
鋼管用ワイヤーロープ取付金具
ネグロス電工¥3,298~税込¥3,628~1個ほか4日以内出荷ワイヤーロープ式振れ止めシステム用途鋼管で吊り下げた器具の振れ止めができます。材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ケーブル支持架台 ステンレス
ネグロス電工¥969~税込¥1,066~1個4日以内出荷裏側にリブがあり、ケーブル支持金具が外れにくい構造となっています。 アンカーボルト締め付け後、トンネル湾曲面に沿います。 ケーブル取付位置の墨出しが不要です。 二重落下防止の対策が施されたボルト・ナットを使用しています。 NAS3350及び3354に準じた試験に適合しているゆるみ止めナットを使用しています。用途二重落下防止対策適合ケーブル支持金具:S-K15-1AN、S-K20-1AN、S-K25-1AN、S-K30-1AN、S-K35-1AN、S-K40-1AN、S-K45-1AN適合ドリル径(mm)Φ12.5穿孔深さ(mm)適合コンクリート部:37~40
脚立不要先行配線工具
ネグロス電工¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷伸縮棒、全ねじボルト回し工具(MAKMTAB-W3)と併用することで、床上から全ねじボルトの施工が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 フック部を可動させることで、長尺ボルトを施工する際の振れ止めガイドとなります。 施工後にケーブル支持具の向き調整が可能です。適合(棒)MAKTR3、(全ネジボルト回し工具)MAKTAB-W3、(全ネジボルト)W3/8材質ABS樹脂質量(g)200種類ヘッド
脚立不要先行配線工具
ネグロス電工¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷伸縮棒と併用することで、結束用工具(MAKTRH-CB1)で結束された専用結束バンド(NHS210B)の余長部分を床上から切断することが可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 別売のMAKTRH-CB1に取り付けることができます。適合棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B材質ABS樹脂
脚立不要先行配線工具
ネグロス電工¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。適合SK910-□、SKL920-□、S-SK910-25、S-SKL910-25材質ABS樹脂質量(g)210
脚立不要先行配線工具
ネグロス電工¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷伸縮棒、専用結束バンド(NHS210B)と併用することで、床上からSK910-□や□WCR-W3に配線されたケーブルを結束することが可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 別売のMAKTRH-TC1を取り付けることができます。適合棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B材質ABS樹脂
立上りラック用架台
ネグロス電工¥16,980~税込¥18,678~1台16日以内出荷隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。板厚(mm)6タイプ2層2列用内足開口寸法(mm)400仕様塗装
吊りボルト軽みぞ形鋼支持金具
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881箱(10個)当日出荷施工後もねじを緩めるだけで位置調整が可能です。適合(軽みぞ形鋼)38×12、(吊りボルト)W3/8材質溶融亜鉛めっき鋼板許容静荷重(N[kgf])490[50]
吊ボルト振止・全ねじ交差金具
ネグロス電工¥5,398税込¥5,9381組当日出荷天井埋込形、天井カセット形エアコン1台分に必要な部材が揃ったお求め易いキット品です。表面処理電気亜鉛メッキアズワン品番64-1092-49
鋼板用面取りカッター
ネグロス電工¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷ケーブルラックの親桁等、鋼板の角部を容易に面取り加工ができ、施工時の安全対策に最適です。 加工時に切断片が受け部に溜まる構造の為、切断片が飛び散りません。全長(mm)180質量(g)415適合板厚(mm)鋼板0.4~2.3まで、ステンレス鋼板0.4~1.5まで
脚立不要先行専用結束バンド
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181袋(100本)4日以内出荷伸縮棒、結束用工具(MAKTRH-CB1)と併用することで、床上からSK910-□や□WCR-W3に配線されたケーブルを結束することが可能です。 ハロゲンフリー仕様です。 使用温度範囲-40~85℃ UL難燃グレード(主原料)UL94V-2適合ケーブル結束用MAKTRH-CB1材質66ナイロン
器具ナット用アダプタ
ネグロス電工(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷サイズ17のソケット(6角形状)に取り付けることで、充電ドリルドライバーを使用でき、WN6の締め付け・取り外しがスピーディーに行えます。 先端部の磁石により、WN6を取り外した際に落下しにくくなります。適合危惧ナットWN6全長(mm)30質量(g)59最大締付トルク(N・m[kgf・cm])15.69[160]
ネジポーター
ネグロス電工¥169税込¥1861個4日以内出荷ケーブル、碍子クリート、ネジックレール2RUなどを支持します。 切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。適合板厚(mm)8以下表面処理電気亜鉛メッキねじサイズ六角M6×18(くぼみ先)
ネジポーター
ネグロス電工¥178税込¥1961個16日以内出荷腕が長くダクト取り付け、他部品取り付けにもご使用できます。 切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。適合板厚(mm)6以下表面処理電気亜鉛メッキねじサイズなべM5×12(くぼみ先)
ダクタークリップ用樹脂ベース
ネグロス電工¥268税込¥2951本4日以内出荷PF管用ダクタークリップと色を合わせる事で、美観を良くできます。 PF管用ダクタークリップを仮止めする事ができます。 連結して、追加配管が可能です。 樹脂製の為、軽量です。 屋外も使用可能です。適合アンカーボルトW3/8、M10、コンクリートビス呼び5、PF管用ダクタークリップ(PFDC□、PFDC□ーE)材質硬質塩化ビニル(PVC)
アンカ穴付レベルアジャスター
ネグロス電工¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アンカーボルトで固定するための穴があいたレベルアジャスターです。 STP-LACは、基礎の脇に設置する際に生じる隙間を小さくできます。質量(kg)0.29仕上溶融亜鉛めっき仕上げ