カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ネグロス電工
- 17ページ目
17ページ目: ネグロス電工のすべての商品

ケーブル支持架台 ステンレス
ネグロス電工¥969~税込¥1,066~1個4日以内出荷裏側にリブがあり、ケーブル支持金具が外れにくい構造となっています。 アンカーボルト締め付け後、トンネル湾曲面に沿います。 ケーブル取付位置の墨出しが不要です。 二重落下防止の対策が施されたボルト・ナットを使用しています。 NAS3350及び3354に準じた試験に適合しているゆるみ止めナットを使用しています。用途二重落下防止対策適合ケーブル支持金具:S-K15-1AN、S-K20-1AN、S-K25-1AN、S-K30-1AN、S-K35-1AN、S-K40-1AN、S-K45-1AN適合ドリル径(mm)Φ12.5穿孔深さ(mm)適合コンクリート部:37~40
脚立不要先行配線工具
ネグロス電工¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷伸縮棒と併用することで、結束用工具(MAKTRH-CB1)で結束された専用結束バンド(NHS210B)の余長部分を床上から切断することが可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 別売のMAKTRH-CB1に取り付けることができます。適合棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B材質ABS樹脂
脚立不要先行配線工具
ネグロス電工¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷伸縮棒、専用結束バンド(NHS210B)と併用することで、床上からSK910-□や□WCR-W3に配線されたケーブルを結束することが可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 別売のMAKTRH-TC1を取り付けることができます。適合棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B材質ABS樹脂
立上りラック用架台
ネグロス電工¥16,980~税込¥18,678~1台16日以内出荷隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。仕様塗装タイプ2層2列用内足板厚(mm)6開口寸法(mm)400
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥489~税込¥538~1個当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
吊りボルト軽みぞ形鋼支持金具
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881箱(10個)当日出荷施工後もねじを緩めるだけで位置調整が可能です。適合(軽みぞ形鋼)38×12、(吊りボルト)W3/8材質溶融亜鉛めっき鋼板許容静荷重(N[kgf])490[50]
吊ボルト振止・全ねじ交差金具
ネグロス電工¥5,398税込¥5,9381組当日出荷天井埋込形、天井カセット形エアコン1台分に必要な部材が揃ったお求め易いキット品です。表面処理電気亜鉛メッキアズワン品番64-1092-49
全ねじ交差金具
ネグロス電工¥469~税込¥516~1個ほか4日以内出荷から16日以内出荷天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
鋼板用面取りカッター
ネグロス電工¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷ケーブルラックの親桁等、鋼板の角部を容易に面取り加工ができ、施工時の安全対策に最適です。 加工時に切断片が受け部に溜まる構造の為、切断片が飛び散りません。全長(mm)180質量(g)415適合板厚(mm)鋼板0.4~2.3まで、ステンレス鋼板0.4~1.5まで
脚立不要先行配線工具
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷先端に専用ヘッドを取り付けケーブル配線が行えます。 1.1~3mまで伸縮可能です。適合MAKTRH-SK1、MAKTRH-ZW3、MAKTRH-WCR3材質(本体)アルミニウム合金(継手・ハンドル)ポリプロピレン(先端ねじ部)ナイロン全長(mm)収納時:1160質量(g)610種類棒
脚立不要先行専用結束バンド
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181袋(100本)4日以内出荷伸縮棒、結束用工具(MAKTRH-CB1)と併用することで、床上からSK910-□や□WCR-W3に配線されたケーブルを結束することが可能です。 ハロゲンフリー仕様です。 使用温度範囲-40~85℃ UL難燃グレード(主原料)UL94V-2適合ケーブル結束用MAKTRH-CB1材質66ナイロン
器具ナット用アダプタ
ネグロス電工(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷サイズ17のソケット(6角形状)に取り付けることで、充電ドリルドライバーを使用でき、WN6の締め付け・取り外しがスピーディーに行えます。 先端部の磁石により、WN6を取り外した際に落下しにくくなります。適合危惧ナットWN6全長(mm)30質量(g)59最大締付トルク(N・m[kgf・cm])15.69[160]
ネジポーター
ネグロス電工¥169税込¥1861個4日以内出荷ケーブル、碍子クリート、ネジックレール2RUなどを支持します。 切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。適合板厚(mm)8以下表面処理電気亜鉛メッキねじサイズ六角M6×18(くぼみ先)
ネジポーター
ネグロス電工¥178税込¥1961個16日以内出荷腕が長くダクト取り付け、他部品取り付けにもご使用できます。 切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。適合板厚(mm)6以下表面処理電気亜鉛メッキねじサイズなべM5×12(くぼみ先)
ダクタークリップ用樹脂ベース
ネグロス電工¥268税込¥2951本4日以内出荷PF管用ダクタークリップと色を合わせる事で、美観を良くできます。 PF管用ダクタークリップを仮止めする事ができます。 連結して、追加配管が可能です。 樹脂製の為、軽量です。 屋外も使用可能です。適合アンカーボルトW3/8、M10、コンクリートビス呼び5、PF管用ダクタークリップ(PFDC□、PFDC□ーE)材質硬質塩化ビニル(PVC)
床貫通部用落下物防止ネット
ネグロス電工¥3,998~税込¥4,398~1枚翌々日出荷から4日以内出荷床貫通部において、ケーブルラック施工後から防火区画貫通措置が完了するまでの間、工具や工事部材等の落下を防止できます。 フリータイプの面ファスナーにより、ケーブルの施工状況に合わせて、容易に隙間を塞ぐことができます。 長さが足りない場合は、製品どうしを連結して使用できます。 取り付け、取り外しが容易に行え、再利用ができます。 社名、シャフト系統などを記入することができます。 防炎タイプは、(公財)日本防炎協会の防炎性能試験に合格した防炎製品です。種別落下物防止ネット材質メッシュ:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン色黄
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷デーワンブロック、タイヤブロックにおいても使用可能です。寸法A(mm)148寸法D(mm)40寸法B(mm)136寸法C(mm)80適合管の呼び(FEP管)100適合管外径(Φmm)130
ラック支持用短尺アングル
ネグロス電工¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から16日以内出荷組立アングルのZ-50AG300、Z-65AG300をケーブルラックに適合するサイズに加工しました。部材選定と、加工の手間が省けます。
断熱被覆金属管・各種樹脂管(被覆付含む)・合成樹脂製可とう電線管貫通部防火措置材
ネグロス電工¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷冷媒管をはじめ合成樹脂管、波付硬質合成樹脂管など幅広い配管に対応しています。 壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 止水スリーブにもお使い頂けます。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので、安全に施工できます。 耐火パックを詰め直すだけで再施工できます。
ケーブル支持金具
ネグロス電工¥2,198~税込¥2,418~1箱(5個)ほか4日以内出荷ケーブルをフラットに並べて配線できるハンガータイプの支持金具です。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SKL920-55、SKL920-110は、ねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
替金型(MAKRDP用)
ネグロス電工¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷手動式ですので電源がいりません。 適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。 親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。 ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。