カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

斜め吊り金具
ネグロス電工¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷用途ラックの立上がりなど、斜めの親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。種別メラミン樹脂焼付塗装許容静荷重(N[kgf])0°:980(100)15°:490(50)30°:294(30)
インサイド・アウトサイドベンドラック
ネグロス電工¥9,990~税込¥10,989~1本当日出荷から17日以内出荷インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。用途水平から垂直、垂直から水平への接続に用いるラックです。
アングル用振れ止め金具(内側用)
ネグロス電工¥379~税込¥417~1個5日以内出荷から17日以内出荷用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を内側から固定する振れ止め金具です。適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65適合フランジ厚(mm)4~8
二重天井用(野ぶち受け材吊り金具)
ネグロス電工¥139~税込¥153~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷手やペンチで爪を折り曲げるだけで、野縁受けを取り付けできます。適合野ぶち受け:38×12材質溶融亜鉛めっき鋼板適合吊りボルトW3/8
吊り金具(H形・I型鋼用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥479税込¥5271個4日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
ネグロス電工 吊り金具専用工具
ネグロス電工¥149~税込¥164~1個当日出荷から17日以内出荷フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 本体のスプリング弾性と爪の形状により、ワンタッチで取り付けられます。専用工具で取り付けます。 Tナットをかしめてあるので、ナットがいりません。表面処理ダクロタイズド塗装
間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具) 替刃型(MAKBR用)
ネグロス電工¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷所定の位置へ簡単に穴あけできます。 バリが出ないので後作業が楽です。
振れ止め金具(アングル用)
ネグロス電工¥499~税込¥549~1個5日以内出荷から17日以内出荷本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。表面処理電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8
二重天井用金具(吊りボルト用 TPH型)
ネグロス電工¥3,598~税込¥3,958~1箱(20個)当日出荷から17日以内出荷吊りボルトの芯に合わせ、電線管を真下で支持できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
二重天井用金具(吊りボルト用 BH型)
ネグロス電工¥2,798税込¥3,0781箱(20個)5日以内出荷アウトレットボックスの中心で吊れます。 吊りボルトにナットを付けたまま、取り付けできます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)ナット:電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8、W1/2W5/8
二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 PL型)
ネグロス電工¥2,798~税込¥3,078~1箱(20個)5日以内出荷表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法C(mm)36適合フランジ厚(mm)3~10適合吊りボルトW3/8、W1/2
二重天井用(下地取付金具)
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881箱(20個)当日出荷分電盤などを間仕切り壁へ施工する際、下地(角材,板材)を簡単に軽量間柱へ取り付けできます。 頭部の小さい特殊なねじを使用しているため、ほとんど出っ張りがありません。 軽量間柱のほか、角間柱、木下地材、野縁へも取り付けできます。材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
二重天井金具(インサート調整金具S型)
ネグロス電工¥149税込¥1641個5日以内出荷二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高層用集合住宅等での器具位置調整に最適です。 高さ調整は最大30mmまで調整できます。適合W3/8材質溶融亜鉛めっき鋼板ナット:電気亜鉛めっき(C)
アングラック(リップみぞ形鋼用)
ネグロス電工¥4,398税込¥4,8381箱(20個)当日出荷取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。 地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。 がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。適合がいし:小ノップ寸法A(mm)75~200表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法B(mm)45~75寸法C(mm)15~20
間仕切用ネグロック(軽量間柱用ダクター取付金具)
ネグロス電工¥459~税込¥505~1個4日以内出荷から5日以内出荷軽量間柱へ容易にダクターを固定できます。 盤などの取り付け作業の省力化がはかれます。 附属のタッピンねじの使用により、間柱の開口のない面にも取り付けできます。
サキラック(スーパーEデッキ用ケーブル支持)
ネグロス電工¥1,798税込¥1,9781箱(20個)5日以内出荷天井内いんぺい配線工事を先行させることができます。 デッキプレートの溝を利用し、ワンタッチでケーブル支持が行えます。 SKESD2-Eは、追加配線に便利な結束バンド付きです。適合スーパーEデッキEZ50-600、EZ75-600材質ポリプロピレン
サキラック 円盤サート(ケーブル支持インサートSK1BD型)
ネグロス電工¥3,398税込¥3,7381箱(50個)5日以内出荷型枠の撤去後、すぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。 支持具1個で低圧屋内配線と弱電流電線を分けて支持できます。適合結束材幅:9.0mm以下材質(本体)ポリエチレン
サイロック(二重天井用感知器取付金具)
ネグロス電工¥4,198~税込¥4,618~1箱(20個)ほか5日以内出荷から17日以内出荷天井ボード張り付け後に施工する為、天井ボードの目地がズレた場合でも簡単に施工できます。 材料の弾性で、簡単、確実に支持できます。
エフモック(木材用 FWD型)
ネグロス電工¥699~税込¥769~1袋(5個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷木造建築物の梁や柱に取り付けできます。 釘1本で簡単に固定できます。 樹脂製の保持具にケーブルを差し込み、カバーを閉じることで確実に固定することができます。 ケーブルを45°傾けて保持しているのでケーブルどうしが重ならず、ケーブルに表示した文字等が正面から容易に確認できます。(記入例参照)材質ポリプロピレン色グレー適合板厚(mm)30以上
ワールドダクター(配管架台システム DP3仕様)
ネグロス電工¥169~税込¥186~1個ほか4日以内出荷から17日以内出荷ラック幅に対してほぼ同一寸法に施工できるのでスマートな印象となります。 チャンネル幅が60mmと、従来タイプより20mm広いので安定した外観となります。 施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 短尺チャンネルを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。表面処理溶融亜鉛めっき仕上げボルト・座金:ステンレス鋼製
ワールドダクター(ケーブル間隔保持具)
ネグロス電工¥479~税込¥527~1箱(10個)ほか4日以内出荷から17日以内出荷ケーブルどうしの接触を防ぎ、一定の間隔を保持できます。 ハロゲンフリー仕様です。材質66ナイロン適合バンド幅(mm)6以下
デーワンブロック(ブロック用ゴムベース)
ネグロス電工¥129税込¥1421個当日出荷ブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 片面に粘着テープ付きですので、ブロック底面へ離型紙を剥がして簡単に貼り付けができます。適合MKB□、MKBH□NMKBA1材質クロロプレンゴム色黒板厚(mm)3
デーワンブロック(デーワンブロック用プルボックス固定金具)
ネグロス電工¥599税込¥6591個17日以内出荷デーワンブロックに使用して、プルボックスの設置固定が容易に行えます。 プルボックスから電線管をストレートに配管できます。 配管位置に合わせ、プルボックスの上下レベル調整もできます。適合MKB□07MKB□10MKB□13表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ六角M8×20:ステンレス鋼製
デーワンブロック(基礎ブロック用ゴムベース)
ネグロス電工¥479~税込¥527~1個3日以内出荷から5日以内出荷基礎ブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 基礎ブロックがずれない様に凹状になっています。材質エチレンプロピレンゴム色黒