絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,337件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊り金具(HB50-W用補強金具 H型鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(HB50-W用補強金具 H型鋼用)

    ネグロス電工
    719税込791
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    H形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
  • 吊り金具(HB□U吊り金具用補強金具 H形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(HB□U吊り金具用補強金具 H形鋼用)

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
  • レースウェイ(フラッシプレート用スペーサー) ネグロス電工

    レースウェイ(フラッシプレート用スペーサー)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    459税込505
    1袋(20個)
    当日出荷
    コンセントボックスの爪にスペンサーをセットすることで市販のフラッシプレートが取り付けできます。 金属ダクト用コンセントボックス(DBC□)にも使用できます。
    適合DBC1DBC1U
  • レースウェイ(水平角度付きエルボ) ネグロス電工

    レースウェイ(水平角度付きエルボ)

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • レースウェイ(開口面用電線管接続金具) ネグロス電工

    レースウェイ(開口面用電線管接続金具)

    ネグロス電工
    569税込626
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • レースウェイ(開口面向き違いエルボ) ネグロス電工

    レースウェイ(開口面向き違いエルボ)

    ネグロス電工
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
  • レースウェイ(アース金具) ネグロス電工

    レースウェイ(アース金具)

    ネグロス電工
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    本体とブルポックスや分電盤などの電気的接続を行うことができる金具です。
  • メタルモール(直線メタルモール) ネグロス電工

    メタルモール(直線メタルモール)

    ネグロス電工
    2,398税込2,638
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
    増設、改修工事等の露出配線工事に最適。
    ホワイト全長(m)1.8
  • メタモール(モールフレキ) ネグロス電工

    メタモール(モールフレキ)

    ネグロス電工
    439税込483
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    材質ポリエチレンホワイト
  • メタモール(ブッシング) ネグロス電工

    メタモール(ブッシング)

    ネグロス電工
    129税込142
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ホワイト
  • メタモール(三個用スイッチボックス) ネグロス電工

    メタモール(三個用スイッチボックス)

    ネグロス電工
    3,198税込3,518
    1個
    16日以内出荷
    ホワイト材質(ベース)高耐食溶融めっき鋼板
  • ダクト(電線保持具) ネグロス電工

    ダクト(電線保持具)

    ネグロス電工
    2,598税込2,858
    1箱(20個)
    4日以内出荷
  • ダクト(コンセントボックス) ネグロス電工

    ダクト(コンセントボックス)

    ネグロス電工
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • ダクト(開口下向き用器具取付金具) ネグロス電工

    ダクト(開口下向き用器具取付金具)

    ネグロス電工
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
  • ダクト(開口上向き用器具取付金具) ネグロス電工

    ダクト(開口上向き用器具取付金具)

    ネグロス電工
    379税込417
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • サスウェイ(吊りボルト用サスウェイ吊り金具) ネグロス電工

    サスウェイ(吊りボルト用サスウェイ吊り金具)

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    適合S-DP2適合吊りボルトW3/8
  • 表示ステッカー ネグロス電工

    表示ステッカー

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1枚
    4日以内出荷
    屋外での使用条件を考慮し、耐候性の高い材質を使用しています。表面にはノンスリップ加工を施しております。図画により、一目でメッセージを判別できる表示ステッカーです。
    下地:白、印刷:緑表面処理無電解ニッケルめっきULL
  • 立上りカバー止め金具用保護キャップ ネグロス電工

    立上りカバー止め金具用保護キャップ

    ネグロス電工
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    立上りカバー止め金具、両面立上りカバー止め金具に兼用できます。
    適合(立上りカバー止め金具)CVVS2タイプ、CVVQ2タイプ、CVVS2Wタイプ、CVVQ2Wタイプ表面処理無電解ニッケルめっきULL
  • トラシート ネグロス電工

    トラシート

    ネグロス電工
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    マルチステップに注意喚起が行えるステッカータイプのトラシートです。屋外での使用条件を考慮し、耐候性の高い材質を使用しています。表面にノンスリップ加工を施しています。
    印刷:黄・黒表面処理無電解ニッケルめっきULL
  • ワイヤーロープ ネグロス電工

    ワイヤーロープ

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1巻
    4日以内出荷
    ワイヤー径(Φmm)Φ10表面処理ステンレス鋼ワイヤー長さ(m)50
  • タフロックロクマックス丸穴K ネグロス電工

    タフロックロクマックス丸穴K

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ALCや中空壁など様々な構造にお使い頂けます。 耐火ブロックを詰めるだけなので、施工が簡単です。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので、安全に施工できます。 ハロゲンフリーなので、有害物質が発生しません。 耐火ブロックを詰め直すだけで、再施工できます。
  • ミニプラグジョイントコネクタ ネグロス電工

    ミニプラグジョイントコネクタ

    ネグロス電工
    849税込934
    1箱(20個)ほか
    4日以内出荷
    電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプ。電線被覆の剥ぎ取り基準に便利なストリップゲージが表面部にあります。コネクタ接続に方向性があり誤配線の心配がありません。電線ロック解除レバーにより、電線を外しコネクタの再利用が可能です。
    定格電圧(V)300定格電流(A)20電線抱合範囲(単線)(mm)1.6,2.0
  • マルチ金具支持ボルト ネグロス電工

    マルチ金具支持ボルト

    ネグロス電工
    849税込934
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    呼びM8
  • タフロックロクマックス金具 ネグロス電工

    タフロックロクマックス金具

    ネグロス電工
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    タフロックロクマックス(TAFRXBY-□等)の補助材としてZ金具と合わせて使用してください。床貫通部で標準開口でない場合に使用してください。
    材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)2.9長さ(m)1.0
  • 1R用押さ金具 ネグロス電工

    1R用押さ金具

    ネグロス電工
    199税込219
    1個
    16日以内出荷
    1Rレールの中間部分を押さえて取付ける金具です。
    表面処理電気亜鉛めっき適合レール1R型
  • ネグロス電工 吊りボルト用ケーブル支持具 50個入 HT45-W3W4-E-50P ネグロス電工

    ネグロス電工 吊りボルト用ケーブル支持具 50個入 HT45-W3W4-E-50P

    ネグロス電工
    3,298税込3,628
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。W3/8、W1/2、M10、M12に兼用できます。吊りボルトの両側に取り付けできます。
    材質ポリアセタールグレー本数【VVFケーブル】1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで許容静荷重29N(3kgf)適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12入数(個)50
  • ネットワークカメラ取付金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    天井吊り下げ用(NWCBK16、NWCBK3050)に併用しドームカメラなどを取り付けることができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
  • 角間柱穴あけ工具 ネグロス電工

    角間柱穴あけ工具

    ネグロス電工
    51,980税込57,178
    1台
    15日以内出荷
    ケーブルを迂回させる必要がなく、最短ルートで配線できます。 。1回のハンドル操作で角間柱に貫通穴をあけられます。 。ホルソーに比べ、騒音や切粉が出ません。 。ケーブル保護ブッシング(KG22)を取り付けて、安全な通線が行えます。
    用途可動部の隙間に指等を入れないでください。怪我の恐れがあります。 。適合角間柱以外には使用しないでください。工具破損の恐れがあります。 。ご使用時は保護手袋などの保護具を着用してください。怪我の恐れがあります。 。当て板部を密着させた状態で穴をあけてください。傾いたまま作業すると角間柱の変形、及び工具破損の恐れがあります。全長580質量(kg)3.4板厚(mm)適合角間柱:0.5以下
  • Mバーカッター ネグロス電工

    Mバーカッター

    ネグロス電工
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    小型軽量で、狭い場所でも無理なく片手で操作できます。 。金のこの様なヒッカカリがなく、切断面のバリや変形がおこりません。
    用途可動部の隙間に指等を入れないでください。怪我の恐れがあります。 。適合野縁以外には使用しないでください。工具破損の恐れがあります。 。製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ部)に注意してください。適合野縁:シングルバー NTB1 NTB1-3-JS19 NTB1-4-JS25 ダブルバー NTB2 NTB2-3-JS19 NTB2-4-JS25全長250質量(g)340
  • 全ねじカッター ネグロス電工

    全ねじカッター

    ネグロス電工
    24,980税込27,478
    1個ほか
    10日以内出荷
    全ねじボルトW3/8、W1/2の切断ができます。ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。圧着ヘッド(HPN-250RLB附属)にセットして使用してください。ステンレス鋼製全ねじボルトも切断できます。
  • インパクトドライバ用ソケット ネグロス電工

    インパクトドライバ用ソケット

    ネグロス電工
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    ドライバービットが折れても簡単に交換でき、繰り返し使用できます。 。市販のインパクトドライバー用ビット(75mm以上)が使えます。 。18V充電式インパクトドライバー対応。
    全長(ビット装着時)サイズ13の場合:99、サイズ17の場合:107、質量(g)112適合サイズ(対辺距離)13、17
  • インパクトドライバ用ソケット ネグロス電工

    インパクトドライバ用ソケット

    ネグロス電工
    3,298税込3,628
    1個
    15日以内出荷
    ドライバービットが折れても簡単に交換でき、繰り返し使用できます。 。市販のインパクトドライバー用ビット(55mm以上)が使用できます。 。18V充電式インパクトドライバー対応。
    全長(mm)(ビット装着時)93質量(g)69適合サイズ(対辺距離)12
  • 全ねじボルト回し工具 ネグロス電工

    全ねじボルト回し工具

    ネグロス電工
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    充電インパクトドライバーや充電ドリルドライバーに使用することで、インサートへの吊りボルト取り付けがスピーディーに行えます。 。18V充電インパクトドライバー対応。 。ねじ山がつぶれません。 。正転、逆転が可能です。 。ラク天ツール「MAKTRH-ZW3」との組み合わせによる使用も可能です。
    全長(mm)66質量(g)110
  • 組立ラック用ビットソケット ネグロス電工

    組立ラック用ビットソケット

    ネグロス電工
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    市販のラチェットハンドル(9.5sq.)、MAK906Rにセットできます。
    用途締め付け過ぎにご注意ください。適合ケーブルラック:S-SR、SD-SR、SRK S-QR、SD-QR、QRK全長(mm)50質量(g)34適合ボルトトルクス穴付(TORX T25)低頭ボルト
  • オフセットアダプター17mm専用Cリング、Oリング ネグロス電工

    オフセットアダプター17mm専用Cリング、Oリング

    ネグロス電工
    239税込263
    1袋(5個)ほか
    4日以内出荷
    質量(g)2
  • 多目的プロマー ネグロス電工

    多目的プロマー

    ネグロス電工
    349,800税込384,780
    1式
    10日以内出荷
    ヘッド交換で多彩な作業が可能です。コードレスタイプで作業効率が上がります。360度回転ヘッドで作業効率が上がります。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。別売りの電池パックを用意することで、稼働時間が増やせます。幅広いサイズ(14~250)の圧着ができます。
    セット内容本体、オスダイス(14~250)5個、メスダイス(14~250)7個、圧着ヘッド、電池パック、充電器、専用収納ケース
  • オフセットアダプター17mmソケットセット ネグロス電工

    オフセットアダプター17mmソケットセット

    ネグロス電工
    11,980税込13,178
    1組
    4日以内出荷
    狭い場所、電気設備の架台、ダクターチャンネル周りのボルト締めが電動ドライバーでできます。専用ソケットで幅広いボルトに対応しています。専用ソケットで全ねじのナット回しにも対応しています。
    質量(g)668適合サイズ(対辺距離)17、19、21
  • 盗難防止表示板 ネグロス電工

    盗難防止表示板

    ネグロス電工
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    太陽光発電設備のケーブル盗難対策に向けた警告表示板です。視認性の高い大型サイズです。日本語に加えて、4か国語(英語・中国語・ベトナム語・クメール語)を記載しています。設置の際は商品端部の穴(Φ8)を活用いただけます。
  • 盗難防止ダミーケーブル ネグロス電工

    盗難防止ダミーケーブル

    ネグロス電工
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    銅ケーブルに比べ売却価格の低いアルミケーブルを採用している現場に見せかけることができます。本体樹脂具にねじ山が成形されているため、盤に穴(Φ10)をあけ、ちょうナットで簡単に取り付けることができます。
    質量(kg)1.2