絞り込み
ブランド
- ROHM
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,902)
- MAZDA(マツダ)(216,413)
- Panasonic(パナソニック)(29,675)
- RS PRO(39,620)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,593)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,541)
- スズキ(71,072)
- スバル(50,508)
- トヨタ(139,976)
- ニッサン(87,639)
- ホンダ(561,226)
- ミツビシ(137,935)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ROHM
- 27ページ目
27ページ目: ROHMのすべての商品

ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ751
ROHM¥889税込¥9781セット(100個)8日以内出荷仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5WRoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ302
ROHM¥19,980税込¥21,9781セット(5000個)7日以内出荷仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5WRoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1003
ROHM¥1,898税込¥2,0881袋(100個)8日以内出荷仕様●抵抗 : 100kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ511
ROHM¥769税込¥8461セット(100個)8日以内出荷仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5WRoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ432
ROHM¥22,980税込¥25,2781セット(5000個)7日以内出荷仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5WRoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1501
ROHM¥1,998税込¥2,1981袋(100個)3日以内出荷仕様●抵抗 : 1.5kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 10kΩ, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF1002
ROHM¥1,898税込¥2,0881袋(100個)8日以内出荷仕様●抵抗 : 10kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0402 (1005M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.063W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 1.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1201
ROHM¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷仕様●抵抗 : 1.2kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 150Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1500
ROHM¥1,798税込¥1,9781袋(100個)8日以内出荷仕様●抵抗 : 150Ω●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ472
ROHM¥769税込¥8461セット(100個)8日以内出荷仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5WRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM LED, 赤, 表面実装, 1613, SML-A12UTT86
ROHM¥279税込¥3071袋(5個)3日以内出荷仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1613 (0605)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 100 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 630 nm●寸法 : 1.6×1.15×0.55mm●ロームチップLED SML-A1 EXCELEDシリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-A1 EXCELEDシリーズのLEDは、1611 (0605)パッケージチップLEDです。 SML-A1 EXCELED LEDは、フラットトップのライトアングルパッケージに収められたサイドビュータイプのデバイスです。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-560DT3F
ROHM¥579税込¥6371袋(5個)3日以内出荷仕様●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 1 cd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 611 nm●寸法 : 5mm●ロームスルーホール、SLI-560/SLA-560シリーズLED. ローム社製SLI-560/SLA-560シリーズは、ドーム型トップ付きの5 mm (T-1 3/4)丸型LEDランプです。 SLI-560/SLA-560シリーズは、高輝度スルーホールLEDです。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM LED, 赤, 表面実装, 3412, SML-811UTT86A
ROHM¥269税込¥2961袋(5個)7日以内出荷仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 3412 (1305)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.95 V●光度 : 22.4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 625 nm●寸法 : 3.4×1.25mm●ROHMチップLED SML-81シリーズLED. SML-81シリーズのLEDは、ROHM Semiconductor社の長方形の1305パッケージチップLEDです。 これらのフラットトップLEDデバイスは、リバース実装タイプでもあります。. パッケージサイズ: 3.4×1.25×1.1 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332YC3F
ROHM¥599税込¥6591袋(10個)3日以内出荷仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 10 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 587 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLEDRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM LED, 黄-緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332MC3F
ROHM¥519税込¥5711袋(10個)7日以内出荷仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 572 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLEDRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM トランジスタ, NPN, 表面実装, 150 mA, 2SC5658T2LQ
ROHM¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 150 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 50 V●パッケージタイプ : VMT●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 150 mW●最小DC電流ゲイン : 120●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 60 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 7 V●最大動作周波数 : 180 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●ローム PNP小信号トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-322VC3F
ROHM¥589税込¥6481袋(10個)8日以内出荷仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 16 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 35°●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 630 nm●寸法 : 3.1mm●ロームスルーホールSLR-322シリーズLEDRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM トランジスタ, PNP, 表面実装, -150 mA, 2SA1774TLR
ROHM¥1,198税込¥1,3181袋(100個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -150 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -50 V●パッケージタイプ : EMT●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 150 mW●最小DC電流ゲイン : 120●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 60 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 6 V●最大動作周波数 : 140 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 0.7×1.6×0.8mm●ローム PNP小信号トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM トランジスタ, NPN, 表面実装, 2 A, 2SCR512P5T100
ROHM¥26,980税込¥29,6781セット(1000個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 2 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : SOT-89●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM LED, 黄-緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-322MG3F
ROHM¥489税込¥5381袋(10個)8日以内出荷仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 25 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 50 °●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 572 nm●寸法 : 3.1mm●ロームスルーホールSLR-322シリーズLEDRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM スイッチングレギュレータ,定格:0.7 W, 0.34 W, 2.21 W, 3.56 W
ROHM¥1,298,000税込¥1,427,8001セット(2500個)7日以内出荷仕様●出力電圧 : 0.8 → 3.3V dc●出力電流 : 4A●入力電圧 : 2.7 → 5.5V dc●出力数 : 1●定格電力 : 0.7 W, 0.34 W, 2.21 W, 3.56 W●ROHM の高効率ステップダウンスイッチングレギュレータは、電源電圧 5.5 V / 3.3 V から 0.8 V の低電圧を出力できるように設計されています。パルススキップ制御技術と同期スイッチを使用して高効率を実現し、高速過渡を実現しています電流モード PWM 制御システムによる高速過渡応答 ソフトスタート機能 サーマルシャットダウン及び UVLO 機能を備えています 時間遅延機能による短絡保護 シャットダウン機能RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM LED, 赤, 表面実装, 1608, SML-E12UWT86
ROHM¥399税込¥4391袋(5個)7日以内出荷仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 100 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 624 nm●レンズ色 : クリア●ローム チップLED SML-E12 シリーズ. LEDのSML-E1シリーズはロームEXCELEDシリーズの一部です。これらの小型デバイスは、1608 (0603)パッケージサイズです。SML-E1 LEDチップは4元素で構成されています。SML-E1 LEDは独自のデバイステクノロジーで高輝度と高信頼性を実現します。. パッケージサイズ: 1.6×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 赤外線レシーバ
ROHM¥3,500税込¥3,8501袋(50個)7日以内出荷仕様●ピン数 : 3●実装タイプ : 表面実装●寸法 : 3 x 1.5 x 2.2mm●高さ : 2.2mm●長さ : 3mm●シリーズ : SCMmm●SCM-014TB、表面実装フォトトランジスタ、800 nm、レンズ付き. SMTサイズ: 3.0 x 1.5 mm (1206)RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM スイッチングレギュレータ,定格:0.81W
ROHM¥439,800税込¥483,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●出力電圧 : 0.6V to PVCC x 0.8VV●出力電流 : 3A●入力電圧 : 2.7 → 5.5V dc●出力数 : 1●定格電力 : 0.81WRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM スピーカーアンプ D級 0.9W 表面実装 BD5469GUL-E2
ROHM¥2,298税込¥2,5281袋(10個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ : Class-D●最大電力 : 0.9W●実装タイプ : 表面実装●標準シングル供給電圧 : → 2.5 → 5.5 V●パッケージタイプ : VCSP50L1●ピン数 : 9●標準ゲイン帯域幅積 : 250kHz●ROHM のモノラル Class-D スピーカアンプは、携帯電話や携帯型電子機器などに適した ALC 機能を内蔵しています内蔵デジタル ALC (自動レベル制御)機能 超薄型タイプのパッケージ 出力 LC フィルタは不要です ポップノイズ低減回路RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM スイッチングレギュレータ,定格:0.9 W, 3.9 W
ROHM¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様●出力電圧 : 1.0 → 2.5V dc●出力電流 : 2A●入力電圧 : 2.7 → 5.5V dc●出力数 : 1●定格電力 : 0.9 W, 3.9 WRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 差動ラインドライバ 0.87W 表面実装 BD8876FV-E2
ROHM¥339,800税込¥373,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●最大電力 : 0.87W●実装タイプ : 表面実装●標準シングル供給電圧 : →3 → 5.5 V●パッケージタイプ : SSOP-B14●ピン数 : 14●ROHM の出力カップリングコンデンサレスラインアンプには負電圧発生器が内蔵されており、供給電圧から負の電圧を生成します。内蔵負電源 アース基準出力 短絡 / 熱保護機能を内蔵していますRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM Nチャンネル MOSFET20 V 5 A 表面実装 パッケージSOT-457T 6 ピン
ROHM¥129,800税込¥142,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 5 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 20 V●パッケージタイプ : SOT-457T●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 6●チャンネルモード : エンハンスメント型●1チップ当たりのエレメント数 : 1RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM ツェナーダイオード 10V 表面実装 200 mW
ROHM¥25,980税込¥28,5781セット(3000個)7日以内出荷仕様●標準ツェナー電圧 : 10V●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 200 mW●パッケージタイプ : SOT-323FL●ピン数 : 2RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100mA, DTC114YU3HZGT106
ROHM¥26,980税込¥29,6781セット(3000個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 100mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 50 V●パッケージタイプ : SOT-323●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM Nチャンネル MOSFET60 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-346T 3 ピン
ROHM¥119,800税込¥131,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 2 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : SOT-346T●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●チャンネルモード : エンハンスメント型●1チップ当たりのエレメント数 : 1RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM ツェナーダイオード 3.6V 表面実装 150 mW
ROHM¥629税込¥6921袋(25個)8日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 150 mW●パッケージタイプ : SOD-523●ピン数 : 2RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, 100mA, DTA144EU3T106
ROHM¥969税込¥1,0661袋(50個)8日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : 100mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -50 V●パッケージタイプ : SOT-323●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM ツェナーダイオード 15V 表面実装 100 mW
ROHM¥39,980税込¥43,9781セット(8000個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 100 mW●パッケージタイプ : SOD923●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ピン数 : 2RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:400mW
ROHM¥3,398税込¥3,7381袋(5個)7日以内出荷仕様●出力電圧 : 36V dc●出力電流 : 100mA●入力電圧 : 36V dc●出力数 : 1●定格電力 : 400mW●ROHM の 1 チャンネル DC / DC ステップアップ、ステップダウン、反転コンバータコントローラは、入力電圧範囲が 3.6~35 V と広く、さまざまな用途に使用できます。基準電圧精度: ± 1 % 20 → 800 kHz の範囲で発振周波数を調整可能 UVLO (低電圧ロックアウト)回路及び SCP (短絡防止)回路を内蔵していますRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM ツェナーダイオード 36V 表面実装 200 mW
ROHM¥239税込¥2631袋(25個)8日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 200 mW●パッケージタイプ : SOT-323FL●ピン数 : 2RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM N, Pチャンネル MOSFET30 V 7 A 表面実装 パッケージTSMT-8 8 ピン
ROHM¥1,198税込¥1,3181袋(10個)8日以内出荷仕様●チャンネルタイプ : N, P●最大連続ドレイン電流 : 7 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : TSMT-8●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●チャンネルモード : エンハンスメント型●1チップ当たりのエレメント数 : 1RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM Nチャンネル MOSFET60 V 5 A 表面実装 パッケージTO-252 3 ピン
ROHM¥219,800税込¥241,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 5 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : TO-252●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●チャンネルモード : エンハンスメント型●1チップ当たりのエレメント数 : 1RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM ツェナーダイオード 33V 表面実装 150 mW
ROHM¥43,980税込¥48,3781セット(8000個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングルV●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 150 mW●パッケージタイプ : SOD-523●ピン数 : 2RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM ツェナーダイオード 33V 表面実装 1 W
ROHM¥59,980税込¥65,9781セット(3000個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 1 W●パッケージタイプ : SOT-323FL●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ピン数 : 2RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら