絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,319件中 961~1,000件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローム SMDレジスタ, 51kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX5102 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 51kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX5102

    ROHM
    ¥189税込¥208
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.1W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。抵抗値51kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 2010 (5025M), 4W GMR50HJBFWR082 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 2010 (5025M), 4W GMR50HJBFWR082

    ROHM
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様●パッケージ/ケース: 2010 (5025M)●許容差: ±1%●定格電力: 4W●ROHM の高出力低抵抗チップシャント抵抗器は、 TCR 特性に優れています。温度係数は 0 ℃ ~ +25 ℃です。高い放熱性抵抗値82mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 3mΩ, 2512 (6432M), 2W PMR100HZPJV3L0 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 3mΩ, 2512 (6432M), 2W PMR100HZPJV3L0

    ROHM
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    仕様●テクノロジー: 電流検知 ●パッケージ/ケース: 2512 (6432M)●許容差: ±5%●定格電力: 2W抵抗値3mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 2010 (5025M), 4W GMR50HJBFGR018 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 2010 (5025M), 4W GMR50HJBFGR018

    ROHM
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様●パッケージ/ケース: 2010 (5025M)●許容差: ±1%●定格電力: 4W●ROHM の高出力低抵抗チップシャント抵抗器は、 TCR 特性に優れています。温度係数は 0 ℃ ~ +25 ℃です。高い放熱性抵抗値18mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 5mΩ, 2512 (6432M), 2W PMR100HZPJU5L0 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 5mΩ, 2512 (6432M), 2W PMR100HZPJU5L0

    ROHM
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー: 電流検知 ●パッケージ/ケース: 2512 (6432M)●許容差: ±5%●定格電力: 2W抵抗値5mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 3.3kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX3301 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 3.3kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX3301

    ROHM
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.1W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。抵抗値3.3kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX2000 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX2000

    ROHM
    ¥209税込¥230
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.1W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。抵抗値200ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 6mΩ, 2512 (6432M), 2W PMR100HZPJU6L0 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 6mΩ, 2512 (6432M), 2W PMR100HZPJU6L0

    ROHM
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー: 電流検知 ●パッケージ/ケース: 2512 (6432M)●許容差: ±5%●定格電力: 2W抵抗値6mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 20kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX2002 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 20kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX2002

    ROHM
    ¥189税込¥208
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.1W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 33kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX3302 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 33kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX3302

    ROHM
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.1W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。抵抗値33kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 2010 (5025M), 4W GMR50HJAAFD5L00 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 2010 (5025M), 4W GMR50HJAAFD5L00

    ROHM
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●パッケージ/ケース: 2010 (5025M)●許容差: ±1%●定格電力: 4W●ROHM の高出力低抵抗チップシャント抵抗器は、 TCR 特性に優れています。温度係数は 0 ℃ ~ +25 ℃です。高い放熱性抵抗値5mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 2mΩ, 2512 (6432M), 2W PMR100HZPJV2L0 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 2mΩ, 2512 (6432M), 2W PMR100HZPJV2L0

    ROHM
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    仕様●テクノロジー: 電流検知 ●パッケージ/ケース: 2512 (6432M)●許容差: ±5%●定格電力: 2W抵抗値2mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 4mΩ, 2512(6432M), 2W PMR100HZPJV4L0 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 4mΩ, 2512(6432M), 2W PMR100HZPJV4L0

    ROHM
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー: 電流検知 ●パッケージ/ケース: 2512(6432M)●許容差: ±5%●定格電力: 2W抵抗値4mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 20kΩ, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF2002 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 20kΩ, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF2002

    ROHM
    ¥279税込¥307
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.063W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 3kΩ, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF3001 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 3kΩ, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF3001

    ROHM
    ¥99税込¥109
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.063W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。抵抗値3kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 2mΩ, 1210 (3225M), 1W PMR25HZPJV2L0 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 2mΩ, 1210 (3225M), 1W PMR25HZPJV2L0

    ROHM
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー: 電流検知 ●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●許容差: ±5%●定格電力: 1W抵抗値2mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 5mΩ, 2010 (5025M), 1W PMR50HZPJU5L0 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 5mΩ, 2010 (5025M), 1W PMR50HZPJU5L0

    ROHM
    ¥699税込¥769
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    仕様●テクノロジー: 電流検知 ●パッケージ/ケース: 2010 (5025M)●許容差: ±5%●定格電力: 1W抵抗値5mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム Nチャンネル MOSFET20 V 2 A 表面実装 パッケージTSMT-3 3 ピン ROHM

    ローム Nチャンネル MOSFET20 V 2 A 表面実装 パッケージTSMT-3 3 ピン

    ROHM
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 2 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 20 V●シリーズ: RUR020N02●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 240 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 1 W●最大ゲート-ソース間電圧: -10 V, +10 V●1チップ当たりのエレメント数: 1mm●高さ: 0.95mm●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム Nチャンネル MOSFET60 V 250 mA 表面実装 パッケージSOT-723 3 ピン ROHM

    ローム Nチャンネル MOSFET60 V 250 mA 表面実装 パッケージSOT-723 3 ピン

    ROHM
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(60個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 250 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 60 V●シリーズ: RSM002N06●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 12 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 2.3V●最低ゲートしきい値電圧: 1V●最大パワー消費: 50 W●最大ゲート-ソース間電圧: -20 V, +20 V●長さ: 1.3mm●高さ: 0.45mm●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム PWM DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):10.5 V 可変 SOP-J ROHM

    ローム PWM DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):10.5 V 可変 SOP-J

    ROHM
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様●出力電圧 Min: 10.5 V●出力電圧 Max: 14.5 V●入力電圧 Min: 8.9 V●入力電圧 Max: 26 V●出力電流 Max: 1A●コンバータタイプ: PWM DC to DC●出力数: 1●出力タイプ: 可変●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOP-J●ピン数: 8●動作温度 Max: +105 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●高さ: 1.37mm●AC/DCコントローラ(PWM)、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム Pチャンネル MOSFET100 V 25 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン ROHM

    ローム Pチャンネル MOSFET100 V 25 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン

    ROHM
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ: P●最大連続ドレイン電流: 25 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 100 V●シリーズ: RSJ250P10●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 70 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 2.5V●最低ゲートしきい値電圧: 1V●最大パワー消費: 50 W●最大ゲート-ソース間電圧: -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数: 1mm●順方向ダイオード電圧: 1.2V●ローム Pチャンネル MOSFET トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-723 3 ピン ROHM

    ローム Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-723 3 ピン

    ROHM
    ¥669税込¥736
    1袋(60個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 200 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 50 V●シリーズ: RUM002N05●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 7.2 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 150 mW●最大ゲート-ソース間電圧: -8 V, +8 V●トランジスタ素材: Simm●高さ: 0.5mm●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム Nチャンネル SiC電源モジュール1200 V 204 A スクリュー マウント ROHM

    ローム Nチャンネル SiC電源モジュール1200 V 204 A スクリュー マウント

    ROHM
    ¥749,800税込¥824,780
    1箱(12個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 204 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 1200 V●実装タイプ: スクリュー マウント●最大パワー消費: 1360 W●動作温度 Max: +150 ℃ ●動作温度 Min: -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム Nチャンネル MOSFET60 V 250 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン ROHM

    ローム Nチャンネル MOSFET60 V 250 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン

    ROHM
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 250 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 60 V●パッケージタイプ: SC-75●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 12 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 2.3V●最低ゲートしきい値電圧: 1V●最大パワー消費: 150 mW●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: ±20 V●幅: 0.96mm●順方向ダイオード電圧: 1.2V●低電圧(12 V)駆動タイプ Pch小信号MOSFET 小型表面実装パッケージ 鉛フリー / RoHS準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム Nチャンネル MOSFET20 V 100 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン ROHM

    ローム Nチャンネル MOSFET20 V 100 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン

    ROHM
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(150個)
    8日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 100 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 20 V●シリーズ: RE1C001UN●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 18 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 150 mW●最大ゲート-ソース間電圧: -8 V, +8 V●幅: 0.96mm●高さ: 0.8mm●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム Nチャンネル MOSFET60 V 12 A 表面実装 パッケージHSMT 8 ピン ROHM

    ローム Nチャンネル MOSFET60 V 12 A 表面実装 パッケージHSMT 8 ピン

    ROHM
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 12 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 60 V●シリーズ: RQ3L050GN●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●最大ドレイン-ソース間抵抗: 86 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 2.5V●最低ゲートしきい値電圧: 1V●最大パワー消費: 14.8 W●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: -20 V, +20 V●幅: 3.1mm●高さ: 0.85mm●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム Pチャンネル MOSFET20 V 6 A 表面実装 パッケージSOT-346 3 ピン ROHM

    ローム Pチャンネル MOSFET20 V 6 A 表面実装 パッケージSOT-346 3 ピン

    ROHM
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ: P●最大連続ドレイン電流: 6 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 20 V●シリーズ: RQ5C060BC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 51 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1.2V●最低ゲートしきい値電圧: 0.5V●最大パワー消費: 1 W●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: -8 V, +8 V●幅: 1.8mm●高さ: 0.95mm●ローム Pチャンネル MOSFET トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム Nチャンネル MOSFET30 V 1 A 表面実装 パッケージTSMT-6 6 ピン ROHM

    ローム Nチャンネル MOSFET30 V 1 A 表面実装 パッケージTSMT-6 6 ピン

    ROHM
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 1 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 30 V●パッケージタイプ: TSMT-6●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 6●最大ドレイン-ソース間抵抗: 238 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1.5V●最低ゲートしきい値電圧: 0.5V●最大パワー消費: 1.25 W●最大ゲート-ソース間電圧: ±12 V●動作温度 Max: +150 ℃mm●順方向ダイオード電圧: 1.2V●複合タイプのMOSFET (N+N)は、幅広い用途に有効なマイクロプロセッシング技術により、低オン抵抗のデバイスとなっています。小型タイプ、高性能タイプ、複合タイプなど、幅広いラインアップにより、市場のさまざまなニーズに対応しています。2.5 V駆動タイプ NchミドルパワーMOSFET 高速スイッチング速度 小型表面実装パッケージ 鉛フリー 用途: 携帯型データ端末 貨幣計数機 デジタルマルチメータ: 携帯型 モータ制御: ブラシレスDC PLC (プログラマブルロジックコントローラ) ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 埋め込みPC スマートメータ 監視カメラ セキュリティ用X線検査機 ネットワーク型監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ 産業用マシンビジョンカメラ 指紋認証機器 GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム Nチャンネル MOSFET60 V 250 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン ROHM

    ローム Nチャンネル MOSFET60 V 250 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    ROHM
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(3000個)
    8日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 250 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 60 V●シリーズ: RK7●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 2.4 MO (通信●最大ゲートしきい値電圧: 2.3VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム Pチャンネル MOSFET100 V 13 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン ROHM

    ローム Pチャンネル MOSFET100 V 13 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン

    ROHM
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム Pチャンネル MOSFET45 V 2 A 表面実装 パッケージTSMT-3 3 ピン ROHM

    ローム Pチャンネル MOSFET45 V 2 A 表面実装 パッケージTSMT-3 3 ピン

    ROHM
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ: P●最大連続ドレイン電流: 2 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 45 V●パッケージタイプ: TSMT-3●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 280 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 3V●最低ゲートしきい値電圧: 1V●最大パワー消費: 1 W●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: -20 V, +20 V●幅: 1.8mm●順方向ダイオード電圧: 1.2V●ローム Pチャンネル MOSFET トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム Nチャンネル MOSFET60 V 1.5 A 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン ROHM

    ローム Nチャンネル MOSFET60 V 1.5 A 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン

    ROHM
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 1.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 60 V●シリーズ: RSF015N06●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 350 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 2.5V●最低ゲートしきい値電圧: 1V●最大パワー消費: 800 mW●最大ゲート-ソース間電圧: -20 V, +20 V●標準ゲートチャージ @ Vgs: 2 nC @ 5 Vmm●高さ: 0.82mm●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム Nチャンネル MOSFET20 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-563 6 ピン ROHM

    ローム Nチャンネル MOSFET20 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-563 6 ピン

    ROHM
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(40個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 300 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 20 V●シリーズ: EM6K6●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 6●最大ドレイン-ソース間抵抗: 1.4 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 150 mW●トランジスタ構成: 絶縁型●最大ゲート-ソース間電圧: -8 V, +8 V●長さ: 1.7mm●高さ: 0.45mm●ローム デュアル Nチャンネル MOSFET トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム Pチャンネル MOSFET12 V 3 A 表面実装 パッケージSOT-346 3 ピン ROHM

    ローム Pチャンネル MOSFET12 V 3 A 表面実装 パッケージSOT-346 3 ピン

    ROHM
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ: P●最大連続ドレイン電流: 3 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 12 V●シリーズ: RQ5A030AP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 180 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 1 W●最大ゲート-ソース間電圧: -8 V●幅: 1.8mm●高さ: 0.95mm●ローム Pチャンネル MOSFET トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム Nチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-723 3 ピン ROHM

    ローム Nチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-723 3 ピン

    ROHM
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 200 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 20 V●シリーズ: RUM002N02●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 4.8 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 150 mW●最大ゲート-ソース間電圧: -8 V, +8 V●長さ: 1.3mm●高さ: 0.45mm●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム Nチャンネル MOSFET20V 150 mA 表面実装 パッケージDFN0806-3 3 ピン ROHM

    ローム Nチャンネル MOSFET20V 150 mA 表面実装 パッケージDFN0806-3 3 ピン

    ROHM
    ¥339税込¥373
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 150 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 20V●パッケージタイプ: DFN0806-3 ●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム Nチャンネル MOSFET30 V 3.5 A 表面実装 パッケージTSMT-3 3 ピン ROHM

    ローム Nチャンネル MOSFET30 V 3.5 A 表面実装 パッケージTSMT-3 3 ピン

    ROHM
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 3.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 30 V●シリーズ: RQ5E035BN●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 56 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 2.5V●最低ゲートしきい値電圧: 1V●最大パワー消費: 1 W●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: -20 V, +20 V●動作温度 Max: +150 ℃mm●順方向ダイオード電圧: 1.2V●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム Nチャンネル MOSFET600 V 24 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン ROHM

    ローム Nチャンネル MOSFET600 V 24 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン

    ROHM
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 24 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 600 V●シリーズ: R6024ENJ●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 320 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 4V●最低ゲートしきい値電圧: 2V●最大パワー消費: 245 W●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: ±30 V●幅: 9.2mm●高さ: 4.7mm●パワーMOSFETは、幅広い用途に有効なマイクロプロセッシング技術により、低オン抵抗のデバイスとなっています。小型タイプ、高性能タイプ、複合タイプなど、幅広いラインアップにより、市場のさまざまなニーズに対応しています。低オン抵抗 高速スイッチング ゲートソース間電圧(VGSS)は確実に±20 V 駆動回路を簡素化可能 並列使用が容易 鉛フリーリードめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン ROHM

    ローム Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン

    ROHM
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(100個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン ROHM

    ローム Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    ROHM
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応