絞り込み
ブランド
- ROHM
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,694)
- RS PRO(39,617)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,597)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,586)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,982)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,292)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ROHM
- 22ページ目
22ページ目: ROHMのすべての商品

ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -2 A, 2SAR553RTL
ROHM¥3,698税込¥4,0681袋(50個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -2 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-346T (SC-96)●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 1 W●最小DC電流ゲイン: 180●トランジスタ構成: シングル●最大コレクタ-ベース間電圧: -50 V●最大エミッタ-ベース間電圧: -6 V●最大動作周波数: 320 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 3×1.8×0.95mm●PNP パワートランジスタ、 ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC143ZEBTL
ROHM¥22,980税込¥25,2781セット(3000個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●パッケージタイプ: SOT-416FL●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●最小DC電流ゲイン: 80●トランジスタ構成: シングル●最大動作周波数: 250 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 1.7×0.96×0.75mm●DTC143ZEBは、インバータ、インターフェイス及びドライバ用途に適したデジタルトランジスタです。標準デジタルトランジスタ 内蔵バイアス抵抗 小型表面実装パッケージ 鉛フリー 用途: 携帯型データ端末 貨幣計数機 デジタルマルチメータ: 携帯型 モータ制御: ブラシレスDC PLC (プログラマブルロジックコントローラ) ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 産業用マシンビジョンカメラ 指紋認証機器 GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ: 据置型 太陽光発電インバータRoHS指令(10物質対応)対応
ローム TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 7.3V, VS3V3BC1HST15R
ROHM¥82,980税込¥91,2781セット(15000個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 7.3V●最小ブレークダウン電圧: 4V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-962RoHS指令(10物質対応)対応
ローム TVSダイオード, 表面実装, RSA6.1U5T108
ROHM¥59,980税込¥65,9781セット(3000個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成: 絶縁型●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SMD6●ピン数: 6●ピークパルスパワー消費: 0.002WRoHS指令(10物質対応)対応
ローム スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 80V, コモンカソード,エレメント数 2 SOT-416FL, 3-Pin 1.2V
ROHM¥2,198税込¥2,4181袋(200個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成: コモンカソードmA●1チップ当たりのエレメント数: 2●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: SOT-416FL●ピン数: 3V●最大ダイオードキャパシタンス: 3.5pF●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 1.7mm●幅: 0.96mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.7×0.96×0.8mm●パワー消費: 150mW●ローム スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
ローム TVSダイオード, 表面実装, VS5V0UA1LAMTR
ROHM¥2,098税込¥2,3081袋(25個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成: 絶縁型●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-128●ピン数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム TVSダイオード, 表面実装, RSA6.1ENTR
ROHM¥439税込¥4831袋(5個)8日以内出荷仕様●ダイオード構成: コモンアノード●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: UMD●ピン数: 5●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +150 ℃mm●最大逆漏れ電流: 1μA●ESD保護双方向ツェナーダイオード、ローム. 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
ローム スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 80V, シリーズ,エレメント数 2 SOT-416FL, 3-Pin 1.2V
ROHM¥2,198税込¥2,4181袋(200個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成: シリーズmA●1チップ当たりのエレメント数: 2●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: SOT-416FL●ピン数: 3V●最大ダイオードキャパシタンス: 3.5pF●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 1.6mm●幅: 0.86mm●高さ: 0.7mm●寸法: 1.6×0.86×0.7mm●パワー消費: 150mW●ローム スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
ローム スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 80V, 絶縁型 SOT-363, 6-Pin
ROHM¥2,998税込¥3,2981袋(50個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成: 絶縁型mA●実装タイプ: 表面実装●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: SOT-363●ピン数: 6●ROHM スイッチングダイオードは、エピタキシャル平面型構造を備えています。一般的なスイッチング用途で使用されます。高い信頼性 小型モールドタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ローム スイッチングダイオード 表面実装, 225mA, 90V, 絶縁型 SOD-323FL, 2-Pin
ROHM¥22,980税込¥25,2781セット(3000個)8日以内出荷仕様●最大順方向電流: 225mA●実装タイプ: 表面実装●最大逆電圧: 90V●パッケージタイプ: SOD-323FL●ピン数: 2●ROHM スイッチングダイオードは、エピタキシャル平面型構造を備えています。高速スイッチング用途で使用されます。高い信頼性 小型モールドタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ローム スイッチングダイオード 表面実装, 3A, 200V, 絶縁型 SOD-128, 2-Pin
ROHM¥129,800税込¥142,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●最大順方向電流: 3A●実装タイプ: 表面実装●最大逆電圧: 200V●パッケージタイプ: SOD-128●ピン数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム スイッチングダイオード 表面実装, 625mA, 200V, 絶縁型 SOD-323, 2-Pin
ROHM¥2,398税込¥2,6381袋(200個)8日以内出荷仕様●最大順方向電流: 625mA●実装タイプ: 表面実装●最大逆電圧: 200V●パッケージタイプ: SOD-323●ピン数: 2●ROHM スイッチングダイオードには、シリコンエピタキシャル平面型構造が採用されています。一般的な整流の用途で使用されています。高速スイッチング 小型パワーモールドタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ローム スイッチングダイオード 表面実装, 100mA, 80V, 絶縁型 SOT-457, 6-Pin
ROHM¥1,598税込¥1,7581袋(25個)8日以内出荷仕様●ダイオード構成: 絶縁型mA●実装タイプ: 表面実装●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: SOT-457●ピン数: 6RoHS指令(10物質対応)対応
ローム オペアンプ, 表面実装, 単一電源, LM4565FVJ-GE2
ROHM¥1,698税込¥1,8681袋(25個)8日以内出荷仕様●アンプタイプ: オーディオ●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP-B8J●電源タイプ: 単一電源●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 18 V●標準ゲイン帯域幅積: 10MHz●ROHM の低ノイズオペアンプは、高電圧ゲインで広帯域幅を実現しています。入力換算ノイズ電圧に対して優れた性能を発揮します。高スルーレート 広帯域幅 高電圧ゲインRoHS指令(10物質対応)対応
ローム オペアンプ, 表面実装, 単一電源, BU7485G-TR
ROHM¥159,800税込¥175,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ: CMOS●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SSOP5●電源タイプ: 単一電源●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 7 VRoHS指令(10物質対応)対応
ローム オペアンプ, 表面実装, 2回路, デュアル電源, BA4560RF-E2
ROHM¥1,698税込¥1,8681袋(25個)8日以内出荷仕様●アンプタイプ: ローノイズ●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOP●電源タイプ: デュアル電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準ゲイン帯域幅積: 10MHz●出力タイプ: スイング●標準デュアル供給電圧: 3V●標準スルーレート: 4V/μs●最大動作周波数: 10 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 100 dBmV●高さ: 1.39mm●汎用BA4558 / BA4560 / BA15218 / BA14741 / BA15532 / BA4510ファミリと高信頼性BA4558R / BA4560R / BA4564R / BA4580R / BA4584 / BA4584R / BA8522R / BA2115ファミリは、2又は4回路の独立したオペアンプをワンチップに収めています。低雑音、低歪率という特性から各種オーディオ用途に適しているほか、広い電源電圧範囲で動作するので、その他の様々な用途にも使用できます。BA4558R / BA4560R / BA4564R / BA4580R / BA4584R / BA8522R / BA2115は、動作温度範囲が広く、ESD耐性が強化された、高信頼性製品です。高電圧ゲイン、低ノイズ、低歪率 幅広い動作供給電圧 位相補償容量内蔵 ラッチアップなし ESD保護内蔵 人体モデル(HBM) ±5000 V (標準) 幅広い温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
ローム オペアンプ, 表面実装, 単一電源, BU7487F-E2
ROHM¥219,800税込¥241,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ: CMOS●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOP-14●電源タイプ: 単一電源●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 7 VRoHS指令(10物質対応)対応
ローム アドオンボード オプトカプラ
ROHM¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様●電源管理機能: オプトカプラ●併用可能製品: モータドライバ BD7F200HFN●キットの分類: アドオンボード●キット名: Evaluation Board●BD7F200HFN-EVK-001評価ボードは、出力電流定格が最大0.15 Aの絶縁型フライバックDC-DCコンバータ(BD7F200HFN-LB)を使用して、24 Vの入力から15 Vの出力4個を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム デジタル 照度センサ IC, 6-Pin WSOF6
ROHM¥2,298税込¥2,5281袋(5個)3日以内出荷仕様●寸法: 1.6 x 2.6 x 0.75mm●ローム 照度センサRoHS指令(10物質対応)対応
ローム アナログ 照度センサ IC, 5-Pin WSOF5
ROHM¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)3日以内出荷から7日以内出荷仕様●寸法: 1.6 x 1.2 x 0.6mm●ローム 照度センサRoHS指令(10物質対応)対応
ローム Sensor SHIELD-EVK-001
ROHM¥9,998税込¥10,9981箱(1個)8日以内出荷仕様●製品名: センサシールド●キットの分類: Shield●プロセッサ品番: SHIELD-EVK-001●併用可能製品: Arduino / MbedRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 22.4V 表面実装 200 mW
ROHM¥24,980税込¥27,4781セット(3000個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 2.4V 表面実装 100 mW
ROHM¥1,498税込¥1,6481袋(200個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 100 mW●パッケージタイプ: SOD-923●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 11V 表面実装 250 mW
ROHM¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)ほか7日以内出荷仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 250 mW●パッケージタイプ: SOT-23●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 3RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 5.7V 表面実装 150 mW
ROHM¥1,398税込¥1,5381袋(200個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●パッケージタイプ: SOD-523●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 13V 表面実装 250 mW
ROHM¥39,980税込¥43,9781セット(3000個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 250 mW●パッケージタイプ: SOT-23●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 3RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 15.25V 表面実装 500 mW
ROHM¥2,798税込¥3,0781袋(200個)8日以内出荷仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 500 mW●パッケージタイプ: SC-108B, SOD-323HE, TUMD2M●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 10mA●最大ツェナーインピーダンス: 18Ω●最大逆漏れ電流: 200nA●寸法: 2.1×1.5×0.8mm●動作温度 Max: +150 ℃●TFZV16Bは電圧調整用のツェナーダイオードです。パッケージは小型パワーモールドタイプで、チップマウンタによる自動実装が可能です。小型パワーモールドタイプ(TUMD2M) 高い信頼性 チップマウンタによる自動実装が可能 用途: ACサーボRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 8.3V 表面実装 150 mW
ROHM¥2,498税込¥2,7481袋(200個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●パッケージタイプ: SOD-523●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 2.33V 表面実装 1 W
ROHM¥49,980税込¥54,9781セット(3000個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-128●ピン数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 3.89V 表面実装 500 mW
ROHM¥23,980税込¥26,3781セット(3000個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 500 mW●パッケージタイプ: SC-108B, SOD-323HE, TUMD2M●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 20mA●最大ツェナーインピーダンス: 50Ω●最大逆漏れ電流: 5μA●寸法: 2.1×1.5×0.8mm●動作温度 Max: +150 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 27V 表面実装 1 W
ROHM¥2,798税込¥3,0781袋(50個)3日以内出荷仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 10mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら