カテゴリ
- 電気材料(119)
- 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(4)
- ホンダ(1,236)
- ParkerTAIYO(344)
- SMC(187)
- KITO(キトー)(157)
- オカムラ(岡村製作所)(118)
- 三菱ふそう(103)
- YAMAHA(ヤマハ)(85)
- エスコ(61)
- 和平フレイズ(50)
- SPARKFUN(47)
- ASUS(エイスース)(40)
- KTC(37)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- PGA(35)
- コクヨ(34)
- NSK(日本精工)(24)
- RS PRO(24)
- 伊藤製作所(粉砕機)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「be2」の検索結果
特価

基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 28個入
SAMTEC¥14,980税込¥16,4781セット(28個)7日以内出荷Samtec CLT-110-02-F-D-BE-A は、CLT シリーズ低プロファイルデュアルワイプソケットです。TOP / ボトムエントリパススルーオプションがあります。2 列最大 100 ピンに使用できます。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT●コード番号:197-0101アズワン品番65-7682-44
基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 15個入
SAMTEC¥14,980税込¥16,4781セット(15個)7日以内出荷Samtec BCS-115-L-D-PE-BE は、BCS シリーズ Tiger クローパススルーソケットです。TOP / ボトムエントリパススルーオプションがあります。最大 100 ピンまでの単列及び 2 列で使用されます。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 定格電流: 4.6A / ピン仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●シリーズ番号:BCS●コード番号:197-0019アズワン品番65-7694-16
基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、2 ポジションと表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.0000762 mm のフラッシュ選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 ボトムエントリスタイル テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-102-02-F-D-BE-TR●コード番号:227-1028アズワン品番65-7655-80
基板接続用ソケット 28 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、14 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm です。2列 ボトムエントリスタイル 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:28●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-114-02-G-D-BE-P-TR●コード番号:227-1073アズワン品番65-7603-19
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、10 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 パッドをピックアンドプレースします 位置合わせピン テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-L-D-BE-K-TR●コード番号:227-1066アズワン品番65-7569-54
基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列あたり 20 ピン、2 リードスタイルです。接触面は 0.00050 8 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2 列縦型 下口 ポリイミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージ仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-120-02-G-DV-BE-K-TR●コード番号:227-1369アズワン品番65-7606-91
基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-102-02-F-D-BE-TR●コード番号:227-1085アズワン品番65-7575-92
基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 2 ピン、リードスタイルが 2 ピンです。コンタクト部分に金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 下口 テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-102-02-F-DV-BE-TR●コード番号:227-1329アズワン品番65-7611-88
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 下口 ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-105-02-L-D-BE-K-TR●コード番号:227-1107アズワン品番65-7609-39
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 10 ピン、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の金めっきが施され、つや消しスズテールを備えています。2 列縦型 下口 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-110-02-L-DV-BE-A-K-TR●コード番号:227-1365アズワン品番65-7605-31
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入
SAMTEC¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-1010-02-L-DV-BE-K-TR●コード番号:227-1340アズワン品番65-7648-91
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入
SAMTEC¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 4 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分に金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 下口 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-104-02-F-DV-BE-A-K-TR●コード番号:227-1338アズワン品番65-7604-61
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.0000762 mm の選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 下口 ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-105-02-F-D-BE-K-TR●コード番号:227-1097アズワン品番65-7597-22
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、10 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.0000762 mm のフラッシュ選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 ボトムエントリスタイル テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-F-D-BE-K-TR●コード番号:227-1062アズワン品番65-7601-38
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-G-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1041アズワン品番65-7659-17
基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥989税込¥1,0881袋(2個)7日以内出荷Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列に 4 ピン、2 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 下口 位置合わせピン ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-104-02-L-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1093アズワン品番65-7595-77
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列あたり 10 ピンで 2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 下口 ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-110-02-L-D-BE-K-TR●コード番号:227-1127アズワン品番65-7569-55
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥2,498税込¥2,7481袋(2個)7日以内出荷Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 下口 位置合わせピン ポリイミド製フィルムパッド仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-105-02-S-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1109アズワン品番65-7644-37
基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-108-02-L-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1119アズワン品番65-7596-90
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE108-02-G-DV-BE-A-K-TR●コード番号:227-1360アズワン品番65-7602-74
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷。Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 8 ピン、2 リードスタイルです。接触面は 0.00050 8 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2 列縦型 下口 ポリイミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE108-02-G-DV-BE-K-TR●コード番号:227-1363アズワン品番65-7603-46
基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1750個入
SAMTEC¥299,800税込¥329,7801セット(1750個)7日以内出荷Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列あたり 2 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.0000762 mm の選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 下口 テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(1750個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-102-02-F-D-BE-TR●コード番号:227-1084アズワン品番65-7569-11
基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 625個入
SAMTEC¥869,800税込¥956,7801セット(625個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(625個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-120-02-G-DV-BE-K-TR●コード番号:227-1368アズワン品番65-7651-64
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入
SAMTEC¥679,800税込¥747,7801セット(1200個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1200個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-F-D-BE-K-TR●コード番号:227-1061アズワン品番65-7617-59
基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列あたり 20 ピン、2 リードスタイルです。接触面は 0.00050 8 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2 列縦型 下口 位置決めピン ポリイミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-120-02-G-DV-BE-A-K-TR●コード番号:227-1367アズワン品番65-7608-74
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 3 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の部分金、つや消しスズテールを備えています。2 列縦型 下口 ポリイミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-103-02-S-DV-BE-K-TR●コード番号:227-1336アズワン品番65-7596-92
基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1750個入
SAMTEC¥449,800税込¥494,7801セット(1750個)7日以内出荷Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列あたり 2 ピン、2 リードスタイルです。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2列 下口 テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(1750個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-102-02-G-D-BE-TR●コード番号:227-1088アズワン品番65-7597-77
基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 850個入
SAMTEC¥189,800税込¥208,7801セット(850個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(850個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-102-02-F-DV-BE-TR●コード番号:227-1328アズワン品番65-7619-38
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 825個入
SAMTEC¥249,800税込¥274,7801セット(825個)7日以内出荷。Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 3 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分に金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 下口 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(825個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-103-02-F-DV-BE-K-TR●コード番号:227-1330アズワン品番65-7597-53
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1050個入
SAMTEC¥519,800税込¥571,7801セット(1050個)7日以内出荷Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、6 ポジションの表面実装リードスタイルを備えています。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm です。2列 ボトムエントリスタイル 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(1050個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-G-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1040アズワン品番65-7610-26
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1125個入
SAMTEC¥569,800税込¥626,7801セット(1125個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1125個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-105-02-G-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1098アズワン品番65-7619-36
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 700個入
SAMTEC¥529,800税込¥582,7801セット(700個)7日以内出荷。Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 8 ピン、2 リードスタイルです。接触面は 0.00050 8 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2 列縦型 下口 位置決めピン ポリイミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(700個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE108-02-G-DV-BE-A-K-TR●コード番号:227-1359アズワン品番65-7648-61
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1125個入
SAMTEC¥699,800税込¥769,7801セット(1125個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1125個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-105-02-S-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1108アズワン品番65-7610-76
基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-102-02-G-D-BE-TR●コード番号:227-1089アズワン品番65-7616-47
基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1725個入
SAMTEC¥299,800税込¥329,7801セット(1725個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1725個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-102-02-F-D-BE-TR●コード番号:227-1027アズワン品番65-7569-22
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-1010-02-S-DV-BE-K-TR●コード番号:227-1344アズワン品番65-7618-70
基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入
SAMTEC¥499,800税込¥549,7801セット(1225個)7日以内出荷Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列あたり 6 ピンで 2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 下口 ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-106-02-L-D-BE-K-TR●コード番号:227-1114アズワン品番65-7569-24
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 700個入
SAMTEC¥489,800税込¥538,7801セット(700個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(700個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE108-02-G-DV-BE-K-TR●コード番号:227-1362アズワン品番65-7603-44