。Siemens Delta Universal 接続ユニット接続ソケットは、8 極 CAT 小型技術 FLEX LSA-plus 端子付き 6 E、ねじ取り付けシールド付き保護クラスIP20 高さ 70 mm
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6e●ポート数:1 x 8●極数:ユニバーサル接続ユニット●シリーズ:5T●コード番号:203-2343
アズワン品番65-7745-90
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。スプリングタイプ端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:8P●通常端子構成:6 NO + 2 NC●コード番号:203-2093
アズワン品番65-7342-33
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、鉄道用途で制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 110 V dc です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:2NC + 6NO●範囲:SIRIUS
アズワン品番65-7281-38
1個
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 24 V ac です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4 NC + 4 NO●範囲:SIRIUS
アズワン品番65-7278-58
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 125 V dc です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路
仕様●コイル電圧:125 V dc●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4 NC + 4 NO●範囲:SIRIUS
アズワン品番65-7280-45
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
SiemensSirius3TH4シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は400Vacです。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子Terminal呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじTerminalを通じて行われます。出力を乗算することで、最大10個の補助回路を同時にスイッチングできます。このコンタクトは、安全用途及びSUVAタイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。このデバイスは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSAなど、世界中で使用することが承認されています。保護クラスIPはIP20周囲動作温度:-25→+55℃
仕様●コイル電圧:400 → 480 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4 NC + 4 NO●範囲:SIRIUS
アズワン品番65-7282-42
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 60 V dc です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路
仕様●コイル電圧:60 V dc●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4 NC + 4 NO●範囲:SIRIUS
アズワン品番65-7284-58
1個
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuit。It has operating voltage of 110 V AC。The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technology。The type of electrical connection for auxiliary and control current circuit
仕様●コイル電圧:110 → 132 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUS
アズワン品番65-7288-48
1個
¥91,980
税込¥101,178
欠品中
Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、鉄道用途で制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 24 V dc です。サージサプレッサの設計にはバリスタが付いています。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を
Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、鉄道用途で制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 125 V dc です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個
仕様●コイル電圧:125 V dc●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:2NC + 6NO●機能:可逆
アズワン品番65-7278-03
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 110 V ac です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路
仕様●コイル電圧:110 → 132 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:2NC + 6NO●範囲:SIRIUS
アズワン品番65-7278-80
1個
¥96,980
税込¥106,678
欠品中
TheSiemensSIRIUS3TH4seriesisacontactorrelayforswitchingthecontrolsignalsinthecontrolcircuit。Ithasoperatingvoltageof220VAC。Thecontactorrelayshavestandard-compliantterminaldesignationsandareliableconnectiontechnology。Thetypeofelectricalconnectionforauxiliaryandcontrolcurrentcircuitisthroughscrewterminal。Duetomultiplicationofoutputs,simultaneousswitchingofupto10auxiliarycircuitsispossible。ThecontactsaredesignedwithpositivelydrivenoperationforsafetyapplicationsaswellasSUVAversions。Thedevicesareclimate-resistantandhaveahighcontactreliability。Itisapprovedforworldwideusee.g。IECandUL/CSA.ProtectionclassIPisIP20Ambientoperatingtemperatureis-25to+55℃
仕様●コイル電圧:220 → 264 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUS
アズワン品番65-7288-49
1個
¥96,980
税込¥106,678
欠品中
The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuit。It has operating voltage of 42 V AC。The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technology。The type of electrical connection for auxiliary and control current circuit is through screw terminal。Due to multiplication of outputs, simultaneous switching of up to 10 auxiliary circuits is possible。The contacts are designed with positively driven operation for safety applications as well as SUVA versions。The devices are climate-resistant and have a high contact reliability。It is approved for worldwide use e.g。IEC and UL/CSA.Protection class IP is IP20 Ambient operating temperature is -25 to +55℃
仕様●コイル電圧:40 → 50 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUS●コード番号:211-3711
アズワン品番65-7286-08
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 110 V dc です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時にスイッチングできます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。このデバイスは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。保護クラス IP は IP20 周囲動作温度: -25 → +55 ℃
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4 NC + 4 NO●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0609
アズワン品番65-7281-83
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 24 V dc です。サージサプレッサの設計にはバリスタが付いています。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時にスイッチングできます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。このデバイスは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。保護クラス IP は IP20 周囲動作温度: -25 → +55 ℃
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:1NC+7NO●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0618
アズワン品番65-7282-24
1個
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 230 V ac です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時にスイッチングできます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。
仕様●コイル電圧:230 → 277 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:3 NC + 5 NO●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0612
アズワン品番65-7278-73
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 24 V dc です。サージサプレッサの設計にはバリスタが内蔵されています。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時にスイッチングできます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。このデバイスは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。保護クラス IP は IP20 周囲動作温度: -25 → +55 ℃
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:8P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:37 VA (閉鎖電力), 5.7 VA (保持電力)●通常端子構成:6 NO + 2 NC●接続方式:ねじ●幅:116.7mm●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:230 V ac
アズワン品番65-7292-49
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:8P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:37 VA (閉鎖電力), 5.7 VA (保持電力)●通常端子構成:6 NO + 2 NC●接続方式:スプリング式●幅:120.7mm●奥行き:69.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac●コード番号:136-3675
アズワン品番65-7293-70
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
関連キーワード