- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ノーブランド
- 21ページ目
21ページ目: ノーブランドのすべての商品
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型
穴数6
サービス分類オーダー・加工
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):370
使用温度範囲(℃)-30~+70
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)21
最小曲げ半径(mm)ホース:160
材質(ホース)合成ゴム
ホース内径(Φmm)12.7
使用流体空気
カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン
形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
主な適合純正品番5646C003
適合機種LBP122/LBP121、MF273dw/MF272dw
種別クイック式リサイクル
色モノクロ大容量トナー
印字枚数想定:2500枚
適合メーカーCanon/キヤノン
サービス分類リサイクル・リビルト
1本
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
主な適合純正品番5640C003
適合機種LBP244/LBP241、MF467dw
種別クイック式リサイクル
色モノクロ大容量
印字枚数10200枚(想定)
適合メーカーキヤノン/Canon
サービス分類リサイクル・リビルト
1本
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
こちらの商品は、リターン再生品となります。
リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。
注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル)
バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)
バッテリー容量(Ah)3
バッテリー電圧(V)12
サービス分類リサイクル・リビルト
1台
¥6,398
税込¥7,038
11日以内出荷
こちらの商品は、リターン再生品となります。
リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。
注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル)
バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)
バッテリー容量(Ah)3
バッテリー電圧(V)14.4
サービス分類リサイクル・リビルト
1台
¥7,998
税込¥8,798
11日以内出荷
A4ファイルの収納に適した収納庫です。
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)可動棚:856×317×20
材質スチール、ガラス
グリーン購入法適合
種類引違い
鍵あり
A4ファイルの収納に適した収納庫です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×400
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×335×332
付属品鍵×2本
材質スチール
質量(kg)12.8
種別31型 上置き書庫
グリーン購入法適合
種類引違い
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×400
寸法D(mm)80
寸法h(mm)22.5
材質ステンレス
種別樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)塩ビ
耐荷重(N)5884(参考値)
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。
オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。
さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。
新品トナーと遜色はありません。
主な適合純正品番TC-C3BM1
種別クイック式リサイクル
色マゼンタ
対応機種C824dn/C835dnw/C835dnwt/C844dnw
適合メーカーOKI
サービス分類リサイクル・リビルト
1本
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。
オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。
さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。
新品トナーと遜色はありません。
主な適合純正品番TC-C3BC1
サービス分類リサイクル・リビルト
1本
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
適合【シリーズ】EX5204、EX5214、EXT5204、EXT5214、E52、MX5204、MX5214、LX5204、LX5214、L152、M952、M852等
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
主な適合純正品番327110
適合機種fit7450Pro/fit3250/fit3150
種別汎用
色黒
適合メーカーFujitsu/富士通
1セット(6本)
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
適合メーカーRICOH/リコー
対応機種5577-M03/M05
色黒
種別汎用
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。世界品質基準「STMC」に合格した認定工場製造、安心のリサイクルトナーです。
適合メーカーEPSON/エプソン
色モノクロ
種別クイック式
主な適合純正品番LPB4T25/LPB4T25V
適合機種LP-S280DN
各種認証STMC認定工場
グリーン購入法適合
サービス分類リサイクル・リビルト
1本
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。世界品質基準「STMC」に合格した認定工場製造、安心のリサイクルトナーです。
主な適合純正品番CRG-325(3484B003)
適合機種LBP6040/6030
各種認証STMC認定工場/E&Qマーク
グリーン購入法適合
サービス分類リサイクル・リビルト
1本
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
領収書の宛名に社名を印刷することができます。
記入を省力化!時間・人件費の削減につながります。
所定のフォントで印刷するので見た目もきれいに仕上がります。
社名を入力し、デザインとフォントを選択するだけの簡単オーダーです。
用途飲食店や接客業、ホテル、営業など。
寸法(mm)188×85/切り離し後170×85
タイプ複写
書体太明朝体、明朝体、太ゴシック体、ゴシック体、太丸ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体
名入れ印刷色黒
レイアウトパターン1、パターン2
サービス分類名入れ
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルドラムは、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品と遜色はありません。
グリーン購入法適合
適合純正型番CT350872
サービス分類リサイクル・リビルト
1本
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
適合メーカーCANON
色モノクロトナー
適合LBP443i/442/441/441e
種別クイック式
タイプトナーカートリッジ 042
適合純正型番0466C001 CRG-042
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)9100
グリーン購入法適合
サービス分類リサイクル・リビルト
1本
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm
材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材
形状丸棒
規格参考)H3250 C3604
長さ公差(mm)±2
切断方法丸鋸切断
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)500
切断方法ワイヤーカット
形状丸棒
切断公差0~+2.0mm
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。
光学的歪みの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。
連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張による変化が少なく
耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
厚さ(mm)3.3、5、8、10.2
外径(Φmm)20~300
強度(kg)250/cm2
連続使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)500
耐衝撃性150℃
曲げ応力値(MPa)25
熱膨張係数(×10-7/℃)32.5
サービス分類オーダー・加工
サビにくいステンレス製。ストッパー付で便利。
用途バーベキュー、木炭バサミなどに
アズワン品番64-4066-13
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
材質(本体)ステンレス鋼
材質(フタ)ポリエチレン
ヒノキ科ヒノキ属の針葉樹。
ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。
耐久性、加工性共に高く建築用材として幅広く使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
クロムモリブデン鋼のSCM 435 Hは強靭で焼入れ性も良好なため、特殊な用途や大型部品を除き広範囲な分野に使用されています。
材質クロムモリブデン鋼 SCM435H
サービス分類オーダー・加工
フライパンにも入るミニサイズ
用途クレープ作りに
材質ほおの木
寸法(縦×横×奥行)(mm)255×160×18
アズワン品番64-4075-93
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
透明フィルムで位置決めが簡易
用途基材の切文字等台紙より転写する際に
色透明
長さ(m)10
厚さ(μm)65
伸び(%)100以上
粘着力(g/25mm)200
表はやわらかいパイル地、綿100%でお肌にもやさしいシーツです。
幼児のおねしょ対策に便利です。
おねしょをしっかりキャッチして、敷布団を濡らす心配がありません。
介護用としてもお使いいただけます。
材質(表)パイル部:綿100%、グランド部:ポリエステル100%(裏)ポリウレタンコーティング
サイズダブル
寸法(cm)約138×200
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理白アルマイト
材質A6063S-T5
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ丸(フライス加工)
連続使用温度(℃)900
最高使用温度(℃)1100
外径公差(mm)±0.3
厚さ公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)5.5
サービス分類オーダー・加工