「エチレン」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
野菜・果物から発生する老化促進ホルモン・エチレンガスを吸着透過させて鮮度を保つポリエチレン袋です。
耐冷温度(℃)-30
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
機能耐クーラント性・耐候性・耐水性
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
機能耐クーラント性・耐候性・耐水性
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質PET
厚さ(mm)3
色透明
比重1.27
全光線透過率(%)86
ロックウェル硬度(Mスケール)44
吸水率(%)0.1
耐摩耗性・耐衝撃性・すべり特性・耐寒性などを有しています。
使用温度範囲(℃)-250~80
長さL(mm)100~1000
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、45、50
比重0.93
表面抵抗率(Ω)>1014
耐薬品性(耐弱酸性)◎、(耐強酸性)△、(耐弱アルカリ性)◎、(耐強アルカリ性)◎、(耐有機溶剤性)○
厚さ公差(mm)-0~+0.6
線膨張係数2×10-4cm/cm/℃
幅W(mm)100~1000
吸水率(%)<0.01
サービス分類オーダー・加工
基本グレードで、FDAに適合し、PEEK樹脂の中ではもっとも高い伸びと強靭性を示します。
用途半導体・液晶産業用の各種部品
メッキ工程用の各種部品
理化学機器用部品
食品加工機械の各種部品
色ベージュ 不透明
厚さ(mm)5,10,16,20,25,30,40,50
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
仕様絶縁破壊強度:73KV/mm(23℃、湿度50%)
圧縮強さ(MPa)23/43(測定条件 1%/2%:5mm/min、10N)
密度(g/cm3)1.31
吸水率(%)0.02/0.03(測定条件 24時間/96時間:23℃)
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
曲げ強度(MPa)175(測定条件 2mm/min、10N)
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質PET
厚さ(mm)5
色透明
比重1.27
全光線透過率(%)86
ロックウェル硬度(Mスケール)44
吸水率(%)0.1
耐熱性・耐薬品性・非粘着性に優れています。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
PEは耐蝕性、電気絶縁性に優れた結晶性樹脂です。また、耐摩擦・摩耗性 、耐薬品性において優れており、表面滑性がよく表面が滑らかです。吸水性は著しく低いが熱膨張が大きい性質があります。
色白
比重0.96
線膨張係数11~13×10-5cm/cm/℃
吸水率(%)<0.01
体積固有抵抗(Ωcm)1×1016
サービス分類オーダー・加工
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。
耐酸・耐アルカリ性が優れています。
耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用
厚さ(mm)3
色黒
使用温度範囲(℃)-40~100
耐熱性硬さ変化(Hs):+15引張強さ変化率:-11%伸び変化率:-42%(100℃、70h)
JIS規格K6380(BAD6353)
伸び(%)350
硬さ(デュロメータA)A65S
引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]
低温衝撃ぜい化温度(℃)-55
耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)
耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)
オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
色透明
長さL(mm)100~1000
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)2、3、5、10
比重1.27
線膨張係数7.5×10-5/K
幅W(mm)100~1000
吸水率(%)0.1
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!
PTFEシート
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
誘電率や誘電正接が、広範囲の周波数および温度範囲で安定しています。高温・高湿化での高周波材料として最適です。
摩擦係数が低く自己潤滑性です。
合成樹脂中でもっとも安定し、ほとんどの薬品・溶剤にも侵されません。
粘着物が付着しにくく離型が容易です。
光による影響および、かび、微生物、着臭等の影響はほとんどありません。
色白
比重2.14~2.20
耐熱温度(℃)260
線膨張係数9.9×10-5(23~66℃)
吸水率(%)<0.01(24h)
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
サービス分類オーダー・加工
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。
耐酸・耐アルカリ性が優れています。
耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用
厚さ(mm)3
色黒
使用温度範囲(℃)-40~100
規格5K
耐熱性硬さ変化(Hs):+15引張強さ変化率:-11%伸び変化率:-42%(100℃、70h)
JIS規格K6380(BAD6353)
伸び(%)350
硬さ(デュロメータA)A65S
引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]
低温衝撃ぜい化温度(℃)-55
耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)
耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)
オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。
耐酸・耐アルカリ性が優れています。
耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用
材質EPDM
厚さ(mm)3
特性耐熱性、耐オゾン性、耐候性、耐水蒸気性、低温特性、耐酸・耐アルカリ性
種別フランジ用中パッキン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~100
規格10K
耐熱性硬さ変化(Hs):+15引張強さ変化率:-11%伸び変化率:-42%(100℃、70h)
JIS規格K6380(BAD6353)
伸び(%)350
硬さ(デュロメータA)A65S
引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]
低温衝撃ぜい化温度(℃)-55
耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)
耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)
オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性、機械加工性に優れています。FDA規格に適合しています。
用途食品・医薬品分野、その他全般のチェーンレール、ガイドレール、ローラー、スターホイル、スプロケット、スクリュー、各種機械部品、ホッパー、サイロ
厚さ(mm)10,20,30
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
サービス分類オーダー・加工
袋状になっている緩衝材になります。クッション性に優れ衝撃から中身を保護し、商品の梱包と同時に袋詰めできるので手間を省く事ができます。
用途商品の梱包や緩衝材に。
厚さ(mm)3,5
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
規格食品衛生法:厚生労働省告示第201号適合品
比重1.27
表面抵抗率(Ω)10の15乗以上
熱伝導率(W/mk)0.23(レーザフラッシュ法)
荷重たわみ温度(℃)69
線膨張係数7.5(×10-5/K)
全光線透過率(%)45
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44(Mスケール)、114(Rスケール)
吸水率(%)0.1
酸素指数24
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)10の13乗以上
比熱(J/g・k)1.35
曲げ応力値(MPa)71
圧縮弾性率(MPa)1800
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)3,5
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
規格食品衛生法:厚生労働省告示第201号適合品
比重1.27
表面抵抗率(Ω)10の15乗以上
熱伝導率(W/mk)0.23(レーザフラッシュ法)
荷重たわみ温度(℃)69
線膨張係数7.5(×10-5/K)
全光線透過率(%)38.0/36.7
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44(Mスケール)、114(Rスケール)
吸水率(%)0.1
酸素指数24
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)10の13乗以上
比熱(J/g・k)1.35
曲げ応力値(MPa)71
圧縮弾性率(MPa)1800
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
エチレン・プロピレンゴムのゴムシート
耐候性に優れています。
形状平板・平プレート
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
エチレン・プロピレンゴムのゴムシート
耐候性に優れています。
用途屋外用パッキンなど
形状円形(中抜き)
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。
独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ
耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
用途パッキン、ダクトシールなど
材質EPDMゴムスポンジ
形状円形(中抜き)
色黒
硬度アスカーC7
材種エチレンプロピレン
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
エチレン・プロピレンゴムのゴムシート
耐候性に優れています。
形状平板・平プレート
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
エチレン・プロピレンゴムのゴムシート
耐候性に優れています。
形状平板・平プレート
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。
エチレン・プロピレンゴムのゴムシート
耐候性に優れています。
用途屋外用パッキンなど
形状円形(中抜き)
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。
エチレン・プロピレンゴムのゴムシート
耐候性に優れています。
用途屋外用パッキンなど
形状円形
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
エチレンとプロピレンを主成分とする優れた合成ゴムです。
耐候性・耐オゾン性・耐薬品性・耐熱性・耐寒性に優れるのが特徴です。
材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)
形状平板・平プレート
硬度タイプC 20度
穴数0
材種エチレンプロピレン スポンジ
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
エチレン・プロピレンゴムのゴムシート
耐候性に優れています。
形状平板・平プレート
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
エチレン・プロピレンゴムのゴムシート
耐候性に優れています。
形状平板・平プレート
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。
独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ
耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
用途パッキン、ダクトシールなど
材質EPDMゴムスポンジ
形状円形(中抜き)
色黒
硬度アスカーC7
材種エチレンプロピレン
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。
独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ
耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
用途パッキン、ダクトシールなど
材質EPDMゴムスポンジ
形状円形
色黒
硬度アスカーC7
材種エチレンプロピレン
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
エチレン・プロピレンゴムのゴムシート
耐候性に優れています。
用途屋外用パッキンなど
形状円形
サービス分類オーダー・加工
材質PTFE
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
エチレンとプロピレンを主成分とする優れた合成ゴムです。
耐候性・耐オゾン性・耐薬品性・耐熱性・耐寒性に優れるのが特徴です。
仕様穴種:エチレンプロピレン スポンジ(EPT)
材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)
形状平板・平プレート
硬度タイプC 20度
穴数3
材種エチレンプロピレン スポンジ
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
エチレンとプロピレンを主成分とする優れた合成ゴムです。
耐候性・耐オゾン性・耐薬品性・耐熱性・耐寒性に優れるのが特徴です。
仕様穴種:エチレンプロピレン スポンジ(EPT)
材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)
形状平板・平プレート
硬度タイプC 20度
穴数1
材種エチレンプロピレン スポンジ
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ
耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
形状平板・平プレート
色黒
穴数0
材種エチレンプロピレン
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
エチレン・プロピレンゴムのゴムシート
耐候性に優れています。
形状平板・平プレート
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。
独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ
耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
用途パッキン、ダクトシールなど
材質EPDMゴムスポンジ
形状円形
色黒
硬度アスカーC7
材種エチレンプロピレン
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
エチレン・プロピレンゴムのゴムシート
耐候性に優れています。
材質EPTゴムシート
形状平板・平プレート
色黒
硬度デュロメーターA65
穴数4
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、長穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ